3ページ目: その他金具

199件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 玉碍子 共立電機

    玉碍子

    共立電機
    759税込835
    1個
    翌日出荷
  • 小径バンド イワブチ

    小径バンド

    イワブチ
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ
    2,098税込2,308
    1個
    翌日出荷
    寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12×50寸法d2(mm)M12×100
  • ケーブル支持金具 イワブチ

    ケーブル支持金具

    イワブチ
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    用途ケーブル、電線管を電柱に立上げ支持する場合に使用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい。寸法b(mm)50
  • 槍出金具用アーム イワブチ

    槍出金具用アーム

    イワブチ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途ケーブルを共架柱から離隔して吊架する場合に使用します。3BD-HD-23、30と組み合わせてご使用下さい。但し、3BD-HD-17も適用径範囲(Φ230~Φ260)でご使用可能です。
  • 樹脂製自在バンド用サドル 日動電工

    樹脂製自在バンド用サドル

    日動電工
    69税込76
    1個
    5日以内出荷
    柔らかいバンドで指を傷つけません。 電柱に番号札など取付ける際に使用する樹脂製のバンドです。
    種類サドル
  • L型腕金四国電力規格品 日動電工

    L型腕金四国電力規格品

    日動電工(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    引込線の家屋側の支持に使用する金物です。
  • 3/4” 金属バンド用ブラケット(フレア型) エスコ

    3/4” 金属バンド用ブラケット(フレア型)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463EH-100
  • 継柱金具 イワブチ

    継柱金具

    イワブチ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    規格JR標準仕様品寸法R(mm)100
  • つり線ストラップ イワブチ

    つり線ストラップ

    イワブチ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途メッセンジャーワイヤの引留・両引留に使用します。
  • 避雷突針支柱取付金物 イワブチ

    避雷突針支柱取付金物

    イワブチ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用途避雷突針支柱(Φ25mm~Φ61mm)の取付けに。 3BDと組み合わせてご使用ください。規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
  • 基礎ボルト用キャップ イワブチ

    基礎ボルト用キャップ

    イワブチ
    379税込417
    1個
    8日以内出荷
    用途照明柱等の基礎ボルト(M24)のキャップに。
  • O型コーチ 共立電機

    O型コーチ

    共立電機
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    -
    材質ドブメッキねじ長約55ねじ部9.5Φ±0.5
  • 偏芯型余長処理金物 イワブチ

    偏芯型余長処理金物

    イワブチ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル余長を処理するために使用します。□75×75、□75×45、□60×60、□50×50アームに取付けられます。ASTS、JSLについては他ポイントの障害物(ワイヤ等)を回避するために使用します。
  • GR付高圧開閉器取付金具 イワブチ

    GR付高圧開閉器取付金具

    イワブチ
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    地絡保護装置付き高圧開閉器(SOG動作形)を建物の壁面または屋上に取付けるために使用します。GR付PAS、振れ止め碍子、ケーブルヘッド以外の機器はキュービクル内設置を前提としています。建物に直接取付けられるため、構内1号柱が不要です。引込み形態により3種類の取付金具を用意しております。受注生産品となります。納期は別途お問い合わせ下さい。
  • つり線十字金物 イワブチ

    つり線十字金物

    イワブチ
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    メッセンジャーワイヤ(14mm2~55mm2)が交差する場合にワイヤ相互を固定するために使用します。
  • 高圧耐張碍子用引留金具 イワブチ

    高圧耐張碍子用引留金具

    イワブチ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    高圧耐張がいしと組合わせて高圧配電線の引留用としてご使用します。
    板厚(mm)4.5
  • 軽量アーム イワブチ

    軽量アーム

    イワブチ
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    寸法a(mm)75
  • カットアウト取付金具 イワブチ

    カットアウト取付金具

    イワブチ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    カットアウトスイッチおよびアレスタ(避雷器)の取付けに使用します。
    板厚(mm)6
  • パイプ取付金具 イワブチ

    パイプ取付金具

    イワブチ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    変圧器直付装柱の2次側低圧線の引下げ用および引上げ用パイプを支持するために使用します。IBT-40タイプと組合せてご使用下さい。
  • 天吊りハンガー オーロラ

    天吊りハンガー

    オーロラ
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 曲アーム 中部電力規格品 日動電工

    曲アーム 中部電力規格品

    日動電工
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込みができます。
    質量(g)820表面処理溶融亜鉛めっき
  • R形アーム 九州電力規格品 日動電工

    R形アーム 九州電力規格品

    日動電工
    17,980税込19,778
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込ができます。
    質量(g)1350表面処理溶融亜鉛めっき
  • Lアーム 中部電力規格品 日動電工

    Lアーム 中部電力規格品

    日動電工
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    引込線の家屋側の支持に使用する金物です。
    表面処理溶融亜鉛めっき
  • 突針 CF型 大阪避雷針工業(OHK)

    突針 CF型

    大阪避雷針工業(OHK)
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    材質アルミ製、ニッケルめっき
  • アルミ導帯 大阪避雷針工業(OHK)

    アルミ導帯

    大阪避雷針工業(OHK)
    2,898税込3,188
    1個
    10日以内出荷
    材質アルミ製サイズ4t×25×4m断面積(mm2)100
  • 分岐端子 大阪避雷針工業(OHK)

    分岐端子

    大阪避雷針工業(OHK)
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    用途銅帯用材質黄銅ニッケルめっき
  • 突針 国土交通省型 LR1 大阪避雷針工業(OHK)

    突針 国土交通省型 LR1

    大阪避雷針工業(OHK)
    29,980税込32,978
    1個
    10日以内出荷
    用途管体用表面処理クロムめっき
  • 手摺用接続端子 大阪避雷針工業(OHK)

    手摺用接続端子

    大阪避雷針工業(OHK)
    7,198税込7,918
    1個
    10日以内出荷
    用途銅線用材質(プレート)銅・ステンレス材質(端子)黄銅ニッケルめっき
  • ビニル管取付金物 大阪避雷針工業(OHK)

    ビニル管取付金物

    大阪避雷針工業(OHK)
    1,398税込1,538
    1個
    10日以内出荷
  • コンパクトポール用取付台 大阪避雷針工業(OHK)

    コンパクトポール用取付台

    大阪避雷針工業(OHK)
    119,800税込131,780
    1個
    10日以内出荷
    材質SS400溶融亜鉛めっき
  • アルミ帯取付金物 大阪避雷針工業(OHK)

    アルミ帯取付金物

    大阪避雷針工業(OHK)
    1,198税込1,318
    1個
    10日以内出荷
  • アルミ導帯L型継手 大阪避雷針工業(OHK)

    アルミ導帯L型継手

    大阪避雷針工業(OHK)
    1,498税込1,648
    1個
    10日以内出荷
    用途アルミ帯 4×25用材質アルミ製
  • 銅帯I型継手 大阪避雷針工業(OHK)

    銅帯I型継手

    大阪避雷針工業(OHK)
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    材質I
  • つば付水切端子 大阪避雷針工業(OHK)

    つば付水切端子

    大阪避雷針工業(OHK)
    939税込1,033
    1個
    10日以内出荷
    用途銅線用材質銅製、スズめっき
  • 螺旋端子 片側下 大阪避雷針工業(OHK)

    螺旋端子 片側下

    大阪避雷針工業(OHK)
    2,898税込3,188
    1個
    10日以内出荷
    用途ゴンドラ用材質黄銅ニッケルめっき
  • 銅帯伸縮端子 銅線付 大阪避雷針工業(OHK)

    銅帯伸縮端子 銅線付

    大阪避雷針工業(OHK)
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    用途銅帯用材質黄銅ニッケルめっき電線仕様【銅線】2.0×13
  • 突針 OT型 大阪避雷針工業(OHK)

    突針 OT型

    大阪避雷針工業(OHK)
    20,980税込23,078
    1個
    10日以内出荷
    材質銅、黄銅製
  • 銅帯取付金物 大阪避雷針工業(OHK)

    銅帯取付金物

    大阪避雷針工業(OHK)
    2,298税込2,528
    1個
    10日以内出荷
  • 水切端子 片側7431-2E 大阪避雷針工業(OHK)

    水切端子 片側7431-2E

    大阪避雷針工業(OHK)
    7,898税込8,688
    1個
    10日以内出荷
    用途銅線用材質(プレート)銅製、クロムめっき材質(端子)黄銅ニッケルめっき、アルミ合金

装柱器材 架線・支持パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

その他金具