4ページ目: その他金具

208件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ帯取付金物 大阪避雷針工業(OHK)

    アルミ帯取付金物

    大阪避雷針工業(OHK)
    1,198税込1,318
    1個
    10日以内出荷
  • アルミ導帯L型継手 大阪避雷針工業(OHK)

    アルミ導帯L型継手

    大阪避雷針工業(OHK)
    1,498税込1,648
    1個
    10日以内出荷
    用途アルミ帯 4×25用材質アルミ製
  • 銅帯I型継手 大阪避雷針工業(OHK)

    銅帯I型継手

    大阪避雷針工業(OHK)
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    材質I
  • つば付水切端子 大阪避雷針工業(OHK)

    つば付水切端子

    大阪避雷針工業(OHK)
    939税込1,033
    1個
    10日以内出荷
    用途銅線用材質銅製、スズめっき
  • 螺旋端子 片側下 大阪避雷針工業(OHK)

    螺旋端子 片側下

    大阪避雷針工業(OHK)
    2,898税込3,188
    1個
    10日以内出荷
    用途ゴンドラ用材質黄銅ニッケルめっき
  • 銅帯伸縮端子 銅線付 大阪避雷針工業(OHK)

    銅帯伸縮端子 銅線付

    大阪避雷針工業(OHK)
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    用途銅帯用材質黄銅ニッケルめっき電線仕様【銅線】2.0×13
  • 突針 OT型 大阪避雷針工業(OHK)

    突針 OT型

    大阪避雷針工業(OHK)
    20,980税込23,078
    1個
    10日以内出荷
    材質銅、黄銅製
  • 銅帯取付金物 大阪避雷針工業(OHK)

    銅帯取付金物

    大阪避雷針工業(OHK)
    2,298税込2,528
    1個
    10日以内出荷
  • 水切端子 片側7431-2E 大阪避雷針工業(OHK)

    水切端子 片側7431-2E

    大阪避雷針工業(OHK)
    7,898税込8,688
    1個
    10日以内出荷
    用途銅線用材質(プレート)銅製、クロムめっき材質(端子)黄銅ニッケルめっき、アルミ合金
  • 銅帯L型継手 大阪避雷針工業(OHK)

    銅帯L型継手

    大阪避雷針工業(OHK)
    3,998税込4,398
    1個
    10日以内出荷
    材質L
  • アルミ導帯T型継手 大阪避雷針工業(OHK)

    アルミ導帯T型継手

    大阪避雷針工業(OHK)
    1,898税込2,088
    1個
    10日以内出荷
    用途アルミ帯 4×25用材質アルミ製
  • コンパクトポール用下部取付金 大阪避雷針工業(OHK)

    コンパクトポール用下部取付金

    大阪避雷針工業(OHK)
    73,980税込81,378
    1個
    10日以内出荷
    材質SS400溶融亜鉛めっき
  • 航空障害灯保護網OM7LC用 大阪避雷針工業(OHK)

    航空障害灯保護網OM7LC用

    大阪避雷針工業(OHK)
    47,980税込52,778
    1個
    10日以内出荷
    材質アルミ製OM-7LC型
  • 導線接続クランプ 大阪避雷針工業(OHK)

    導線接続クランプ

    大阪避雷針工業(OHK)
    2,498税込2,748
    1個
    10日以内出荷
    材質黄銅ニッケルめっき
  • ダイヒカップリング 大阪避雷針工業(OHK)

    ダイヒカップリング

    大阪避雷針工業(OHK)
    4,298税込4,728
    1個
    10日以内出荷
    材質黄銅
  • 標示板金物自在バンド用サドル 大阪避雷針工業(OHK)

    標示板金物自在バンド用サドル

    大阪避雷針工業(OHK)
    889税込978
    1個
    10日以内出荷
    用途コンクリート柱・パンザーマスト用材質SUS304
  • ハンドホール 中荷重 鋳鉄 大阪避雷針工業(OHK)

    ハンドホール 中荷重 鋳鉄

    大阪避雷針工業(OHK)
    50,980税込56,078
    1個
    10日以内出荷
    材質コンクリート製材質(フタ)鋳鉄製許容安全荷重(kN)15
  • アルミ線取付金物 大阪避雷針工業(OHK)

    アルミ線取付金物

    大阪避雷針工業(OHK)
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
  • 十型クランプ 大阪避雷針工業(OHK)

    十型クランプ

    大阪避雷針工業(OHK)
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    用途アルミ線2.0 × 25本用材質アルミ製十型
  • 螺旋端子 片側上 大阪避雷針工業(OHK)

    螺旋端子 片側上

    大阪避雷針工業(OHK)
    3,798税込4,178
    1個
    10日以内出荷
    用途ゴンドラ用材質黄銅ニッケルめっき
  • 銅帯 大阪避雷針工業(OHK)

    銅帯

    大阪避雷針工業(OHK)
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    材質サイズ3t×25×4m断面積(mm2)75
  • 銅線水切端子 大阪避雷針工業(OHK)

    銅線水切端子

    大阪避雷針工業(OHK)
    9,398税込10,338
    1個
    10日以内出荷
    用途銅線用材質(プレート)銅製、クロムめっき材質(端子)黄銅ニッケルめっき
  • アルミ導帯取付金物 大阪避雷針工業(OHK)

    アルミ導帯取付金物

    大阪避雷針工業(OHK)
    1,298税込1,428
    1個
    10日以内出荷
  • 接続端子・測定端子ベーク板付 大阪避雷針工業(OHK)

    接続端子・測定端子ベーク板付

    大阪避雷針工業(OHK)
    8,498税込9,348
    1個
    10日以内出荷
    用途接地測定用材質黄銅製、ニッケルめっき
  • ハンドホール MHBB-S 大阪避雷針工業(OHK)

    ハンドホール MHBB-S

    大阪避雷針工業(OHK)
    43,980税込48,378
    1個
    10日以内出荷
    材質コンクリート製材質(フタ)鋳鉄製許容安全荷重(kN)5
  • ハンドホール 300-1 大阪避雷針工業(OHK)

    ハンドホール 300-1

    大阪避雷針工業(OHK)
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    材質コンクリート製材質(フタ)樹脂製許容安全荷重(kN)1.9
  • アルミ導帯I型継手 大阪避雷針工業(OHK)

    アルミ導帯I型継手

    大阪避雷針工業(OHK)
    1,298税込1,428
    1個
    10日以内出荷
    用途アルミ帯 4×25用材質アルミ製
  • ボックスコネクタ S型 大阪避雷針工業(OHK)

    ボックスコネクタ S型

    大阪避雷針工業(OHK)
    459税込505
    1個
    10日以内出荷
    用途露出ボックス用(VE28)材質硬質ビニル製ベージュ
  • 平アームタイ 共立電機

    平アームタイ

    共立電機
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    アームタイバンドと併用して、軽量アーム等の支持に使用します。
    材質ドブメッキ厚さ(mm)4.5穴径18Φ
  • 共架角管 共立電機

    共架角管

    共立電機
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    電柱の上部にバンド2つで取り付け(電柱径を御指示下さい)高さを継ぎ足す為に使用します。
    長さ(mm)1500角寸法50×50厚さ2.3
  • トロリー用引留碍子 共立電機

    トロリー用引留碍子

    共立電機
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    -
  • パイプサドル 共立電機

    パイプサドル

    共立電機
    819税込901
    1個
    3日以内出荷
    パイプ・ケーブル・電線管等を電柱に立上げる場合の支持等に使用。自在バンド[P6]等と併用します。
  • ストラップ 共立電機

    ストラップ

    共立電機
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    2枚1組で、耐張碍子等の角度を90度変える時等に使用します。
    材質ドブメッキ幅(mm)38厚さ(mm)4.5全長(mm)220穴径(Φmm)18
  • ホース固定金具 八光電機

    ホース固定金具

    八光電機
    9,980税込10,978
    1台
    3日以内出荷
    熱風発生機用の各種パーツを取り揃えてございます。用途に合わせお選びください
    仕様ホース固定金具材質SUS板厚(mm)1
  • 自在バンド 八光電機

    自在バンド

    八光電機
    2,580税込2,838
    1台
    3日以内出荷
    フレキホースの接続部の固定に使用します。使用するホースのサイズにより、選択してください。ハイトルク自在バンドは、締付ねじ部がバンド面に全て嵌合するため、高い締付力を保有しています。断熱材付きフレキホースやフレキホースPSUタイプ、PGSタイプなどにご使用ください。
    仕様自在バンド:最小~最大適合64 ~ 114適合径(Φmm)75・100
  • 新型割ガード 富士商

    新型割ガード

    富士商
    369税込406
    1個
    6日以内出荷
    電球保護ガード。口金E-26。ドライバーで、ネジ締めは不要。ペンチでワンタッチで作業が能率化されます。
    使用電球60W迄
  • 二溝碍子 並 富士商

    二溝碍子 並

    富士商
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    低圧碍子
  • 二線ラック 富士商

    二線ラック

    富士商
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    2線ラック
  • 腕金 0.9 富士商

    腕金 0.9

    富士商
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    主に低圧2線引通しに使用
  • 小玉碍子 富士商

    小玉碍子

    富士商
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    低圧碍子。玉碍子
    適合メッセンジャー:5.5~14

装柱器材 架線・支持パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

その他金具