絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • イチネンTASCO(75)
  • ネグロス電工(30)
  • JEFCOM(ジェフコム)(13)
  • 大野商会(4)
  • 古河電工パワーシステムズ(1)
  • JAPPY(1)
  • 三桂製作所(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • エドマ(EDMA)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デンコーマック(電工ナイフ) 未来工業

    デンコーマック(電工ナイフ)

    未来工業(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    刃長が短く、使い易いサイズです。 折れにくい鋼を使用しています。 刃にはVVFの被覆カット長さ等を測る場合に便利な目盛りと片側には銅線の切断面を整えられるヤスリ溝が付いています。 ケースは衝撃に強い樹脂製でロック機構も備えています。(ケース無は除く) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。
    全長(mm)215刃長(mm)78
  • モールダクト用マルチカッター 未来工業

    モールダクト用マルチカッター

    未来工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ラチェット式でラクラク切断できます。 片手でワンタッチ開口。 モールダクトの他、様々な物が切断できます。
    適合モールダクト:40~70型(パイプ70型は除く)、プラモール:全サイズ、Eモール・光モール・Cモール:全サイズ、デンコープロテクタ:全サイズ、ワゴンモール:OP3型~OP7型、ワゴンモール(薄型):OP4L型~OP7L型、隅角ワゴンモール:全サイズ、ワゴンモール(ソフトタイプ):OPS-6・OPS-8、ジャンボモール:全サイズ、ウォールダクト(OA用):WD-3065型、VE管:サイズ14~36、CD管・PF管:サイズ14~54、ミラレックス:サイズ22~54、ミラレックスF:サイズ20~50
  • デンコーマック(電工ナイフ)ゴムグリップ 未来工業

    デンコーマック(電工ナイフ)ゴムグリップ

    未来工業(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    刃の折りたたみ不要! ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。 すべりにくく使い易いゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプがあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
    刃長(mm)88適合ケーブル2芯(Φ1.6・Φ2.0)、3芯(Φ1.6・Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
  • トリッパー・F(VVFケーブルノ皮むき器) 未来工業

    トリッパー・F(VVFケーブルノ皮むき器)

    未来工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    VVFケーブルを常に理想位置でカット!芯線を傷めることなく、表皮の切り取りから、芯線の皮むきまで、スピーディーにできます。 操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。 ロック付で、切刃の保護もバッチリです。 確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付) 本体には寸法目盛りが表示してあります。 携帯に便利なクリップ付です。
    適合VVFケーブル2芯(Φ1.6~Φ2.6、2.0SQ~5.5SQ)、3芯(Φ1.6~Φ2.6、2.0SQ~5.5SQ)、EM-EEFケーブル4 芯 (Φ1.6・2.0SQ)
  • ハンマーカッター 未来工業

    ハンマーカッター

    未来工業(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    石膏ボード・合板等の切り抜きに最適なカッターです。 スピーディーに作業が行え簡単に切り抜き 握り易いガングリップです。 板厚に合わせ刃の長さが調整でき、壁内のものを傷つけません。 鋭利な刃先ですから切り口がとてもキレイです。 替刃が本体内部にセットされています。
    規格切り抜き厚(石膏ボード25mm迄、合板5.5mm迄)
  • するっとカッター 未来工業

    するっとカッター

    未来工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    管だけをきれいに半割れにカット。切っ先はカバー付なのでケーブルや呼び線を傷つけません。管にはめ込みスライドさせるだけ!コンパクトで高所でもラクに作業ができます。刃先に指が触れない安全な構造です。
    適合管PF管(14、16、22、28)※MFXも含む、CD管(14、16、22、28)、FEP(20、30)適合管径Φ19~Φ36.5
  • トリッパー・CX(同軸ケーブル) 未来工業

    トリッパー・CX(同軸ケーブル)

    未来工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    同軸ケーブルを常に理想位置でカット!芯線・編組線を傷めることなく、スピーディーに皮むきができます。 操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。 本体にイラスト目盛りと寸法目盛りが表示してありますから、入線長さは一目瞭然です。 ロック付で、切刃の保護もバッチリです。 確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付) 携帯に便利なクリップ付です。
    適合同軸ケーブル ・5C-2V ・3C-2V ・TVECX ・TVEFCX ・3C-FV ・5C-FV ・4C-FB ・5C-FB
  • キリマワシ(FEP用)替刃 未来工業

    キリマワシ(FEP用)替刃

    未来工業
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます
    適合替刃種類替刃
  • キリマワシ(FEP用)ケース付 未来工業

    キリマワシ(FEP用)ケース付

    未来工業
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます
    適合ミラレックス(サイズ82迄)、ミラレックスF(サイズ80迄)、カクフレキ(サイズ80迄)、アルミフリーダクト(全サイズ)、PF管・CD管等種類ケース付
  • デンコーマックWTケース(たて2連) 未来工業

    デンコーマックWTケース(たて2連)

    未来工業(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ナイフとカッター等をダブルでタテ収納できる、スリムなタテ型2連樹脂ケース。(ベルト掛けした時、幅方向にスペースをとりません。) ベルト掛けができるケースは衝撃に強い樹脂製で、前後どちらにもロック機能を備えています。
    適合ケースのみ
  • エンビ管カッター(大口径用) 未来工業

    エンビ管カッター(大口径用)

    未来工業
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。 管の外径がΦ48 ~Φ114mm迄対応の大口径用です。 ベアリング搭載ローラーを4個使用!スムーズな回転により、大口径の管も容易に切断できます。 直角に切断でき、切りくずも発生しません。 脚立を固定台にして、切断作業が行えます。
    付属品固定バンド:4本(バンド幅:25mm、長さ:1200mm)、すべり止め:4枚(幅:110mm、長さ:330mm)材質本体:アルミ合金製、刃:SK鋼材質量(kg)約2.5切断可能 外径(Φmm)Φ48~Φ114mm迄(VE-100迄
  • キリマワシ(FEP用)ケース無 未来工業

    キリマワシ(FEP用)ケース無

    未来工業(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます
    適合ミラレックス(サイズ82迄)、ミラレックスF(サイズ80迄)、カクフレキ(サイズ80迄)、アルミフリーダクト(全サイズ)、PF管・CD管等種類ケース無
  • キリマワシ替刃 未来工業

    キリマワシ替刃

    未来工業
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) 刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。 ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。
  • エンビ管カッター替刃 未来工業

    エンビ管カッター替刃

    未来工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。 本体はアルミ合金製で軽量タイプ、刃は切れ味鋭いステンレス刃を採用、ラチェット式だからラクに切断できます。 (エンビ管カッター 63の刃はSK鋼材です。) 刃はワンタッチ開口機構により片手で開口できます。 (エンビ管カッター 63は除く。) エンビ管カッター 42は開口径調整ストッパーでワンタッチ開口のサイズをΦ27mmとΦ42mmに設定できます。
    仕様替刃
  • エンビ管カッター 未来工業

    エンビ管カッター

    未来工業
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。 本体はアルミ合金製で軽量タイプ、刃は切れ味鋭いステンレス刃を採用、ラチェット式だからラクに切断できます。 (エンビ管カッター 63の刃はSK鋼材です。) 刃はワンタッチ開口機構により片手で開口できます。 (エンビ管カッター 63は除く。) エンビ管カッター 42は開口径調整ストッパーでワンタッチ開口のサイズをΦ27mmとΦ42mmに設定できます。
  • ハンディーFカッター28本体のみ 未来工業

    ハンディーFカッター28本体のみ

    未来工業(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    CD管・PF管、モール等、様々な物を手軽に切断できます。 ベルト掛けができるケース付。カッターの取り出しもスムーズです。 衝撃に強い樹脂ケース。ロック機構も備えています。 全面刃で長持ち2倍!!切れ味が悪くなったら、刃を反転して使用できます。 刃は、切れ味鋭いステンレス刃を使用しています。 デンコーマックの2連ケースに収納できます。
    適合外径Φ37mm迄、断面寸法27×27mm迄種類本体のみ
  • キリマワシ(塩ビパイプ用)ケース付 未来工業

    キリマワシ(塩ビパイプ用)ケース付

    未来工業
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。
    適合塩ビパイプ、プラスチック、合板、一般木材等種類ケース付
  • デンコーマックカッター替刃 未来工業

    デンコーマックカッター替刃

    未来工業(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1セット
    当日出荷
    厚さ(mm)0.65
  • デンコーマックWT 未来工業

    デンコーマックWT

    未来工業(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ナイフとカッター等をダブルでタテ収納できる、スリムなタテ型2連樹脂ケース。(ベルト掛けした時、幅方向にスペースをとりません。) ベルト掛けができるケースは衝撃に強い樹脂製で、前後どちらにもロック機能を備えています。
  • 通線ブッシング(軽天用) 未来工業

    通線ブッシング(軽天用)

    未来工業
    849税込934
    1袋(50個)
    当日出荷
    適合野ぶち専用取付厚(mm)0.5迄
  • トリッパー・FIV(IV線皮むき器)替刃 未来工業

    トリッパー・FIV(IV線皮むき器)替刃

    未来工業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。) コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。
    適合VVF割線用替刃(1枚入)
  • トリッパー・IV(IV線皮むき器) 未来工業

    トリッパー・IV(IV線皮むき器)

    未来工業(3件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。) コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。
    用途VVFを剥いたIV状態のケーブルの皮むき等適合シャンク径(Φ6.35mm(6角軸 ))、VVFケーブル(1.6-2C~2.6-3C)※エコケーブルにも対応、IV線(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6)
  • トリッパー・CX(同軸ケーブル)替刃 未来工業

    トリッパー・CX(同軸ケーブル)替刃

    未来工業
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    同軸ケーブルを常に理想位置でカット!芯線・編組線を傷めることなく、スピーディーに皮むきができます。 操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。 本体にイラスト目盛りと寸法目盛りが表示してありますから、入線長さは一目瞭然です。 ロック付で、切刃の保護もバッチリです。 確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付) 携帯に便利なクリップ付です。
    適合替刃(1組)
  • ハンディーFカッター28ケース付 未来工業

    ハンディーFカッター28ケース付

    未来工業(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    CD管・PF管、モール等、様々な物を手軽に切断できます。 ベルト掛けができるケース付。カッターの取り出しもスムーズです。 衝撃に強い樹脂ケース。ロック機構も備えています。 全面刃で長持ち2倍!!切れ味が悪くなったら、刃を反転して使用できます。 刃は、切れ味鋭いステンレス刃を使用しています。 デンコーマックの2連ケースに収納できます。
    適合外径Φ37mm迄、断面寸法27×27mm迄種類ケース付
  • キリマワシ(塩ビパイプ用)ケース無 未来工業

    キリマワシ(塩ビパイプ用)ケース無

    未来工業
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。
    適合塩ビパイプ、プラスチック、合板、一般木材等種類ケース無
  • キリマワシショートタイプ替刃 未来工業

    キリマワシショートタイプ替刃

    未来工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) 刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。 ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。
    タイプショートタイプ
  • キリマワシケース無 未来工業

    キリマワシケース無

    未来工業
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) 刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。 ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。
    適合石膏ボード・合板・一般木材キリ先対象材(厚み)(石膏ボード:12.5mm迄、ベニヤ板:3.5mm迄)
  • キリマワシケース付 未来工業

    キリマワシケース付

    未来工業
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) 刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。 ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。
    適合石膏ボード・合板・一般木材キリ先対象材(厚み)(石膏ボード:12.5mm迄、ベニヤ板:3.5mm迄)
  • ハンマーカッター替刃 未来工業

    ハンマーカッター替刃

    未来工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    石膏ボード・合板等の切り抜きに最適なカッターです。 スピーディーに作業が行え簡単に切り抜き 握り易いガングリップです。 板厚に合わせ刃の長さが調整でき、壁内のものを傷つけません。 鋭利な刃先ですから切り口がとてもキレイです。 替刃が本体内部にセットされています。
    規格替刃
  • デンコーマックカッター(J型) 未来工業

    デンコーマックカッター(J型)

    未来工業(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    プロ仕様の強靭な専用J型刃を使用しています。 金属レール部を樹脂で覆っているので、電気絶縁性能に優れています。 作業中に強い力が加わっても刃が逆戻りしないオートロック機構付です。 現場作業に最適な大型グリップ。 ケースは衝撃に強い樹脂製でロック機構も備えています。 デンコーマックの2連ケースに収納できます。
  • するっとカッター用替刃 未来工業

    するっとカッター用替刃

    未来工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合するっとカッター用刃:シルバー
  • トリッパー・F(VVFケーブルノ皮むき器)替刃 未来工業

    トリッパー・F(VVFケーブルノ皮むき器)替刃

    未来工業
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    VVFケーブルを常に理想位置でカット!芯線を傷めることなく、表皮の切り取りから、芯線の皮むきまで、スピーディーにできます。 操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。 ロック付で、切刃の保護もバッチリです。 確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付) 本体には寸法目盛りが表示してあります。 携帯に便利なクリップ付です。
    適合替刃(1組)
  • リブだけOK(Mバー用リブカッター) 未来工業

    リブだけOK(Mバー用リブカッター)

    未来工業
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    天井下地材(Mバー)のリブを切断する場合に使用します。 (ダウンライト用穴あけ時に障害となるMバーを切除又は加工する際の金切りバサミの作業がリブを切断する事により簡単に行なえます。 コンパクトで小さな開口穴(Φ75)でも作業できます。
    適合19型天井下地材シングル、ダブルバー
  • エンビ管カッター(大口径用)替刃 未来工業

    エンビ管カッター(大口径用)替刃

    未来工業
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。 管の外径がΦ48 ~Φ114mm迄対応の大口径用です。 ベアリング搭載ローラーを4個使用!スムーズな回転により、大口径の管も容易に切断できます。 直角に切断でき、切りくずも発生しません。 脚立を固定台にして、切断作業が行えます。
    切断可能 外径(Φmm)MC-V114用
  • ハンディーFカッター28替刃 未来工業

    ハンディーFカッター28替刃

    未来工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    CD管・PF管、モール等、様々な物を手軽に切断できます。 ベルト掛けができるケース付。カッターの取り出しもスムーズです。 衝撃に強い樹脂ケース。ロック機構も備えています。 全面刃で長持ち2倍!!切れ味が悪くなったら、刃を反転して使用できます。 刃は、切れ味鋭いステンレス刃を使用しています。 デンコーマックの2連ケースに収納できます。
    適合外径Φ37mm迄、断面寸法27×27mm迄種類替刃
  • 半月ノコ(ハンディーノコギリ)替刃 未来工業

    半月ノコ(ハンディーノコギリ)替刃

    未来工業
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。 小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。 切り込み穴不要!多用途な丸刃と、直刃の両刃です。 すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。 刃の交換が簡単にできる替刃式です。 直刃部は、引刃とケーブルを傷つけにくい押刃があります。
    適合替刃種類押刃
  • 半月ノコ(ハンディーノコギリ) 未来工業

    半月ノコ(ハンディーノコギリ)

    未来工業
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。 小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。 切り込み穴不要!多用途な丸刃と、直刃の両刃です。 すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。 刃の交換が簡単にできる替刃式です。 直刃部は、引刃とケーブルを傷つけにくい押刃があります。
    適合石膏ボード・合板一般木材・塩ビパイプ種類押刃
  • キリマワシショート 未来工業

    キリマワシショート

    未来工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) 刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。 ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。
    適合石膏ボード・合板・一般木材キリ先対象材(厚み)(石膏ボード:12.5mm迄、ベニヤ板:3.5mm迄)タイプショートタイプ種類ケース付
  • 携帯砥石(デンコーマック) 未来工業

    携帯砥石(デンコーマック)

    未来工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    ポケットから取り出して手軽に研げる携帯砥石です。 持ち易く砥石が割れにくいプラスチックベース付。 携帯に便利な、ひも穴付。 ステンレス刃にも使用できます。 水に濡らして使用するタイプで
    適合デンコーマック等のナイフ
  • スッキリラインカッター 替刃 未来工業

    スッキリラインカッター 替刃

    未来工業
    6,398税込7,038
    1個
    翌日出荷
    仕様替刃材質ステンレス
切断工具(電設用)