絞り込み

ズンギリ面取りビット
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。 ステンレス製のボルトにも対応。 今までグラインダーで落としていたバリを、電動工具で簡単除去。 ナットが入らないイライラを現場で簡単解決。 ズンギリボルト端部を面取りビットに押しあて、 電動インパクトで大きく円を描くように削るとうまくバリが取れます。用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理寸法(mm)Φ29×49質量(g)70摘用全ネジ Φ5~19mm
ズンギリ面取りビット
JEFCOM(ジェフコム)(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。 今までグラインダーで落としていたバリを、電動インパクトドライバーで除去! ナットが入らないイライラを現場で簡単解決!用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理。適合寸法(mm)鉄製全ネジ Φ8~12
銅管バリ取りビット 2-6分
フローバル¥1,998税込¥2,1981個当日出荷【エアコン冷媒配管や水道用直銅管の切断後のバリ取り 出来ます!!】。エアコン冷媒配管や水道用直銅管・樹脂・アルミ・鉄管などの各種パイプ内径バリ取りがお手持ちの電動工具で超簡単・時短!。設備工事向け職専工具としては、ありそうでなかった商品です。特にエアコンパイプ(ペアコイル銅管)のバリ取りにBEST用途お手持ちの電動工具に取り付けて鉄・アルミ・銅・樹脂等のパイプ等の内径バリ取りができます。質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×55×20
寸切バリ取りビット 2-6分
フローバル¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷寸切りボルトのバリ取りに活躍!!用途お手持ちの電動工具に取り付けて鉄・アルミ・銅・樹脂等の丸モノ、パイプ等の外径バリ取りができます。
全ネジ用ナット早回しビット
イチネンTASCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様お手持ちのインパクトドライバーに取付けて手軽に作業。 ナットの前後に障害物があっても使用可。 全ネジ施工前、施工後のナット取付作業も楽々。 サイズ…全長75mm、外径Φ58mm、シャフト幅6.35mm 質量…100g 適合ナットサイズ…W 3/8、W 1/2、M10
電工ドライバー(落下防止機能付)
未来工業(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌日出荷落下防止ワイヤーが取り付けられるリング付です。 (ねじれ防止機能付き) すべりにくいゴム製のグリップですから、手にピッタリフィット。 グリップ本体はプラスチック製です。グリップ径(Φmm)42リング寸法(mm)(落下防止)Φ24
電工ドライバーEタイプ(磁気入ビット)
未来工業¥589~税込¥648~1本翌日出荷ゴムのグリップですから、手にピッタリフィット! グリップ本体はプラスチック製です。 ECタイプは軸部を樹脂で保護してあり、耐電圧性に優れています。 グリップ頭部に指先でプラス・マイナスの判別ができる凹凸がつけてあります。(Sタイプ、スタビータイプは除く)
電工ドライバーECタイプ(耐電圧仕様・磁気入ビット)
未来工業¥849~税込¥934~1本翌日出荷から翌々日出荷ゴムのグリップですから、手にピッタリフィット! グリップ本体はプラスチック製です。 ECタイプは軸部を樹脂で保護してあり、耐電圧性に優れています。 グリップ頭部に指先でプラス・マイナスの判別ができる凹凸がつけてあります。(Sタイプ、スタビータイプは除く)グリップ径(Φmm)42
マグネットビットホルダーボッシュ(2個入り)
ステルスマウント¥2,998税込¥3,2981箱(2個)当日出荷ボッシュのインパクトドライバーに、マグネット設置できるビットホルダーです。最大5つのビットを保持できるように設計されてます。露出してるマグネットの強力な磁気により、様々な角度から余ったビスなどを取り付けることが可能です。トラスコ品番695-9320色ブラック
ルータービット
エスコ¥2,020税込¥2,2221本(1個)翌日出荷EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。木材やその他の軟質材料の面取りや木工細工、ほぞ穴彫りに使用できます。材料の面取りを行ったり、技巧を凝らした梁や柱を作ったり、面取りや傾斜をつける作業も簡単に行えます。用途角面取り(45°)用材質スチール軸径(Φmm)3.2全長(mm)36刃幅(mm)12.7最大回転数(min-1[r.p.m])35000
ルータービット
エスコ¥2,730税込¥3,0031本翌日出荷EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。用途木製加工品の丸いエッジの加工用材質HSS軸径(Φmm)3.2全長(mm)37最大回転数(min-1[r.p.m])35000能力(mm)加工直径:9.5 加工長さ:4.8
ルータービット
エスコ¥1,760税込¥1,9361本翌日出荷EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。用途木材の溝彫り、面取り加工用材質HSS軸径(Φmm)3.2全長(mm)36最大回転数(min-1[r.p.m])35000
ルータービット
エスコ¥1,760税込¥1,9361本翌日出荷EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。用途溝彫り材質高速度鋼軸径(Φmm)3.2全長(mm)37刃幅(mm)4最大回転数(min-1[r.p.m])35000能力(mm)加工直径:6.4 加工長さ:12
六角軸レザービットセット
イチネンTASCO¥6,898税込¥7,5881セット4日以内出荷仕様セット内容…5,8,10,13,15mmの5点セット シャンク…1/4″(6.35mm)六角軸 充電ドライバー・インパクトドライバーに、ワンタッチダイレクト装着。 皮、ゴム、ビニール、紙、石膏ボードの丸穴あけに。
高級ドライバー
未来工業¥2,298~税込¥2,528~1本翌日出荷強力ビット使用!タッピングビス等のネジ込みに最適です。 もちろんグリップは手にピッタリフィットする使い易い、ゴム製グリップです。 従来品同様、グリップ本体はプラスチック製です。 (グリップヘッド(金具)とビットとは分離されています。)グリップ径(Φmm)43
六角ビットジョインター
JEFCOM(ジェフコム)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷簡単着脱できるジョインター! 両サイド使えるので迷わず作業効率アップ。 本体をもったままで簡単に取付け取外しができる。 片手でOK!ワンタッチ装着。 ソフト樹脂付。 超軽量型。
ソケットジョインター
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷ビットの差替式、軽量コンパクトタイプ。 市販のビット及び、ソケットを使用。 インパクトドライバー18V対応。
スーパースリムビット
JEFCOM(ジェフコム)¥419税込¥4611個(2本)翌々日出荷先端スリム効果でネジ頭が見やすく、カケに強い! ビット頭のトーション効果で衝撃を吸収、先端破損を防止。 コーススレッド・スリムネジ・スレンダーネジ・ドリルネジに最適。 マグネット入。 インパクトドライバー18V対応。 特殊鋼材(硬度:HRC59)を使用し、高耐久性を実現。