絞り込み
内径(Φmm)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(2)
- 11(1)
- 12(2)
- 12.5(1)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(1)
- 19(1)
- 20(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 11(1)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(2)
- 17(2)
- 17.5(1)
- 18(2)
- 19(2)
- 21(1)
- 22(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
色
ホワイト(2)
材質
- 樹脂(2)
ホース長さ(m)
- 10(3)
ブランド
- ニチアス
サービス分類
- オーダー・加工(3)
オーダー・加工

【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PTFE
ニチアス(2件のレビュー)¥729税込¥8021本7日以内出荷非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色長さ(m)2~10使用温度範囲(℃)-40~260内径(Φmm)1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12.5、13、14、15、16、19、20肉厚(mm)0.5外径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、17.5、18、19、21、23最小曲げ半径(mm)-破壊圧力(MPa)(常温)23.5最高使用温度(℃)260サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ) TOMBO No.9003-PTFE
ニチアス(1件のレビュー)¥1,590税込¥1,7491本5日以内出荷耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色長さ(m)2~10肉厚(mm)0.79破壊圧力(MPa)(常温)11.7最高使用温度(℃)260外径公差(mm)最大7.11内径(Φインチ)1/16、1/8、11/64、1/4、19/64、3/8、27/64外径(Φインチ)1/8、1/4、3/8、1/2最小曲半径(mm)5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ナフロン PFAチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PFA
ニチアス(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771本7日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。長さ(m)2~10内径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、20、22外径(Φmm)3、4、5、6、7、8、10、12、13、14、16、17、18、19、22、25最小曲げ半径(mm)15破壊圧力(MPa)(常温)5.7サービス分類オーダー・加工