15ページ目: カップリング


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
579件中 561579
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合サイズ(inch)から絞り込む
  • ”シリーズ324”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ324”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    8,498税込9,348
    1個
    34日以内出荷
    シリーズ324のバルブ無しニップルと接続が可能です。ワンタッチ接続です。ダスト・キャップは標準装備されています。
    用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
  • ”シリーズ324”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ324”(ホース取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    8,498税込9,348
    1個
    34日以内出荷
    シリーズ324のバルブ無しニップルと接続が可能です。ワンタッチ接続です。ダスト・キャップは標準装備されています。
    用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番633-9335材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14ホース寸法(inch)【相手側】3/8
  • ”シリーズ324”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ324”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    5,598税込6,158
    1個
    34日以内出荷
    シリーズ324のカップリングと接続が可能です。ワンタッチ接続です。ダスト・キャップは標準装備されています。
    用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
  • ”シリーズ321”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ321”(ホース取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    1,598税込1,758
    1個
    34日以内出荷
    シリーズ321のカップリングと接続が可能です。ワンタッチ接続です。
    用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番634-0893材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14ホース寸法(inch)【相手側】3/8
  • ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPオネジ

    CEJN(セイン)
    8,498税込9,348
    1個
    34日以内出荷
    オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
  • ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPメネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPメネジ

    CEJN(セイン)
    13,980税込15,378
    1個
    34日以内出荷
    オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×1個、カラー×1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
  • ステンレス・中圧 アダプター MPメネジ×HPオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 アダプター MPメネジ×HPオネジ

    CEJN(セイン)
    12,980税込14,278
    1個
    34日以内出荷
    オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×1個、カラー×1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
  • シリーズ907 エクスターナルシール CEJN(セイン)

    シリーズ907 エクスターナルシール

    CEJN(セイン)
    2,398税込2,638
    1個
    34日以内出荷
    エクスターナルシールです。
    用途交換用エクスターナルシールです。トラスコ品番682-9336材質NBR
  • ”シリーズ525” カップリング用シールキット CEJN(セイン)

    ”シリーズ525” カップリング用シールキット

    CEJN(セイン)
    329税込362
    1個
    34日以内出荷
    Oリング2個およびバックアップリング1個が含まれます。
    用途交換用シールキットです。
  • ポーティングブロック CEJN(セイン)

    ポーティングブロック

    CEJN(セイン)
    8,298税込9,128
    1個
    34日以内出荷
    1台のポンプから複数の油圧ラインの接続を可能にする分岐ブロックです。
    用途油圧ラインの分岐に。
  • ポーティングブロック CEJN(セイン)

    ポーティングブロック

    CEJN(セイン)
    29,980税込32,978
    1個
    34日以内出荷
    1台のポンプから複数の油圧ラインの接続を可能にする分岐ブロックです。
    用途油圧ラインの分岐に。仕様シールは120°シーリングコーン付またはラバー・メタルシール材質スチール(黒色亜鉛メッキ)接続ねじG 1/4 メネジ
  • R22/12/502 シャットオフカプラー ストレート BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 シャットオフカプラー ストレート

    BBKテクノロジーズ
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    脱着時に弁が瞬時に閉まりホース内のガスが吹き出しません。
    サイズ1/4オスフレア×1/4メスフレア質量(g)50対応冷媒種別R22/12/502
  • R22/12/502 シャットオフカプラー 90°エルボ BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 シャットオフカプラー 90°エルボ

    BBKテクノロジーズ
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    脱着時に弁が瞬時に閉まりホース内のガスが吹き出しません。
    サイズ1/4オスフレア×1/4メスフレア質量(g)50対応冷媒種別R22/12/502
  • R22/12/502 KWIK(クイックカプラ) ストレート1/4X1/4 BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 KWIK(クイックカプラ) ストレート1/4X1/4

    BBKテクノロジーズ
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    片側のローレットをサービスポートに取り付けることにより、ワンタッチでサービスポートへの接続が可能になります。
    仕様ストレート
  • R22/12/502 KWIK(クイックカプラ) 90°エルボ1/4X1/4 BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 KWIK(クイックカプラ) 90°エルボ1/4X1/4

    BBKテクノロジーズ
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    片側のローレットをサービスポートに取り付けることにより、ワンタッチでサービスポートへの接続が可能になります。
    仕様エルボ
  • R134a 低圧用 KWIK(クイックカプラ) BBKテクノロジーズ

    R134a 低圧用 KWIK(クイックカプラ)

    BBKテクノロジーズ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    カーエアコンの低圧側ポートに接続するためのカプラです。
    サイズM10P1.5対応冷媒種別R134a
  • 検圧カップリング 90°エルボー型 M16x2 CEJN(セイン)

    検圧カップリング 90°エルボー型 M16x2

    CEJN(セイン)
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    用途自動車や油圧装置回路の検圧用。トラスコ品番683-0948材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)63使用流体作動油相手側取付サイズM16×2 メネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ115” カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ”シリーズ115” カップリング用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    異物混入を防止します。
    用途交換用。トラスコ品番682-1370材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧プラグイン継手WEO350 シールキット CEJN(セイン)

    油圧プラグイン継手WEO350 シールキット

    CEJN(セイン)
    2,998税込3,298
    1個
    34日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質【本体】硬化スチール(亜鉛メッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140
カップリング