絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「適合サイズ(inch)」から絞り込む

”シリーズ932” マルチ-X クアトロ メスプレート
CEJN(セイン)¥62,980~税込¥69,278~1個34日以内出荷油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
”シリーズ932” マルチ-X デュオ オスプレート
CEJN(セイン)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から34日以内出荷油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
”シリーズ932” マルチ-X ヘクサ オスプレート
CEJN(セイン)¥99,980~税込¥109,978~1個34日以内出荷油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120使用条件【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧25MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧25MPaまで。
”シリーズ932” マルチ-X トリオ メスプレート
CEJN(セイン)¥97,980~税込¥107,778~1個34日以内出荷油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
”シリーズ932”(メスプレート用ダストキャップ)
CEJN(セイン)¥1,398~税込¥1,538~1個34日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。交換用です。用途異物混入防止用。材質ソフトPVC
”シリーズ932”(電気コネクター付メスプレート用ダストキャップ)
CEJN(セイン)¥1,598~税込¥1,758~1個34日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。交換用です。用途異物混入防止用。材質ソフトPVC
”シリーズ932”(オスプレート用ダストキャップ)
CEJN(セイン)¥1,398~税込¥1,538~1個34日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。交換用です。用途異物混入防止用。材質ソフトPVC
シリーズ307 カップリング用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用。付属品ハーネス付きトラスコ品番682-9290材質アルミニウム
シリーズ707 ニップル用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-9379材質プラスチック
シリーズ607 ニップル用ダストキャップ UN 1 1/16-12 (3/4 SAE) メネジ
CEJN(セイン)¥45,980税込¥50,5781個34日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-7768材質プラスチック
シリーズ607 カップリング用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥4,298税込¥4,7281個34日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-7737材質プラスチック
シリーズ607 カップリング用ダストキャップ 3/4 NPT メネジ
CEJN(セイン)¥45,980税込¥50,5781個34日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-7725材質プラスチック
シリーズ807 カップリング用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-7760材質プラスチック
シリーズ507 カップリング用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-9311材質プラスチック
シリーズ907 カップリング用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥33,980税込¥37,3781個34日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番683-0882材質プラスチック
シリーズ607 ニップル用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥4,298税込¥4,7281個34日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-7699材質プラスチック
シリーズ907 ニップル用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥33,980税込¥37,3781個34日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-9279材質プラスチック
シリーズ807 ニップル用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-9351材質プラスチック
シリーズ707 カップリング用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番683-0887材質プラスチック
シリーズ507 ニップル用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-7726材質プラスチック
シリーズ307 ニップル用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用。付属品ハーネス付きトラスコ品番683-0852材質アルミニウム
高圧油圧アダプター
CEJN(セイン)¥6,698~税込¥7,368~1個34日以内出荷様々な接続規格に対応する高圧油圧アダプターです。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質スチール(黒色亜鉛メッキ)
シリーズ807 交換用ロックピン 707、807シリーズ用(ピン Φ4mm)
CEJN(セイン)¥3,398税込¥3,7381個34日以内出荷振動による緩みを防ぎます。接続状態の確認が目視で可能です。用途ロックピン交換用。トラスコ品番682-9346材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
シリーズ907 交換用ロックピン 907シリーズ用(ピンΦ5mm)
CEJN(セイン)¥6,998税込¥7,6981個34日以内出荷振動による緩みを防ぎます。接続状態の確認が目視で可能です。用途ロックピン交換用。トラスコ品番682-9323材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)
シリーズ807 交換用ロックピン 全サイズ(ピン Φ3mm)
CEJN(セイン)¥2,998税込¥3,2981個34日以内出荷振動による緩みを防ぎます。接続状態の確認が目視で可能です。用途ロックピン交換用。トラスコ品番682-9271材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
シリーズ307 交換用ロックピン
CEJN(セイン)¥3,198税込¥3,5181個34日以内出荷振動による緩みを防ぎます。接続状態の確認が目視で可能です。用途ロックピン交換用。トラスコ品番683-0885材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
”シリーズ307”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)【接続時】42【分離時】42定格流量(L/min)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ907”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥119,800~税込¥131,780~1個34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)740使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】152【分離時】100
”シリーズ707”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥66,980~税込¥73,678~1個5日以内出荷から34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)291使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ707”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥48,980~税込¥53,878~1個5日以内出荷から34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)291使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ507”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥24,980~税込¥27,478~1個34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)93使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】105
”シリーズ907”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥119,800~税込¥131,780~1個34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)740使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】152【分離時】100
”シリーズ507”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥33,980~税込¥37,378~1個34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)93使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】105
”シリーズ807”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥78,980~税込¥86,878~1個5日以内出荷から34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)400使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ307”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷から34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)【接続時】42【分離時】42定格流量(L/min)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ607”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥38,980~税込¥42,878~1個5日以内出荷から34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)169使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ807”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥87,980~税込¥96,778~1個5日以内出荷から34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)400使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ607”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥44,980~税込¥49,478~1個5日以内出荷から34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)169使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ777”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)
CEJN(セイン)¥44,980税込¥49,4781個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19