14ページ目: カップリング


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
579件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合サイズ(inch)から絞り込む
  • ”シリーズ932” マルチ-X 電気コネクター付き取り付けブラケット CEJN(セイン)

    ”シリーズ932” マルチ-X 電気コネクター付き取り付けブラケット

    CEJN(セイン)
    3,898税込4,288
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-X 電気コネクター付きプレート用取り付けブラケットです。オス・メス両プレートに使用できます。
    用途マルチ-Xの固定。修理・交換用。材質スチール(粉体塗装)
  • ”シリーズ932” マルチ-X 取り付けブラケット CEJN(セイン)

    ”シリーズ932” マルチ-X 取り付けブラケット

    CEJN(セイン)
    3,398税込3,738
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-X 取付用のブラケットです。オス・メス両プレートに使用できます。
    用途マルチ-Xの固定。修理・交換用。材質スチール(粉体塗装)
  • マルチ-X ニップルキット CEJN(セイン)

    マルチ-X ニップルキット

    CEJN(セイン)
    15,980税込17,578
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-X 交換用ニップルです。ニップルと止め輪が含まれます。
    用途マルチ-Xプレートのニップル交換用。材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
  • マルチ-X ニップルキット CEJN(セイン)

    マルチ-X ニップルキット

    CEJN(セイン)
    9,698税込10,668
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-X 交換用ニップルです。
    用途マルチ-Xプレートのニップル交換用。付属品ニップルと止め輪が含まれます。材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
  • マルチ-X カップリングキット CEJN(セイン)

    マルチ-X カップリングキット

    CEJN(セイン)
    13,980税込15,378
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-X 交換用カップリングです。カップリング1個分の交換用部品一式が含まれます。
    用途マルチ-Xプレートのカップリング交換用。材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
  • マルチ-X カップリングキット CEJN(セイン)

    マルチ-X カップリングキット

    CEJN(セイン)
    6,698税込7,368
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-X 交換用カップリングです。
    用途マルチ-Xプレートのカップリング交換用。材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
  • マルチ-X 潤滑ニップルキット CEJN(セイン)

    マルチ-X 潤滑ニップルキット

    CEJN(セイン)
    36,980税込40,678
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-X GII用潤滑ニップルキットです。 。ニップルと止め輪が含まれます。
    用途交換・修理用。トラスコ品番682-3035適合機種マルチ-X GII材質スチール
  • マルチ-X 潤滑カップリングキット CEJN(セイン)

    マルチ-X 潤滑カップリングキット

    CEJN(セイン)
    46,980税込51,678
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-X GII用潤滑カップリングキットです。 。カップリング1個分の交換用部品一式が含まれます。
    用途交換・修理用。トラスコ品番682-4571適合機種マルチ-X トリオ 12.5/リューベ または マルチーX GII 1/2 カップリングキャビティー材質スチール
  • ”シリーズ932” マルチ-X 電気コネクター付き取り付けブラケット CEJN(セイン)

    ”シリーズ932” マルチ-X 電気コネクター付き取り付けブラケット

    CEJN(セイン)
    6,598税込7,258
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-X GII 電気コネクター付きプレート用取り付けブラケットです。オス・メス両プレートに使用できます。
    用途マルチ-Xの固定。修理・交換用。トラスコ品番682-2985適合機種マルチ-X GIIクアトロ 12.5/19, デュオ 19, ヘクサ 10材質スチール(粉体塗装)
  • ”シリーズ932” マルチ-X 電気コネクター付き取り付けブラケット CEJN(セイン)

    ”シリーズ932” マルチ-X 電気コネクター付き取り付けブラケット

    CEJN(セイン)
    6,198税込6,818
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-X GII 電気コネクター付きプレート用取り付けブラケットです。オス・メス両プレートに使用できます。
    用途マルチ-Xの固定。修理・交換用。材質スチール(粉体塗装)
  • ”シリーズ932” マルチ-X 取り付けブラケット CEJN(セイン)

    ”シリーズ932” マルチ-X 取り付けブラケット

    CEJN(セイン)
    5,798税込6,378
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-X GII 取付用のブラケットです。オス・メス両プレートに使用できます。
    用途マルチ-Xの固定。修理・交換用。材質スチール(粉体塗装)
  • ”シリーズ604”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ604”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    20,980税込23,078
    1個
    34日以内出荷
    バルブ無しニップルです。ダストキャップが標準装備されています。
    用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番682-7766材質【本体】真鍮(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 3/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ706 ニップル バルブ付き G 1 メネジ CEJN(セイン)

    シリーズ706 ニップル バルブ付き G 1 メネジ

    CEJN(セイン)
    66,980税込73,678
    1個
    34日以内出荷
    バルブ付きニップルです。ダストキャップが標準装備されています。
    用途食品、造船及びスチームアプリケーションなどにトラスコ品番682-7774材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ704 ニップル バルブ付き G1メネジ NBRシール CEJN(セイン)

    シリーズ704 ニップル バルブ付き G1メネジ NBRシール

    CEJN(セイン)
    29,980税込32,978
    1個
    34日以内出荷
    バルブ付きニップルです。ダストキャップが標準装備されています。
    用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番682-7769材質【本体】真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
  • ”シリーズ604”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ604”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    23,980税込26,378
    1個
    34日以内出荷
    バルブ付きニップルです。ダストキャップが標準装備されています。
    用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 3/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
  • ”シリーズ321”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ321”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    6,898税込7,588
    1個
    34日以内出荷
    バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。ワンタッチ接続です。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。
    用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
  • ”シリーズ321”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ321”(ホース取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    3,798税込4,178
    1個
    34日以内出荷
    バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。ワンタッチ接続です。
    用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番634-2521材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14ホース寸法(inch)【相手側】1/2
  • ”シリーズ321”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ321”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    1,498税込1,648
    1個
    34日以内出荷
    バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。ワンタッチ接続です。
    用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番634-4053材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
  • ”シリーズ321”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ321”(めねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    1,298税込1,428
    1個
    34日以内出荷
    バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。ワンタッチ接続です。
    用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
  • ”シリーズ321”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ321”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    6,898税込7,588
    1個
    34日以内出荷
    バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。
    用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番633-9363材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
  • ”シリーズ321”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ321”(めねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    6,598税込7,258
    1個
    34日以内出荷
    バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。
    用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
  • ”シリーズ321”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ321”(ホース取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    6,398税込7,038
    1個
    34日以内出荷
    バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。
    用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ704 カップリング バルブ付き G1メネジ NBRシール CEJN(セイン)

    シリーズ704 カップリング バルブ付き G1メネジ NBRシール

    CEJN(セイン)
    41,980税込46,178
    1個
    34日以内出荷
    バルブ付きカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。
    用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番682-7762材質【本体】真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ706 カップリング バルブ付き G 1 メネジ CEJN(セイン)

    シリーズ706 カップリング バルブ付き G 1 メネジ

    CEJN(セイン)
    99,980税込109,978
    1個
    34日以内出荷
    バルブ付きカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。
    用途食品、造船及びスチームアプリケーションなどにトラスコ品番682-9310材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ702 カップリング バルブ無し G 1 メネジ ステンレス CEJN(セイン)

    シリーズ702 カップリング バルブ無し G 1 メネジ ステンレス

    CEJN(セイン)
    44,980税込49,478
    1個
    34日以内出荷
    ステンレス製で経済的なバルブレス設計です。フラットフェイスデザインです。
    用途流体移行、鋳型冷却・加熱、化学処理、および真空点検などの、低圧のアプリケーションに。トラスコ品番682-7752材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-15~205最高使用圧力(MPa)2使用流体液体相手側取付サイズG 1 オネジ最小破壊圧力(MPa)8
  • フル・フローニップル(プラグ)メネジ CEJN(セイン)

    フル・フローニップル(プラグ)メネジ

    CEJN(セイン)
    31,980税込35,178
    1個
    34日以内出荷
    ステンレス製で経済的なバルブレス設計です。
    トラスコ品番566-5022材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)38接続G1 1/4分類メネジカテゴリーバブルなし
  • フル・フローカップリング(ソケット)FPM CEJN(セイン)

    フル・フローカップリング(ソケット)FPM

    CEJN(セイン)
    44,980税込49,478
    1個
    34日以内出荷
    ステンレス製で経済的なバルブレス設計です。
    材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)分類メネジカテゴリーバブルなし
  • フル・フローニップル(プラグ) CEJN(セイン)

    フル・フローニップル(プラグ)

    CEJN(セイン)
    16,980税込18,678
    1個
    34日以内出荷
    ステンレス製で経済的なバルブレス設計です。
    材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)分類メネジカテゴリーバブルなし
  • シリーズ907 フックレンチ CEJN(セイン)

    シリーズ907 フックレンチ

    CEJN(セイン)
    49,980税込54,978
    1個
    34日以内出荷
    シリーズ907用 フックレンチです。
    用途着脱作業に。トラスコ品番682-9294材質スチール(メッキ処理)
  • シリーズ807 モンキーレンチ CEJN(セイン)

    シリーズ807 モンキーレンチ

    CEJN(セイン)
    49,980税込54,978
    1個
    34日以内出荷
    シリーズ807用 モンキーレンチです。
    用途着脱作業に。トラスコ品番683-0878
  • シリーズ807 TLX用マウンティングブラケット CEJN(セイン)

    シリーズ807 TLX用マウンティングブラケット

    CEJN(セイン)
    19,980税込21,978
    1個
    34日以内出荷
    シリーズ807 TLX用マウンティングブラケットです。
    用途TLXの取り付け用。トラスコ品番682-9295材質スチール使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油
  • シリーズ707 TLX用マウンティングブラケット CEJN(セイン)

    シリーズ707 TLX用マウンティングブラケット

    CEJN(セイン)
    14,980税込16,478
    1個
    34日以内出荷
    シリーズ707 TLX用マウンティングブラケットです。
    用途TLXの取り付け用。トラスコ品番682-7730材質スチール使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油
  • シリーズ607 TLX用マウンティングブラケット CEJN(セイン)

    シリーズ607 TLX用マウンティングブラケット

    CEJN(セイン)
    13,980税込15,378
    1個
    34日以内出荷
    シリーズ607 TLX用マウンティングブラケットです。
    用途TLXの取り付け用。トラスコ品番683-0893材質スチール使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油
  • ”シリーズ414”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ414”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    7,698税込8,468
    1個
    34日以内出荷
    シリーズ414のカップリングと接続が可能です。
    用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
  • ”シリーズ411”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ411”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    1,998税込2,198
    1個
    34日以内出荷
    シリーズ411のカップリングと接続が可能です。
    用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
  • ”シリーズ411”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ411”(めねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    1,998税込2,198
    1個
    34日以内出荷
    シリーズ411のカップリングと接続が可能です。
    用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
  • ”シリーズ411”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ411”(ホース取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    1,398税込1,538
    1個
    34日以内出荷
    シリーズ411のカップリングと接続が可能です。
    用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ358/324/325 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ358/324/325 ニップル用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    149税込164
    1個
    6日以内出荷
    シリーズ358/324/325 ニップル用ダストキャップです。
    用途油圧システム内への異物混入を防止します。トラスコ品番682-9305材質プラスチック
  • シリーズ358/324/325 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ358/324/325 カップリング用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    149税込164
    1個
    6日以内出荷
    シリーズ358/324/325 カップリング用ダストキャップです。
    用途油圧システム内への異物混入を防止します。トラスコ品番682-9300材質プラスチック
  • ”シリーズ324”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ324”(めねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    9,898税込10,888
    1個
    34日以内出荷
    シリーズ324のバルブ無しニップルと接続が可能です。ワンタッチ接続です。ダスト・キャップは標準装備されています。
    用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番634-2512材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズR 1/4 メネジ最小破壊圧力(MPa)14
カップリング