絞り込み
接続口径
- 7/8
- 1/4(30)
- 5/16(8)
- 3/8(17)
- 1/2(12)
- 5/8(12)
- 3/4(7)
- 1(2)
- 1-1/8(2)
- 1-1/4(2)
- 1-3/8(1)
- 1-1/2(2)
- 1-5/8(1)
- 1-3/4(1)
ブランド
- イチネンTASCO(2)

銅管用ボールバルブ
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。温度(℃)(設計)-60~+150耐圧試験圧力(MPa)6.5気密試験圧力(MPa)4.3設計圧力(MPa)4.3
ボールバルブ(アクセスポート付)
イチネンTASCO¥20,980税込¥23,078特価1個当日出荷から5日以内出荷対応冷媒種別R410A/R32最高使用圧力(MPa)4.2最高圧力(MPa)(試験)6.3流体温度(℃)-30~130許容周囲温度(℃)130以下