カテゴリ
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(97)
- エスコ(54)
- BBKテクノロジーズ(33)
- アサダ(21)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(19)
- シンコー[継手](14)
- ヤマト(事務用品)(9)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- KANA(片山チエン)(3)
- ノーブランド(3)
- TSC(旧多久販売)(3)
- ロビネア(ROBINAIR)(2)
- UVIEW(ユービュー)(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- 千代田通商(1)
- 日東工器(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

検圧ニップル用 プラスチック・ダストキャップ
CEJN(セイン)¥2,198税込¥2,4181箱(10個)23日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。交換用です。用途異物混入防止用。トラスコ品番683-2440材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
検圧カップリング 90°エルボー型 M16x2
CEJN(セイン)¥29,980税込¥32,9781箱(10個)23日以内出荷油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。用途自動車や油圧装置回路の検圧用。トラスコ品番683-0948材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)63使用流体作動油相手側取付サイズM16×2 メネジRoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ115” ニップル用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥1,798税込¥1,9781箱(10個)23日以内出荷異物混入を防止します。用途交換用。トラスコ品番683-9261材質プラスチック使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ115” ニップル用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)23日以内出荷異物混入を防止します。用途交換用。使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ115” カップリング用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥1,298税込¥1,4281箱(10個)23日以内出荷異物混入を防止します。用途交換用。材質プラスチック使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ115” カップリング用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥13,980税込¥15,3781箱(10個)23日以内出荷異物混入を防止します。用途交換用。トラスコ品番682-1370材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
油圧プラグイン継手WEO350 シールキット
CEJN(セイン)¥2,998~税込¥3,298~1個34日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質【本体】硬化スチール(亜鉛メッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140