カテゴリ
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(97)
- エスコ(54)
- BBKテクノロジーズ(33)
- アサダ(21)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(19)
- シンコー[継手](14)
- ヤマト(事務用品)(9)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- KANA(片山チエン)(3)
- ノーブランド(3)
- TSC(旧多久販売)(3)
- ロビネア(ROBINAIR)(2)
- UVIEW(ユービュー)(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- 千代田通商(1)
- 日東工器(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

”シリーズ577”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥23,980税込¥26,3781個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)9
”シリーズ577”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)
CEJN(セイン)¥16,980税込¥18,6781個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-4775材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)9
”シリーズ467”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥2,398~税込¥2,638~1個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)6
”シリーズ777”(おねじ取付用バルブ無しニップル)
CEJN(セイン)¥14,980税込¥16,4781個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-4964材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19
”シリーズ777”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥28,980税込¥31,8781個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-5000材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19
”シリーズ767”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)
CEJN(セイン)¥19,980税込¥21,9781個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-4782材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19
”シリーズ567”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥8,998~税込¥9,898~1個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)9
”シリーズ667”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥9,998~税込¥10,998~1個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-20~80呼び径(mm)14
”シリーズ567”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)
CEJN(セイン)¥7,798税込¥8,5781個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-4762材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)9
”シリーズ767”(おねじ取付用バルブ無しニップル)
CEJN(セイン)¥5,898税込¥6,4881個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-4994材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19
”シリーズ477”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥14,980~税込¥16,478~1個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)6
”シリーズ267”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥1,798~税込¥1,978~1個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)4
”シリーズ767”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥13,980~税込¥15,378~1個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19
”シリーズ677”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥23,980~税込¥26,378~1個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)14
”シリーズ477”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥6,698~税込¥7,368~1個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)6
”シリーズ267”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥5,798~税込¥6,378~1個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)4
マルチ・スナップ シリーズ324 ニップル G1/4メネジ
CEJN(セイン)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷冷却水ラインを最大8連まで一括でワンタッチ接続・分離できるマルチ・スナップマニホールド用のニップルです(プレート別売)。バルブ付きのため分離時の液体漏れを防止。用途金型冷却水ラインに。付属品スナップリング×1個、スペーサー×1個トラスコ品番682-4608材質真鍮使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)6.2最高使用圧力(MPa)1.5使用流体水相手側取付サイズG1/4オネジ
マルチ・スナップ シリーズ324 カップリング G1/4メネジ
CEJN(セイン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷冷却水ラインを最大8連まで一括でワンタッチ接続・分離できるマルチ・スナップマニホールド用のカップリングです(プレート別売)。バルブ付きのため分離時の液体漏れを防止。用途金型冷却水ラインに。付属品スナップリング×1個トラスコ品番682-2969材質真鍮使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)6.2最高使用圧力(MPa)1.5使用流体水相手側取付サイズG1/4オネジ
シリーズ307 シールキット
CEJN(セイン)¥1,698税込¥1,8681個34日以内出荷交換用シールキットです。用途交換用シールキットです。トラスコ品番682-7777材質NBRサイズ2025/03/08
”シリーズ417”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥4,398~税込¥4,838~1個34日以内出荷両路解放、バルブ無しタイプカップリングです。二段階接続タイプで、シリーズ411ニップルとの接続が可能です。用途ガーデン用途やバルブ付きカップリングが不要の低圧アプリケーションに。材質【本体】 真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)2使用流体液体最小破壊圧力(MPa)8
”シリーズ417”(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥4,298~税込¥4,728~1個34日以内出荷両路解放、バルブ無しタイプカップリングです。二段階接続タイプで、シリーズ411ニップルとの接続が可能です。用途ガーデン用途やバルブ付きカップリングが不要の低圧アプリケーションに。材質【本体】 真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)2使用流体液体最小破壊圧力(MPa)8
”シリーズ417”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥3,798~税込¥4,178~1個34日以内出荷両路解放、バルブ無しタイプカップリングです。二段階接続タイプで、シリーズ411ニップルとの接続が可能です。用途ガーデン用途やバルブ付きカップリングが不要の低圧アプリケーションに。材質【本体】 真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)2使用流体液体最小破壊圧力(MPa)8
シリーズ606 カップリング G 3/4 メネジ FPMシール
CEJN(セイン)¥81,980税込¥90,1781個34日以内出荷ワンタッチ接続の片路開閉及び両路開閉タイプのカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。用途食品、造船及びスチームアプリケーションなどに。トラスコ品番682-9329材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 3/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ606 ニップル G 3/4 メネジ FPMシール
CEJN(セイン)¥51,980税込¥57,1781個34日以内出荷ワンタッチ接続の片路開閉及び両路開閉タイプのカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。用途食品、造船及びスチームアプリケーションなどに。トラスコ品番682-7795材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 3/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ604”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥35,980~税込¥39,578~1個34日以内出荷ワンタッチ接続の片路開閉及び両路開閉タイプのカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 3/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ135 カップリング M16x1.5 メネジ 60° メス・シート付
CEJN(セイン)¥47,980税込¥52,7781個34日以内出荷ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9288材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)300使用流体作動油相手側取付サイズM16×1.5オネジ最小破壊圧力(MPa)600
”シリーズ140” カップリング
CEJN(セイン)¥73,980~税込¥81,378~1個34日以内出荷ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)400使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)600
”シリーズ135” (おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥35,980~税込¥39,578~1個34日以内出荷ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)300使用流体作動油相手側取付サイズM16×1.5オネジ最小破壊圧力(MPa)600
”シリーズ140” ニップル
CEJN(セイン)¥52,980~税込¥58,278~1個34日以内出荷ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)400【分離時】300使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)600
オート・カップリング フルード用 コネクター
CEJN(セイン)¥12,980~税込¥14,278~1個34日以内出荷モールドまたはツール交換のダウン・タイムを最小限にします。使用温度範囲(℃)20~100