絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: フレア式継手


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
855件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートカップリング フルード用 ニップル CEJN(セイン)

    オートカップリング フルード用 ニップル

    CEJN(セイン)
    28,980税込31,878
    1個
    34日以内出荷
    モールドまたはツール交換のダウン・タイムを最小限にします。
    使用温度範囲(℃)20~100最高使用圧力(MPa)3.5
  • オートカップリング フルード用 カップリング CEJN(セイン)

    オートカップリング フルード用 カップリング

    CEJN(セイン)
    31,980税込35,178
    1個
    34日以内出荷
    モールドまたはツール交換のダウン・タイムを最小限にします。
    材質真鍮(ニッケルメッキ)【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)20~100最高使用圧力(MPa)3.5
  • マルチ-X 潤滑ニップルキット CEJN(セイン)

    マルチ-X 潤滑ニップルキット

    CEJN(セイン)
    36,980税込40,678
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-X用潤滑ニップルキットです。 。ニップルと止め輪が含まれます。
    用途交換・修理用。トラスコ品番682-4540適合機種マルチ-X トリオ 12.5/リューベ または 1/2 ニップルキャビティー材質スチール
  • ”シリーズ932” マルチ-X スロットナットキット CEJN(セイン)

    ”シリーズ932” マルチ-X スロットナットキット

    CEJN(セイン)
    9,198税込10,118
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-X用スロットナットキットです。
    用途標準ナットが適さない高振動のアプリケーション用。トラスコ品番682-2963適合機種マルチ-X 全サイズ材質スチール(メッキ処理)
  • ”シリーズ932” マルチ-X スロットナットキット CEJN(セイン)

    ”シリーズ932” マルチ-X スロットナットキット

    CEJN(セイン)
    1,898税込2,088
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-X GII用スロットナットキットです。 。メス・オス両プレートに装着できます。
    用途標準ナットが適さない高振動のアプリケーション用。トラスコ品番682-3011適合機種マルチ-X GII 全サイズ材質スチール(メッキ処理)
  • ”eSafe シリーズ300 マルチリンク” CEJN(セイン)

    ”eSafe シリーズ300 マルチリンク”

    CEJN(セイン)
    6,598税込7,258
    1個
    34日以内出荷
    マルチリンクのエア取出口を増やすための拡張ユニットです。同シリーズの全ての製品に使用可能です
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番682-7636材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
  • ”シリーズ932”(電気コネクターキット オスプレート用) CEJN(セイン)

    ”シリーズ932”(電気コネクターキット オスプレート用)

    CEJN(セイン)
    38,980税込42,878
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-X用電気コネクターです。防塵・防水のIP68規格です。
    用途マルチ-Xオスプレートへの電気コネクター装着用。トラスコ品番682-4552材質【コネクタハウジング】プラスチック電流(A)13電圧(V)48接続12ピン
  • ”シリーズ932”(電気コネクターキット メスプレート用) CEJN(セイン)

    ”シリーズ932”(電気コネクターキット メスプレート用)

    CEJN(セイン)
    38,980税込42,878
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-X用電気コネクターです。防塵・防水のIP68規格です。
    用途マルチ-Xメスプレートへの電気コネクター装着用。トラスコ品番682-3026材質【コネクタハウジング】プラスチック電流(A)13電圧(V)48接続12ピン
  • マルチ-X 内部ロック CEJN(セイン)

    マルチ-X 内部ロック

    CEJN(セイン)
    2,598税込2,858
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-Xスペアパーツです。マルチ-X用内部ロックです。
    用途交換・修理用。トラスコ品番682-3004適合機種マルチ-X 全メスモデル
  • マルチ-X ロック装置 CEJN(セイン)

    マルチ-X ロック装置

    CEJN(セイン)
    3,998税込4,398
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-Xスペアパーツです。マルチ-X用ロック装置です。
    用途交換・修理用。トラスコ品番682-4522適合機種マルチ-X オスプレート用カバー/パーキングドック
  • ”シリーズ932” マルチ-X レバーアッセンブリー CEJN(セイン)

    ”シリーズ932” マルチ-X レバーアッセンブリー

    CEJN(セイン)
    12,980税込14,278
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-Xスペアパーツです。マルチ-X用レバーアッセンブリーです。
    用途交換・修理用。材質【ハンドル】スチール
  • ”シリーズ932” マルチ-X バックリッド・キット CEJN(セイン)

    ”シリーズ932” マルチ-X バックリッド・キット

    CEJN(セイン)
    2,098税込2,308
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-Xスペアパーツです。マルチ-X用バックリッド・キットです。
    用途交換・修理用。材質アルミニウム(アルマイト処理)
  • ”シリーズ932” マルチ-X センターボルト・キット CEJN(セイン)

    ”シリーズ932” マルチ-X センターボルト・キット

    CEJN(セイン)
    6,198税込6,818
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-Xスペアパーツです。マルチ-X用センターボルト・キットです。
    用途交換・修理用。材質スチール
  • マルチ-X ロックセット ハンドルサイズ CEJN(セイン)

    マルチ-X ロックセット ハンドルサイズ

    CEJN(セイン)
    2,098税込2,308
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-Xスペアパーツです。
    用途交換・修理用。
  • ”シリーズ765” ニップル用シールキット CEJN(セイン)

    ”シリーズ765” ニップル用シールキット

    CEJN(セイン)
    939税込1,033
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。
    用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
  • ”シリーズ565” ニップル用シールキット CEJN(セイン)

    ”シリーズ565” ニップル用シールキット

    CEJN(セイン)
    449税込494
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。
    用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
  • ”シリーズ665” ニップル用シールキット CEJN(セイン)

    ”シリーズ665” ニップル用シールキット

    CEJN(セイン)
    489税込538
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。
    用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
  • ”シリーズ365” ニップル用シールキット CEJN(セイン)

    ”シリーズ365” ニップル用シールキット

    CEJN(セイン)
    449税込494
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。
    用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用付属品ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
  • シリーズ065 ニップル用シールキット CEJN(セイン)

    シリーズ065 ニップル用シールキット

    CEJN(セイン)
    839税込923
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。
    用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用付属品ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各 1 個含まれます。トラスコ品番683-5514材質NBR最高使用圧力(MPa)【接続時】35【分離時】35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
  • ”シリーズ265” ニップル用シールキット CEJN(セイン)

    ”シリーズ265” ニップル用シールキット

    CEJN(セイン)
    659税込725
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。
    用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用付属品ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各 1 個含まれます。最高使用圧力(MPa)【接続時】50【分離時】50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】150【分離時】150
  • ”シリーズ932”(電気コネクターキット メスプレート用) CEJN(セイン)

    ”シリーズ932”(電気コネクターキット メスプレート用)

    CEJN(セイン)
    16,980税込18,678
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。防塵・防水のIP68規格です。
    用途マルチ-X電気コネクター装着用。材質【マウンティングブラケット】スチール【プラグ】プラスチック電流(A)13電圧(V)48接続12ピン
  • ”シリーズ932”(電気コネクターキット オスプレート用) CEJN(セイン)

    ”シリーズ932”(電気コネクターキット オスプレート用)

    CEJN(セイン)
    12,980税込14,278
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。防塵・防水のIP68規格です。
    用途マルチ-X電気コネクター装着用。トラスコ品番682-4634材質【コネクタハウジング】プラスチック電流(A)13電圧(V)48接続12ピン
  • ”シリーズ932”(電気コネクターキット メスプレート用) CEJN(セイン)

    ”シリーズ932”(電気コネクターキット メスプレート用)

    CEJN(セイン)
    12,980税込14,278
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。組付けマニュアル、ダストキャップが含まれます。
    用途マルチ-X電気コネクター装着用。材質【マウンティングブラケット】スチール【コネクターハウジング】プラスチック【ダストキャップ】PVC電流(A)16電圧(V)48接続10ピン+アース
  • ”シリーズ932”(電気コネクターキット オスプレート用) CEJN(セイン)

    ”シリーズ932”(電気コネクターキット オスプレート用)

    CEJN(セイン)
    8,798税込9,678
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。組付けマニュアル、ダストキャップが含まれます。
    用途マルチ-X電気コネクター装着用。材質【コネクタハウジング】プラスチック【ダストキャップ】PVC電流(A)16電圧(V)48接続10ピン+アース
  • ”シリーズ932” マルチ-X 電気コネクター付き取り付けブラケット CEJN(セイン)

    ”シリーズ932” マルチ-X 電気コネクター付き取り付けブラケット

    CEJN(セイン)
    3,898税込4,288
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-X 電気コネクター付きプレート用取り付けブラケットです。オス・メス両プレートに使用できます。
    用途マルチ-Xの固定。修理・交換用。材質スチール(粉体塗装)
  • ”シリーズ932” マルチ-X 取り付けブラケット CEJN(セイン)

    ”シリーズ932” マルチ-X 取り付けブラケット

    CEJN(セイン)
    3,398税込3,738
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-X 取付用のブラケットです。オス・メス両プレートに使用できます。
    用途マルチ-Xの固定。修理・交換用。材質スチール(粉体塗装)
  • マルチ-X ニップルキット CEJN(セイン)

    マルチ-X ニップルキット

    CEJN(セイン)
    15,980税込17,578
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-X 交換用ニップルです。ニップルと止め輪が含まれます。
    用途マルチ-Xプレートのニップル交換用。材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
  • マルチ-X ニップルキット CEJN(セイン)

    マルチ-X ニップルキット

    CEJN(セイン)
    9,698税込10,668
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-X 交換用ニップルです。
    用途マルチ-Xプレートのニップル交換用。付属品ニップルと止め輪が含まれます。材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
  • マルチ-X カップリングキット CEJN(セイン)

    マルチ-X カップリングキット

    CEJN(セイン)
    13,980税込15,378
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-X 交換用カップリングです。カップリング1個分の交換用部品一式が含まれます。
    用途マルチ-Xプレートのカップリング交換用。材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
  • マルチ-X カップリングキット CEJN(セイン)

    マルチ-X カップリングキット

    CEJN(セイン)
    6,698税込7,368
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-X 交換用カップリングです。
    用途マルチ-Xプレートのカップリング交換用。材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
  • マルチ-X 潤滑ニップルキット CEJN(セイン)

    マルチ-X 潤滑ニップルキット

    CEJN(セイン)
    36,980税込40,678
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-X GII用潤滑ニップルキットです。 。ニップルと止め輪が含まれます。
    用途交換・修理用。トラスコ品番682-3035適合機種マルチ-X GII材質スチール
  • マルチ-X 潤滑カップリングキット CEJN(セイン)

    マルチ-X 潤滑カップリングキット

    CEJN(セイン)
    46,980税込51,678
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-X GII用潤滑カップリングキットです。 。カップリング1個分の交換用部品一式が含まれます。
    用途交換・修理用。トラスコ品番682-4571適合機種マルチ-X トリオ 12.5/リューベ または マルチーX GII 1/2 カップリングキャビティー材質スチール
  • ”シリーズ932” マルチ-X 電気コネクター付き取り付けブラケット CEJN(セイン)

    ”シリーズ932” マルチ-X 電気コネクター付き取り付けブラケット

    CEJN(セイン)
    6,598税込7,258
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-X GII 電気コネクター付きプレート用取り付けブラケットです。オス・メス両プレートに使用できます。
    用途マルチ-Xの固定。修理・交換用。トラスコ品番682-2985適合機種マルチ-X GIIクアトロ 12.5/19, デュオ 19, ヘクサ 10材質スチール(粉体塗装)
  • ”シリーズ932” マルチ-X 電気コネクター付き取り付けブラケット CEJN(セイン)

    ”シリーズ932” マルチ-X 電気コネクター付き取り付けブラケット

    CEJN(セイン)
    6,198税込6,818
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-X GII 電気コネクター付きプレート用取り付けブラケットです。オス・メス両プレートに使用できます。
    用途マルチ-Xの固定。修理・交換用。材質スチール(粉体塗装)
  • ”シリーズ932” マルチ-X 取り付けブラケット CEJN(セイン)

    ”シリーズ932” マルチ-X 取り付けブラケット

    CEJN(セイン)
    5,798税込6,378
    1個
    34日以内出荷
    マルチ-X GII 取付用のブラケットです。オス・メス両プレートに使用できます。
    用途マルチ-Xの固定。修理・交換用。材質スチール(粉体塗装)
  • ”シリーズ604”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ604”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    20,980税込23,078
    1個
    34日以内出荷
    バルブ無しニップルです。ダストキャップが標準装備されています。
    用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番682-7766材質【本体】真鍮(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 3/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ706 ニップル バルブ付き G 1 メネジ CEJN(セイン)

    シリーズ706 ニップル バルブ付き G 1 メネジ

    CEJN(セイン)
    66,980税込73,678
    1個
    34日以内出荷
    バルブ付きニップルです。ダストキャップが標準装備されています。
    用途食品、造船及びスチームアプリケーションなどにトラスコ品番682-7774材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ704 ニップル バルブ付き G1メネジ NBRシール CEJN(セイン)

    シリーズ704 ニップル バルブ付き G1メネジ NBRシール

    CEJN(セイン)
    29,980税込32,978
    1個
    34日以内出荷
    バルブ付きニップルです。ダストキャップが標準装備されています。
    用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番682-7769材質【本体】真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
  • ”シリーズ604”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ604”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    23,980税込26,378
    1個
    34日以内出荷
    バルブ付きニップルです。ダストキャップが標準装備されています。
    用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 3/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
  • ”シリーズ321”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ321”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    6,898税込7,588
    1個
    34日以内出荷
    バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。ワンタッチ接続です。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。
    用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
フレア式継手