絞り込み
パッドサイズ(inch)
ブランド
- モノタロウ(2)
- ケルヒャー(113)
- アマノ[事務用品/清掃用品](74)
- CONDOR(山崎産業)(45)
- ペンギンワックス(28)
- アピア[清掃用品](21)
- 3M(スリーエム)(14)
- エスコ(13)
- FPS(13)
- パオック(12)
- SMSJapan(12)
- 早乙女(9)
- シーバイエス(8)
- MEIHO(ワキタ)(8)
- 大一産業(5)
- アマノ武蔵電機(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- PROXXON(プロクソン)(4)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(4)
- 蔵王産業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ポリッシャースタンド
ペンギンワックス¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷ペンギンポリッシャーシリーズに共通で使え、より便利になりました!バッテリー交換の際にも便利で安全です! BP-150Li(廃盤)/BP-150Li Ⅱ/BP-130LiⅢ(廃盤)/BP-130LiⅢα/イノベーター15D・17D ペンギンポリッシャーシリーズに幅広く取付けできる共通仕様になりました! 取付け構造を工夫してBP130Ⅲ 130Ⅲαにも取付けられるようになりました! タンクに水が入ったままのブラシやパットの交換、バッテリー交換の際にも便利で、安全です! スタンドの取り付け位置を工夫した低重心で、従来よりもハンドルの重さを感じません! 画像はBP130Ⅲαにスタンドを取り付けた画像です。長さ(mm)326質量(kg)0.6
電動デッキブラシ2型・4型
蔵王産業¥189,800~税込¥208,780~1台3日以内出荷軽量コンパクト。ブラシが交互回転で振られない用途大浴場・工場の床・コンクリート高さ(mm)1000~1300電源(V)100消費電力(W)830回転数(min-1[r.p.m])1300コード長さ(m)15
エレット 充電式ロングポリッシャー
タマハシ¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷部品を付け替えて、高い所も低い所もお掃除できるスティックタイプのお掃除ブラシ。短くセットすればハンディタイプにもなります。3タイプのブラシをお掃除場所に合わせて使い分けられます。充電式のため使用時にコードが無く、移動しながらの作業も楽にできます。付属品大円ブラシ・デッキブラシ・コーナーブラシ材質ABS樹脂・アルミニウム・ナイロン質量(g)約780回転数(min-1[r.p.m])500角度(°)ノズル:45コード長さ(m)約1.1連続使用時間(分)約40バッテリーリチウムイオン、バッテリー:2,200mAh径(Φ)×全長(mm)(デッキブラシ使用時)約91×1110、(ハンディタイプ)約91×630充電時間(時間)約3.5~4電源タイプ充電式
エレット 充電式ロングポリッシャー(角度付)
タマハシ¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷部品を付け替えて、高い所も低い所もお掃除できるスティックタイプのお掃除ブラシ。短くセットすればハンディタイプにもなります。3タイプのブラシをお掃除場所に合わせて使い分けられます。充電式のため使用時にコードが無く、移動しながらの作業も楽にできます。ノズル角度をストレートと45°の2パターンで使用可能。付属品大円ブラシ・デッキブラシ・コーナーブラシ材質ABS樹脂・アルミニウム・ナイロン質量(g)約825回転数(min-1[r.p.m])500角度(°)ノズル:ストレート・45°コード長さ(m)約1.1連続使用時間(分)約40バッテリーリチウムイオン、バッテリー:2,200mAh径(Φ)×全長(mm)(デッキブラシ使用時)約91×1125、(ハンディタイプ)約91×655充電時間(時間)約3.5~4電源タイプ充電式![ツイスターダイヤモンドパッド 赤 アピア[清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44013839-190625-02.jpg)
ツイスターダイヤモンドパッド 赤
アピア[清掃用品]¥17,980~税込¥19,778~1箱(2枚)4日以内出荷重度の汚れ用。キズやシミを効果的に除去し、次のツイスター工程の準備ができます。ワックス床の中間剥離に使用。 ベース作り用パッド#400形状ディスク色赤種類赤#400砥粒人工ダイヤモンド番手#400RoHS指令(10物質対応)対応
充電式スイーパ
マキタ¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷質量(kg)33※バッテリ含む清掃幅(集塵幅)(mm)650(サイドブラシ使用)/480(サイドブラシ未使用)清掃能力(m2/h)2600(サイドブラシ使用)/1920(サイドブラシ未使用)ダストボックス容量(L)24
シャンピングハットコスモスソフト
早乙女¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷被せるだけの簡単装着で、ポリッシャー作業での汚水の飛散を防止します。 ポリッシャー用飛散防止カバーです。 ガードパネルはPVCを使用し更に丈夫さを高めました。用途ハードフロアに。適合本体国内ポリッシャーメーカー様各社共通材質ガード部(透明)・フタ部(紫):ポリプロピレン(PP)
手押しスイーパー”SW250”
ニルフィスク¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷両サイドブラシを搭載した手軽な手押し式スイーパーです。折りたたみ収納や縦置きが可能です。3段階に調整可能なソフトグリップハンドルです。ほうきでの手作業に比べ、最大6倍の効率を発揮します。モーターがないため、コスト削減にもなります。用途小規模の工場、駐車場、ショッピングモール、学校、駅、オフィスビル屋外の清掃に。付属品サイドブラシ2個トラスコ品番247-7355幅(mm)850高さ(mm)1120奥行(mm)1470清掃幅(集塵幅)(mm)920、(メインブラシ)480、(片側サイドブラシ)700、(両側サイドブラシ)920清掃能力(m2/h)3680、(メインブラシ)1920、(片側サイドブラシ)2800、(両側サイドブラシ)3680ダストボックス容量(L)38RoHS指令(10物質対応)対応
13インチ コードレスポリッシャー セット品
ペンギンワックス¥299,800~税込¥329,780~1台7日以内出荷13インチコンパクトコードレスポリッシャーで圧倒的な作業効率!! バッテリーLV925MX・LV14MX専用 BP-130LiⅢがαバージョンで新登場! 使いやすさはそのままに、洗浄力が強くなりました! モーター出力、作動電流値が約50%UP! 従来モデルのデザイン、ハンドルなどを一新! ハンドルの長さは1160mmの標準サイズ、レバー式作動スイッチなど、安定感や操作のバランス感が一層、向上しました。 大容量バッテリー使用で長時間連続! バッテリーLV14MXを使用すれば、最大100分の連続長時間作動が可能となります。 (※使用環境などにより連続時間は変動します) 13インチサイズで、小型現場に最適! コンパクトな13インチは、初心者でも使いやすく、トイレなどの小スペースも効率良く使えるサイズです。また軽量で持ち運びもラクにでき、ハンドルは立てたまま車に積み込める高さです。(※一般的な軽ワゴン車)幅(mm)350回転数(min-1[r.p.m])250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362ハンドル高さ(mm)1160パッドサイズ(inch)13
手押しスイーパPro
パオック¥83,980税込¥92,3781個当日出荷電気不要、押して歩くだけで広い場所のゴミを回収、清掃できます。 メインブラシ、サイドブラシともに昇降調整機能付です。用途倉庫や屋外の清掃に清掃能力(m2/h)3680清掃幅(集塵幅)(mm)920集塵容量(L)40材質本体:PP、ブラシ:PP、ハンドル:スチール対象回収:ボルト、ナット、砂利、砂、粉、落ち葉など寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)980×1040×1310本体質量(g)23000仕様回収不可:空き缶、ペットボトル、紙くず、液体、ガラスなどの尖ったもの、ひも状のものなど![ツイスターダイヤモンドパッド ハンドパッド 緑 アピア[清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44014453-190625-02.jpg)
ツイスターダイヤモンドパッド ハンドパッド 緑
アピア[清掃用品]¥3,198税込¥3,5181袋(6個)4日以内出荷ツイスターダイヤモンドパッド緑の手作業用。 手洗い場の陶器の洗浄に使用しますと釉薬を磨いて光沢復元ができます。用途大理石床、テラゾ床、塗床の研磨仕上げ用色緑種類緑#3000砥粒人工ダイヤモンド番手#3000RoHS指令(10物質対応)対応
専用モップバフ
PROXXON(プロクソン)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷マイクロポリッシャー用先端工具 ワックス等 研磨剤等を塗布して作業します。用途研磨、磨き適合機種27580厚さ(mm)約10外径(Φmm)50アズワン品番64-8360-75着脱方式マジックテープRoHS指令(10物質対応)対応![[EA928AS-30,-31用]パッド(茶) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50441572-170331-02.jpg)
[EA928AS-30,-31用]パッド(茶)
エスコ¥790税込¥8691個翌日出荷剥離作業、金属表面の汚れ材質ナイロン、ポリエステル不織布色茶適合EA928AS-30、-31用替パッドエスコ品番EA928AS-39寸法(mm)115×250×25質量(g)80![[EA928AS-30,-31用]パッド(青) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50441563-170331-02.jpg)
[EA928AS-30,-31用]パッド(青)
エスコ¥760税込¥8361個当日出荷頑固な汚れ、ワックス表面の汚れ材質ナイロン、ポリエステル不織布色青適合EA928AS-30、-31用替パッドエスコ品番EA928AS-38寸法(mm)115×250×25質量(g)80
14インチ用 マイクロファイバーパッド
エスコ¥4,420税込¥4,8621個5日以内出荷14型 EA899MW-103を併用して下さい。 EA899MW-203を併用して下さい。 カーペット洗浄用パッド パッド台に取付けて使用します。エスコ品番EA899MW-113材質マイクロファイバー寸法(mm)350
12インチ用 マイクロファイバーパッド
エスコ¥3,730税込¥4,1031個当日出荷EA899MW-102を併用して下さい。 EA899MW-202を併用して下さい。 カーペット洗浄用パッド パッド台に取付けて使用します。エスコ品番EA899MW-112材質マイクロファイバー寸法(mm)300
スコッチ・ブライト ブルークリーナーパッド
3M(スリーエム)¥5,498~税込¥6,048~1枚5日以内出荷から18日以内出荷ポリエステル不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。 水または、洗浄剤を併用し樹脂ワックスの洗浄作業に使用します。用途剥離作業, 定期洗浄, 日常洗浄色青
ポリシャーMA-12H高速(センタースイッチ式)
アマノ武蔵電機¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷機動性に優れ、広いスペースもラクラク洗浄できる ポリッシャーです。 店舗、事務所、学校、浴場、工場などさまざまな床洗浄で活躍します。全高(mm)1170本体高さ(mm)270パッドサイズ(inch)13回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])200/240質量(kg)27コード長さ(m)15周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100消費電力(W)1050電流(A)(50/60Hz)14/13パッド幅(mm)約330
コンドル (ポリシャー用備品)マイクロファイバーパッド 14インチ
CONDOR(山崎産業)¥19,980税込¥21,9781セット(5個)3日以内出荷カーペット洗浄用の14インチポリシャー用マイクロファイバーパッド。パッド台に取り付けて使用します。トラスコ品番736-4644
コンドル (ポリシャー用ブラシ)シャンピングトーロンブラシ 12インチ
CONDOR(山崎産業)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷シャンプータンク付きポリシャー用のトーロンブラシ。トラスコ品番736-4334
コンドル (ポリシャー用パッド)ツーブラシポリシャーCPW-6用黒パッド
CONDOR(山崎産業)¥18,980税込¥20,8781セット(10個)4日以内出荷コンドルツーブラシポリシャーCPW-6用の黒パッド。1ケース10枚入です。トラスコ品番736-4539![ポリッシャー用14インチメタルパッド台 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48858004-220127-02.jpg)
ポリッシャー用14インチメタルパッド台
アマノ[事務用品/清掃用品]¥39,980税込¥43,9781個当日出荷アルミ製のパッド台です。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。用途パッド取付用。15インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。寸法(inch)14トラスコ品番397-8371適合本体AFP-140T、AFP-140HT質量(g)3080RoHS指令(10物質対応)対応![ポリッシャー用8インチインスタロックパッド台 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69526583-220127-02.jpg)
ポリッシャー用8インチインスタロックパッド台
アマノ[事務用品/清掃用品]¥24,980税込¥27,4781個当日出荷木製のパッド台です。タンクの無いポリッシャーに適しています。用途パッド取付用。9インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。寸法(inch)8トラスコ品番397-8320適合本体AFP-80S、AFP-80SK幅(mm)11質量(g)860RoHS指令(10物質対応)対応
ポリシャー用替ブラシ(ワンタッチシダブラシ)
CONDOR(山崎産業)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷12インチポリシャー用のシダブラシ。樹脂製プレート一体型。ワックス塗布床の洗浄、ツヤ出し用に。用途床洗い、ツヤ出し用ブラシサイズ(inch)12
充電式マルチポリッシャー
ネクストゲーション¥4,098税込¥4,5081台6日以内出荷コードレスの充電式だから、浴室・キッチン・ベランダから洗車まで電源の無い場所でも手軽に使用できるマルチポリッシャー。6種のアタッチメントと延長バーが付属しており、用途に併せて使い分けが可能。軽量なので女性でも手軽にご使用いただけます。
メインブラシ標準(KM 70/15)
ケルヒャー¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷KM 70/15 C Classic用のメインブラシです。適合機種KM 70/15 C Classic長さ(mm)アクセサリー:462色黒直径(Φmm)260ブラシ硬さ:標準
サイドストリップセット
ケルヒャー¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷KM 70/20 Cのゴム製サイドスイープリップは、清掃中の粉塵発生を効果的に抑制し、ゴミを確実にゴミ箱へと誘導します。左右のスイープリップが精密に連携することで、粉塵の発生を最小限に抑え、すべてのゴミを確実に回収します。特に作業場、倉庫、駐車場などにおいて、粉塵の影響を大幅に軽減します。その結果、徹底的で清潔な清掃が可能となり、清掃の手間を軽減し、衛生的な作業環境を確保します。同時に、耐久性に優れたゴム製設計により、スイープリップの長寿命化を実現し、機械のメンテナンスの手間も軽減します。適合機種KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB
カーペットブラシ
ケルヒャー¥15,980税込¥17,5781個欠品中BR 40シリーズ用のカーペットブラシ。適合機種BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)長さ(mm)400硬さソフト
フィルタ
パオック¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷RS920Pro用のフィルタです。用途RS920Pro用のフィルタとして付属品ロックピン適合機種RS-920Pro材質本体/ポリスチレン本体質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×35×160
スクラブランチャー用 ハードブラシ6インチ(研磨剤入り)
大一産業¥3,500税込¥3,8501枚4日以内出荷スクラブランチャー専用のハードブラシ6インチ(研磨剤入り)です。用途コンクリート床などの汚れがきつい場所に











![ツイスターダイヤモンドパッド 赤 アピア[清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44013839-190625-02.jpg)





![14ナイロンブラシ(3ツメ 樹脂製ベース) アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69526233-220127-02.jpg)
![ツイスターダイヤモンドパッド ハンドパッド 緑 アピア[清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44014453-190625-02.jpg)




![[EA928AS-30,-31用]パッド(茶) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50441572-170331-02.jpg)
![[EA928AS-30,-31用]パッド(青) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50441563-170331-02.jpg)







![ポリッシャー用14インチメタルパッド台 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48858004-220127-02.jpg)
![ポリッシャー用8インチインスタロックパッド台 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69526583-220127-02.jpg)