絞り込み
パッドサイズ(inch)
ブランド
- アマノ[事務用品/清掃用品](82)
- CONDOR(山崎産業)(77)
- ペンギンワックス(38)
- アピア[清掃用品](22)
- 3M(スリーエム)(20)
- エスコ(14)
- FPS(13)
- ケルヒャー(12)
- SMSJapan(12)
- シーバイエス(8)
- 早乙女(8)
- ミヅシマ工業(6)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(5)
- 大一産業(5)
- アマノ武蔵電機(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- PROXXON(プロクソン)(4)
- 八ツ矢工業(4)
- パオック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: ポリッシャー
特価
本日9月16日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

パッド取り付け用ディスク 170mm
ケルヒャー¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷階段の洗浄に最適なBD 17/5用の簡単に組み立てられるパッド取り付けディスクです。直径170mmのパッドディスク用。適合機種BD 17/5 C直径(Φmm)170
サイドストリップ Linatex
ケルヒャー¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷Linard製で耐摩耗に優れたサイドリップです。洗浄水をブラシヘッドの洗浄内に保持し、旋回時の最適な汚水回収性能を誇ります。Linardは、高い耐久性と耐摩耗性を備えた素材で、長期間にわたって安定した性能を発揮します。特に、旋回時においても、洗浄水、汚水が外に漏れるのを防ぎ、効率的な洗浄作業をサポートします。このブレードセットは、頻繁な使用に耐えることができ、交換も容易です。適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、KIRA B 50、ブラシユニット R 65、ブラシユニット R 75、ブラシユニット R 85入数(個)2
AS-180Li VER.Ⅱ アップライト型 自動床洗浄機(コードレス)
ペンギンワックス¥579,800税込¥637,7801台3日以内出荷ペンギンLi-ionコードレスシリーズのコンパクト自動洗浄機。ポリッシャー、ウェットバキュームなどシリーズ共有のバッテリーで使用可能。バッテリーの脱着も楽々。コンパクトボディで取り回しも簡単!。保管時も省スペース!Wブラシ採用で、初心者でも抵抗なく簡単に操作できます。フレキシブルスクラブヘッドにより、自由自在!。狭い通路や、入り組んだ小スペースにも対応できるため、日常清掃の効率が大幅にアップ。仕様パッド圧(kg):22質量(kg)20(本体)タンク容量(L)回収:6 *3 実効値、清水:3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×520×1235充電時間CLQ-1N使用:90分 LV925MX使用時150分 LV14MX使用時寸法(inch)パッド:9(225mm)×2枚稼働時間(分)50 LV925MX使用時75 LV14MX使用時
研磨材入ナイロンポリッシャブラシ#80
八ツ矢工業¥62,980税込¥69,2781個6日以内出荷ポリッシャ機械に取り付けて使用します。凸凹の床に効果的です。研磨剤入りなので洗浄力、耐久性が高いナイロンブラシです。サイズ(inch)13
ウエット ディスポーザブル モップ 窓 鏡用
3M(スリーエム)¥1,598税込¥1,7581箱(30枚)41日以内出荷3M(TM) イージーマルチクリーニングツール キット等に装着して使用する使い捨ての清掃用シートです長さ(mm)250幅(mm)115
スコッチ・ブライト カーペットパッド
3M(スリーエム)¥33,980~税込¥37,378~1箱(10枚)18日以内出荷ポリエステル不織布のフロアパッドです。独自のバインダー技術により樹脂ワックスの表面を傷めず洗浄。洗浄作業での気になる光沢低下を抑えます。床表面の油汚れヒールマークを除去します。色白内径(mm)82
スコッチ・ブライト パープルダイヤモンドパッド
3M(スリーエム)¥27,980~税込¥30,778~1箱(2枚)18日以内出荷から29日以内出荷大理石、テラゾーの洗浄および光沢復元用のフロアパッドです厚さ(mm)約28(代表値)内径(mm)82
スコッチ・ブライト イレーザーバーニッシュパッド
3M(スリーエム)¥12,980~税込¥14,278~1箱(5枚)18日以内出荷から29日以内出荷超高速バフィング作業用のフロアパッドです厚さ(mm)約25(代表値)色ピンク内径(mm)82
スコッチ・ブライト アクアバーニッシュパッド
3M(スリーエム)¥14,980~税込¥16,478~1箱(5枚)18日以内出荷から29日以内出荷超高速バフィング作業用のフロアパッドです厚さ(mm)約25(代表値)色ブルー内径(mm)82
スコッチ・ブライト ナチュラルブレンド パッド
3M(スリーエム)¥14,980~税込¥16,478~1箱(5枚)18日以内出荷から29日以内出荷超高速バフィング作業用のフロアパッドです厚さ(mm)約25(代表値)内径(mm)82
スクラブランチャー用 ハードブラシ6インチ(研磨剤入り)
大一産業¥3,500税込¥3,8501枚4日以内出荷スクラブランチャー専用のハードブラシ6インチ(研磨剤入り)です。用途コンクリート床などの汚れがきつい場所に
MIXブラシ15インチ
ペンギンワックス¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷コードレスポリッシャーメーカーがコードレスポリッシャーのために創ったブラシです 2種類の線径ブラシが凹凸の汚れを"削り、掻き出し"ます! マンション共用部などに多く施工されているエンボス床の洗浄に最適です! コードレスポリッシャーへ負荷が低く、安心して使えます! 線径、ブラシ台の色目は、仕様の都合で画像と異なる場合があります。用途エンボスシート・石材・磁器タイル・非鏡面セラミック・ノンワックスシート粒度#120サイズ15インチ回転数(min-1[r.p.m])211線径(Φmm)0.6
MIXブラシ13インチ
ペンギンワックス¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷コードレスポリッシャーメーカーがコードレスポリッシャーのために創ったブラシです 2種類の線径ブラシが凹凸の汚れを"削り、掻き出し"ます! マンション共用部などに多く施工されているエンボス床の洗浄に最適です! コードレスポリッシャーへ負荷が低く、安心して使えます! 線径、ブラシ台の色目は、仕様の都合で画像と異なる場合があります。用途エンボスシート・石材・磁器タイル・非鏡面セラミック・ノンワックスシート粒度#500サイズ13インチ回転数(min-1[r.p.m])225線径(Φmm)0.4
フレックススクラブ-RED 15インチ
ペンギンワックス¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷パッド台に装着できるので、ブラシ・パッドの交換がすぐ簡単にできます! パッド台に装着できるので、ブラシとパッドの交換がすぐにできるので大変便利です! シャンピング洗浄に対応、パッドで使用したタンクの水や洗剤もそのまま使えます! ナイロンブラシのように幅広く使えるRED 各種類15インチ、13インチ
フレックススクラブ-RED 13インチ
ペンギンワックス¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷パッド台に装着できるので、ブラシ・パッドの交換がすぐ簡単にできます! パッド台に装着できるので、ブラシとパッドの交換がすぐにできるので大変便利です! シャンピング洗浄に対応、パッドで使用したタンクの水や洗剤もそのまま使えます! ナイロンブラシのように幅広く使えるRED 各種類15インチ、13インチ
フレックススクラブ-BLACK 15インチ
ペンギンワックス¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷パッド台に装着できるので、ブラシ・パッドの交換がすぐ簡単にできます! パッド台に装着できるので、ブラシとパッドの交換がすぐにできるので大変便利です! シャンピング洗浄に対応、パッドで使用したタンクの水や洗剤もそのまま使えます! 剥離作業時に使用するBLACK 各種類15インチ、13インチ
イノベーター17D
ペンギンワックス¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷剥離作業や表面線上にはそれぞれの最適なスピードがある! DCモーターによる高いトルクと2スピードに回転数が切り替えられる高性能ポリッシャー。 ハードフロアー洗浄からカーペット洗浄、大理石の光沢復元作業にも対応。 低重心設計で、別売のコンポジッドパッドを使用すれば、より均一で強力な洗浄が可能です。 1.5馬力DCモーター採用 高トルクでハードフロアから石材磨き、カーペット洗浄までオールマイティに使えます。 回転数は目的に応じて切り替えのできるデュアルスピード。 低重心設計により、安定した回転を実現し、パッドとフロアの密着性を高め均一な洗浄作業ができます。 重量と回転数のベストバランス 重量は軽すぎず、重すぎずプロが最も扱いやすい約38kgに設定。 回転数は170/240r.p.mの二段切り替えです。質量(kg)39回転数170/240rpmパッド17インチ×1枚洗浄幅(mm)430
イノベーター15D
ペンギンワックス¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷剥離作業や表面線上にはそれぞれの最適なスピードがある! DCモーターによる高いトルクと2スピードに回転数が切り替えられる高性能ポリッシャー。 ハードフロアー洗浄からカーペット洗浄、大理石の光沢復元作業にも対応。 低重心設計で、別売のコンポジッドパッドを使用すれば、より均一で強力な洗浄が可能です。 1.5馬力DCモーター採用 高トルクでハードフロアから石材磨き、カーペット洗浄までオールマイティに使えます。 回転数は目的に応じて切り替えのできるデュアルスピード。 低重心設計により、安定した回転を実現し、パッドとフロアの密着性を高め均一な洗浄作業ができます。 重量と回転数のベストバランス 重量は軽すぎず、重すぎずプロが最も扱いやすい約38kgに設定。 回転数は170/240r.p.mの二段切り替えです。質量(kg)38回転数170/240rpmパッド15インチ×1枚洗浄幅(mm)380
BP-90LiⅡ
ペンギンワックス¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷9インチ小型コードレスポリッシャーBP-90Liがリニューアル! 階段にも、小スペースにも安全で便利に使えます 連続稼働最大4時間(LV14MX使用時)。バッテリー交換も簡単! 新伸縮ハンドルは調整レバーで簡単に長さが変えられしっかりホールドします。 新伸縮ハンドル採用! 調整レバーで800から1210mmまで簡単にハンドルの長さを調整でき、しっかりハンドルをホールドします。 抜群の利便性で、いろいろな場所に使えます! ハンドルの長さを調整することで階段だけでなく9インチポリッシャーとして、踊り場やトイレフロアーなど狭いスペースを中心に様々な場所の洗浄作業に便利に使えます。 高い安全性と作業効率を実現! コードレスだから、コードに引っ掛けることもなく、階段でも安全に操作ができるので、作業効率が上がります。 コンパクトなボディは車の積み降ろしも簡単で、置き場所も省スペースです。 バッテリーLV14MXを使用すれば最大連続作動も4時間の長時間です。質量(kg)12.0(本体のみ)、13.8(バッテリーLV925MX使用時)、14.6(バッテリーLV14MX使用時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360ハンドル高さ(mm)800~1210回転数200rpm※無負荷でのDATAパッド9インチ連続起動時間(分)160(バッテリーLV925MX使用時)、240(バッテリーLV14MX使用時)充電時間(時間)1.5(バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
BP-150LiⅡ
ペンギンワックス¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷コードレスポリッシャーのBP-150LiがさらにパワーUPしました! バッテリーLV925MX・LV14MX専用 新開発の大容量14Ahバッテリー搭載でスタミナUP!ハードな剥離作業や石材床のブラシ洗浄にも対応! ノーマル(180rpm)とハイ(240rpm)の2スピード切替。 オプションのハウジングキットを装着することで、17インチサイズのパッドやブラシも使用可能。 最大出力パワー44%UP! 電流制限値を大幅に引き上げてハードな洗浄にも対応できるようになり、ポリッシャーの洗浄作業用途がさらに広がりました。 新開発!大容量バッテリーLV14使用で最大連続稼働90分! 今までの9Ahバッテリーに加え、14AhバッテリーLV14も同時発売! ハードな作業でも14Ahの大容量で作動時間を確保できます。 もちろんF30やブロワーなどにも使用OK! ※連続稼働時間は洗浄時の床材や状況により変わります、一定の目安で完全に保証するものではありません。 ※ご使用中のバッテリーLV925の中には一部、BP150LiⅡに使用できないモノがあります。 コードレスによる圧倒的な作業効率の良さ! BP150Liで定評の作業効率の良さはもちろん健在! コードのない利便性や安全性、電源関係のロスがない作業環境は人手不足の現代では最も現実的な対応策のひとつです!質量(kg)27.2(バッテリーLV925MX使用時)、28.1(バッテリーLV14MX使用時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360ハンドル高さ(mm)1260回転数180rpm/240rpm※無負荷でのDATAパッド15インチ連続起動時間(分)ノーマル 25-70/ハイ 25-50(バッテリーLV925MX使用時)、ノーマル 40-90/ハイ 40-60(バッテリーLV14MX使用時)充電時間(時間)1.5 (バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
コンドル ポリシャーCP-14型A レバースイッチ式
CONDOR(山崎産業)¥249,800~税込¥274,780~1台8日以内出荷大型サイズで、広いフロアも素早くメンテナンスできます。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。【付属品】ポリシャー用プレート(シャンプータイプはシャンプープレートが付属します)用途広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。仕様レバースイッチ式幅(mm)390質量(kg)37高さ(mm)1270奥行(mm)465電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])160/190電源コード(m)20ブラシ幅(mm)140パッド幅(mm)150
コンドル ポリシャーCP-14型A高速 センタースイッチ式
CONDOR(山崎産業)¥269,800~税込¥296,780~1台8日以内出荷大型サイズで、広いフロアも素早くメンテナンスできます。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。【付属品】ポリシャー用プレート(シャンプータイプはシャンプープレートが付属します)用途広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。仕様センタースイッチ式幅(mm)390質量(kg)38高さ(mm)1270奥行(mm)465電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])200/240電源コード(m)20ブラシ幅(mm)140パッド幅(mm)150
コンドル ポリシャーCP-14型A センタースイッチ式
CONDOR(山崎産業)¥249,800~税込¥274,780~1台8日以内出荷大型サイズで、広いフロアも素早くメンテナンスできます。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。【付属品】ポリシャー用プレート(シャンプータイプはシャンプープレートが付属します)用途広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。仕様センタースイッチ式幅(mm)390質量(kg)37高さ(mm)1270奥行(mm)465電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])160/190電源コード(m)20ブラシ幅(mm)140パッド幅(mm)150
コンドル ポリシャーCP-14型A高速 レバースイッチ式
CONDOR(山崎産業)¥269,800~税込¥296,780~1台8日以内出荷大型サイズで、広いフロアも素早くメンテナンスできます。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。【付属品】ポリシャー用プレート(シャンプータイプはシャンプープレートが付属します)用途広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。仕様レバースイッチ式幅(mm)390質量(kg)38高さ(mm)1270奥行(mm)465電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])200/240電源コード(m)20ブラシ幅(mm)140パッド幅(mm)150
アクアパッドハンドポリッシャー用6インチ
S.M.S.Japan¥12,980税込¥14,2781袋(10枚)5日以内出荷GSR・EZクリーン用に開発した専用の磨き用パッドです。 ハンドポリッシャー用6インチタイプ。圧縮スポンジは研磨剤を使っていないので素材に傷をつけません。柔らかさを保ちながらも生地の目がしっかり詰まっているため、洗剤が中に入り込まず、効率よく施工できます。耐久性が非常に優れており、コスト削減にもつながります。用途狭い場所やカーブ面サイズ(inch)6































![14”マジックパッド台 木台3ツ爪 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69526346-220127-02.jpg)