絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(26)
- 50~100未満(12)
- 100~200未満(22)
- 200~400未満(12)
- 600~800未満(2)
- 1000~2000未満(1)
最小表示量(mm)
- 0(1)
- 0.001(12)
- 0.01(30)
- 0.02(3)
- 0.05(2)
- 0.1(2)
ブランド
- INSIZE(インサイズ)
- モノタロウ(34)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,472)
- テクロック(708)
- TESA[測定用品](490)
- SK(新潟精機)(265)
- 東京精密(195)
- Peacock(尾崎製作所)(175)
- KANON(中村製作所)(162)
- トリモス(91)
- エスコ(90)
- シンワ測定(76)
- マール社(56)
- レニショー(56)
- マグネスケール(43)
- バウアーズ(41)
- アズワン(26)
- ベイカー(BAKER)(21)
- ノガ(18)
- フジツール(13)
- ブランドをもっと見る

ハイトゲージ用ダイヤルインジケータホルダ
INSIZE(インサイズ)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。仕様ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝材質スチール寸法L(mm)50ホルダー寸法(mm)角9×9
マイクロメータスタンド
INSIZE(インサイズ)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から翌々日出荷滑り止めゴム付。(底部) 任意の角度で保持できます。 取付サイズ:外側マイクロメータ100mmまで用途外側マイクロメータの保持材質本体:鋳鉄材質(本体)鋳鉄取付サイズ外側マイクロメータ100mmまで
デジタルオフセットノギス
INSIZE(インサイズ)¥37,980~税込¥41,778~1個100日以内出荷本尺のジョウが上下に可動するので段違い部の測定も可能。測定データ出力端子付。自動電源OFF機能。用途用途:段違い部の測定。材質ステンレス電源ボタン電池(CR2032)
マイクロメータ
INSIZE(インサイズ)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷シンプルで使いやすいマイクロメータです。用途外側寸法の測定材質測定面:超硬チップ付目量(mm)0.01寸法a(mm)19.4最小読取値(mm)0.01防塵防水性能IP54定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬チップ付
デジタルインジケータ
INSIZE(インサイズ)¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売:7302-SPC3A)、測定方向(±)切替機能付、自動電源オフ機能付(30分)、ゼロセット機能付、裏ぶた:耳金付測定範囲(mm)12.7電源ボタン電池:CR2032最小表示(mm)0.01最大誤差(mm)0.02繰返し精密度(mm)0.01
デプスゲージ
INSIZE(インサイズ)¥7,898~税込¥8,688~1個翌々日出荷用途深さ測定仕様スパン(オプション)の取り付けが可能材質ステンレス、スケール部:クロムメッキ最小表示量(mm)0.01寸法c(mm)16
ブレードデジタルノギス
INSIZE(インサイズ)¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷ジョウの先端が細くなっており、狭い寸法間の測定等に使用できます。用途外側・内側・段差・深さ測定仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、DIN862準拠材質ステンレス電源ボタン電池:CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
デジタルノギス 超硬チップ付
INSIZE(インサイズ)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷用途外側・内側・段差・深さ測定仕様測定データ出力端子付、自動電源OFF機能(5分)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠材質ステンレス、外側・内側測定面:超硬合金チップ付電源ボタン電池:CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
両球面マイクロメータ
INSIZE(インサイズ)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷用途管の厚さの測定仕様定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-3準拠、防熱カバー付材質測定面:超硬チップ付測定範囲(mm)0~25寸法L(mm)32最小読取値(mm)0.01器差(mm)0.004寸法b(mm)24
ダイヤルデプスゲージ
INSIZE(インサイズ)¥21,980~税込¥24,178~1個100日以内出荷ニードル測定子、ボール付測定子、エクステンションロッド5本付属用途用途:穴やせまい溝の深さ測定材質ステンレス
ダブルフックデジタルデプスゲージ
INSIZE(インサイズ)¥45,980~税込¥50,578~1個100日以内出荷測定データ出力端子付(ケーブル別売)。自動電源OFF機能。データホールド機能。DIN862準拠。用途用途:深さ、フック測定材質ステンレス電源ボタン電池(CR2032)
フック付デプスゲージ
INSIZE(インサイズ)¥15,980~税込¥17,578~1個100日以内出荷スパン(オプション)の取り付けが可能用途用途:深さ、フック測定。材質ステンレスメッキスケール部:クロムメッキ
デジタル片球面マイクロメータ
INSIZE(インサイズ)¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷測定データ出力端子付(ケーブル別売)。防熱カバー付。自動電源OFF機能。ABS測定、INC測定。IP65。用途用途:管の厚さの測定電源ボタン電池(SR44/LR44)定圧装置ラチェットストップ
3点式ホールテスト
INSIZE(インサイズ)¥49,980~税込¥54,978~1個100日以内出荷DIN863-4準拠。セットリングとエクステンションロッドが付属。用途用途:内側の寸法測定定圧装置ラチェットストップ
カウントマイクロメータ
INSIZE(インサイズ)¥14,980~税込¥16,478~1個100日以内出荷カウンター表示により読み取り誤差がありません。DIN863-1準拠。基準棒付。防熱カバー付。用途用途:外側寸法の測定。定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬チップ付
キャリパ型外側マイクロメータ
INSIZE(インサイズ)¥28,980税込¥31,8781個100日以内出荷通常のマイクロメータでは届かない狭い場所の測定が可能。スピンドルは直進式。基準棒付用途用途:外側寸法の測定。定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬チップ付
キャリパ型外側マイクロメータ
INSIZE(インサイズ)¥26,980税込¥29,6781個100日以内出荷通常のマイクロメータでは届かない狭い場所の測定が可能。スピンドルは直進式用途用途:外側寸法の測定。定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬チップ付
マイクロメータ
INSIZE(インサイズ)¥8,698~税込¥9,568~1個100日以内出荷シンプルで使いやすいマイクロメータです。測定面:超硬チップ付。DIN863-1準拠。基準棒付用途用途:外側寸法の測定定圧装置ラチェットストップ
デジタル穴ピッチオフセットノギス
INSIZE(インサイズ)¥49,980~税込¥54,978~1個100日以内出荷本尺のジョウが上下に可動するので段違い部の測定も可能。測定データ出力端子付。自動電源OFF機能。用途用途:穴の中心間の距離測定。材質ステンレス電源ボタン電池(CR2032)
デジタル内側ポイントノギス
INSIZE(インサイズ)¥65,980~税込¥72,578~1個100日以内出荷内側のポイント測定ができます。測定データ出力端子付。自動電源OFF機能。用途用途:内側(ポイント)測定材質ステンレス電源ボタン電池(CR2032)
スプラインマイクロメータ
INSIZE(インサイズ)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷両側定面が細くなっており、スプラインシャフトの溝の径等を測るのに便利です。用途外側寸法の測定仕様ラチェットストップ機構材質測定面:超硬合金チップ付測定範囲(mm)0~25寸法L(mm)57目量(mm)0.01器差(mm)±0.004寸法b(mm)32
ブレードマイクロメータ
INSIZE(インサイズ)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷測定面がブレードタイプで、細溝の径などを簡単・正確に測定できます。用途外側寸法の測定材質測定面:SUJ2目量(mm)0.01
シリンダゲージ
INSIZE(インサイズ)¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷用途内頚測定仕様ダイヤルゲージ付、全測定範囲指示誤差:0.012材質アンビル:セラミック目量(mm)0.01目盛仕様±0~50繰返し精密度(mm)0.003
テストインジケータ
INSIZE(インサイズ)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から翌々日出荷Φ2超硬測定子。弱磁性。ステムΦ4mm、Φ8mm付用途ダイヤルゲージでは測定しにくい狭いところや深い場所の測定。材質軸受部:宝石軸受
ミニノギス
INSIZE(インサイズ)¥3,898~税込¥4,288~1個翌々日出荷用途外側・内側・段差・深さ測定最小表示量(mm)0.05器差(mm)±0.05仕様DIN862準拠材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ精度(mm)±0.05デプスバー(有・無)有り
デジタルポイントノギス
INSIZE(インサイズ)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷ジョウの先端が細くなっており、狭い寸法間の測定等に使用できます。用途外側・内側・段差・深さ測定仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠材質ステンレス測定範囲(mm)0~150寸法L(mm)236電源ボタン電池:CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
デジタルデプスゲージ
INSIZE(インサイズ)¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷用途深さ測定仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、スパン(オプション)の取り付けが可能材質ステンレス最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
デジタルノギス
INSIZE(インサイズ)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷用途外側・内側・段差・深さ測定材質ステンレス電源ボタン電池:CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03