絞り込み
ブランド
長さ(m)
テープ幅(mm)
爪部
0点補正移動爪・その他・マグネット爪
目盛仕様
その他・ダイヤメーター目盛・フラットメーター目盛・メートル目盛・尺相当目盛付
目盛種別
両面・片面
種類
フリー・ロック付・粘着テープ付
校正証明書
付き
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンベックス・巻尺・距離測定とは、長さや距離を計測する道具です。コンベックスとは、薄い金属で作られていて、中央に凹みがあるメジャーを指します。先端爪にマグネットがついたもの、オートストップ機能がついたものなど様々な種類があり、建設現場や工事現場で使われていることが多いです。プロ仕様の距離測定では、ボタンを押すだけで高さや面積、容積を計測できるレーザー機器も採用されます。防塵・防滴性能がついたタイプは、どんな現場でも使えるところがメリットです。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1,047件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紅白メジャーシール 土牛紅白メジャーシール土牛
659税込725
1セット(5枚)
当日出荷
【紅白の目盛シールで既存のハンマーや打診棒が測定ポールに!】 目盛付コンクリート点検ハンマーの交換用シール。 グラス柄テストハンマーや、打診棒スティックなどにも使用可能!
種類粘着テープ付テープ長さ(m)約0.2テープ幅(mm)約30材質(テープ)樹脂目盛仕様メートル目盛目盛種別片面測定範囲(mm)約200(×5枚分)RoHS指令(10物質対応)対応
携帯型 ゴルフ用レーザー距離計600 日動工業携帯型 ゴルフ用レーザー距離計600日動工業
31,980税込35,178特価
1台
当日出荷
小型・軽量で持ちやすい形状。 照準6倍ズーム。計測結果を液晶表示。 防雨型IP65(水中使用は不可)。安全な赤外線レーザー光使用。 オートパワーオフ。カメラ用三脚取付可能。
用途登山やゴルフなどレジャーに。付属品リチウム電池3V CR2×1個(動作確認用)、ベルトポーチ、レンズクロス測定範囲656yd質量(g)178(電池込)電源リチウム電池3V CR2×1個倍率(倍)6機能オートパワーオフ速度(計測)18~300km/h単位メートル/ヤード切替式接眼レンズ16mm測定単位1m/1yd対物レンズ22mm測定範囲(m)~600測定モード直線距離、速度、高度/距離、角度/距離使用環境温度(℃)-10~50視野角7.5度三脚取付ねじ1/4インチ色(本体)レーザー波長(nm)905アズワン品番64-5062-47レーザークラス1
ダブルジーEVО25巾5.5m安全ロープ付 ムラテックKDSダブルジーEVО25巾5.5m安全ロープ付ムラテックKDS
4,198税込4,618
1個
当日出荷
高耐久ナイロンコートテープを採用しており、耐摩耗性に優れています。 新設計ショートストロークストッパーを採用しています。 耐久性と操作性抜群のセフティメタルホルダー付です。 強度に優れた安全ロープ付です。 従来の2分の1以下の移動量でテープをロックします。 セフティメタルホルダー付です。
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面仕様移動爪、両面目盛、455mmピッチ表示:あり、減速ボタン:なし、ショックアブソーバー:ありタイプロックタイプ爪部移動爪、マグネット爪水平保持(m)2.4質量(g)408
ゼットヴイ25巾5.5mBKまさめ ムラテックKDSゼットヴイ25巾5.5mBKまさめムラテックKDS
1,898税込2,088
1個
当日出荷
尺相当目盛付です。 鉛筆で文字が書けるシリカコーティングテープです。
用途様々な現場での測定作業に種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様尺相当目盛種別両面仕様耐久爪、移動爪、両面目盛、455mmピッチ表示タイプロックタイプ爪部耐久爪、移動爪ブラック水平保持(m)2.4トラスコ品番778-3272質量(g)290
MK-Ⅱ 25 KLASS(クラス/旧:極東産機)MK-Ⅱ 25KLASS(クラス/旧:極東産機)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
滑らかなテープ引き込みを実現。 使う人にやさしい安全・計量設計。 ブレーキロック、ベルトクリップ付。
トラスコ品番810-9807質量(g)382テープ幅(mm)25テープ長さ(m)7.5寸法(m)7.5
150x170mm ターゲットパネル エスコ150x170mm ターゲットパネルエスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720ZB-6
13mmx 30m 巻 尺(ステンレステープ) エスコ13mmx 30m 巻 尺(ステンレステープ)エスコ
9,270税込10,197
1個
翌日出荷
材質(テープ)ステンレスエスコ品番EA720LJ-30
12mmx 30m 巻 尺(ファイバーグラステープ) エスコ12mmx 30m 巻 尺(ファイバーグラステープ)エスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
材質(テープ)ファイバーグラスエスコ品番EA720KA-3
13mmx 30m 巻 尺(スティールテープ・ナイロンコート) エスコ13mmx 30m 巻 尺(スティールテープ・ナイロンコート)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
材質(テープ)スティール(ナイロンコート)エスコ品番EA720JX-230
13mmx 50m 巻 尺(ファイバーグラステープ) エスコ13mmx 50m 巻 尺(ファイバーグラステープ)エスコ
8,790税込9,669
1個
翌日出荷
材質(テープ)ファイバーグラスエスコ品番EA720JV-50
13mmx100m 巻 尺(ファイバーグラステープ) エスコ13mmx100m 巻 尺(ファイバーグラステープ)エスコ
18,100税込19,910
1個
翌日出荷
材質(テープ)ファイバーグラスエスコ品番EA720JV-100
13mmx 50m 巻 尺(ファイバーグラステープ) エスコ13mmx 50m 巻 尺(ファイバーグラステープ)エスコ
8,790税込9,669
1個
翌日出荷
材質(テープ)ファイバーグラスエスコ品番EA720JT-50
13mmx 30m 巻 尺(ファイバーグラステープ) エスコ13mmx 30m 巻 尺(ファイバーグラステープ)エスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
材質(テープ)ファイバーグラスエスコ品番EA720JT-30
16mmx5.5m メジャー エスコ16mmx5.5m メジャーエスコ
2,310税込2,541
1個
当日出荷
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)16材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別片面エスコ品番EA720JP-155A
25mmx7.5m メジャー(ホルダー付) エスコ25mmx7.5m メジャー(ホルダー付)エスコ
5,420税込5,962
1個
当日出荷
エスコ品番EA720JN-7.5
25mmx7.5m メジャー(ホルダー・安全ロープ付) エスコ25mmx7.5m メジャー(ホルダー・安全ロープ付)エスコ
7,260税込7,986
1個
翌日出荷
種類ロック付テープ長さ(m)7.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別両面エスコ品番EA720JN-575
25mmx5.5m メジャー(ホルダー・安全ロープ付) エスコ25mmx5.5m メジャー(ホルダー・安全ロープ付)エスコ
6,470税込7,117
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720JN-555
25mmx6.5m メジャー(ストロングテープ・ホルダー付) エスコ25mmx6.5m メジャー(ストロングテープ・ホルダー付)エスコ
5,690税込6,259
1個
当日出荷
種類ロック付テープ長さ(m)6.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別両面エスコ品番EA720JJ-365
25mmx5.0m メジャー(ストロングテープ・ホルダー付) エスコ25mmx5.0m メジャー(ストロングテープ・ホルダー付)エスコ
4,630税込5,093
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720JJ-350
19mmx5.5m メジャー エスコ19mmx5.5m メジャーエスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720JE-155A
10000m デジタルメジャー エスコ10000m デジタルメジャーエスコ
9,200税込10,120
1個
翌日出荷
全長(mm)1120エスコ品番EA720FW-3
1000m デジタルメジャー エスコ1000m デジタルメジャーエスコ
8,200税込9,020
1個
翌日出荷
全長(mm)1070エスコ品番EA720FW-2
10000m デジタルメジャー エスコ10000m デジタルメジャーエスコ
20,500税込22,550
1個
翌日出荷
全長(mm)1040エスコ品番EA720FW-1
9999.9m デジタルメジャー エスコ9999.9m デジタルメジャーエスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
全長(mm)1080エスコ品番EA720F-21
100,000m デジタルメジャー エスコ100,000m デジタルメジャーエスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
全長(mm)1017エスコ品番EA720F-13
10,000m ウォーキングメジャー エスコ10,000m ウォーキングメジャーエスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
全長(mm)1130エスコ品番EA720F-12
1,000m ウォーキングメジャー エスコ1,000m ウォーキングメジャーエスコ
9,200税込10,120
1個
翌日出荷
全長(mm)1080エスコ品番EA720F-11
100,000m デジタルメジャー エスコ100,000m デジタルメジャーエスコ
21,600税込23,760
1個
翌日出荷
全長(mm)950エスコ品番EA720F-10
10mmx 30m 巻 尺(ステンレス製) エスコ10mmx 30m 巻 尺(ステンレス製)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
材質(テープ)ステンレスエスコ品番EA720CX-30
25mmx5.5m メジャー(ステンレス製) エスコ25mmx5.5m メジャー(ステンレス製)エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)ステンレス目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別両面エスコ品番EA720CT-255
19mmx5.5m メジャー(ナイロンコート) エスコ19mmx5.5m メジャー(ナイロンコート)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)19材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別両面表面処理高耐久ナイロンコーティングエスコ品番EA720CT-150
マイグラス用交換部品 マイゾックスマイグラス用交換部品マイゾックス(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
ガラス繊維巻尺 マイグラス用の交換部品です。
テープ幅(mm)13
タンクスケール マイゾックスタンクスケールマイゾックス
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
巻尺の先端部に分銅(おもり)が付いており、タンク等の測深に使用。 真鍮製350g直結式分銅付。 ステンレスフレームケース付。(グリップ部はナイロン樹脂) 特殊品として下記の仕様も製作可能。 木柄付金属ケース ステンレス分銅(オールステンレスタンクスケール)
用途タンク等の測深テープ幅(mm)13材質ステンレス
エキスパート マイゾックスエキスパートマイゾックス
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
ステンレス色に黒目盛。 30m・50mはABS樹脂製3倍速巻き取りケース、100mは十字型金属ケース入り。 ステンレステープ。
用途土木、建築による測定・測量テープ幅(mm)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×55(30m)~275×390×55(100m)標準張力(N)20/20℃
KAIDANロックGuard尺相当 SK(新潟精機)KAIDANロックGuard尺相当SK(新潟精機)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
種類ロック付テープ長さ(m)5材質(テープ)SK4目盛仕様メートル目盛/尺相当目盛付目盛種別両面RoHS指令(10物質対応)対応
スチールキャッスルパイ尺(交換用テープ) 日本度器スチールキャッスルパイ尺(交換用テープ)日本度器
13,980税込15,378
1個ほか
12日以内出荷から20日以内出荷
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です スチールは目盛印刷後エッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れております直径目盛には0点上部に1/10のバーニヤ目盛 が印刷されています 交換用テープ。
テープ幅(mm)13
コメット・キャッスル型パイ尺(交換用テープ) 日本度器コメット・キャッスル型パイ尺(交換用テープ)日本度器
8,898税込9,788
1個ほか
12日以内出荷から20日以内出荷
上下段に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール 交換用テープ。
測定範囲(mm)150~10000/上段:円周(1mm)、50~3300/下段:直径(1mm)テープ幅(mm)13
コメット・ミニ型パイ尺(交換用テープ) 日本度器コメット・ミニ型パイ尺(交換用テープ)日本度器
4,998税込5,498
1個ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール 交換用テープ。
テープ幅(mm)10
ステンレス・キャッスル(交換用テープ) 日本度器ステンレス・キャッスル(交換用テープ)日本度器
5,598税込6,158
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 交換用テープ。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
スチール・キャッスル(交換用テープ) 日本度器スチール・キャッスル(交換用テープ)日本度器
3,798税込4,178
1個ほか
12日以内出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています。 交換用テープ。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ブラックスチール(SK85)テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
コンベックス・巻尺・距離測定