絞り込み
倍率(倍)
- 1.6(2)
- 1.75(1)
- 1.8(4)
- 2(14)
- 2.2(1)
- 2.3(4)
- 2.5(3)
- 2.7(2)
- 3(4)
- 3.5(4)
- 4(4)
- 4.5(2)
- 5(5)
- 6(2)
- 10(8)
- 15(4)
- 18(1)
- 22(1)
- 140(1)
- 170(2)
- 倍率(倍)をもっと見る
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)
- モノタロウ(41)
- ホーザン(851)
- ビクセン(552)
- オーツカ光学(435)
- エスコ(433)
- Nikon(ニコン)(328)
- アズワン(310)
- カートン(295)
- スリーアールソリューション(281)
- クリアー光学(260)
- Kenko(ケンコートキナー)(253)
- ナリカ(247)
- MIZAR(ミザールテック)(237)
- I.L.K(池田レンズ工業)(218)
- エッシェンバッハ(208)
- ケニス(203)
- ANMO(176)
- THANKO(サンコー)[電子機器](162)
- セレストロン(124)
- マイクロネット(124)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)

ライティングルーペ(10倍)
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ライト付レンズで対象物を明るく拡大します。 置くだけで焦点が合います。手で持ってもご使用出来ます。トラスコ品番823-0729質量(g)200種類手持ち式レンズ径(Φmm)30倍率(倍)10使用乾電池単ニ電池x2本付スケール0.5mm・1/32inch内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスタンドルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ダイヤルで無段階調に明るさの調整が可能。250mmのフレキシブルアームで自由な角度調整が可能。電源供給は電池、コンセント、USBの3WAY。電源電池、コンセント、USB倍率2倍レンズ径(Φmm)100
フレキシブル・スタンドルーペ
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷堅牢で安定性のある底部置台から上下左右に自在なフレキシブルアームが伸び、その先端のレンズ部は高さと傾斜が自由にセットできます。 良好な採光状態で、観察・検査できます。種類スタンドルーペ
LEDポケットルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷レンズの展開時にライトが点灯します。折りたたみ可能で持ち運びにも便利。付属品CR2016(テスト用)×2個質量(g)46倍率3.5倍電池CR2016
LEDライトルーペ
ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷付属のAC/DCアダプターで100V電源から電力供給も可能です。本体底部に大型マグネットを搭載しています。付属のクランプスタンドで卓上での作業も可能です。ポイントレンズは4倍です。長寿命のLEDを使ったライトルーペです。単三電池×4本でコードレスです。用途車の点検作業などに。トラスコ品番408-4594材質レンズ:アクリルガラス質量(g)593消費電力(W)11電源AC100Vまたは、単3乾電池×4本(別売)倍率(倍)2クランプ幅(mm)65アーム長さ(mm)310光源LED×12個照明小型LED16球レンズサイズ(mm)95
ポケットルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷付属品収納ケース付仕様倍率10倍/レンズ径20mmのポケットルーペ全長(mm)83質量(g)48種類ポケットルーペレンズ径(Φmm)20倍率(倍)10収納時寸法(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
インスペクションルーペ(22倍)
ENGINEER(エンジニア)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。トラスコ品番848-1851種類インスペクションルーペ倍率22レンズ径(Φmm)15レンズ構成シングル3枚RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライトルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷大口径レンズと照明で検査などに幅広く対応。透明度が高く、視野の歪みが少ない、大口径ホワイトレンズを採用し、明るい広い視野を確保。照明付きで暗い場所での作業が可能。ワンアクションでアームが作動し、位置や角度を自在に調整可能。保護カバーに光を拡散するフロステッドタイプを採用し、LEDの映り込みを防止。従来の砲弾型LEDよりも明るい、チップ型LEDを採用し、視認性が向上。用途精密部品の検査、組立てに質量(kg)3.5高さ(mm)可動域:最大700電源(V)AC100-240(50/60Hz)照明10W LED(64灯)レンズ倍率約1.75倍焦点距離(mm)333材質(レンズ)光学ガラス最大長(mm)可動域:1150LED寿命(時間)約2万時間
メガネルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷メガネをかけたままでも使用可能。両手が使えて作業効率がアップ。レンズはワンタッチで簡単に跳ね上げ可能。倍率:1.6倍、2倍、3倍の3種類をご用意付属品クロス、ケース質量(g)42レンズサイズ(mm)L142×W180×H50
ヘッドルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から4日以内出荷電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。 ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。 メガネをかけたままでも使用出来ます。 倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83) 交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88) ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。 レンズ:ガラス質量(g)180種類ヘッドルーペ
ポケットルーペ(4倍×2枚)
ENGINEER(エンジニア)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷2枚重ねて使用すると7倍レンズに!!種類ポケットルーペ倍率4倍×2枚、7倍(2枚重ね)RoHS指令(10物質対応)対応
LEDポケットルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷レンズの展開時にライトが点灯します。折りたたみ可能で持ち運びにも便利。付属品CR2016(テスト用)×2個質量(g)48倍率3倍電池CR2016
フレネルレンズルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷230mmのフレキシブルアームで高さや角度・方向を自由自在に変更可能。広範囲の拡大が可能。レンズの端でも視野の歪みがありません。倍率1.8倍レンズサイズ(mm)193×140
XYテーブル
ENGINEER(エンジニア)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷マイクロスコープと組み合わせて使用する事が出来る拡張部品。 検体を前後左右スムーズに動かす事ができ、微細な検査に最適です。 SLM-01,02に取り付け可能。付属品SLM-01取付用ネジ×3本寸法(mm)(ステージサイズ)150×190質量(g)1554移動量(mm)70×60
ライティングルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷電子工作、図面読み取り、プラモデル製作、手芸など細かい作業などに最適。対象の上に置くだけで焦点が合います。0.5mm、1/32”スケール内蔵。LEDライト付き。用途電子工作、図面読み取り、プラモデル製作、手芸など細かい作業などに最適。寸法(mm)H190×W56×H62質量(g)161倍率5倍レンズ径(Φmm)Φ50材質(レンズ)ガラスレンズ
インスペクションルーペ(15倍)
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。トラスコ品番848-1850種類インスペクションルーペ倍率15レンズ径(Φmm)20レンズ構成シングル3枚RoHS指令(10物質対応)対応
LEDポケットルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷観察箇所をスポット照射できます。付属品キーホルダー付トラスコ品番368-8518材質レンズ/PMMA(アクリル)、本体/ABS樹脂寸法(mm)60×31×25質量(g)26種類ポケットルーペ電源LR726電池×4個(付属)倍率4・6・10×(2枚重ね時)レンズ径(Φmm)23照明白色LED高輝度ライト×1アズワン品番1-6956-01RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷倍率が3・4・5倍の3枚のレンズの組み合わせによって最大11倍の倍率が得られる全長(mm)83種類ポケットルーペレンズ径(Φmm)19倍率(倍)3、 4、 5RoHS指令(10物質対応)対応
検査鏡
ENGINEER(エンジニア)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。ロッドは全長150mmから215mmまで伸縮できます。拡大反射鏡はΦ21mmの自在角度型。
インスペクションルーペ(10倍)
ENGINEER(エンジニア)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷基板チェック・精密検査からホビーユース まで様々な分野で活躍します。色収差を低減するアクロマートレンズを採用。保管に便利な収納袋付き。トラスコ品番848-1899高さ(mm)50質量(g)42レンズ径(Φmm)30レンズ倍率10倍RoHS指令(10物質対応)対応
インスペクションルーペ(10倍)
ENGINEER(エンジニア)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。トラスコ品番848-1849種類インスペクションルーペ倍率10レンズ径(Φmm)28レンズ構成シングル2枚RoHS指令(10物質対応)対応
検査鏡
ENGINEER(エンジニア)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷自在に鏡の角度を調整できる検査鏡。鏡の角度は自在に調整できるので、作業時の視認性が向上。ロッドは全長200mmから685mmまで伸縮できます。薄型ヘッドで狭い場所での作業に対応。後端マグネット付で、狭いスペースに落とした部品をキャッチできます。ポケットクリップ付き。用途直接確認できない場所の点検に。機械内部や裏側、車のエンジン周りなど、狭い場所の点検に。材質ガラス[鏡]、ステンレス[フレーム]、真鍮[ロッド]全長(mm)200~685質量(g)44径(Φmm)【鏡】40ミラー形状丸型
LEDポケットルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷コンパクトに折りたたみが可能で、持ち運びに便利。LEDライト付きで対象物を明るく拡大可能。付属品LR1130(テスト用)×3個質量(g)40倍率10倍照明LED3灯電池LR1130
ハンドルーペ(3倍)
ENGINEER(エンジニア)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷色収差の少ないホワイトレンズを使用。 柄には自然木を使用。トラスコ品番848-1853全長(mm)175質量(g)80種類手持ち式レンズ径(Φmm)65倍率(倍)3
ポケットルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷色収差のないアクロマートレンズ使用。 倍率18倍/レンズ径17mm全長(mm)63種類ポケットルーペレンズ径(Φmm)17倍率(倍)18RoHS指令(10物質対応)対応
検査鏡セット
ENGINEER(エンジニア)¥9,898税込¥10,8881式3日以内出荷ねじれ防止の伸縮ロッドと3種のミラーの検査鏡セット。_x000D_。鏡の角度は自在に調整できるので、作業時の視認性が向上。_x000D_。マグネット式でミラーを簡単に交換できます。_x000D_。楕円型の伸縮ロッドで、ねじれや長期間使用した際のガタつきを防止します。_x000D_。ロッドは全長170mmから670mmまで伸縮できます。_x000D_。強力なネオジム磁石で、狭いスペースに落とした部品をキャッチできます。_x000D_。ロッド先端に内蔵されたLEDライトで、暗所でも対象物を確認できます。_x000D_。ミラーを安全に収納、持ち運びできる専用ケース付き。用途直接確認できない場所の点検に_x000D_。機械内部や裏側・車のエンジン周りなど・狭い場所の点検に
検査鏡セット
ENGINEER(エンジニア)¥12,980税込¥14,2781セット6日以内出荷ねじれ防止の伸縮ロッドと3種のミラーの検査鏡セット。鏡の角度は自在に調整できるので、作業時の視認性が向上。マグネット式でミラーを簡単に交換できます。楕円型の伸縮ロッドで、ねじれや長期間使用した際のガタつきを防止します。ロッドは全長170mmから670mmまで伸縮できます。強力なネオジム磁石で、狭いスペースに落とした部品をキャッチできます。ロッド先端に内蔵されたLEDライトで、暗所でも対象物を確認できます。ミラーを安全に収納、持ち運びできる専用ケース付き。用途直接確認できない場所の点検に。機械内部や裏側、車のエンジン周りなど、狭い場所の点検に
検査鏡
ENGINEER(エンジニア)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷ねじれ防止の伸縮ロッドで、長期間使用してもガタつかない検査鏡。鏡の角度は自在に調整できるので、作業時の視認性が向上。楕円型の伸縮ロッドで、ねじれや長期間使用した際のガタつきを防止します。ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。フレームには非磁性ステンレスを採用し、基板周りの検査にも使用できます。後端マグネット付きで、狭いスペースに落とした部品をキャッチできます。ポケットクリップ付き。用途直接確認できない場所の点検に。機械内部や裏側、車のエンジン周りなど、狭い場所の点検に
インスペクションルーペ(4.5倍)
ENGINEER(エンジニア)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷基板の精密検査にもご使用頂けます。トラスコ品番848-1848サイズΦ72mm×H54質量(g)49種類インスペクションルーペ倍率5レンズ径(Φmm)30
LEDリングライト(実体顕微鏡用)
ENGINEER(エンジニア)¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷白色LED56灯により対象物の表面凹凸までクリアに観察できます。 直流点灯方式によりチラツキが全くありません。 無断階調光のコントローラーにより最適な明るさに調整、眩しさを抑え目の疲労を大幅に軽減します。 LED拡散板を標準装備。トラスコ品番848-1854材質本体:アルミ拡散板:ポリカーボネイトコントローラー:ABS樹脂取付取付リング径:49mmΦ高さ(mm)使用高さ範囲:30~60mm寸法照明ユニット=外径寸法・重量:94×31mm、140g電源部=外径寸法・重量:W87×D50×H46mm、125gコード長さ(m)照明ユニット=1.3電源部=1.7定格入力電圧(V)100-120V照度(Lx)38000lx(MAX)入力周波数(Hz)50/60HzLED白色56灯照射角50°出力調整9.5~13.5V
LEDスタンドルーペ
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)取扱い終了卓上で使えるLEDスタンドルーペです。300mmのフレキシブルアームで角度等が自由自在です。ポイントレンズは5倍です。単三電池×3本とコードレスです。用途暗い場所での作業や読書に。トラスコ品番408-4608材質レンズ:プラレンズ質量(g)771種類スタンドルーペ電源単3乾電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)140×170倍率(倍)2アーム長さ(mm)300光源LED×2個照明レンズLED2球レンズサイズ(mm)105アズワン品番1-2457-01
ライトルーペ
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)取扱い終了インバータ回路により光のちらつきがなく、長時間の作業でも目の疲れがありません。 大口径143mm高級ホワイトレンズ採用により、明るくゆがみのないワイドな視野です。 ワンアクションでアームが移動。自在に水平、垂直移動ができます。用途組み立て、検査、精密作業に。付属品20W丸型蛍光スリム管16mm×1個トラスコ品番308-3608寸法(mm)(レンズ)143質量(kg)2.2消費電力(W)20電源AC100V倍率(倍)2クランプ幅(mm)55アーム長さ(mm)水平1150 垂直950使用電球20Wスリム管アズワン品番2-185-02
ポケットルーペ
ENGINEER(エンジニア)取扱い終了仕様倍率8倍・15倍/レンズ径13mm・25mmの2こ付ポケットルーペ全長(mm)150種類ポケットルーペレンズ径(Φmm)13、25倍率(倍)8、15RoHS指令(10物質対応)対応
検査鏡
ENGINEER(エンジニア)取扱い終了自在に鏡の角度を調整できる検査鏡です。鏡の角度は自在に調整できるので、作業時の視認性が向上します。ロッドは全長192mmから540mmまで伸縮できます。ポケットクリップ付きです。用途直接確認できない場所の点検に。機械内部や裏側、車のエンジン周りなど、狭い場所の点検に。トラスコ品番153-1304材質ミラー:ガラス全長(mm)192~540ミラー寸法(mm)Φ35ミラー形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
SLM-10用倍率補助レンズ
ENGINEER(エンジニア)取扱い終了SLM-10に装着することで、さらに約1.8倍の拡大ができます。(作動距離70mm)用途基板などの精密検査、品質確認にねじ径M58-P0.75
オートフォーカスマイクロスコープ
ENGINEER(エンジニア)取扱い終了PC不要。モニターのみで使用できます。HDMI接続なので動作遅延がありません。内臓OSから倍率や色調、ガンマなどの微調整ができます。MicroSDカードへ動画、静止画を保存できます。(SDHC SDXC不可)用途基板などの精密検査、品質確認に電源ACアダプター倍率2倍(デジタルズーム)機能保存:roSDカード(別売、SDHC SDXC不可)作動距離(mm)100~∞インターフェースHDMI出力・USBマウス撮像素子1/2.8”CMOS画素数200万画素実視野(Φmm)約153×83~22×12フレームレート60fps