ENGINEER(エンジニア)
検査鏡
自在に鏡の角度を調整できる検査鏡です。
鏡の角度は自在に調整できるので、作業時の視認性が向上します。
ロッドは全長192mmから540mmまで伸縮できます。
ポケットクリップ付きです。
用途
直接確認できない場所の点検に。
機械内部や裏側、車のエンジン周りなど、狭い場所の点検に。
トラスコ品番
153-1304
材質
ミラー:ガラス
全長(mm)
192~540
ミラー寸法(mm)
Φ35
ミラー形状
丸型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46161187
SL-02R
¥
1,920
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください