商品豆知識
接眼キャップ
対応製品PROSTAFF P7 8x42、PROSTAFF P7 10x42、PROSTAFF P7 8x30、PROSTAFF P7 10x30
1個
¥779
税込¥857
欠品中
有機EL照明とARコートレンズの組み合わせで疲労低減効果を発揮
有機ELパネルには角度調整が可能な可変フラップ機構を採用
BIG RECTA交換レンズシステムにより倍率変更が可能
質量(g)2380
光源有機EL照明パネル
平均演色評価数4000K
調整機能照度:標準装備(100-10%)
電源(V)AC100-240(50/60Hz)・Aプラグ
発光面(mm)273×30
全光束(Lm)200
照度(Lx)照明直下150mmに照度計を設置した実測値:80-1120
定格消費電力(W)7
パネル数(枚)1
仕様海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)
有機EL照明とARコートレンズの組み合わせで疲労低減効果を発揮
有機ELパネルには角度調整が可能な可変フラップ機構を採用
BIG RECTA交換レンズシステムにより倍率変更が可能
質量(g)2310
光源有機EL照明パネル
平均演色評価数4000K
調整機能照度:標準装備(100-10%)
電源(V)AC100-240(50/60Hz)・Aプラグ
発光面(mm)273×30
全光束(Lm)200
照度(Lx)照明直下150mmに照度計を設置した実測値:80-1120
定格消費電力(W)7
パネル数(枚)1
仕様海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)
優れた光学性能と磨き上げられたデザイン、明るくクリアな視界を実現する防水タイプの双眼鏡。全てのレンズ・プリズムにフジノン独自のマルチコート「SUPER EBC FUJINON」を施し、明るくクリアな見え味を実現しています。対物レンズにEDレンズを採用し、色収差を効果的に補正しています。防水防曇構造に加え、堅牢性と重量バランスに優れたマグネシウム合金フレームを採用。快適な操作性も備えています。滑りにくいエラストマー素材や握りやすいボディ形状の採用など人間工学に基づく使い勝手のよさも重視しています。
倍率(倍)8
対物レンズ有効径(mm)42
実視界(°)8
ひとみ径(Φmm)射出瞳径:5.3
アイレリーフ(mm)18
最短合焦距離2m
眼幅調整範囲(mm)57-76
ねじ径対物レンズフィルタ:M46×0.75
質量(g)786(電池含まず)
寸法(mm)139×130×54(拡張時)
付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
PCに接続することでCamPlusの拡張機能をご使用いただけます。
用途CamPlus ライセンスキー用
コネクタUSB 1.1
質量(g)8
電源(V)DC4~5.25(USB)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×7×49
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
幅広い倍率調整が可能なズームレンズです。
カメラの個体差などによって生じる倍率変更時のピントのずれを補正できるマウント調整リング付。
レンズマウントCマウント
光学倍率1.7~13.7×
作動距離(mm)81
質量(g)480
付属品レンズフィルター
アズワン品番65-2348-68
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
実体顕微鏡用LED照明装置 SIMPLE5用の光変換フィルター全5種類が1セットに。セット限定の専用スタンドが付属。(白色拡散フィルター S5-RS / 透明保護フィルター S5-CF / 温暖色フィルター S5-WF / 赤色フィルター S5-AF / 青色フィルター S5-BF)
用途部品検査・生物観察など
直径(Φcm)8
対応機種SIMPLE5
色透明/拡散板(白)/温暖/赤/青
セット内容拡散板(白色)S5-RS・透明保護フィルターS5-CF・温暖色フィルターS5-WF・赤色フィルターS5-AF・青色フィルターS5-BF・専用収納スタンド
1セット
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
高透明保護カバーで粉塵やヤニからLEDを保護します。工具なしで簡単取り付け。
用途顕微鏡下で作業する時など
直径(Φcm)8
対応機種SIMPLE5
色無色透明
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
頭にセットできるので、両手が使えます。
メガネを掛けたままでも使用できます。
着用したまま倍率の切り換えができます。
仕様●倍率:2.2倍・3.3倍●レンズサイズ:29×88mm●重量:129g●レンズ:プラスチック●サイズ:230×195×65mm
アズワン品番65-2176-85
1個
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
明るくて見やすい、入門者に最適な高コストパフォーマンスシリーズ。大口径で明るく、立体感ある見え味のポロ型双眼鏡。ピント調整のしやすさや本体の握りやすさなど、使いやすさを追い求めた最新デザイン。別売の三脚アダプターTP3を用いて三脚への取り付けが可能。
倍率(倍)8
対物レンズ有効径(mm)40
明るさ25
実視界(°)8.2
ひとみ径(Φmm)5
アイレリーフ(mm)13
最短合焦距離約6m
視野1000mにおける:143m
質量(g)約735
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)132×188×58
付属品ケース、ストラップ
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
大型レンズで広範囲観察に調光付きで、好みの明るさに調整できます。ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率1.75×
レンズ径(Φmm)178
クランプ取付幅(mm)10~60
アーム長さ(mm)上/460、下/470
光源LED×168個
電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)
消費電力(W)12
電源コード(m)1.8
質量(kg)約3.2
材質本体/ABS樹脂・スチール、レンズ/ガラス
アズワン品番4-446-01
1個
¥26,700
税込¥29,370
翌々日出荷
トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ
LED白色LED(付属)
材質レンズ/ガラス
レンズ径(Φmm)21
光源白色LED×6個
電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)
折りたたみ寸法(mm)45×27×24
質量(g)約55
付属品革製ケース、電池交換用ツール
さりげなく身に着ければ外出時にも安心、2.5ディオプターの老眼鏡タイプのペンダントルーペです。閉じて使う時は目から離して見るペンダントルーペとして、開いて使う時には両眼鏡のようにレンズを眼に近付けて利用する老眼鏡タイプとして使えます。ネックレスのようなデザインのお洒落な携帯用ルーペです。
度数2.5(ディオプター)
レンズサイズ(mm)40×22
倍率(倍)1.6
非球面レンズを採用した拡大鏡です。レンズの隅々まで歪みのないクリアーな視界が得られ、長時間使っても眼の疲労感が少ない高級品です。通常のリーディンググラスの倍率は2~3倍程度ですが、こちらは非球面レンズを採用していますので4倍でも歪みのないシャープな視野です。
レンズ非球面アクリル・ハードコート
家庭やオフィスにあれば便利なライト付きリーディンググラスです。高輝度LEDライト付の手持ちルーペです。軽くて握りやすいグリップ形状で、長時間のご使用でも疲れないよう設計されています。細かな文字を見たり、暗い場所でのお調べ時に重宝します。
質量(g)100(電池含まず)
レンズアクリルレンズ
ライト種類発光ダイオード(LED)
バッテリー単4電池3本(別売)
材質(本体)ABS樹脂
対象を明るく照らせる、LEDライトが付いた10倍のルーペです。
倍率(倍)10
レンズ径(Φmm)16
レンズダブルレンズ
ライト種類LEDライト
バッテリーLR1130電池3個(内蔵)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
レンズを引き出すとLEDが点灯する、携帯用ルーペです。アクリルレンズ使用でクッキリと見ることができます。高輝度LEDを採用していますので、極めて明るい視界です。
倍率(倍)3.5
レンズ径(Φmm)35
レンズアクリルレンズ
ライト種類LED
バッテリーCR-2016電池2個(内蔵)
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
大変便利なライト付き、携帯用スライド式ルーペです。レンズを収納すればとてもコンパクトで、3通りの倍率が得られますので自然観察から検査用としても幅広くお使い頂けます。
倍率(倍)2.5、3.0、合成:5
レンズ径(Φmm)23
レンズプラレンズ
ライト種類赤色LED
バッテリーCR-2032電池1個(内蔵)
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
レンズをケースの中に収納できて、使い勝手のよい携帯用ポケットルーペです。クッキリとした視界が得られる3.5倍のレンズで外出先での強い味方になります。
倍率(倍)3.5
レンズ径(Φmm)45
レンズプラレンズ
材質(ケース)合皮
質量(g)63
色々な物に挟んで使うクリップ式ルーペです。メガネのフレームや裁縫箱、釣りの道具箱に取り付ければ細かな作業も楽にできます。
倍率(倍)4.5
レンズ径(Φmm)30
レンズプラレンズ
質量(g)約38
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
時計の修理などに利用するプロ用アイルーペ、通称、時計見ルーペです。上下のまぶたに挟んで使用します。まぶたに挟むことにより両手が自由に使えますので、精密模型の組み立てや細かな絵付けなどにも便利です。
倍率(倍)4
レンズ径(Φmm)23
レンズガラスレンズ(シングル)
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。
ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。
モニタ共通の豊富なケーブルをご用意
映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能
モニタスタンド付きで手がふさがらない
先端径(Φmm)3.7
カメラ仕様1/13型CMOS(30万画素)
光源白色LED×6(調光可)
視野角約80°
被写界深度(mm)10~100
材質ステンレス
耐熱温度(℃)-10~50
防塵防水性能IP67
1台
¥74,980
税込¥82,478
9日以内出荷
マイクロスタンドは、高性能単眼鏡をLED照明器付きの小型顕微鏡に変換するアダプターです。
観察物を明るく照らすLEDライトが付属していますので、いつでも、どこでも明るい像が得られます。
利用できる単眼鏡は、 KM-412S(顕微鏡の倍率:12倍)、KM-616(顕微鏡の倍率:18倍)、SD-70(顕微鏡の倍率:24倍)の3種類です。
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
数10cmの超至近距離から無限遠まで高品位な像を提供する高性能単眼鏡シリーズ。
美術品の鑑賞や研究会でのパネル確認、あるいは部品の検査や近付けない表示板の内容確認など幅広くご利用頂けます。
高性能レンズを組み込んだ高性能単眼鏡です。広視界でありながら滲みのないクリアーな視界が得られます。
20cmの至近距離からピントが合いますので色々な用途にお使い頂けます。
また、別売のマイクロスタンドを併用すれば12倍小型顕微鏡として活用できます。
仕様最短距離:20cm
その他マイクロスタンド利用可(12倍)
付属品専用ケース
寸法(mm)31×58
質量(g)55
倍率(倍)4
コーティングフルマルチコート
対物レンズ有効径(mm)12
明るさ9
ひとみ径(Φmm)3
実視界(°)12.5
1個
¥9,898
税込¥10,888
9日以内出荷
倍率が変えられるズーム双眼鏡シリーズ。迫力の50倍まで拡大できるズーム双眼鏡です。ワンタッチのレバー操作で15倍から50倍までスムーズに拡大できます。迫力ある像をもたらす高倍率ズームですが、その性格上野外での使用が前提になる双眼鏡です。像の安定にかかせないカメラ三脚ホルダー(専用ビノホルダー)が付属しており、一般のカメラ三脚に取付できます。
付属品ケース、ストラップ、専用ビノホルダー
質量(g)345
倍率(倍)15~50
コーティングマゼンタコート
対物レンズ有効径(mm)28
サイズ(mm)112×97×48
明るさ3.2~0.3
ひとみ径(Φmm)1.8~0.6
実視界(°)2.0~0.9
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
見やすく、使いやすいスタンダード双眼鏡シリーズ。スタイリッシュで軽量なボディー。接眼部のゴム見口を折り返せば、眼鏡を掛けたままでも全視界が見られます。手持ち観察でも安定した視界が得られますが、長時間の観察が必要なバードウォッチングや自然観察の場合はビノホルダー(別売)を併用することをお勧めします。
付属品ケース、ストラップ
質量(g)840
倍率(倍)7
コーティングマゼンタコート
対物レンズ有効径(mm)50
サイズ(mm)180×185×75
明るさ51
ひとみ径(Φmm)7.1
アイレリーフ(mm)20
実視界(°)5.7
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
長い配管を分解せずに検査。
7インチの大型モニタに映像を映し出す。
静止画・動画撮影で記録できる。
仕様エルボー回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボーを3回通過可能
材質ケーブル:グラスファイバー、カメラヘッド:SUS304/サファイアガラス
表示部7型(画面比率16:9)
寸法(cm)約52×44×20(ツールボックス収納時)
光源白色LED×12
記録媒体SDHCカード(32GBまで)
バッテリーリチウムイオン充電池
解像度モニター:800×480、カメラ:720×576
バッテリー電圧(V)7.4
視野角約120°
防塵防水性能IP68(水深20mまで)
焦点距離(mm)20~
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)6600
画素数約42万画素
先端径(Φmm)23
使用時間(時間)約7(録画時)/約9(再生時)
静止画サイズJPG:2560×1920
動画サイズAVI:1280×720/720×480/640×480/320×240(24fps)
調光方式OFF+4段階
入力電源(V)DC12/2A
動作温度範囲(℃)-20~60
カメラ仕様1/3型CCD
暗い場所を明るく照らす。
明るさ3段階調光。
最適な明るさで検査ができる。
充電池式で繰り返し使える。
急な電池切れに悩む必要はありません。
材質アルミニウム
質量(g)約128(バッテリー含む)
光源白色LED×1
バッテリーリチウムイオンバッテリー
色温度(K)5000~8000
バッテリー電圧(V)DC3.7
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(mAh)2200
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)約27×126
明るさ(Lm)100
使用時間(時間)24以上※光量は徐々に減少します
防水性防水
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
ダイヤルを回すだけで、X軸Y軸に対象を動かすことができます。
顕微鏡で見ながら対象物を細かく動かしたい場合に使用します。
セット内容3R-XY01本体
質量(g)約1557
寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージ面)180×135
目盛マイクロメータ式0.1mm
クランプなし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×150×31
移動方向XY軸2方向
移動量(mm)X軸:約75/Y軸:約55、(ツマミ1回転)X軸:約40/Y軸約25
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
場所を選ばずどこでも観察できる。
一般的な顕微鏡に比べて気軽に使え、専門的な分野でも活躍できる。
質量(g)約82(レンズカバーを含む)
電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池)
倍率(倍)10~200/等倍
光源白色LED×8
寸法(Φ×mm)約36×142(レンズカバーを含む)
通信方式IEEE802.11 b/g/n
焦点距離(mm)100~8/500
充電時間(時間)約3
動作時間約2時間
ホワイトバランス自動
動作湿度(%)15~85(結露無き事/防水性なし)
露出モード自動
充電定格入力(V/A)DC5/1(miniUSBにて)
通信距離(m)約5
動作温度範囲(℃)-10~50
使用周波数(GHz)2.412~2.4725
カメラ仕様約130万画素(1/4CMOS)
充放電回数(回)約500(平均)
1個
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
直視、側視が選べる直径Φ2.7mm、有効長175mmのボアスコープ(硬性鏡)です。
直接目が届かない狭い場所や、機器、部品内部の非破壊検査ができます。
目視またはモニター 画面上(オプション品使用)で観察できます。
Φ2.7mmの外径で狭い場所を非破壊で点検。
用途によって選べる視野方向 0°/30°/70°。
光源接続部分は3パターン。
セット内容3R-BS27本体・アタッチメント3種
材質挿入部:ステンレス・ガラス、光源部:ガラスファイバ
質量(g)約72
有効長(mm)175
耐熱温度(℃)134以下
視野角約55°
先端径(Φmm)2.7
防水性防水
コンパクトで軽量な防水型ボディはアウトドアでの使用範囲を広げ、落ち着いたボディカラーと保持しやすいデザインは長時間の観察でも疲れを感じさせません。オールラウンドに使えるTerra ED Pocketは、旅行やハイキング、野鳥・自然観察・コンサート・野外イベントなど様々なアウトドアアクティビティで本格的に使用いただけます。
付属品ハードケース
質量(g)310
寸法(幅W×高さH)(mm)115×111
倍率(倍)8
調整範囲(mm)35~72(目幅)
視界119m(1000m先)、52°(見かけ)
最短合焦距離1.9m
対物レンズ有効径(mm)25
防水性窒素ガス充填/100mbar
ひとみ径(Φmm)3.1
アイレリーフ(mm)16
高度な光学性能によってもたらされる見やすい広視界とコントラストを追求したMONARCHシリーズ。M7は外観を洗練された握りやすいデザインに一新し、視度調整リングにロック機構を装備した本格的なオールラウンドモデルです。明るく鮮明で広い視界。見掛視界60.7°の広視界タイプで、臨場感あふれる迫力あるシーンが眼前に迫ります。また、すべてのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。補助プリズムには高反射誘電体多層膜、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、明るく自然な色調と鮮明な視界を実現しています。バードウォッチングはもちろん、アウトドア、スポーツ観戦、星空観察にも最適です。撥水・撥油コーティング。水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。EDガラス採用による高いコントラストと解像力。ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正するとともに、高いコントラストと解像力を実現。野鳥のきめ細やかなディティールまで観察できます。洗練された握りやすい外観デザイン。グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。ロック機構付き視度調整リング。ロック機構の搭載により、使用中や操作時に不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺、夜露や急激な温度・気圧の変化がある場所でも安心です。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ採用。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ採用。別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能です。※三脚アダプターTRA-3
付属品接眼キャップ EDN、対物キャップ ODJ、M711 30mm ケース CEK、ネックストラップ SBG
寸法(mm)119×125×48
質量(g)470
倍率(倍)10
眼幅調整範囲(mm)56~72
最短合焦距離2m
対物レンズ有効径(mm)30
明るさ9
ひとみ径(Φmm)3
アイレリーフ(mm)15.8
実視界(°)6.7
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
高度な光学性能によってもたらされる見やすい広視界とコントラストを追求したMONARCHシリーズ。M7は外観を洗練された握りやすいデザインに一新し、視度調整リングにロック機構を装備した本格的なオールラウンドモデルです。明るく鮮明で広い視界。見掛視界62.2°の広視界タイプで、臨場感あふれる迫力あるシーンが眼前に迫ります。また、すべてのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。補助プリズムには高反射誘電体多層膜、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、明るく自然な色調と鮮明な視界を実現しています。バードウォッチングはもちろん、アウトドア、スポーツ観戦、星空観察にも最適です。撥水・撥油コーティング。水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。EDガラス採用による高いコントラストと解像力。ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正するとともに、高いコントラストと解像力を実現。野鳥のきめ細やかなディティールまで観察できます。洗練された握りやすい外観デザイン。グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。ロック機構付き視度調整リング。ロック機構の搭載により、使用中や操作時に不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺、夜露や急激な温度・気圧の変化がある場所でも安心です。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ採用。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ採用。別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能です。※三脚アダプターTRA-3
付属品接眼キャップ EDE、対物キャップ ODB、MONARCH 7 ケース CDR、スタビライズ ソフトストラップ
寸法(mm)142×130×57
質量(g)680
倍率(倍)10
眼幅調整範囲(mm)56~72
最短合焦距離2.5m
対物レンズ有効径(mm)42
明るさ17.6
ひとみ径(Φmm)4.2
アイレリーフ(mm)16.5
実視界(°)6.9
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
LZ-1は調光(照明の明るさの調整機能)と調色(暖色光と寒色光の調合)の機能を持った目視検査用補助光源装置です。
厚みのあるワークの貫通穴内部の表面検査からフィルム状ワークのピンホール検査まで、透過照明を利用した検査には様々な照度が必要ですが、光源からの直接光を使用する透過照明の検査では、光の質(照度や色温度)が目の疲労に大きく関与します。
調光調色LEDライトボックスLZ-1では、周囲の明るさと検査照明の照度の調和をさせる為に光量の調節機能を標準装備したほか、光線に含まれるブルーライト領域(380-500nm)を約25%低減したWarmWhite色のLEDと、CoolWhite色のLEDの二つを装備しており、独立したスイッチによる制御で、照明の明るさや色調を調整する事が可能です。
観察対象物の表面の光沢や形状などの様々な検査条件に合わせて照明の明るさや色が変えられる、ユニークな目視検査の補助光源としてお使いください。
トラスコ品番312-6454
寸法(mm)210×298(発光部)
質量(kg)2.5
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)20/MAX(両LED最大点灯時)、4/MIN(片側LED最小点灯時)
本体寸法(mm)340×353×60
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)Aプラグ
光源白色LED(WarmWhite・CoolWhiteの2色をセット)
防塵防水性能IP30
照度(Lux)24000/MAX、5700/MIN(拡散版中心0mm位置にて測定/抜取データ)
調光の可否あり(100~0%)
1台
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
ENVL-FLはフリーアーム式照明拡大鏡を、キャスタースタンドに取り付けた製品です。
電源コードが届く範囲で、設置場所を簡単に変えることが出来ます。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
消費電力(W)9
調光の可否あり(100~10%)
質量(kg)12.8(レンズなし/本体)、0.3(電線含む/ACアダプタ)
アーム長さ(mm)1000
ヘッド径(Φmm)230
寸法(mm)Φ650×921H(キャスタースタンド)、96×44×29(電線含まず)
使用温度範囲(℃)5~35
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書
総合倍率7×~45×
作動距離(mm)100
照明白色パワーLED 3W(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。
有効視野(mm)28.6~4.4
スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付
接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉
対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)ズーム変倍式
鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節、眼幅調節 55~75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置鏡筒上下動式
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
使い易さに徹底的にこだわった、エントリークラスの双眼実体顕微鏡です。
軽量、コンパクト、キャリーグリップ、充電機能付のLED照明等、気軽に持ち出してご利用頂くための機能と、頑強なメタルラック&ピニオンボディを備え、特に教育・実習の現場に最適なモデルです。
一般的なターレット変倍式実体顕微鏡は2段階の変倍のものがほとんどですが、EM-22は3段階(総合倍率10×、20×、30×)の変倍が可能となっております。
付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書
総合倍率10× 20× 30×
作動距離(mm)60
照明LED照明(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。充電バッテリー搭載
スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付
接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉 ロック機構付
対物レンズ1× 2× 3× ターレット変倍式
鏡筒形式双眼、45°傾斜、固定式、左眼視度調節、眼幅調節 55~75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置鏡筒上下動式
1台
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。