絞り込み
倍率(倍)
- 6
- 1.8(63)
- 2(342)
- 2.5(123)
- 3(281)
- 3.5(136)
- 4(246)
- 4.5(30)
- 5(127)
- 7(65)
- 8(215)
- 10(379)
- 12(91)
- 15(125)
- 20(113)
- 30(35)
- 40(50)
- 45(65)
- 90(53)
- 400(29)
- 倍率(倍)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- オーツカ光学(87)
- クリアー光学(9)
- I.L.K(池田レンズ工業)(7)
- MIZAR(ミザールテック)(7)
- ビクセン(4)
- 京葉光器(LEAF)(4)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- エッシェンバッハ(3)
- Kenko(ケンコートキナー)(3)
- 共栄プラスチック(2)
- KONTEC(コンテック)(2)
- TRUSCO(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- PENTAX(ペンタックス)(2)
- ホーザン(2)
- 日進医療器(2)
- ケニス(2)
- エスコ(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。

スケールルーペ 折りたたみ式
(22件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷倍率(倍)6レンズ径(Φmm)30材質レンズ/グリーンガラス枠/スチール寸法(mm)(閉)51×38×12、(開)51×38×47質量(g)80種類縞見ルーペ
LED照明拡大鏡 SKKL-B
オーツカ光学¥56,980税込¥62,6781台当日出荷から4日以内出荷入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)調光方式無しRoHS指令(10物質対応)対応![時計見/時計用ルーペ6倍[キズミ] 時計工具 I.L.K(池田レンズ工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10223413-191010-02.jpg)
時計見/時計用ルーペ6倍[キズミ] 時計工具
I.L.K(池田レンズ工業)(4件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷倍率(倍)6レンズサイズ(mm)23トラスコ品番805-2028質量(g)11種類アイルーペレンズガラスレンズサイズ(mm)32×31×31mm
LEDライト付 ポケットルーペ 携帯用
I.L.K(池田レンズ工業)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷携帯用LEDライト付ルーペで場所を選ばず暗いところでもはっきりよく見えます。 4倍レンズが1枚、6倍レンズが1枚、合わせて見ると10倍で3種類の倍率で 見る事ができます。倍率(倍)4倍&6倍&10倍レンズサイズ(mm)23トラスコ品番805-2053材質(本体)ABS・真鍮・アクリル・他質量(g)30種類ポケットルーペ電源ボタン電池4個付属[AG2]本体サイズ(mm)60×31×25 mm(レンズ収納時)材質(レンズ)アクリル樹脂
LED照明拡大鏡 SKKL-F
オーツカ光学¥72,980税込¥80,2781台当日出荷から6日以内出荷LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。タイプフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
リネンテスター 6倍
I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷倍率(倍)6レンズサイズ(mm)28質量(g)42種類縞見ルーペ目盛25mm・1インチ目盛サイズ(mm)本体サイズ(組立時): 長さ53×幅38×高さ51mm
縞見ルーペ(シングルレンズ)
クリアー光学(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷縞見ルーペ(リネンテスター)は繊維織物の糸数の測定を目的として作られたルーペです。折りたたみ式でコンパクトに収納できて持ち運びにも便利。タイプ縞見ルーペ種類縞見ルーペ材質(レンズ)ガラス
文字が見やすいルーペ
日進医療器¥589税込¥6481個当日出荷カードタイプは、扱いやすく携帯に便利。レンズ倍率はメイン約3倍、サブ約6倍に拡大されます。LED1灯搭載で暗い場所でもサポート致します。タイプカードタイプ本体寸法(mm)89×57×10レンズ径(Φmm)メイン45×45/サブ20レンズ倍率メイン約3倍/サブ約6倍
文字が見やすいルーペ
日進医療器¥1,098税込¥1,2081個当日出荷大型レンズなのに軽量で持ちやすく、握りやすい形状です。レンズ倍率はメイン約3倍、サブ約6倍に拡大されます。LED2灯搭載で暗い場所でもサポート致します。タイプ大型レンズタイプ本体寸法(mm)210×90×27レンズ径(Φmm)メイン90/サブ22レンズ倍率メイン約3倍/サブ約6倍
LED照明拡大鏡 ENVL-F
オーツカ光学¥79,980税込¥87,9781台当日出荷から4日以内出荷F型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。 アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。タイプフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
時計見ルーペ(プラスチック)
クリアー光学(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷時計見ルーペ(アイルーペ)は名前のとおり時計の修理・精密部品の検査に便利なルーペです。軽量のプラボディも魅力です。タイプ時計見ルーペ種類アイルーペ材質(ボディ)プラスチック
LEDポケットルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷観察箇所をスポット照射できます。倍率4・6・10×(2枚重ね時)レンズ径(Φmm)23付属品キーホルダー付トラスコ品番368-8518材質レンズ/PMMA(アクリル)、本体/ABS樹脂寸法(mm)60×31×25質量(g)26種類ポケットルーペ電源LR726電池×4個(付属)照明白色LED高輝度ライト×1アズワン品番1-6956-01RoHS指令(10物質対応)対応
観察ルーペ
レイメイ藤井¥549税込¥6041個当日出荷倍率の異なる3つのレンズがついた、観察に適したルーペです。 ヒモは力が加わると外れる安全ネックストラップ付です。レンズ倍率(大/中/小)3.5×/6×/13×付属品なまえシール、安全ネックストラップ材質本体:PP、ストラップ:ABS・ナイロン、レンズ:大/ガラス、中・小/アクリル樹脂寸法(mm)55×8×132質量(g)35(本体のみ)
三つ折型ルーペ X6 ブラック
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷精密作業に高精度・高倍率のルーペで作業効率アップ。倍率(倍)6レンズ径(Φmm)30トラスコ品番276-9085材質レンズ:ガラス・アクリル 本体:ABS幅(mm)39材質/仕上レンズ:ガラス高さ(mm)50質量(g)43タイプポケットルーペ種類縞見ルーペ測定範囲(mm)25奥行(mm)52最小目盛(mm)1スケール25mm
LEDワイドライトルーペ6倍
エッシェンバッハ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷倍率(倍)6仕様替ランプ:交換不可付属品輝度調整キャップ(イエロー、オレンジ、ブライト)、専用レンズキャップ、専用ケーストラスコ品番835-4170全長(mm)165質量(g)114電源単3乾電池×2本(付属)レンズサイズ(mm)60
LED付携帯ルーペ RML-64P
MIZAR(ミザールテック)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷大変便利なLEDライト付き、高倍率の携帯用ルーペです。レンズを組み合わせて、3通りの倍率が選択できます。倍率(倍)4、6、合成:10レンズ径(Φmm)23レンズプラレンズライト種類LEDバッテリーLR726電池4個(内蔵)
交換レンズシステム(ラウンドシリーズ) ARコート
オーツカ光学¥72,980税込¥80,2781個当日出荷から9日以内出荷従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ARコートレンズは交換レンズ方式を採用しており、現在使用中の照明拡大鏡のレンズを交換する事で、本体は継続して使用する事が可能です。少ないイニシャルコストで最大の効果を発揮致します。
LED照明拡大鏡 ENVL-B
オーツカ光学¥70,980税込¥78,0781台当日出荷から4日以内出荷机の上に置いて使用するのに最適な形状のB型です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。タイプテーブルスタンド式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
高倍率メタルルーペ RM-203
MIZAR(ミザールテック)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷倍率の異なる3枚のレンズが組み込まれたメタルルーペです。レンズの組み合わせにより色々な倍率で観察できます。最大倍率は10倍です。倍率3、4、5レンズ径(Φmm)20仕様シングルレンズ
縞見ルーペ(ダブルレンズ)
クリアー光学(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷縞見ルーペ(リネンテスター)は繊維織物の糸数の測定を目的として作られたルーペです。歪を抑えた2枚レンズ構成設計です。折りたたみ式でコンパクトに収納できて持ち運びにも便利。仕様2枚構成タイプ縞見ルーペ種類縞見ルーペ材質(レンズ)ガラス
高級単眼鏡 KM-616
MIZAR(ミザールテック)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷数10cmの超至近距離から無限遠まで高品位な像を提供する高性能単眼鏡シリーズ。 美術品の鑑賞や研究会でのパネル確認、あるいは部品の検査や近付けない表示板の内容確認など幅広くご利用頂けます。 高性能レンズを組み込んだ高性能単眼鏡です。 広視界でありながら滲みのないクリアーな視界が得られます。 23cmの至近距離からピントが合いますので色々な用途にお使い頂けます。 また、別売のマイクロスタンドを併用すれば20倍小型顕微鏡として活用できます。仕様最短距離:23cmその他マイクロスタンド利用可(20倍)付属品専用ケース寸法(mm)31×72質量(g)65倍率(倍)6コーティングフルマルチコート対物レンズ有効径(mm)16明るさ7.3ひとみ径(Φmm)2.7実視界(°)9.3
LEDライトボックス式照明拡大鏡 SKKL-CL
オーツカ光学¥87,980税込¥96,7781台当日出荷から4日以内出荷SKKL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品で、SKKLシリーズでは2つの照明は個別に点灯/消灯が可能です。 落射照明による外観検査以外に、透過照明を利用した透過性対象物の内部の検査や、外周部の状態確認が可能です。 光源のLEDは20W型蛍光管と同じ形状に成型をされ、発行面側に樹脂製保護カバーを装着してあります。 また、照明の配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。 LED照明は、電源スイッチにより簡単にON/OFFが可能です。(光量調整機能は有りません。)タイプライトボックス式光源白色LED(拡散保護カバー付き)調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LEDライト付ルーペ
クリアー光学¥1,898税込¥2,0881個当日出荷倍率(倍)4/6/10レンズ径(Φmm)23寸法(mm)60×31×25質量(g)26光源白色LED使用電池LR726×4材質(レンズ)アクリル(2枚)アズワン品番64-5274-52
LED照明拡大鏡 SKKL-CF
オーツカ光学¥72,980税込¥80,2781台翌々日出荷から6日以内出荷LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。タイプコンパクトフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LED4個付手持ちルーペ
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Φ130の大径レンズを採用していますので非常に見やすいです。Φ130の1.8倍レンズに6倍の小レンズが一体になっています。LEDが4個付きですので手元が暗くても使えます。用途一般検査用トラスコ品番381-5726材質レンズ:アクリル、フレーム:ABS樹脂幅(mm)145全長(mm)270高さ(mm)27電源(V)単4乾電池×4本(別売)倍率(倍)1.8・6レンズサイズ(mm)Φ130
デスクルーペ RS-605
MIZAR(ミザールテック)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷2枚の高級アクリルレンズを組み合わせて高倍率を得ています。レンズ径が75ミリとリーディンググラス並みのサイズで6倍の倍率があり視覚補助用としても最適です。倍率(倍)6レンズ径(Φmm)75レンズアクリルレンズ×2質量(g)265
フリーフォーカス双眼鏡 CB-101
MIZAR(ミザールテック)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷コンパクトで軽さが際立つ、ダハ式フリーフォーカス双眼鏡シリーズ。折りたためば手のひらサイズの超コンパクト双眼鏡。ピント合わせが不要なフリーフォーカスタイプなのでコンサートや観劇に集中できます。付属品ケース、ストラップ質量(g)125倍率(倍)6コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)18サイズ(mm)78×60×48明るさ9ひとみ径(Φmm)3至近距離(m)15実視界(°)7.5
LED照明拡大鏡 SKKL-B ARレンズ付
オーツカ光学¥73,980税込¥81,3781台3日以内出荷最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V)全高(mm)330本体質量(kg)2.1(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)13光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し
LED照明拡大鏡 ENVL-B ARレンズ付
オーツカ光学¥91,980税込¥101,1781台3日以内出荷最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9全高(mm)330本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230ベース寸法(mm)185×300防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~10%(あり)
ワイドスタンドルーペ 6倍
エッシェンバッハ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷倍率(倍)6質量(g)40全高(mm)48レンズサイズ(mm)50外径(mm)52×56アズワン品番2-5682-01
時計見ルーペ6倍
Kenko(ケンコートキナー)¥769税込¥8461個当日出荷主に時計の修理や精密部品検査などの作業に使用されます。まぶたに挟んで使用してください。倍率(倍)6レンズサイズ(mm)23サイズ32×31×31mm材質(本体)プラスチック質量(g)約7材質(レンズ)硝子レンズ
高倍率メタルルーペ RS-250
MIZAR(ミザールテック)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷折りたたむことができるリネンテスターです。置いて見ることができるので昆虫や植物の観察やスケッチにも例用できます。倍率6レンズ径(Φmm)25仕様シングルレンズ








![時計見/時計用ルーペ6倍[キズミ] 時計工具 I.L.K(池田レンズ工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10223413-191010-02.jpg)