商品豆知識
倍率(倍)1.8
レンズ径(Φmm)145×207×厚さ0.5
寸法(mm)165×230
サイズA5
質量(g)20
タイプソフト
材質(レンズ)PVC
アズワン品番64-5275-72
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
倍率(倍)5
レンズ径(Φmm)70
付属品収納ケース
寸法(mm)92×92×52
電源CR2016×2(付属)
光源LED3灯
材質(レンズ)ガラス
ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
目盛(mm)0.1
ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
倍率(倍)8
レンズ径(Φmm)21
寸法(mm)32×38×45
質量(g)50
測定範囲(mm)20
目盛(mm)0.1
スケール(適合)P-100
材質(レンズ)高級白ガラス(2枚構成)
アズワン品番64-5274-84
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
倍率(倍)30(倒立像)
寸法(mm)18×135
質量(g)25
材質(レンズ)ガラス
アズワン品番64-5274-65
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。
12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。
細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。
様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。
ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。
テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm)(カメラ)23
ケーブル長(m)40
表示部7インチカラー液晶ディスプレイ
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク
質量(kg)11
電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180
ガラス部(カメラ)サファイヤガラス
光源白色LED12灯
バッテリーリチウムイオン
動作温度温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH
解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps
視野角120度
充電時間(時間)5
対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
連続動作時間5時間
防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。
12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。
細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。
様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。
ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。
テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm)(カメラ)23
ケーブル長(m)20
表示部7インチカラー液晶ディスプレイ
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク
質量(kg)10.2
電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180
ガラス部(カメラ)サファイヤガラス
光源白色LED12灯
バッテリーリチウムイオン
動作温度温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH
解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps
視野角120度
充電時間(時間)5
対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
アズワン品番64-6746-30
連続動作時間5時間
防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
両手が使える便利なスタンドルーペ。
キズが付きにくい大きなガラスレンズを使用しているので読書に最適。
フレキシブルアームでレンズの高さや角度を調整することができます。
レンズ径(Φmm)90
レンズ径(Φmm)74×28
付属品ハードケース付
寸法(mm)114×48×24
質量(g)36
材質(レンズ)ハードコートアクリル双眼レンズ
コンサートや観劇、スポーツ観戦に最適。POPな色でおしゃれな双眼鏡。いつでもどこにでも持ち歩きたくなります。手のひらサイズ、服のポケットやバッグポシェットにも収まります。
倍率(倍)8
対物レンズ有効径(mm)22
付属品ケース、ストラップ
質量(g)126
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×44×62
視界4.5°
最短合焦距離4m
1000m先の視野(m)80.3
暗くて狭い場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除等、スイッチを押すだけで明るくなって作業が確実、スムーズにできる。
本体ポールは肉厚0.3mmのパイプを使用。
伸縮には、約1kgの力を必要とする。
※引張り試験の結果、引張速度毎分1m、荷重20kgf以上の力で引き伸ばすと破損する。
用途小口径排水マスの点検、ビルメンテナンス
全長(mm)1479/10本継
ミラー寸法(mm)100×73
質量(g)310(電池含む)
電球27ルーメン
電池単4×1個
連続点灯時間2時間50分
収納寸法(mm)265
マイゾックスコード212665
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
小型・高性能を手軽に持ち出せる、タンクローのスタンダードタイプ。
フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。
倍率(倍)10
対物レンズ有効径(mm)25
付属品ケース・ストラップ
質量(g)約350
最短合焦距離約1.9m
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約115×110×56
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
小型・高性能を手軽に持ち出せる、タンクローのスタンダードタイプ。
フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。
倍率(倍)8
対物レンズ有効径(mm)25
付属品ケース・ストラップ
質量(g)約350
最短合焦距離約1.9m
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約115×110×56
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
1台でマルチな働きをする、8~16倍の小型軽量ズーム双眼鏡。
最大16倍を実現した8-16xズーム搭載。
フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。
調整が容易な回転スライド式目当てを搭載。
倍率(倍)8~16
対物レンズ有効径(mm)21
付属品ケース・ストラップ
質量(g)約310
最短合焦距離約3m
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約111×111×55
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
見やすさと機動性を極めたダハタイプ最小・最軽量モデル。
鏡筒をたたんで収納、持ち運びに便利な小型軽量ボディ。
透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。
悪天候でも安心のJIS保護等級6級相当の防水機能。
倍率(倍)10
対物レンズ有効径(mm)25
付属品ケース・ストラップ
質量(g)約300
最短合焦距離約3m
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約110×105×40
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
見やすさと機動性を極めたダハタイプ最小・最軽量モデル。
鏡筒をたたんで収納、持ち運びに便利な小型軽量ボディ。
透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。
悪天候でも安心のJIS保護等級6級相当の防水機能。
倍率(倍)8
対物レンズ有効径(mm)25
付属品ケース・ストラップ
質量(g)約300
最短合焦距離約3m
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約110×105×40
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
倍率の異なる3枚のレンズが組み込まれたメタルルーペです。レンズの組み合わせにより色々な倍率で観察できます。最大倍率は10倍です。
倍率3,4,5
レンズ径(Φmm)20
仕様シングルレンズ
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
3枚レンズ構成の16倍メタルルーペです。検査、調査、自然観察にどうぞ。
倍率16
レンズ径(Φmm)13
仕様3枚レンズ構成
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。