4,596件中 1,281~1,320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアー光学スタンドルーペ
両手が使える便利なスタンドルーペ。 キズが付きにくい大きなガラスレンズを使用しているので読書に最適。 フレキシブルアームでレンズの高さや角度を調整することができます。
レンズ径(Φmm)90
1台
6,898 税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)220×200×50 質量(g)196 材質(レンズ)白ガラス(高倍率補助レンズ)
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリアー光学ヘッドルーペ LH-113
寸法(mm)220×200×50 質量(g)184 材質(レンズ)白ガラス
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリアー光学デスクルーペ
上部白ガラスレンズと下部アクリルレンズの2枚構成で歪を抑えて高倍率観察できます。 置くだけで文字を拡大します。ペーパーウェイト(文鎮)としても使用できます。 通常6倍ですが上部白ガラスレンズ3倍と下部アクリルレンズ2倍レンズに取外し可能です。
倍率(倍)6 レンズ径(Φmm)80 仕様上下部レンズ取外し可能 寸法(mm)87×87×60 質量(g)264 材質(レンズ)(上部)白ガラス、(下部)アクリル アズワン品番64-5275-61
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷

クリアー光学眼鏡型ルーペ
レンズ径(Φmm)74×28 付属品ハードケース付 寸法(mm)114×48×24 質量(g)36 材質(レンズ)ハードコートアクリル双眼レンズ
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンズ径(Φmm)74×28 寸法(mm)99×74×22 質量(g)19 材質(レンズ)ハードコートアクリル双眼レンズ
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ドゥネイチャー8倍双眼鏡
コンサートや観劇、スポーツ観戦に最適。POPな色でおしゃれな双眼鏡。いつでもどこにでも持ち歩きたくなります。手のひらサイズ、服のポケットやバッグポシェットにも収まります。
倍率(倍)8 対物レンズ有効径(mm)22 付属品ケース、ストラップ 質量(g)126 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×44×62 視界4.5° 最短合焦距離4m 1000m先の視野(m)80.3
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギガ・セレクションポケットルーペ
シンプルなポケットルーペ。持ち運びに便利!
寸法(mm)(本体)閉36×25×18/開60×25×18、(レンズ)直径21 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)48 材質(レンズ)ガラス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

暗くて狭い場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除等、スイッチを押すだけで明るくなって作業が確実、スムーズにできる。 本体ポールは肉厚0.3mmのパイプを使用。 伸縮には、約1kgの力を必要とする。 ※引張り試験の結果、引張速度毎分1m、荷重20kgf以上の力で引き伸ばすと破損する。
用途小口径排水マスの点検、ビルメンテナンス 全長(mm)1479/10本継 ミラー寸法(mm)100×73 質量(g)310(電池含む) 電球27ルーメン 電池単4×1個 連続点灯時間2時間50分 収納寸法(mm)265 マイゾックスコード212665
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

低コストで観察を実現。自在な角度で観察が可能。
倍率0.9~15× セット内容(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-12 レンズ / L-803 フレキシブルアーム 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)385~100 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野180×135~45×34mm コネクタUSB2.0 撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
1セット
67,980 税込74,778
7日以内出荷

1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

PENTAX(ペンタックス)ペンタックス10倍双眼鏡
小型・高性能を手軽に持ち出せる、タンクローのスタンダードタイプ。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。
倍率(倍)10 対物レンズ有効径(mm)25 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約350 最短合焦距離約1.9m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約115×110×56
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

PENTAX(ペンタックス)ペンタックス8倍双眼鏡
小型・高性能を手軽に持ち出せる、タンクローのスタンダードタイプ。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。
倍率(倍)8 対物レンズ有効径(mm)25 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約350 最短合焦距離約1.9m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約115×110×56
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

PENTAX(ペンタックス)ペンタックス8~16倍双眼鏡
1台でマルチな働きをする、8~16倍の小型軽量ズーム双眼鏡。 最大16倍を実現した8-16xズーム搭載。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 調整が容易な回転スライド式目当てを搭載。
倍率(倍)8~16 対物レンズ有効径(mm)21 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約310 最短合焦距離約3m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約111×111×55
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

PENTAX(ペンタックス)ペンタックス10倍双眼鏡
見やすさと機動性を極めたダハタイプ最小・最軽量モデル。 鏡筒をたたんで収納、持ち運びに便利な小型軽量ボディ。 透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。 悪天候でも安心のJIS保護等級6級相当の防水機能。
倍率(倍)10 対物レンズ有効径(mm)25 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約300 最短合焦距離約3m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約110×105×40
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

PENTAX(ペンタックス)ペンタックス8倍双眼鏡
見やすさと機動性を極めたダハタイプ最小・最軽量モデル。 鏡筒をたたんで収納、持ち運びに便利な小型軽量ボディ。 透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。 悪天候でも安心のJIS保護等級6級相当の防水機能。
倍率(倍)8 対物レンズ有効径(mm)25 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約300 最短合焦距離約3m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約110×105×40
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

MIZAR(ミザールテック)高倍率メタルルーペ RM-203
倍率の異なる3枚のレンズが組み込まれたメタルルーペです。レンズの組み合わせにより色々な倍率で観察できます。最大倍率は10倍です。
倍率3,4,5 レンズ径(Φmm)20 仕様シングルレンズ
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

MIZAR(ミザールテック)高倍率メタルルーペ RC-130
高倍率メタルルーペです。検査、実験、自然観察にお使いください。
倍率10 レンズ径(Φmm)13 仕様シングルレンズ
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

MIZAR(ミザールテック)高倍率メタルルーペ DA-18
高倍率ながら明るくフラットな視界が得られる2群5枚構成の高級ルーペです。ニュートラルな再現性は定評があります。宝石鑑定や精密観察に。
倍率18 レンズ径(Φmm)18 仕様ファイブフォールドレンズ
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

付属品M49取付けアダプター 質量(g)約100 消費電力15V/6W 素子色(LED)白
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

共栄プラスチックブロックルーペ DOME 75mm
再生紙使用マーク適合
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

通常の光学式ファインダーと異なり、等倍正立像で対象を探すことができるため、天体望遠鏡の操作に慣れていない初心者の方でも、天体の導入がしやすくなっています。
取付ビクセン規格ファインダー台座に取付可 質量(g)185(本体+脚) ねじ1/4インチ 電源CR2032電池×1個 倍率等倍(1倍) 寸法(cm)9.7×9.7×3.7(本体+脚) 連続点灯時間約20時間(20℃ 最大光量において)
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

精密スタンドRK10 のアームに取り付け、アームを延長できます。延長アームの長さは約15cm。また水平方向に回転させることが可能。対象物が離れていたり大きさがある場合でも自由に位置取りができます。
付属品アーム、ネジ1個 質量(g)80 対応OSWindows10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×150×13 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,098 税込3,408
当日出荷

精密スタンドRK10 のアームに取り付け、アームを垂直方向に延長できます。延長アームの高さは約15cm。対象物との距離をより高くとりたい場合に便利です。
付属品アーム、ネジ1個 質量(g)80 対応OSWindows10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×150×13 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,890 税込4,279
4日以内出荷

EDOF/EDR/AF/の機能を搭載した望遠エッジモデルです。EDOF(強化被写界深度)機能により異なる焦点の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深度(焦点の合う範囲)を拡大します。またEDR(拡大ダイナミックレンジ)機能により、異なる露出の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することによりダイナミックレンジ(明暗の範囲)を拡大します。AF(オートフォーカス)機能により最適なピントを検出します。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等 倍率(倍)20~90 画素数約130万画素 仕様白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能 付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g)104 電源USBパスパワー 適合規格CE、FCC、ROHS 対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降 センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースUSB2.0 解像度1280×1024 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps 直径×長さ(mm)32×105
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷

AMR/偏光なども機能を搭載した使い勝手の良いエッジ望遠モデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。偏光フィルターが搭載されており、DIのーLiteの基本的な性能はすべてカバーしているハイエンドモデルです。望遠モデルの為対象物に密着させることなく拡大することが出来る為、水の中や本体が入らない狭い空間なども観察することが出来ます。
倍率(倍)10~140 画素数約130万画素 仕様白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能 付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド トラスコ品番836-7762 質量(g)100 電源USBパスパワー 適合規格CE、FCC、ROHS 対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降 センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースUSB2.0 解像度1280×1024 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps 直径×長さ(mm)32×105
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷

AMR機能を搭載した望遠エッジシリーズモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。望遠モデルの為、離れた場所から対象物を拡大することが出来るモデルです。
倍率(倍)10~140 画素数約130万画素 仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能 付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g)104 電源USBパスパワー 適合規格CE、FCC、ROHS 対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降 センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースUSB2.0 解像度1280×1024 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps 直径×長さ(mm)33×103
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

グリノー式実体顕微鏡<Stemi>は長年培われた光学技術により、明るくコントラストの高い立体観察ができます。
倍率(倍)8~40 トラスコ品番769-1246 幅(mm)212 質量(kg)6 対物レンズ(倍)0.5~2 接眼レンズ(倍)WF10
1個
249,800 税込274,780
60日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷

1個
36,100 税込39,710
翌々日出荷

アズワン生物顕微鏡
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil・双眼のみ) 焦点調整単眼/ラックピニオン式、双眼/一軸粗微動方式 照明透過/白色LEDライト(光量調節可) 電源単3充電池×4本(内蔵)
1個
38,900 税込42,790
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED照明が上下に付いています。 鏡筒は取り外しが可能です。 鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
接眼レンズ10倍(WF10×) 鏡筒形式傾斜角45° 調節範囲(mm)眼幅調節範囲:55~75mm 作動距離(mm)100mm ズーム範囲ズーム比:1:6.4 実視野(Φmm)Φ20mm ステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ82mm 照明LED 照明装置電圧(V)AC90V~240V 50/60Hz コード長さ(m)1.3m(3Pプラグ) 本体サイズ(mm)250×300×490mm 質量(kg)10
1個
129,000 税込141,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
469 税込516
翌々日出荷

ティ・エス・ケイアイルーペ
RoHS
時計修理などの精密作業・組み立てに。 まぶたに挟んでご使用ください。
種類アイルーペ
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ティ・エス・ケイLEDポケット顕微鏡
RoHS
携帯、持ち運びに便利です。 バイキング、登山、アウトドアや、理科の学習などに。
本体寸法(mm)約35×84×20 本体質量(g)約32 倍率(倍)約60~100倍 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ティ・エス・ケイツールクリッパー(レンズ付き)
RoHS
両手が自由に使えるので、正確で能率的な作業ができます。 補助工具(第3の手)としてクリップに挟んで作業すると、とても便利です。
倍率(倍)約2 レンズ径(Φmm)約60 本体寸法(mm)約130×205 本体質量(g)約495 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

ステンレスシャフトを採用したテレスコピック拡大鏡。 拡大鏡の根元は見やすい角度に調節することができます。 グリップは握り心地の良いPVCカバー。クリップ付き。
全長(mm)245~960 寸法(Φmm)レンズ61
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

原稿の上に乗せるだけの簡単スティックタイプ。 ピント合わせは必要ありません。
用途新聞・辞書等の細かい文字の読み取りに便利。 倍率(倍)2 レンズサイズ(mm)138×25 種別スティックタイプ 種類手持ち式 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷