4,605件中 1,641~1,680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度のパネルで装着したメディアの存在感を非常に高めてくれます。軽量薄型タイプで設置、持ち運びにも不便しません。シンプルな構造なのでメディアの入れ替えも簡単です。
用途展示会や美術展でのキャッチ用ポスター、商品説明パネルや企業ブースの看板、ショーウィンドウなどに設置する店頭ディスプレイ、会場案内板・フロアマップ表示としてご活用いただけます。 寸法(mm)【表示領域】400×278 質量(kg)4.2 電源DC12V-1.2A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×644×9 照度(Lx)5000
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

MIZAR(ミザールテック)双眼鏡 SBK-2510
圧倒的大迫力の有効径100mmレンズ採用の25倍スタンダード双眼鏡です。レンズは4群6枚で高いコントラストを誇り、窒素ガス封入の完全防水タイプ。大重量の為、ご使用の際は三脚に固定してお使い下さい。専用のキャリーケース付。
仕様プリズム:高屈折Bak4プリズム その他防水仕様(窒素ガス封入式)、専用三脚固定ホルダー付き(1/4インチカメラネジ穴) 付属品専用キャリーケース、専用ストラップ、レンズキャップ、レンズクロス、1年保証付き 寸法(mm)415×255×110 質量(kg)約16 倍率(倍)25 コートマルチコート 対物レンズ有効径(mm)100 レンズ構成4群6枚 明るさ16 径(mm)瞳:4 アイレリーフ(mm)15.5 実視界(°)2.8
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷

MIZAR(ミザールテック)コンパクトダハ双眼鏡 LD-10P
コンパクトに折り畳める、10倍のコンパクトダハ双眼鏡です。携帯性が良いのでハイキングやバードウォッチング、スポーツ観戦に、幅広く使えます。レンズ面にはマルチコーティングを採用。
その他ブリスターパック仕様 付属品ケース、ストラップ 寸法(mm)92×80×38 質量(g)約160 倍率(倍)10 コートマルチコーティング 対物レンズ有効径(mm)21 明るさ4.4 径(mm)瞳:2.1 至近距離(m)5.5 実視界(°)5.5
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷

MIZAR(ミザールテック)ルーペ L-85
持ち手が付いた大口径85mmの置き型デスクルーペです。明るいLEDライト付です。
その他LEDライト付、単4電池3本使用(別売) 質量(g)約125 レンズ径(Φmm)85 倍率(倍)2、サブレンズ:5 レンズアクリルレンズ
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

MIZAR(ミザールテック)シートレンズ KL-1P
名刺サイズのシートルーペです。名刺やカードサイズの携帯しやすいレンズです。
その他ケース付 倍率(倍)2 レンズフレネルレンズ レンズサイズ(mm)85×54(名刺サイズ)
1枚
279 税込307
6日以内出荷

MIZAR(ミザールテック)LED付スタンドルーペ RU-1000
細かな作業など様々なシーンで活躍するLED付スタンドルーペです。LED24球で非常に明るい視界が特徴です。明るさが調整できる3段階調光センサー式です。
寸法(mm)(全長)約490、(アーム)約250、(台座)約160 質量(g)約920 電源家庭用電源、USB電源、乾電池(単三4本使用) レンズ径(Φmm)100 倍率(倍)2
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

MIZAR(ミザールテック)マグネット式ルーペ KL-1720PM
レンズの角度を自由自在に変えられるグースネックタイプのマグネット式のルーペです。精密作業が必要な作業場等に取り付けて使用すると大変便利です。
質量(g)約288 レンズ径(Φmm)100 倍率(倍)2、サブレンズ:4 レンズプラスチックレンズ アーム長さ(mm)約230 取付部マグネット式
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

MIZAR(ミザールテック)クリップ式ルーペ KL-1720PC
レンズの角度を自由自在に変えられるグースネックタイプのクリップ式ルーペです。クリップ式なので様々な物に取付可能です。
質量(g)約200 範囲(mm)クリップ部:約50 レンズ径(Φmm)100 倍率(倍)2、サブレンズ:4 レンズプラスチックレンズ アーム長さ(mm)約230
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷

MIZAR(ミザールテック)メガネルーペ HL-40D
目に優しいブル-ライト30%カットのメガネ式ル-ペです。使用しない時は跳ね上げられて非常に便利です。 フレ-ム色はブラウン・パ-プルの2色からお選びいただけます。専用ケ-ス付です。
フレームブラウン レンズアクリルレンズ(キズ防止コ-ティング加工済) レンズサイズ(mm)134×38
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIZAR(ミザールテック)鼻掛けルーペ EC-1
小鼻に引っ掛けて使用するタイプのルーペです。透明度が高く、明るい視界が特徴です。
その他イタリア製 質量(g)約5 倍率(倍)1.6 レンズ非球面レンズ(ハードコ-ト付) レンズサイズ(mm)85×50×2(名刺サイズ) 材質(レンズ)ポリカーボネート
1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

MIZAR(ミザールテック)メガネルーペ HL-30E
双眼メガネル-ペはメガネを使用している感覚で使用できるル-ペです。時計工具、手芸、ト-ルペイント、シャド-ボックス、ビ-ズアクセサリ-にも非常に便利なル-ペです。
質量(g)約47 倍率(倍)2 レンズアクリルレンズ(ハードコ-ト付) 作動距離(mm)120~170 レンズサイズ(mm)110×45
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

MIZAR(ミザールテック)HL-40用交換レンズ LD-16
HL-40用の交換レンズです。
倍率(倍)1.6 レンズサイズ(mm)134×38
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

MIZAR(ミザールテック)HL-40用交換レンズ LD-20
HL-40用の交換レンズです。
倍率(倍)2 レンズサイズ(mm)134×38
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

MIZAR(ミザールテック)HL-30用交換レンズ L-23
HL-30用の交換レンズです。
倍率(倍)2.3 レンズサイズ(mm)110×45
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

MIZAR(ミザールテック)HL-30用交換レンズ L-16
HL-30用の交換レンズです。
倍率(倍)1.6 レンズサイズ(mm)110×45
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

MIZAR(ミザールテック)HL-30用交換レンズ L-20
HL-30用の交換レンズです。
倍率(倍)2 レンズサイズ(mm)110×45
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

MIZAR(ミザールテック)メタルルーペ RC-135
高倍率のメタルルーペです。検査、実験、自然観察にご利用ください。
その他小箱仕様 レンズ径(Φmm)25 倍率(倍)8 レンズシングルレンズ
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

MIZAR(ミザールテック)メタルルーペ W-15LED
LEDライトが付いた10倍のルーペです。
その他LEDライト付(LR-1130×3個使用)、ケ-ス付 レンズ径(Φmm)20.5 倍率(倍)10 レンズトリプレットレンズ
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷

MIZAR(ミザールテック)ライト付ルーペ TSL-85
LEDライト付ルーペです。ライト付で暗闇でも小さな文字などが良く見えるカードタイプのルーペです。
その他LEDライト付(ボタン電池LR-1120使用) 倍率(倍)2 レンズサイズ(mm)27×47
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MIZAR(ミザールテック)ルーペ HF-150
高品位の白ガラスレンズを採用した高倍率手持ちルーペです。使用時はレンズに目を近づけてご使用下さい。
質量(g)約30 レンズ径(Φmm)20 倍率(倍)15 レンズガラスレンズ3枚構成
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

MIZAR(ミザールテック)ルーペ HF-100
高品位の白ガラスレンズを採用した高倍率手持ちルーペです。使用時はレンズに目を近づけてご使用下さい。
質量(g)約38 レンズ径(Φmm)28 倍率(倍)10 レンズガラスレンズ2枚構成
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

MIZAR(ミザールテック)ルーペ EW-326
閉じたままではフクロウのデザインが可愛いペンダントとして、蓋をあげればルーペとしてお使い頂けるペンダントルーペです。
倍率(倍)3.5 レンズ白ガラスレンズ 寸法(cm)レンズ:3×3 チェーン長さ(cm)約70(長さ調整可能)
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

MIZAR(ミザールテック)リーディンググラス RH-100P
軽くて丈夫な持ちやすいプラスチック仕様です。レンズ面にはハードコートを施しており、傷がつきにくいのも特徴です。4倍の小レンズ付きです。
質量(g)約72 レンズ径(Φmm)100 倍率(倍)2、小レンズ:4 レンズアクリルレンズ コートハードコート
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

大型高級機と同等の光学系をコンパクトなボディに実装!。総合倍率40~600×。接眼レンズ:LWF10×(大口径広視野 視野数18)、WF15×(視野数13)、接眼マイクロメーター取付可。対物レンズ:プランアクロマート4×、10×、S40× DIN規格 防カビ加工。鏡筒:45度傾斜、360度回転式、インナーレボルバー、JIS内径Φ23.2mm。プレパラート保持機構:一軸式メカニカルステージ。焦準装置:ステージ上下動式、一軸式粗・微動ハンドル付。コンデンサ:NA1.25 虹彩絞り・フィルタ受け付アッベ式コンデンサ。照明装置:充電式LED光源(調光可)。安全装置:ステージストッパー(標本破損防止装置)、スプリング内蔵対物レンズ(S40×、S60×)。大きさ、重さ:約180(W)×225(D)×375(H)mm、約4kg。付属品:防塵カバー、ACアダプタ(満充電確認ガイドランプ付)
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷

大型高級機と同等の光学系をコンパクトなボディに実装!。総合倍率:40~900×。接眼レンズ:LWF10×(大口径広視野 視野数18)、WF15×(視野数13)、接眼マイクロメーター取付可。対物レンズ:プランアクロマート4×、10×、S40×、S60× DIN規格 防カビ加工。鏡筒:45度傾斜、360度回転式、インナーレボルバー、JIS内径Φ23.2mm。プレパラート保持機構:一軸式メカニカルステージ。焦準装置:ステージ上下動式、一軸式粗・微動ハンドル付。コンデンサ:NA1.25 虹彩絞り・フィルタ受け付アッベ式コンデンサ。照明装置:充電式LED光源(調光可)。安全装置:ステージストッパー(標本破損防止装置)、スプリング内蔵対物レンズ(S40×、S60×)。大きさ、重さ:約180(W)×225(D)×375(H)mm、約4kg。付属品:防塵カバー、ACアダプタ(満充電確認ガイドランプ付)
1個
95,980 税込105,578
翌々日出荷

鏡筒固定、落射照明のみのリーズナブルタイプ!。照明装置落射照明:調光可。鏡筒:固定。ステージ:アクリル樹脂板(白・黒)、クレンメル付
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

マクロ160倍から遠景まで一台で鮮明に撮影観察可能です。GOKOの光学技術を凝縮したプロユースの圧倒的な鮮明さ、グローバルシャッター採用で動く被写体でも歪みにくいです。三脚ホルダー標準付属、片手持ちでの観察はもちろん、工作機械や塗装機械にセットして離れた場所からの目視検査にも最適です。計測ソフトウェアGOKO Measure標準装備、各種測長機能を搭載・リモート利用で遠隔地のPCに拡大映像をリアルタイムで送れます。安心安全の日本製、購入後のサポートも万全です。
用途工業製品の品質検査、製造ライン等のラインチェックに。美容、健康、医療研究・ライフサイエンス、教育用途・その他などに。 付属品フォーカスキャップ、USBケーブル、計測ソフトウェアGOKO Measure、三脚ホルダー 三脚ねじ対応(UNC1/4) トラスコ品番434-7923 幅(mm)Φ38.4(外径) 高さ(mm)89.3(突起部を除く) 測定範囲(mm)2.7 電源(V)5 電源USBバスパワー 倍率(倍)~160 有効画素数130万 作動距離(mm)無限遠~21.3 インターフェースUSB 有効視野(mm)2.7 フレームレート30fps
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

大迫力の590倍と深い被写界深度、「手持ち」での観察に徹底的にこだわりました。「手持ち観察では無理」だった「超高倍率観察」を片手で実現しました。590倍の超高倍率なのに「深い被写界深度」です。GOKO独自の「ノンスリップ先端機構」です。対象物を傷つけにくいすべりにくい。片手での持ちやすさにこだわって設計されたグリップです。微細なピント調整も簡単です。先端は耐油・耐アルコール性で交換可能です。
用途医療研究、美容、工業、理化学等。金属や樹脂製加工部品、刃物先端、塗装メッキ状態観察などひろい対象物にも最適です。特許出願中のノンスリップ先端機構でブレのない観察ができます。 付属品交換用ノンスリップシート1シート(50枚)、USBケーブル、計測ソフトウェアGOKOMeasure、セミハードケース トラスコ品番521-2507 幅(mm)40 高さ(mm)107 測定範囲(mm)0.7 電源(V)DC5(USBバスパワー) 倍率(倍)590 有効画素数130万 作動距離(mm)接触 インターフェースUSB 有効視野(mm)0.7 フレームレート30fps
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

斉藤光学V型観察台
円柱状の観察に最適です。照明が均一に当たります。ネジや針等の円柱系金属、鉄線など光を反射しやすく転がりやすいものを観察する際に最適な台です。
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷

仕様ストローク(X軸/Y軸/Z軸)(mm):34/30(前方向12mm 後方向18mm)/33(上方向12mm 下方向21mm) 調整ねじ粗動
1台
67,980 税込74,778
13日以内出荷

FHDタイプのマイクロスコープとモニタの間に接続してお使いください。ボタンを押すだけの簡単操作で、SDカードに静止画、動画を保存することができます。パソコンを持ち込めない場所での撮影に大変便利です。USB電源で動作しSDカードに記録するので、PCレスでキャプチャー可能です。Wi-Fi対応SDカードと組み合わせることでリアルタイム転送などが可能になります。動画用、静止画用それぞれの外部端子に付属の外付けボタンを接続して離れた場所から記録開始、停止などの操作が可能です。
付属品・AC/DC電源アダプタ・電源用マイクロUSBケーブル・HDMI接続ケーブル・外付けボタン・ボタン電池
1台
42,980 税込47,278
13日以内出荷

観察物を斜めから観察するスタンドです。15度刻みにクリックします。水平位置まで倒すことが出来ます。X-Yステージを取付出来ます。
仕様SKS-AS200Cで使用できない機種:SKM-S31C-PC、SKM-S31B-PC、SKM-S31A-PC、SKM-S11A-PC、SKM-3100B-PC、SKM-2100-PC 使用例SKS-AS200C + SKS-HOLD-A 粗動ホルダ + SKS-LXY-C XYステージ
1台
83,980 税込92,378
13日以内出荷

1台
18,980 税込20,878
13日以内出荷

1台
32,980 税込36,278
13日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
13日以内出荷

ドリルの先端、ボールペンなど先が尖っている観察物に有効です
付属品ACアダプタ 取付方式Φ20mm支柱に取り付け スイッチ点灯スイッチ:主電源の入/切 、4方向独立点灯 電源DC5V 2.0A 付属ACアダプタ使用(AC100-240V) ランプ超高輝度白色LED(日亜化学製) ランプ寿命約10000時間 調光方式ボリューム付
1台
81,980 税込90,178
13日以内出荷

鏡面上の金属など、反射物の表面が観察できる照明装置です
取付方式Φ20mm支柱に取り付け ランプ超高輝度白色LED 調光方式アナログPWM調光電源(AC100V-240V 65VA)
1台
199,800 税込219,780
13日以内出荷

付属品拡散板 、ACアダプタ 取付方式止めネジ3箇所 、内径Φ50mm スイッチ点灯スイッチ:主電源の入/切 、4方向独立点灯 電源DC5V 2.0A 付属ACアダプタ使用(AC100-240V) ランプ超高輝度白色LED(日亜化学製) ランプ寿命約10000時間 調光方式ボリューム付
1台
65,980 税込72,578
13日以内出荷

モニタ画面やパソコンで穴の中を見るスコープです。穴観察用レンズで、穴の側面・底を同時に観察!。穴の中に入れなくても側面が見える!。W100Bレンズのイメージサークル:Φ6.6mmレンズの撮像範囲とカメラのエリアセンサーの関係
付属品・W100Bレンズ・フルハイビジョンカメラ または USBカメラ・ACアダプタ または USBケーブル・高輝度リングライト照明(SKLS-K55D)・顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A) 寸法(mm)直径X高さXW.D.:5×5×2.7/10×10×6/20×21×11/50×51×29/120×123×70 出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続) 動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:20~85%(結露無きこと) 撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS 画素数出力:1920 (H) x 1080 (V) 走査方式プログレッシブ 入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
1台
549,800 税込604,780
13日以内出荷

ストローク(mm)80 調整ねじ粗微動
1台
66,980 税込73,678
13日以内出荷