46ページ目: 光学測定器

特価
本日11月13日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4,599件中 1,801~1,840件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEUPOLD(リューポルド)BX-2 Alpine HD 8倍42mm口径双眼鏡
BX(R)-2 Alpine(R) HD 双眼鏡は、明るい像、手になじむ快適なフィット感、衝撃に耐えられる堅牢性、これらすべてをすべて満たし、あらゆるシーンに最適な双眼鏡です。高度な光学システムを備えたこの双眼鏡は、透過率も高くグレアを軽減し、高解像度と明瞭さを提供します。
質量(g)690 倍率8倍 眼幅調整範囲(mm)57~78 最短合焦距離1.6m 対物レンズ有効径(mm)42 本体高さ(mm)140 入数1個 1000m先の視野(m)129 ひとみ径(Φmm)7.4 アイレリーフ(mm)18 実視界(°)5.2
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷

手にしっかりと収まるコンパクトなマッケンジーシリーズ。高度な光学システムにより、クラス最高の低照度性能を実現。透過率も高く、グレアも低減し高解像度を実現します。防水性のあるデザインは最も過酷な条件に耐えられるように設計されています。
質量(g)620 倍率10倍 眼幅調整範囲(mm)56~74 最短合焦距離3m 対物レンズ有効径(mm)42 本体高さ(mm)148 入数1個 1000m先の視野(m)102 ひとみ径(Φmm)4.2 アイレリーフ(mm)12 実視界(°)5.7
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BX(R)-1 Rogue(R) コンパクトは、アウトドアや旅行、コンサートなどオールマイティにご使用いただける小型・軽量な双眼鏡です。決して期待を裏切らない鮮明さと明るさを実現します。
質量(g)360 倍率10倍 眼幅調整範囲(mm)57~71 最短合焦距離4.3m 対物レンズ有効径(mm)25 本体高さ(mm)109 入数1個 1000m先の視野(m)89 ひとみ径(Φmm)2.5 アイレリーフ(mm)15 実視界(°)5.6
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

LEUPOLD(リューポルド)BX-3 Alpine HD 10倍42mm口径双眼鏡
BX(R)-2 Alpine(R) HD 双眼鏡は、明るい像、手になじむ快適なフィット感、衝撃に耐えられる堅牢性、これらすべてをすべて満たし、あらゆるシーンに最適な双眼鏡です。高度な光学システムを備えたこの双眼鏡は、透過率も高くグレアを軽減し、高解像度と明瞭さを提供します。
質量(g)683 倍率10倍 眼幅調整範囲(mm)57~78 最短合焦距離1.6m 対物レンズ有効径(mm)42 本体高さ(mm)140 入数1個 1000m先の視野(m)114 ひとみ径(Φmm)6.5 アイレリーフ(mm)15 実視界(°)4.2
1個
51,980 税込57,178
6日以内出荷

BX(R)-1 Rogue(R) コンパクトは、アウトドアや旅行、コンサートなどオールマイティにご使用いただける小型・軽量な双眼鏡です。決して期待を裏切らない鮮明さと明るさを実現します。
質量(g)360 倍率8倍 眼幅調整範囲(mm)57~71 最短合焦距離4.3m 対物レンズ有効径(mm)25 本体高さ(mm)109 入数1個 1000m先の視野(m)102 ひとみ径(Φmm)3.1 アイレリーフ(mm)15 実視界(°)6.4
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

LEUPOLD(リューポルド)BX-4 Alpine HD 10倍52mm口径双眼鏡
BX(R)-2 Alpine(R) HD 双眼鏡は、明るい像、手になじむ快適なフィット感、衝撃に耐えられる堅牢性、これらすべてをすべて満たし、あらゆるシーンに最適な双眼鏡です。高度な光学システムを備えたこの双眼鏡は、透過率も高くグレアを軽減し、高解像度と明瞭さを提供します。
質量(g)865 倍率10倍 眼幅調整範囲(mm)60~78 最短合焦距離2.8m 対物レンズ有効径(mm)52 本体高さ(mm)168 入数1個 1000m先の視野(m)93 ひとみ径(Φmm)5.9 アイレリーフ(mm)18 実視界(°)5.2
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷

手にしっかりと収まるコンパクトなマッケンジーシリーズ。高度な光学システムにより、クラス最高の低照度性能を実現。透過率も高く、グレアも低減し高解像度を実現します。防水性のあるデザインは最も過酷な条件に耐えられるように設計されています。
質量(g)632 倍率8倍 眼幅調整範囲(mm)56~74 最短合焦距離3m 対物レンズ有効径(mm)42 本体高さ(mm)151 入数1個 1000m先の視野(m)107 ひとみ径(Φmm)5 アイレリーフ(mm)17 実視界(°)6.1
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

LEUPOLD(リューポルド)BX-5 Alpine HD 12倍52mm口径双眼鏡
BX(R)-2 Alpine(R) HD 双眼鏡は、明るい像、手になじむ快適なフィット感、衝撃に耐えられる堅牢性、これらすべてをすべて満たし、あらゆるシーンに最適な双眼鏡です。高度な光学システムを備えたこの双眼鏡は、透過率も高くグレアを軽減し、高解像度と明瞭さを提供します。
質量(g)858 倍率12倍 眼幅調整範囲(mm)60~78 最短合焦距離2.8m 対物レンズ有効径(mm)52 本体高さ(mm)168 入数1個 1000m先の視野(m)87 ひとみ径(Φmm)5 アイレリーフ(mm)15 実視界(°)4.3
1個
61,980 税込68,178
6日以内出荷

手にしっかりと収まるコンパクトなマッケンジーシリーズ。高度な光学システムにより、クラス最高の低照度性能を実現。透過率も高く、グレアも低減し高解像度を実現します。防水性のあるデザインは最も過酷な条件に耐えられるように設計されています。
質量(g)787 倍率10倍 眼幅調整範囲(mm)60~74 最短合焦距離2.5m 対物レンズ有効径(mm)50 本体高さ(mm)169 入数1個 1000m先の視野(m)87 ひとみ径(Φmm)5 アイレリーフ(mm)17 実視界(°)5
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)アートス 7倍50mm口径双眼鏡
高い防水性能はフィールドでの使用に最適です。天体観測中の夜露、バードウォッチングの際のにわか雨。そんなシーンでも安心してお使いいただけます。確実に視度調整ができ、一度調整するとずれにくいクリック付視度調整リングを装備。42mm径対物レンズを搭載。視野が広めの設計となっていますので、宇宙に広がる星雲や星団を眺めたり、競技場を駆け回るスポーツを迫力ある視界でお楽しみいただいたりと、幅広い用途でお使いいただけます。防水性能は水深1m相当(10分間) JISB7261(ISO9022-8)に準拠しIP評価においてはIPX7(10分間相当)
仕様●見掛視界(°):43.4●最短合焦点距離(mm):10●対物レンズ径(mm):50●目幅(mm):58~71.5 付属品ケース、ストラップ 質量(g)880 倍率7倍 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×77×185 明るさ50.4 アイレリーフ(mm)18.1 実視界(°)6.5
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

日本製天体望遠鏡。入門機に最適です。月のクレーターや土星の環、木星のガリレオ衛星がハッキリ見えます。コンパクトなので持ち運びに便利です。
セット内容接眼レンズK12.5mm、天頂ミラー、卓上経緯台スチール三脚(29cm)、説明書、天体観察ガイド、保証書 質量(kg)0.7 倍率34倍 寸法(cm)36×23×47 対物レンズアクロマートレンズ 対物レンズ有効径(mm)口径40 焦点距離(mm)420
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

日本製天体望遠鏡。入門機に最適です。口径60mmの対物レンズで、月のクレーターや土星の環、木星の縞模様などが鮮明に見られます。ボディはショートサイズで扱いやすく、持ち運びにも便利です。
セット内容接眼レンズK20mm・F8mm、天頂ミラー、2倍ファインダー、2倍バローレンズ、経緯台スチール三脚(59-98cm)、説明書、観察ガイド、保証書 質量(kg)2 倍率21倍、42倍、52倍、104倍 寸法(cm)102×60×67 対物レンズアクロマートレンズ 対物レンズ有効径(mm)口径60 焦点距離(mm)420
1個
23,980 税込26,378
11日以内出荷

・腕バンドに装着したLCDでファイバースコープを操作可能・充電機能付きLCDを腕に装着しファイバースコープを操作できます。・撮影画像は録画(写真、動画)できます。
用途水道管、排水管の点検・車やバイクの点検などに使用・スコープ部分は防水仕様 付属品LCD、スコープカメラ、腕バンド、電源(AC-USB-1A)、USB 電源ケーブル、ドライバー 材質ポリエステル、ポリエチレン 寸法(mm)約118×73×16 質量(g)約117 電源DC5V/1A ケーブル長(m)約1 本体寸法(mm)37×5.6Φ 本体質量(g)約52(ケーブル含む) 寸法(cm)腕バンド:約18×12×2 インターフェースUSB ディスプレイ4.3INCH TFT LCD 解像度LCD部:480×320Pixel、スコープ:30万画素(640×480) 動作時間内蔵電池使用時最大100 分程度 動作温度(℃)-10~50 バッテリー容量(mAh)1800 先端径(Φmm)5.6 LED使用数(個)6 関連資料(0.32MB) 実撮影画角60° 拡大率(倍)約10倍 防水IP67 相当
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

検査の難しい「小径穴」や「止り穴」、「深溝」の内側面や底面を検査する為に開発された製品です。照明に同軸照明を採用し、人間の視線と照明の光軸を同じにする事で、光の届かない穴内の検査を可能に致しました。倍率は2倍/3倍の切り替え式レンズを標準装備し、光源にはLEDを採用しています。オプションとして、鏡面性の有るワークの検査用に「偏光フィルター」、倍率向上用の「ボアルーペ-PUL」、作動距離を延長してより長い穴内を検査出来る「作動距離エクステンダー WDE-B」をご用意しています。※オプションは全て3倍レンズに取付て使用を致します。SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。
使用温度範囲(℃)0~35 消費電力(W)1.2 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き) レンズ切替式 クランプ幅(mm)15~45 保護等級IP30 光源白色LED 作動距離(mm)2倍/147 3倍/55 レンズ倍率2倍、3倍 材質(レンズ)光学ガラス レンズ有効径(mm)Φ40 調光の可否無し
1台
96,980 税込106,678
6日以内出荷

SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
寸法(mm)【ACアダプタ】96×44×29H(電線含まず) 質量(g)300 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力100~125V:9W / 200~240V:10W 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240まで使用可能です。 保護等級IP20(屋内使用に限る) アーム長さ(mm)380 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)Φ230 ポール高さ(mm)410 調光の可否無し
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。拡大鏡はついに同軸照明へ 照明拡大鏡と同軸照明の特徴の融合を実現させました。同軸照明はレンズの光軸と同じ方向から観察物へ光を当てることができ、観察物の凸凹を可視化することができます。倍率は2倍固定。レンズにはARコートが施され、レンズ表面への煩わしい映り込みやチラつきを抑制します。人間に視野に近い角形で両目で観察物を立体にとらえることができます。
形状【ACアダプタ】Aプラグ 寸法(mm)【レンズ】130×50 質量(g)【ACアダプタ】270 形式【ACアダプタ】UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 使用温度範囲(℃)0~35 消費電力(W)16 コード長さ(m)【ACアダプタ】1800 入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz クランプ幅(mm)15~45(板厚) 保護等級IP30(屋内使用に限る) 光源白色LED レンズ倍率2倍固定(面積倍率) 光学レンズガラスレンズAR(反射防止)コート 調光の可否有(100%~10%)
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
寸法(mm)【ACアダプタ】96×44×29H(電線含まず) 質量(g)300 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240まで使用可能です。 保護等級IP20(屋内使用に限る) アーム長さ(mm)380 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)Φ230 ポール高さ(mm)410 調光の可否有り / 100 ~ 10%
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR,4XAR)。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。(2XAR,4XAR)。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。
消費電力(W)9 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ クランプ幅(mm)15~45 アーム長さ(mm)380 光源白色LEDライトパネル ポール高さ(mm)410 調光の可否有り / 100 ~ 10%
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。照明には太陽光に近いフルスペクトルLEDを搭載。色温度はご要望の多かった6000Kを設定。フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~0%の間で光量を調節できます。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
寸法(mm)【ACアダプタ】87×45×34H(電線含まず) 質量(g)300 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)14 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240まで使用可能です。 クランプ幅(mm)15~45 保護等級IP20(屋内使用に限る) アーム長さ(mm)380 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)Φ230 ポール高さ(mm)410 調光の可否有り / 100 ~ 0%
1台
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減にも成功しました。「マグナワイドレンズシステム」にはΦ150mmの大径レンズとクリアなAR(反射防止)コートの組み合わせ、ユーザー様の期待にお応えします。SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。
寸法(mm)【ACアダプタ】87×45×34H(電線含まず) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)14 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240まで使用可能です。 保護等級IP20(屋内使用に限る) アーム長さ(mm)380 光源超高演色LED(Ra≧95)+拡散保護カバー付き ヘッド径(Φmm)Φ226 ポール高さ(mm)410 調光の可否有り / 100 ~ 10%
1台
92,980 税込102,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。拡大鏡はついに同軸照明へ 照明拡大鏡と同軸照明の特徴の融合を実現させました。同軸照明はレンズの光軸と同じ方向から観察物へ光を当てることができ、観察物の凸凹を可視化することができます。倍率は2倍と4倍を切り替えることができます。レンズにはARコートが施され、レンズ表面への煩わしい映り込みやチラつきを抑制します。人間に視野に近い角形で両目で観察物を立体にとらえることができます。
形状【ACアダプタ】Aプラグ 寸法(mm)【レンズ】130×50 質量(g)【ACアダプタ】270 形式【ACアダプタ】UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 使用温度範囲(℃)0~35 消費電力(W)16 コード長さ(m)【ACアダプタ】1800 入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz クランプ幅(mm)15~45(板厚) 保護等級IP30(屋内使用に限る) 光源白色LED レンズ倍率2倍、4倍切替式(面積倍率) 光学レンズガラスレンズAR(反射防止)コート 調光の可否有(100%~10%)
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。世界初の本格的な有機EL照明拡大鏡。パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡<(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)。最新最高のレンズ。人の視野に近い角形の大型レンズを採用(2XAR,4XAR)。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。倍率は2倍、4倍そして3倍、5倍、8倍を組み合わせた358ARを用意し交換レンズ方式になっております。
消費電力(W)7 全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり) 入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz ACコードのみの変更により240まで使用可能です。 平均演色評価数(Ra)90 クランプ幅(mm)15~45(板厚) 光源有機EL照明パネル 色温度4000K (白色) 寸法(長さL×幅W)(mm)【発光面】273×30 直下照度(Lx)【直下(Max)】1820/100mm、1120/150mm、360/300mm、(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)【直下(Min)】130/100mm、80/150mm、25/300mm、(抜き取り実測値、メーカー測定方法による) 調光の可否有り / 100 ~ 10%
1台
93,980 税込103,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

082235A ビデオインスペクター3DX Laserliner(レーザーライナー) 動画あり
Laserliner(レーザーライナー)ビデオインスペクター3DX
1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。先端可動タイプ。 操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。 マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。 寸法(mm)108×260×110(操作部のみ) 質量(g)810(ケーブル込) 電源リチウムイオン充電池(内蔵) ケーブル長(m)(カメラケーブル)1 記録媒体microSDカード(最大32GB使用可能) ズーム2倍(10段階調整) ディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター 解像度1280×720ピクセル、記録データ:(静止画)JPEG、(動画)MJPG(AVI)、ディスプレイ:640×480ピクセル 動作環境-10~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと 視野角90° 防塵防水性能本体:IP54、ケーブル:IP67 充電時間(時間)約3 LED8個(4段階調光) 保護特性ケーブル:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー、エチルアルコール、塩水(塩分含有量28%) インターフェイスUSB-C 先端径(Φmm)9 焦点距離1.5~10cm 稼働時間(時間)約5
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

「対象を探す時や船の上の観測など、大きな揺れ」「対象を見つけて双眼鏡が止まった状態での微細な揺れ」これらの状態を双眼鏡が自動で検知し、最適なモードに切り替える機能を搭載。煩わしい切り替えを必要とせず、いつも最適な防振モードを迅速に切り替えて、最高の視界を提供します。すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる”フルマルチコート(高透過多層膜)”を施してあり、明るい像が広がります。握りやすさにこだわり、電池BOXをサイド側に配置しました。女性でも握りやすいフラット設計です。電源は、国内海外問わずコンビニなどで簡単手に入る単3形アルカリ乾電池を採用。1本で連続約28時間駆動。駆動時間を延ばし、こまめに電源が落ちるオートオフ機能を撤廃しました。コンサートや観測の間、常に見たい瞬間を防振が効いた視界で鑑賞・観測することができます。スライドスイッチで簡単に防振のON・OFFが切り替え可能。コンサート中、動画撮影と間違えられやすいパイロットランプの点灯を隠す”遮光スライドシャッター”を搭載しました。手の小さな方でも持ちやすく長時間の使用を想定して設計された軽量でコンパクトなモデルです。
仕様見掛視界:53.4° 材質本体ボディ:ポリカーボネイト樹脂、本体カバー:ABS樹脂、目当てラバー:NBR、転輪ラバー:ABS樹脂 寸法(mm)眼幅:54~74、眼幅最大時:135×50×120 質量(g)409 角度(°)防振角:±3 倍率12倍 コーティングフルマルチコート、フェイズコート、高反射コート 最短合焦距離2.7m 対物レンズ有効径(mm)21 1000m先の視野(m)83.8 明るさ3.2 ひとみ径(Φmm)1.8 アイレリーフ(mm)11 実視界(°)4.8
1個
85,980 税込94,578
6日以内出荷

「対象を探す時や船の上の観測など、大きな揺れ」「対象を見つけて双眼鏡が止まった状態での微細な揺れ」これらの状態を双眼鏡が自動で検知し、最適なモードに切り替える機能を搭載。煩わしい切り替えを必要とせず、いつも最適な防振モードを迅速に切り替えて、最高の視界を提供します。すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる”フルマルチコート(高透過多層膜)”を施してあり、明るい像が広がります。電源は、国内海外問わずコンビニなどで簡単手に入る単3形アルカリ乾電池を採用。1本で連続約28時間駆動。駆動時間を延ばし、こまめに電源が落ちるオートオフ機能を撤廃しました。コンサートや観測の間、常に見たい瞬間を防振が効いた視界で鑑賞・観測することができます。スライドスイッチで簡単に防振のON・OFFが切り替え可能。コンサート中、動画撮影と間違えられやすいパイロットランプの点灯を隠す”遮光スライドシャッター”を搭載しました。屋外での使用でも安心な防水設計。レンズが曇りにくく、突然の雨にも安心してご使用いただけます。安心のMade in Japan。
仕様見掛視界:52.9° 材質本体ボディ:ポリカーボネイト樹脂、本体カバー:ABS樹脂、目当てラバー:NBR、転輪ラバー:ABS樹脂 寸法(mm)眼幅:54~74、眼幅最大時:180×70×118 質量(g)610 角度(°)防振角:±2 倍率15倍 コーティングフルマルチコート、フェイズコート、高反射コート 最短合焦距離4m 対物レンズ有効径(mm)42 1000m先の視野(m)66.3 明るさ7.8 ひとみ径(Φmm)2.8 アイレリーフ(mm)14 実視界(°)3.8 防水
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷

スカイウォーカーSW-60Aは初めて天体望遠鏡を使う子供たちに使いやすさと、持ち運びやすさを重視してシンプルに設計した天体望遠鏡です。組み立ても工具いらずで、ネジ1本で完了です。天体望遠鏡の操作性も、フリーストップ式を採用。見たい位置で手を放せば止まってくれるので直感的に操作ができます。また煩わしいファインダー調整の必要のない「のぞき穴ファインダー」を採用してるので、対象物を導入しやすいでしょう。SW-60Aは買ってすぐにお使いいただるよう、天頂ミラーやアイピース(2個)も付属。35倍、87.5倍の倍率で楽しめます。天体について詳しく解説している天体ガイドブックが付属していますので、学習もできるセットとなっています。
仕様集光力:肉眼の73.4倍 セット内容鏡筒、三脚、アイピース(20mm、8mm)、天頂ミラー、天体ガイドブック、取扱説明書、予備ピントロックねじ 寸法(mm)鏡筒:Φ66×93 高さ(mm)架台(三脚):開脚時980 質量(g)795、架台(三脚):850 等級極限:10.7等 分解能1.93秒 コーティングマルチコーティング ファインダーのぞき穴ファインダー 対物レンズ有効径(mm)60 焦点距離(mm)700 比率(口径比)1:11.6 マウント経緯台 光学方式屈折式
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

西敬(イカリボシ)拡大鏡二重焦点付
RoHS
*二重焦点付拡大鏡直径76.2mm*倍率内レンズ3.9外レンジ2.5
用途*細かい文字を見る時に使用する拡大鏡です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

西敬(イカリボシ)拡大鏡二重焦点付
RoHS
*二重焦点付拡大鏡直径101.6mm*倍率内レンズ3.9外レンジ2.0
用途*細かい文字を見る時に使用する拡大鏡です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
13日以内出荷

西敬(イカリボシ)拡大鏡二重焦点付
RoHS
*二重焦点付拡大鏡直径63.5mm*倍率内レンズ4.0外レンジ2.3
用途*細かい文字を見る時に使用する拡大鏡です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
4日以内出荷

西敬(イカリボシ)拡大鏡二重焦点付
RoHS
*二重焦点付拡大鏡直径50.8mm*倍率内レンズ3.9外レンジ2.4
用途*細かい文字を見る時に使用する拡大鏡です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
4日以内出荷

Nikon(ニコン)双眼鏡 10x70IF SP WP
業務用として、耐久性、防水性、機能性を特に重視。ハードな条件の航海や、天体観測など、あらゆる分野で活躍する双眼鏡です。・本体グリップ部の擬革素材を改良。雨や夜露などハードな使用シーンでも安心。・像の平坦性に優れ、周辺部まで歪みの少ない視野。・大口径レンズと多層膜コーティングにより、明るく鮮明な視界を実現。・窒素ガスを充填した防水・防曇構造※。航海等の業務にも使用可能。・メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。・別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプター/三脚アダプターTRA-5)
付属品目当てアタッチメント、7x/10x/18x ツノ型目当て、7x/10x/18x 平型目当て、7x/10x/18x IF 接眼キャップ、対物キャップ 31252、10×70T IF WP ケース CBG、オイヒモ SAM、吊りヒモ タイプ 5 質量(g)約2115 倍率(倍)10 視界89m(1000mにおける)、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく):48° 最短合焦距離約25m 対物レンズ有効径(mm)70 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)304×234×91 明るさ49 ひとみ径(Φmm)7 アイレリーフ(mm)16.3 実視界(°)5.1
1台
319,800 税込351,780
5日以内出荷

業務用として、耐久性、防水性、機能性を特に重視。ハードな条件の航海や、さまざまな観測など、あらゆる分野で活躍する双眼鏡です。・本体グリップ部の擬革素材を改良。雨や夜露などハードな使用シーンでも安心。・像の平坦性に優れ、周辺部まで歪みの少ない視野。・窒素ガスを充填した防水・防曇構造※。航海等の業務にも使用可能。・メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。・別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプター/三脚アダプターTRA-5)
付属品目当てアタッチメント、7x/10x/18x ツノ型目当て、対物キャップ 31251、7×50 IF HEPケースH、オイヒモ SAM、吊りヒモ タイプ 5 質量(g)約1390 倍率(倍)7 視界128m(1000mにおける)、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく):48.1° 最短合焦距離約24.5m 対物レンズ有効径(mm)50 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)217×210×80 明るさ50.4 ひとみ径(Φmm)7.1 アイレリーフ(mm)15 実視界(°)7.3
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

業務用として、耐久性、防水性、機能性を特に重視。ハードな条件の航海や、さまざまな観測など、あらゆる分野で活躍する双眼鏡です。・本体グリップ部の擬革素材を改良。雨や夜露などハードな使用シーンでも安心。・像の平坦性に優れ、周辺部まで歪みの少ない視野。・窒素ガスを充填した防水・防曇構造※。航海等の業務にも使用可能。・距離・大きさを測ることができるL字スケールを採用。・メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。・別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプター/三脚アダプターTRA-5)
付属品目当てアタッチメント、7x/10x/18x ツノ型目当て、対物キャップ 31251、7×50 IF HEPケースH、オイヒモ SAM、吊りヒモ タイプ 5 質量(g)約1390 倍率(倍)7 視界128m(1000mにおける)、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく):48.1° 最短合焦距離約24.5m 対物レンズ有効径(mm)50 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)217×210×80 明るさ50.4 ひとみ径(Φmm)7.1 アイレリーフ(mm)15 実視界(°)7.3
1台
209,800 税込230,780
5日以内出荷

Nikon(ニコン)双眼鏡 18x70IF WP WF
業務用として、耐久性、防水性、機能性を特に重視。ハードな条件の航海や、さまざまな観測など、あらゆる分野で活躍する双眼鏡です。・本体グリップ部の擬革素材を改良。雨や夜露などハードな使用シーンでも安心。・像の平坦性に優れ、周辺部まで歪みの少ない視野。・見掛視界64.3°の広視界タイプ。大口径レンズと多層膜コーティングにより、明るく鮮明な視界を実現。・窒素ガスを充填した防水・防曇構造※。航海等の業務にも使用可能。・メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。・別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプター/三脚アダプターTRA-5)
付属品目当てアタッチメント、7x/10x/18x ツノ型目当て、対物キャップ 31252、10×70T IF WP ケース CBG、オイヒモ SAM、吊りヒモ タイプ 5 質量(g)約2065 倍率(倍)18 視界89m(1000mにおける)、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく):64.3° 最短合焦距離約81m 対物レンズ有効径(mm)70 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)293×234×93 明るさ15.2 ひとみ径(Φmm)3.9 アイレリーフ(mm)15.4 実視界(°)4
1台
319,800 税込351,780
5日以内出荷

7x50IF SP WP、7x50IF HP WP TROPICAL、7x50IF HP WP TROPICAL SCALE対応の対物キャップです。 ※標準付属品
対応製品7×50IF SP WP、7×50IF HP WP TROPICAL、7×50IF HP WP TROPICAL SCALE
1個
699 税込769
5日以内出荷

10x70IF SP WP、18x70IF WP WF対応の対物キャップです。 ※標準付属品
対応製品10×70IF SP WP、18×70IF WP WF
1個
699 税込769
5日以内出荷

Nikon(ニコン)双眼鏡 7x50IF SP WP
業務用として、耐久性、防水性、機能性を特に重視。ハードな条件の航海や、天体観測など、あらゆる分野で活躍する双眼鏡です。・本体グリップ部の擬革素材を改良。雨や夜露などハードな使用シーンでも安心。・像の平坦性に優れ、周辺部まで歪みの少ない視野。・大口径レンズと多層膜コーティングにより、明るく鮮明な視界を実現。・窒素ガスを充填した防水・防曇構造※。航海等の業務にも使用可能。・メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。・別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプター/三脚アダプターTRA-5)
付属品目当てアタッチメント、7x/10x/18x ツノ型目当て、7x/10x/18x 平型目当て、7x/10x/18x IF 接眼キャップ、対物キャップ 31251、7×50 IF HEPケースH、オイヒモ SAM、吊りヒモ タイプ 5 質量(g)約1515 倍率(倍)7 視界128m(1000mにおける)、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく):48.1° 最短合焦距離約12.4m 対物レンズ有効径(mm)50 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)217×210×80 明るさ50.4 ひとみ径(Φmm)7.1 アイレリーフ(mm)16.2 実視界(°)7.3
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷

従来機種のマイクロドレンに画像をより鮮明に写すHDR機能とカメラヘッドの現在の傾斜角度を表示するチルトセンスを搭載。また、カメラの回転をセンサーで検知し、画像の天地を常に保つオートイメージフリップ機能(デジタル制御の自動水平機能)も搭載。
用途給排水管検査 付属品ボールガイド トラスコ品番578-5798 適合機種シースネイクモニター 材質樹脂・ステンレススチール・鉄 幅(mm)337 高さ(mm)411 奥行(mm)224 ケーブル長(m)20 適合管径(Φmm)32~75 ヘッド径(Φmm)カメラ:22 ケーブル径(Φmm)8.3
1台
889,800 税込978,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)シースネーク ナノリール
従来のナノリールに専用キックスタンドを装備。ケーブルが引き出しやすい角度に本体を保持可能。15.5mm径のカメラは小径配管の検査に最適。
用途給排水管検査 付属品ボールガイド トラスコ品番578-5801 適合機種CA-350 材質樹脂・ステンレススチール・鉄 幅(mm)337 高さ(mm)411 奥行(mm)224 ケーブル長(m)25 適合管径(Φmm)25~50 ヘッド径(Φmm)カメラ:15.5 ケーブル径(Φmm)7.2
1台
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷

L100Cマイクロリールをベースに、RIDGID独自技術のTruSense/APXカメラヘッドを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)機能により、暗い管内を鮮明に検査可能。チルトセンス機能で現在のカメラヘッドの角度をモニターに表示。管の勾配を確認可能。新タイプのAPXカメラヘッドには自動水平機能も備わっています。
用途各種配管内の検査 付属品ボールガイド トラスコ品番578-5799 適合機種シースネイクモニター 幅(mm)337 高さ(mm)361 奥行(mm)168 電源(V)18 ケーブル長(m)30 適合管径(Φmm)40~100 ヘッド径(Φmm)カメラ:25 ケーブル径(Φmm)6.7
1台
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷