- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 48ページ目
48ページ目: 光学測定器
特価
本日11月13日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
小玉レンズ付手持ちルーペです。倍率の異なる小玉レンズが付いており、詳しく見たい場所を素早く拡大できます。
レンズアクリルレンズ
液晶付きなので撮ったその場でモニター確認ができます。
最大2.5Kの高画質。
双眼鏡の倍率そのままに録画と写真が撮れます。
充電式で面倒な電池交換が不要。
液晶が、2.0インチIPSスクリーンできれいで見やすい。
仕様●本体サイズ:116×81×45mm●本体重量:約286g●材質:亜鉛合金、ABS、PVC他●電源:リチウムポリマー内蔵充電池●電池容量:2600mAh●倍率:10倍●対物レンズの有効径:25mm●角度視野(実数):5.8°●101M/1000Mでの視野:1000m●射出瞳:2.5mm●アイレリーフ:10mm●近距離:6m●瞳孔間距離調整:55-75mm●デジタルズーム:8倍●写真解像度:40M、30M、25M、20M、10M、8M、5M、3M●ビデオ解像度:2.5KUHD、1080FHD、1080P、720P●スクリーン:2.0インチIPSスクリーン●言語:10か国(日本語含む)●セット内容:本体、充電ケーブル、レンズクロス、日本語取説
アズワン品番67-9276-12
1個
¥13,980
税込¥15,378
17日以内出荷
双眼鏡で覗いたものをそのまま録画できます。
MicroSDカード(別売り)32GBまで対応。
仕様●本体サイズ:約140×105×40mm●本体重量:約260g●色:シルバー●電源:単3電池×2本(別売り)●外部メモリー:MicroSDカード(32GBまで対応)(別売り)●双眼鏡規格:10×25(10倍ズーム)●最小焦点距離:3m●1000m視界:101m●USB2.0●動画:640×480 30万画素 AVI形式●画像:1280×960・130万画素・JPEG形式●セット内容:本体、USBケーブル、レンズ拭き●6ヶ月保障●中国製
アズワン品番67-9276-02
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
USB充電式。リチウム電池600mAh内蔵で連続使用可能時間約2時間。
倍率10倍、デジタルズーム8倍
MAX 2.5Kの解像度で動画撮影。40Mピクセルの画質で撮影が可能。
残しておきたい画像をそのまま撮影が可能。
搭載のモニターで写したシーンをすぐに確認が可能。
MicroSDカード32GBまで対応。(別売り)
仕様●本体寸法:約136×81×45mm●本体重量:約286g●画面:2.0インチIPS 液晶●メモリ:MicroSDカード32GBまで●バッテリー:600mAh 5V 1A●充電時間:約2時間●連続使用可能時間:約2時間●倍率:(X)10●焦点距離:25mm●角度視野(実数):5.8°●射出瞳:2.5mm●アイレリーフ:10mm●デジタルズーム:8X
アズワン品番67-9337-72
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
PFMコート:PFMコート(パーフェクトフーリーマルチコート)採用。プリズムとレンズ全面(対物および接眼)にマルチコートが施され、極めて優れたコントラストが得られます。
携帯性抜群の小さな本格派双眼鏡。扱いやすく携帯性に優れています。
長時間の観察でも目が疲れにくい、ハイアイポイント設計です。メガネをかけたままでも広い視野を見ることができます。
雨や雪などに濡れても鏡筒内に水が入らない設計なので、天候が変わりやすいアウトドア用として適しています。
屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。スマートなフォルムが魅力です。
アウトドアでのハードな使用にも耐える、ラバーボディを採用しています。
軽量コンパクト&細部まで観察できる10倍双眼鏡
仕様●倍率:10倍●対物レンズ径:25mm●最短合焦距離:1.2m●実視界:6.0°●明るさ:6.3●サイズ(mm):109×119●重量:360g●プリズム材質:BaK4●コーティング:PFMマルチコート●見掛視界:55.3°●1000m先視界:105m●ひとみ径:2.5mm●アイレリーフ:15mm●眼幅調整範囲:57~75mm●ケース、ストラップ、対物キャップ×2、接眼キャップ×1(一体型)付
アズワン品番67-4719-41
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
フォーカス機能付の10倍ルーペです。
別名蚕ルーペとも呼ばれ虫サイズの観察に適しています。
仕様●材質:レンズ/ガラス、フレーム/樹脂、三脚部/亜鉛
アズワン品番67-4716-35
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
傾斜4段階に変更できる書見台。楽な姿勢で見ることができ、ルーペ併用時も大変楽に見ることができます。大判の書見台なので、新聞も見やすく便利です。
仕様●サイズ:364×398×65mm●材質:天然木
アズワン品番67-7105-49
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
エントリーモデル。バードウォッチングやスポーツ観戦などに
仕様●サイズ:95×105×33mm、180g、対物レンズ/21mm径●材質:本体/ABS樹脂、レンズ/光学ガラス
アズワン品番67-7106-70
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
ケプラーシステム単眼鏡用フィンガーリング。指に絡めることで持ちやすく、落下を防ぎます。
仕様●サイズ25×56×30mm、7g
アズワン品番67-7105-95
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
最短焦点距離50cm。ギャラリースコープとしても使用可能。
仕様●サイズ:81×110×38mm、160g、対物レンズ/18mm径●材質:本体/ABS樹脂、レンズ/光学ガラス
アズワン品番67-7106-73
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
生物顕微鏡用対物レンズ(プランアクロマートレンズ)です。
通常のアクロマートレンズは、C線(赤)とF色(青)の2色の色収差とコマ収差、球面収差、非点収差などを補正しますが、像面湾曲収差補正がされていないので、中心部しかピントが合わない短所があります。しかし、プランアクロマートレンズは、色収差など各種収差を補正する上、像面湾曲収差も補正しますので、観察するとき視野全体で鮮明にピントが合います。
こちらの対物レンズは接眼レンズでの観察、及び各種撮影にもご利用でき、機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の生物顕微鏡に取付可能です。
照明は落射照明、または同軸落射照明をお使い下さい。
取り付けネジの径は20.32mmですので、一般的な顕微鏡に使用できます。
仕様●種類:プランアクロマート●取付ネジ:RMS規格(M20.32mm)●開口数(N.A.):0.08●機械的鏡筒長:160mm●作動距離(W.D):6mm●同焦点距離:45mm●カバーガラス:指定なし●重量:65g
アズワン品番67-5228-39
1個
¥42,980
税込¥47,278
10日以内出荷
長寿命(40,000H):ハロゲン光源比50倍以上
省エネ:消費電力ハロゲン光源装置1/5以下
小型・軽量化
明るさ:150Wハロゲン相当以上(メーカー比)
セパレート(電源・光源部別置き)可能
外部リモートコントロール機能標準装備
仕様●LED定格入力電流:1260mA●FANモーター用電源:DC24V 1.2W●LED発行色:白色●相関色温度:6500K●LED寿命:40000時間●外形寸法:84(W)×83(H)×73(D)(突起物含まず)●重量:約0.65kg●使用環境温度範囲:0~40℃●使用環境湿度範囲:20~85%PH(但し結露なし)●冷却方式:ファンモーターによる強制冷却●過昇温保護:ヒートシンク温度監視(自動復帰)
アズワン品番67-7973-88
1個
¥109,800
税込¥120,780
23日以内出荷
1箇所に集中して照射しますので高い照度が得られます。
仕様●1分岐インターロックタイプ
アズワン品番67-7973-77
1個
¥21,980
税込¥24,178
23日以内出荷
ファイバーを分岐することにより、1つの光源で複数の方向からまたは複数の箇所へ照射できます。
仕様●2分岐インターロックタイプ
アズワン品番67-7973-78
1個
¥34,980
税込¥38,478
23日以内出荷
Cマウントサイズのオスタップ2つを連結するための接続リングです。
※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm
Cマウント規格は防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外径:Φ30mm●L寸法:12.0mm●内径:M25.4mm●重量:5.8g
アズワン品番67-5228-09
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
Cマウントサイズのメスタップ2つを連結するための接続リングです。
※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm
Cマウント規格は防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外径 Φ30mm●L寸法 4(12.0)mm●内径 Φ22.0mm●重量 5g
アズワン品番67-5228-08
1個
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
Cマウントサイズのカメラやホルダー、鏡筒などを、固定したまま回転させることができます。
適切な向きにパーツを回転させ、3箇所のネジで固定します。省スペースでの回転を必要とされる方に適しています。
※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm
防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外径:Φ30mm●L寸法:4.0(16.0)mm●内径:Φ21.5mm●重量:7.8g
アズワン品番67-5228-13
1個
¥7,598
税込¥8,358
10日以内出荷
Cマウント規格を利用した各種プリズム装置です。
2個のプリズムを内蔵し、実像を反転させる鏡筒です。
対物レンズからの像は上下が反転されるので観察がしにくいのですが、この装置を組み込むことで、上下が反転した像(倒立像)を上下反転し、正立像に変えることができます。
光学系の像回転は光の反射によって行いますが、反射部材としてのプリズムは、反射率がほとんど100%なので、ミラーよりも光量のロスが少なく、また、ミラーによる画像回転よりも自由であるという利点があります。
ミラーによる画像回転の場合には、複数の平面ミラーを用いて光を反射し、回転させるため、ミラーの角度の精度や固定する強固なマウントが必要になります。これに対しプリズムの場合には、入射面・反射面・出射面の角度の精度がしっかりしていれば光の反射は問題なくできるため、プリズム自体を動かして像の角度を回転をすることが可能です。その時々の適切な角度で像を観察をすることができ、また、その様な複数回の反射も1つのプリズムで出来るため、小型でコンパクトな機構にすることができます。
仕様●外径:Φ29(30)mm●L寸法:34(38.0)mm●開口径:Φ11.0mm●重量:32g
アズワン品番67-5228-25
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
顕微鏡用 対物レンズ(RMS規格マウントサイズ)をこちらのアダプターに組み込むことにより、Cマウントに変換することができます。
対物レンズの取り付け部をCマウントに変換することによって、顕微鏡に取り付けるだけでなく、カメラに使用するなど用途が広がります。
※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm。
防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外径:Φ30mm●内径:M20.32mm●L寸法:6mm●重量:6.8g
アズワン品番67-5228-11
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
鏡筒の長さを変えることによって、焦点距離や、結像点の微調整をすることができます。
上部のローレットを回して長さを調整し、ネジで固定します。
使いやすいCマウント規格になっておりますので、様々な装置に組み込み、機能の拡張ができます。
※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm
防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外径:Φ29(30)mm●内径:Φ18.0mm●重量:44g
アズワン品番67-5228-14
1個
¥6,698
税込¥7,368
10日以内出荷
倍率の違う対物レンズ(JIS規格マウントサイズ)4種類を取り付け、レボルバー方式で回転させることができます。
他ユニットとの連結部分がCマウントのため、様々な機構への組込みが可能です。
※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm
仕様●対物レンズ取付数:4個●リボ接続タップ:M20.32mm
アズワン品番67-5228-29
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
Cマウント規格を利用した各種プリズム装置です。
使いやすいCマウント規格になっており、様々な装置に組み込み、機能の拡張ができます。
内蔵したプリズムを、後方の留めネジを緩めて回転させることにより、360°の像回転ができます。
留めネジを締めてプリズムを固定することができるので、的確な角度での像の投影をすることが可能です。
光学系の像回転は光の反射によって行いますが、反射部材としてのプリズムは、反射率がほとんど100%なので、ミラーよりも光量のロスが少なく、また、ミラーによる画像回転よりも自由であるという利点があります。
ミラーによる画像回転の場合には、複数の平面ミラーを用いて光を反射し、回転させるため、ミラーの角度の精度や固定する強固なマウントが必要になります。これに対しプリズムの場合には、入射面・反射面・出射面の角度の精度がしっかりしていれば光の反射は問題なくできるため、プリズム自体を動かして像の角度を回転をすることが可能です。その時々の適切な角度で像を観察をすることができ、また、その様な複数回の反射も1つのプリズムで出来るため、小型でコンパクトな機構にすることができます。
仕様●外径:Φ30.2mm●L寸法:52.4(56.4)mm●内径:Φ11.0mm●重量:78g
アズワン品番67-5228-26
1個
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
光線・実像を反射させることができるCマウントパーツです。
取り付け部がCマウントになっているので、Cマウント中間リング及びCマウント規格のパーツに連結して使用できます。
ミラーボックスは、入射光線を全反射するミラー(18×28×2t mm)が45°の角度になっています。
<付属内容>ミラー+ミラー取付枠+ミラーボックス枠+Cマウント用蓋※Cマウント用蓋は、Cマウントオスタップになっています。
※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm
防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外形:35×35×35mm●Cマウント蓋 Φ28×1(4)mm Cマウントオスタップ
アズワン品番67-5228-30
1セット
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
22mm角のビームスプリッターを内蔵しています。
3方向もしくは4方向の光軸を確保できます。
入射光を透過・反射し、Cマウントサイズのホルダー取り付けることにより、分散光を防ぐことも可能です。
※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm
仕様●外形:35×35×35mm●穴径:M25.4mm×3箇所●重量:77g
アズワン品番67-5228-31
1セット
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
光線・実像を反射・透過させることができるCマウントパーツです。
取り付け部がCマウントになっているので、Cマウント中間リング及びCマウント規格のパーツに連結して使用できます。
入射光線を透過と反射に分けるハーフミラー(19×27×2t mm)が45°の角度になっています。
通常の落射照明を同軸落射照明に変換することもできます。
※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm
防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外形:35×35×35mm
アズワン品番67-5228-24
1セット
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
タブレット一体型のデジタルカメラ。
タブレットに表示した画像の観察・静止画/動画の撮影・保存・計測可能
すべての操作はタッチパネル方式で行えるため、パソコンは必要なし
本体にはmicroSDカード、USBメモリー、USBケーブル、microHDMIケーブルを接続可能
microHDMIポートがあるので、モニター出力も可能
仕様●レンズマウント:Cマウント●センサーサイズ:1/2.5インチ(W5.7mm×H4.28mm、D7.13mm)●有効画素数:500万画素(2592×1944)●プレビュー時の解像度とフレームレート:1024×768 30fps、1600×1200 15fps、2048×1536 15fps●ピクセルサイズ:2.2×2.2μm●OS:Android 5.1●CPU:RK3288 Quad-core 1.8GHz●ディスプレイ:9.7インチ、2048×1536カラーLCD、高精細ディスプレイ5点マルチタッチスクリーン●RAM:2GB DDR3●ROM:8GB●外部端子:USB(2口)、microHDMI、TFメモリ(micro SD)、3.5オーディオ●電源:DC-12V/2A●その他:マイク・スピーカー搭載●機能:計測、静止画撮影(Max1,600万枚)、動画撮影、画像加工●付属品:ACアダプター、microSDカード(8GB)●本体サイズ:238×51×206mm 0.6kg
アズワン品番67-5227-94
1セット
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
ズーム比8× 光学倍率0.8×~6.4× WD=84mm
回折限界の解像力を実現した高い解像力と長作動の両立を実現
色収差、球面収差を徹底的に抑えたクリアな像
マイクロスコープ用に設計された銀鏡筒シリーズ
絞り付き
仕様●倍率範囲:0.8×-6.4×●ズーム比:8.0×●物像間距離O/I:356.3mm●WD:84mm(鏡筒端~被写体:78.78±5%)●鏡筒サイズ:261.5mm●マウント:C-mount●適合CCDサイズ:2/3", 1/1.8″,1/2″,1/3″,1/4″
アズワン品番67-6653-48
1個
¥779,800
税込¥857,780
7日以内出荷
マイクロネット製 実体顕微鏡用LED照明装置(12Vモデル)用のACアダプターです
仕様●定格出力:DC12V 1.0A
アズワン品番67-3005-20
1個
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
総合倍率が7~63倍(ズーム比9倍)の広い倍率の幅で様々な観察がこれ一台で容易に賄えます。
63倍までの倍率ながら、110mmの長作動距離を実現。
実体顕微鏡でありながら便利な微動ハンドルが搭載。
照明は上からの照明(落射照明)と下からの照明(透過照明)の高輝度LED照明が基本搭載されております。
仕様●総合倍率:7倍~63倍●接眼レンズ:広視野レンズ Wide field 10×(視野数 22mm) 2個●対物レンズ: 0.7倍~6.3倍(ズーム比9倍)●焦点調節:同軸粗微動ハンドル(微動目盛り 1Division=4μm)●鏡筒:三眼鏡筒(Trinocular) 斜面(inclination) 45°●眼幅調整距離:53~75mm●視度調整範囲:±5●落射照明:白色LED 3W 12V、輝度・角度調整可能●透過照明:白色LED 5W 12V、輝度調整可能●電源:AC 100V~240 50/60Hz●外寸法:W280×D335×H462.5mm●重量:約6kg●付属品:ダストカバー、Cマウントカメラアダプター1×
アズワン品番67-7283-82
1式
¥249,800
税込¥274,780
9日以内出荷
ビデオフレックスHD用カメラケーブル
仕様●ケーブル長:2m●ケーブル径:3.9mm
アズワン品番68-0587-75
1本
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
X軸・Y軸方向に精密に動かす事ができる、 RK10/RK06/RK06F/RK05F/RK04F用のポジショニングアーム。
仕様●サイズ:通常時/幅524×高さ1056~1586×奥行655(mm)、折りたたみ時/幅524×高さ1056×奥行310(mm)●重量:約30kg●最大積載量:150kg●荷台サイズ:幅483×奥行515(mm)●ハンドルポール:伸縮:4段階調節(最大524mm延長)●最大階段角度:35度●昇降速度:約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合 ※踏面約270mm、蹴上約190mmにて測定●モーター/出力:24V 200W●バッテリー:24V 13Ah●連続使用時間:約80分(80kgの荷物を載せた場合)●充電時間:約3~4時間●充電器:入力:AC100-240V,50/60Hz 2.5A 出力:DC29.4V 2A●付属品:台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書
アズワン品番67-3000-95
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
外径:Φ5、2mmワンタッチで取付可能な側視アタッチメントをオプション化。
カメラ先端に対して真横を観察するような用途に対応しています。
仕様●コード番号:119-0160771
アズワン品番67-4828-13
1個
¥32,980
税込¥36,278
33日以内出荷
外径:Φ5、2mmワンタッチで取付可能なストレートアタッチメントをオプション化。
ボアスコープを使うような用途に対応しています。
仕様●コード番号:119-0160772
アズワン品番67-4828-14
1個
¥11,980
税込¥13,178
33日以内出荷
プラスチックのホルダーよりも更にブレを抑える事が出来る専用スタンド用アルミ製ホルダーです。
仕様●穴径(mm)大:10、小:8●コード番号:119-0160654
アズワン品番67-4827-28
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
多彩な使い方が可能。緻密焦点ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能
緻密焦点ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。
ステンレスとアルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。
静電気防止使用。高倍率時モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使いいただけます。
仕様●サイズ(幅×高さ×奥行き):150×200×220(mm)●重量:2662g●付属品:台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ネジ4本、六角レンチ、ケーブルバンド●パッケージサイズ:幅292×奥行き165×高さ85(mm)●重量(パッケージ含む):1274g●保証期間:1年間●コード番号:119-0160660
アズワン品番67-4827-34
1個
¥44,980
税込¥49,478
13日以内出荷
本体をはさみ付けてスタンドに取り付けるためのプラスチック製標準ホルダーです。
仕様●穴径(mm):10●コード番号:119-0160655
アズワン品番67-4827-29
1個
¥1,698
税込¥1,868
13日以内出荷
仕様●サイズ:幅220×高さ260×奥行150(mm)●重量:1100g●付属品:台座、ポール、フォーカスブロック、アーム、ホルダー、ネジ、ケーブルストラップ●アーム可動域:69~270mm●パッケージサイズ:幅295×高さ83×奥行165(mm)●パッケージ込み重量:1300g●保証期間:1年間●コード番号:119-0160659
アズワン品番67-4827-33
1個
¥30,980
税込¥34,078
13日以内出荷
仕様●対応OS:Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10、5 以降●インターフェース:USB2.0●LED:白色LED×8個●解像度:1280×1024px(SXGA)、約130万画素●フレームレート:30fps●センサー:1、3Mpixels、1/4 インチ CMOS●露出・補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●倍率:約10 ~ 90 倍●適応確認済規格:CE、FCC、ROHS●その他:測定機能(※)、キャリブレーション機能●※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。●付属品:本体収納、キャリブレーションシート●コード番号:119-0160644
アズワン品番67-4827-18
1個
¥75,980
税込¥83,578
13日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。