4,588件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-F
RoHS
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

折りたためばシャツのポケットにも入る薄型オペラグラス
寸法(mm)115×64×20 質量(g)65 倍率3倍 最短合焦距離2m 対物レンズ有効径(mm)25(対角線28)
1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB接続でPCにダイレクト出力! PCを通して観察ができるUSBデジタル顕微鏡 USB接続ですぐに使用可能 ドライバーをインストールする必要がなく、PCとUSBで接続してすぐに使えます。 高精細200万画素センサー搭載 高精細な200万画素のCMOSセンサーを搭載し、静止画や動画を鮮明に撮影することができます。 静止画と動画を撮影できる スナップボタンを押して静止画を簡単に撮影することができます。 ※スナップボタンを使用する場合、付属の専用アプリケーションが必要です。 シンプルな簡単操作 焦点調整ダイアルを回転させるだけで倍率を切り替えることができるほか、 LED調整ダイアル、ワンタッチで記録が可能な撮影ボタンなどを搭載。 難しい操作の必要がなく、どなたでも簡単にお使いいただけます。 LEDライト搭載 LEDライトを搭載し、暗い場所でも被写体を明るく照らして観察できます。 手元のLED調整ダイアルで簡単に明暗の調整が可能。 固定用スタンド付属 観察に便利な固定用スタンド付属。長時間の定点観測にも便利です。
センサー200万画素 CMOSセンサー 倍率最大約400倍(約60倍/約400倍の2段階切り替え)※任意の倍率で対象物を見ることはできません。 焦点調整動作:手動 焦点距離(mm)10~50 最大解像度1920×1080 フレームレート30fps ホワイトバランス自動 光源LED(8灯) 記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI 接続USB2.0 寸法(Φ×mm)約33×112 質量(g)約250 ケーブル長(m)約1.2 付属品専用スタンド、アプリケーションCD、取扱説明書兼保証書、計測用スケール 対応OSWindows11、10 保証期間お買い上げ日より1年間
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

真鍮枠にクロームメッキを施し、黒のプラスチックハンドルで構成した伝統的な拡大鏡です。ガラスレンズ採用で傷がつきにくくクリーニングも簡単です。プラスチックレンズに比べやや重くなります。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片手で操作できるクイックフォーカスタイプのコンパクトな単眼鏡です。 約1mの至近距離からピントが合いますので、室内外問わず色々な用途にご利用いただけます。 携帯に便利なカラビナ付ケースも付属しています。
仕様最短距離:1m 付属品カラビナ付専用ケース 寸法(mm)34×84 質量(g)65 倍率(倍)7 コーティングマゼンタコート 対物レンズ有効径(mm)18 明るさ6.8 ひとみ径(Φmm)2.6 実視界(°)9.3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ホーザンスケールシート
RoHS
微小な部品などのサイズ確認、寸法測定に 2種類のピッチ(0.1mm/0.5mm)のスケールシート。 微小な部品などのサイズ確認や寸法計測に適しているため、マイ クロスコープや顕微鏡を使用した高倍率での観察に使えます。 スケールシートの上下左右に目盛がついているため、上下回転 させて使用することも可能です。
材質ポリエステル 厚さ(mm)0.175 ピッチ(mm)線:0.1/0.5 外形寸法(mm)75×105 線幅(mm)0.007(±0.001) スケール50×80mm(±0.005mm) アズワン品番64-5105-18 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷

倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5 付属品ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書 材質アクリル 電源単4乾電池3本使用 レンズ径(Φmm)90 動作時間(最長)5時間 灯数2灯
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

点灯・点滅の切替、スポットビームからワイドビームへの無段階調整が可能です。
種別高輝度チップタイプ白色LED SE-06 アズワン品番3-4989-01
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
1,040 税込1,144
当日出荷

精密焦点ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。クイックリリースボタンで上下移動も簡単。アームは360 度自由に回転。ステンレスとアルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。静電防止仕様。高倍率時モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。
付属品台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ネジ4本、六角レンチ、ケーブルバンド トラスコ品番836-7959 質量(g)2662 対応OSWindows10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×200×220 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

ハンドル付の大きいルーペです。超軽量・高画質大型ワイドレンズを使用。A4サイズがラクラク読めます。携帯の為のレンズケースと、組み立て式の簡易スタンドがセットされています。
倍率(倍)1.8 レンズサイズ(mm)193×140×1 材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、不織布、PP樹脂 本体質量(g)175 ハンドル長さ(mm)156
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

倍率(倍)20(中国メーカー基準) レンズサイズ(mm)21 質量(g)45 本体寸法(mm)82×25×20 レンズガラスレンズ 使用電池CX927×2個 付属
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

低価格モデルの最も標準的な架台と、長寿命のLEDリング照明のセットです。
総合倍率7~45倍 セット内容双眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z2)、ポール式標準架台、二重巻きLEDリング照明(LED-R48) 質量(kg)4.1 作動距離(mm)100 接眼レンズ10倍 対物レンズ0.7~4.5倍 視野20 鏡体機能双眼ズーム式 架台200×255×27
1セット
85,980 税込94,578
当日出荷

下敷きのように薄く軽いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。プレス成型で製造しているため画像も鮮明です。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) レンズフレネルレンズ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリアー光学ポケットルーペ
軽量・コンパクト設計で持ち運びにとっても便利です。
レンズ倍率3.5倍 レンズ径(Φmm)45 質量(g)36 タイプポケットルーペ 種類ポケットルーペ レンズケース(mm)58×56×15 材質(レンズ)ガラス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NSKルーペ
RoHS
被検物につけて見るタイプで、置くだけで焦点が合います。アクリルカバーにより明るく観察できます。
用途精密作業に 付属品ウエス 材質レンズ/ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10mのファイバーケーブル先端とサイドのデュアルレンズカメラ(カメラ2個) 。先端のサイドカメラ部分が約360°回転しながら撮影可能。5インチの液晶ディスプレイ付き。フル充電で約3時間連続稼働。IP67相当の防水。撮影した映像はmicroSDカードに保存可能。付属のケーブルでPCと接続し、保存した映像を確認できる
用途配管など筒状の内部確認 セット内容本体、先端キャップ、先端アクセサリー(2種)、USBケーブル、収納ケース 寸法(mm)本体:280×140×70、ケース:約170×110×35 質量(g)本体:約370、ケース:約1170 電源(V)USB(DC5 ケーブル長(m)カメラ:約10 ヘッド径(Φmm)カメラ:約8 時間可動:約3時間 ディスプレイ5インチ 解像度静止画:1920×1080、動画:1280×720 視野角約78° 焦点距離(mm)フロントレンズ:20~100、サイドレンズ:20~50 動作温度(℃)0~45 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン 2000
1個
36,980 税込40,678
欠品中

共栄プラスチックカラーバールーペ・ミニ
読書でも辞書でも新聞でも。 カラーのラインが細かな行を見やすくし、さらに2倍に拡大! ストレスだった読み取りが簡単にできちゃいます。 センターのカラーラインと文字を重ねることで瞬時に読取ることができる。 一行一行を読取り易くし、さらに文字の大きさも2倍に拡大。 今まで分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズになります。 行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくくなります。 通常の文章読取りはもちろん、事務書類の読取りや実験グラフなどの読取りにも。 使わない時はデスクに置いてペーパーウェイトとしてもご利用いただけます。 ライトラベンダー・ライトグリーン・ライトピンク・ライトイエローの4色展開。
倍率(倍)2 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×25×12 材質(レンズ)アクリル樹脂 仕様置き型ルーペ、瞬間読取り機能付ルーペ
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIZAR(ミザールテック)ライト付ルーペ RF-100
暗い所でも使える、便利なライト付きフラッシュルーペです。ライト付高倍率デスクルーペで、建設現場で設計図や図面を見る時に利用されています。その他、部品の検査や鉱物などの自然観察にも使えます。0.5mmのスケール付で、部品検査や鉱物検査などにも重宝します。
倍率(倍)10 レンズ径(Φmm)30 質量(g)90 レンズガラスレンズ ライト種類 バッテリー単2電池2本(別売)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

LFM LED G2 3X LED照明拡大鏡 LFM G2 LUXO 動画あり
LFM LED G2は、お客様より高い評価を頂いたLFM LEDの後継機種に当たるモデルで、大口径Φ127mmの大径ガラスレンズと、50,000時間(設計値)の寿命を持つ円形状のLED照明、全金属構造のスプリングバランス式フリーアームを装備した最新、軽量の照明拡大鏡です。 レンズは、対象物を照らすのに理想的な円形照明の中心に配置して有り、影の無い拡大像を得ることが出来ます。LED照明は、4000Kの白色LEDを装着し、ステップ式(100-50-0%)の3段階の調光機能を装備しています。LUXO伝統のフリーアームは、垂直、及び水平方向の自在な操作を提供し、最適な位置での保持を可能にします。また、ヘッド部とアームを繋ぐジョイント部の柔軟性は、正確な位置決めをより容易にしています。倍率は固定式レンズの3倍のみのラインナップですが、LUXO-PULを使用する事で、倍率の変更、追加が可能になります。
用途LFM LEDは産業用や、それ以外に精密な拡大鏡を必要とする人にも適した製品です。軽量のため移動が容易であり、取り外し可能なテーブルクランプで設置が可能です。 倍率(倍)3 仕様演色性(CRI):80 質量(kg)約1.5 消費電力(W)9.5(実測値) クランプ範囲(mm)0-55 方式レンズ:固定式 レンズ径(Φmm)Φ127 入力電圧(V)100(50/60Hz)・Aプラグ アーム長さ(mm)約1000 光源白色LED×2セット(レンズ左右に配置) 作動距離(mm)3倍/130 色温度(K)4000 材質(レンズ)光学ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド寸法(mm)195×168 調光の可否有り/ステップ式(100-50-0%) 反射防止マルチコート設定:設定無し
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

双眼実体顕微鏡 正立型金属顕微鏡の試料を光軸に対して垂直にするためのもので、粘土などを併用して使用します。
仕様押え面:Φ38mm ストローク(mm)55 寸法(mm)82×110×220 質量(kg)1.1 ステージ寸法(mm)Φ75
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

伸縮式ポールの先にミラーが付いており、下水管の奥まで見やすい
用途管の内部検査 ミラー寸法(mm)188×150
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

倍率(倍)6 口径(Φmm)30 材質本体:ポリエチレン、レンズ:アクリル樹脂 寸法(mm)(約)幅103~108×奥行96×高さ47~52 ブルー 質量(g)140
1個
699 税込769
欠品中

照明には省エネ・長寿命のLEDを使用しています。170mmΦの大口径ホワイトレンズを使用しています。
用途精密部品の検査、組立てに。 倍率(倍)1.75 レンズサイズ(mm)170 トラスコ品番474-0017 質量(kg)2.6 電源(V)DC12(ACアダプター付) 消費電力(W)6.1 クランプ幅(mm)2~65 アーム長さ(mm)855 光源白色PowerLED×56個 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

I.L.K(池田レンズ工業)アイデアルルーペ
フレームはプラスチック、レンズはガラスレンズの天眼鏡です。 サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあります。
材質(本体)ABS樹脂 種類手持ち式 材質(レンズ)ガラスレンズ
1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レンズ交換式 メガネをかけたまま使用できます。
倍率(倍)1.5、2、2.5、3.5 レンズサイズ(mm)103×49 付属品レンズ1.5倍、2倍、2.5倍、3.5倍 各1枚 質量(g)206 種類ヘッドルーペ 電源単4電池3本(別売) 材質(レンズ)アクリル製 LED寿命(時間)約40000
1個
14,980 税込16,478
欠品中

L-711 LEDライト ホーザン 動画あり
軽量・コンパクト。 照度調整機能付のLEDリング照明。 メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。 照度調整機能付(0~100%まで無段階)
トラスコ品番780-6370 質量(g)150 外形寸法(mm)Φ91×31(突起物含まず) 消費電力(W)7.7 定格電圧DC12V(ACアダプタ付属) LED白色PowerLED 12個 取付外径(Φmm)(レンズ)27.5~60 LED寿命(時間)約10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ レンズ倍率2倍、4倍 材質本体:ABS樹脂 種類手持ち式 使用電球LED 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

工場・オフィス・作業場での必需品です。
用途一般検査用。 種類携帯用 材質(レンズ)ガラス
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄不要なディスポタイプです。 1枚に3パターンの高精度目盛。
アズワン品番2-6997-01 材質ポリスチレン(PS) 寸法(mm)76×26×2 目盛5mmm/50・5mm/100・1mm/100
1箱(10枚)
5,398 税込5,938
当日出荷

割れ難いアクリルミラー
材質本体/ABS樹、鏡/アクリル
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見えにくい機器の裏など反射させて点検することができます。
柄長さ(mm)150
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SKK(L)用、ENV(L)用、共通レンズです。 ワンタッチ着脱可能。
種別拡大鏡
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エビデント (旧オリンパス科学事業)接眼レンズ
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました 実体顕微鏡用接眼レンズ
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

COB-LED付きのルーペです。直径約8cmの大型レンズで広範囲がしっかり見えます。レンズ倍率は約3倍。ワンプッシュで簡単点灯するCOB-LEDライトを点灯すれば、手元を明るく照らし、大きくクッキリ見えるので、新聞などの読書や模型作りなどの細かい作業時にも便利です。
材質ABS、ガラス、PS 質量(g)約155 電源単3乾電池×2(別売り) 寸法(cm)幅11.5×奥行2.1×長さ24、レンズ直径:約8 レンズ倍率約3倍 明るさ約60lm 連続点灯時間(時間)約18
1台
869 税込956
4日以内出荷