絞り込み
測定範囲(℃)
  • -20~120
  • 0~50(272)
  • 0~100(159)
  • 0~150(75)
  • 0~200(88)
  • 50~100(46)
  • 100~150(39)
  • 150~200(40)
  • 200~250(31)
  • 250~300(28)
  • 300~360(33)
  • -10~50(88)
  • -10~60(31)
  • -20~50(81)
  • -20~70(38)
  • -20~100(46)
  • -30~50(110)
  • -40~80(32)
  • -40~250(36)
  • -50~0(28)
  • -50~300(33)
特性
  • その他(1)
特殊用途
  • その他(2)
  • 食品用(1)
ブランド
  • エスコ(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
  • BBKテクノロジーズ(1)
  • カイセ(1)
  • Flir(フリアーシステムズ)(1)
  • 共立電子産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁石付表面温度計 BBKテクノロジーズ磁石付表面温度計BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
バイメタルセンサーが直接、被測定物と接触するので短時間4~60秒で測定できます。マグネット2個付で表面に密着します。
設置方式マグネット式温度表示方式アナログ温度計の種類表面温度計
[-20/+120℃]マグネット付表面温度計 エスコ[-20/+120℃]マグネット付表面温度計エスコ(1件のレビュー)
20,300税込22,330
1個
翌々日出荷
この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)-20~+120精度(%)±2エスコ品番EA722Y-120材質アルミニウム質量(g)43最小表示1設置方式マグネット式使用場所熔接時の温度測定外径(mm)50温度表示方式アナログ特性風防
赤外線サーモグラフィカメラ Eシリーズ Flir(フリアーシステムズ)赤外線サーモグラフィカメラ EシリーズFlir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1式
翌々日出荷から76日以内出荷
保管温度(℃)-40~70
測定用品 カイセ測定用品カイセ
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
動画の撮影・再生が可能。(連続録画時間:最大30分間)温度レンジ切り替え機能。(低:-20~120℃、 高:100~500℃)解析ソフトが付属。各種ツールを使用して温度の確認などが可能。可視画像と熱画像の合成表示(5パターン)が可能。わかりやすい日本語の画面表示。画面表示を画像データとして本体メモリーに保存。付属USBケーブルで本体をPC接続し、保存した画像や動画データをPCに移動可能。熱画像の表示色は5種類のカラーパレットから選択可能。画面内の最高温度と最低温度の位置と値を表示。本体内にリチウムイオン電池を内蔵し、家庭用コンセントやPC接続で充電。放射率設定は4種のプリセット、または任意の値に設定可能。
質量(g)380測定範囲(℃)低(L):-20~120、高(H):100~500(それ以外の表示については、確度対象外)連続使用時間(時間)2~3記録媒体8G 内蔵メモリー高さH×幅W×長さL(mm)223×105×90バッテリーリチウムイオン電池(18650電池 DC3.7V 2000mAh)測定波長(μm)8~14放射率0.01~1.00(調整可能)ディスプレイ3.2TFTカラーLCDモジュール解像度【温度】0.1℃【表示】300000ピクセル【赤外線】256×192 (49152ピクセル)解析ソフト本体メモリー内のソフトをWindowsPCにインストールして使用(対応OS:Wndows10,11)フォーカス固定グリーン購入法適合焦点距離最小0.1m(最適距離:0.3m~)フレームレート≦25Hz測定視野角(°)56×42
醸造向け温度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)醸造向け温度計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
ビールやワインの醸造向けの温度計です。樽やタンクの深くまで届く1mのステンレス製センサーを採用。ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約4500時間の継続使用ができ、電池残量が10%を下回ると画面上でお知らせするので安心です。
電源単四アルカリ電池3個(約4500時間の使用が可能)測定範囲(℃)-20.0~120.0(検出単位:0.1)精度(℃)電極:±0.3(-10.0~80.0)、±0.7(それ以外)測定対象醸造用温度センサーFC 762N2(1mステンレス製、サーミスタ)使用環境-20~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ8分後、60分後、OFFから選択可能RoHS指令(10物質対応)対応防水IP65
放射温度計キット 共立電子産業放射温度計キット共立電子産業
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
最新の非接触式温度センシング技術をキットで実現高性能放射温度計ICを搭載した物体の表面温度を測定する温度計キットです。表示器に視認性の良い緑色7セグメントLEDを採用し、対象物の温度は摂氏単位で表示されます。表示範囲は0~120℃(0.1℃刻み)です。センサーICを含め、実装の難しい表面実装部品はあらかじめ実装済みです。オプションのシリアル出力機能を利用することにより、PC等に接続してデータの読取や記録に応用できます。本機は組み立てキットです。医療機器ではありません。
仕様【シリアル出力機能】信号レベル3.3V電源電圧単4アルカリ電池×3本 または DC5V外部入力 (DC3.9~5.5V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×48×23センサーMLX90632SLD-DCB(メディカルグレード)温度測定範囲(℃)-20~120/0.01℃単位温度表示0~120℃ / 0.1℃単位消費電流(mA)平均12動作環境室内(使用温度範囲:0~40℃)表示モード4種(電源投入時にボタンを押して設定変更)アズワン品番65-2513-60表示素子4桁7セグメントLED 数値表示コントローラATmega328P
環境測定(自然環境/安全環境)