絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(31)
- 理研計器(2,007)
- SKC(環境測定)(501)
- ガステック(460)
- 佐藤計量器製作所(409)
- testo(テストー)(370)
- エスコ(336)
- CHINO(チノー)(241)
- 新コスモス電機(179)
- リオン(171)
- アズワン(166)
- CKD(130)
- bitstrong(ビットストロング)(129)
- ナリカ(118)
- マザーツール(117)
- シンワ測定(116)
- 安立計器(111)
- 安藤計器製工所(109)
- エンペックス気象計(105)
- A-Gas Japan(101)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

RS PRO ミニチュア壁コンセント(メス)
RS PRO¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ウォールポート併用可能製品 = 熱電対プローブ, 温度計熱電対ウォールポート. ウォールポートとは、熱電対の温度センサでモニタリングする壁面上のポイントです。熱電対用ミニチュアソケットには、温度計と熱電対プローブの間に使いやすい接続ポイントがあります。. テストポイントの測定は、熱電対ウォールポートに温度計を差し込むだけでいつでも実施可能 ミニプラグ付き熱電対センサ(KセンサとTセンサの両方に適合するもの)が必要 ねじ又は粘着テープで壁面に取り付け可能 寸法: 52 x 52 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プローブチップ
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ケーブル(ミニプラグ-ミニプラグ)タイプK / Tカールケーブル(ミニプラグ-ミニプラグ). 1 mのポリウレタンカールケーブルで、両端に成形ミニプラグコネクタを備えています。 完全防水アセンブリです。. 次の理由で標準ポリウレタンに代わるポリウレタンケーブルが使用されています。 優れた伸縮性 強化されたカール形状記憶性 無毒性 優れた機械的強度による高耐久性 内部の12 x 0.2 mm ワイヤによる優れた強度 PTFE内部絶縁により強度と伸縮性を実現 タイプK熱電対: クラスI (±1.5 ℃ ±0.25 %) タイプT熱電対: 1/2クラスI (±0.25 ℃ ±0.15 %)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 温度プローブケーブル
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ケーブル(ミニプラグ-ミニプラグ)タイプK / Tカールケーブル(ミニプラグ-ミニプラグ). 1 mのポリウレタンカールケーブルで、両端に成形ミニプラグコネクタを備えています。 完全防水アセンブリです。. 次の理由で標準ポリウレタンに代わるポリウレタンケーブルが使用されています。 優れた伸縮性 強化されたカール形状記憶性 無毒性 優れた機械的強度による高耐久性 内部の12 x 0.2 mm ワイヤによる優れた強度 PTFE内部絶縁により強度と伸縮性を実現 タイプK熱電対: クラスI (±1.5 ℃ ±0.25 %) タイプT熱電対: 1/2クラスI (±0.25 ℃ ±0.15 %)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 導電率センサ プローブ
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様測定範囲 = 0 → +60 ℃電極タイプ = 導電率素材 = カーボン機能 = 導電率, 温度導電メータ、RS-232シリアルリンク付き. この機器は、取り外し可能なカーボンロッド電極を備え、導電率と温度を計測します。. 自動パワーダウン 表示保持機能 大型デュアルLCDディスプレイ、コントラスト調整付き 最大値 / 最低値 / 平均値の記録 PP3バッテリが必要(別売り)