絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(21)
  • 佐藤計量器製作所(383)
  • エスコ(270)
  • testo(テストー)(262)
  • CHINO(チノー)(194)
  • アズワン(132)
  • ナリカ(118)
  • 安立計器(111)
  • シンワ測定(106)
  • 安藤計器製工所(100)
  • エンペックス気象計(97)
  • T&D(ティアンドデイ)(88)
  • 日油技研工業(86)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(85)
  • 熱研(83)
  • サーモポート(76)
  • 日本計量器工業(74)
  • CRECER(クレセル)(73)
  • マザーツール(73)
  • 東亜計器(67)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 温度測定用 プローブ RS PRO

    RS PRO 温度測定用 プローブ

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ミニチュア壁コンセント(メス) RS PRO

    RS PRO ミニチュア壁コンセント(メス)

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = ウォールポート併用可能製品 = 熱電対プローブ, 温度計熱電対ウォールポート. ウォールポートとは、熱電対の温度センサでモニタリングする壁面上のポイントです。熱電対用ミニチュアソケットには、温度計と熱電対プローブの間に使いやすい接続ポイントがあります。. テストポイントの測定は、熱電対ウォールポートに温度計を差し込むだけでいつでも実施可能 ミニプラグ付き熱電対センサ(KセンサとTセンサの両方に適合するもの)が必要 ねじ又は粘着テープで壁面に取り付け可能 寸法: 52 x 52 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プローブチップ RS PRO

    RS PRO プローブチップ

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = ケーブル(ミニプラグ-ミニプラグ)タイプK / Tカールケーブル(ミニプラグ-ミニプラグ). 1 mのポリウレタンカールケーブルで、両端に成形ミニプラグコネクタを備えています。 完全防水アセンブリです。. 次の理由で標準ポリウレタンに代わるポリウレタンケーブルが使用されています。 優れた伸縮性 強化されたカール形状記憶性 無毒性 優れた機械的強度による高耐久性 内部の12 x 0.2 mm ワイヤによる優れた強度 PTFE内部絶縁により強度と伸縮性を実現 タイプK熱電対: クラスI (±1.5 ℃ ±0.25 %) タイプT熱電対: 1/2クラスI (±0.25 ℃ ±0.15 %)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 温度プローブケーブル RS PRO

    RS PRO 温度プローブケーブル

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = ケーブル(ミニプラグ-ミニプラグ)タイプK / Tカールケーブル(ミニプラグ-ミニプラグ). 1 mのポリウレタンカールケーブルで、両端に成形ミニプラグコネクタを備えています。 完全防水アセンブリです。. 次の理由で標準ポリウレタンに代わるポリウレタンケーブルが使用されています。 優れた伸縮性 強化されたカール形状記憶性 無毒性 優れた機械的強度による高耐久性 内部の12 x 0.2 mm ワイヤによる優れた強度 PTFE内部絶縁により強度と伸縮性を実現 タイプK熱電対: クラスI (±1.5 ℃ ±0.25 %) タイプT熱電対: 1/2クラスI (±0.25 ℃ ±0.15 %)RoHS指令(10物質対応)対応
温度計・温湿度計