絞り込み
ブランド
  • 小野測器
  • モノタロウ(32)
  • 理研計器(2,009)
  • SKC(環境測定)(501)
  • ガステック(434)
  • 佐藤計量器製作所(407)
  • testo(テストー)(369)
  • エスコ(339)
  • CHINO(チノー)(240)
  • 新コスモス電機(179)
  • リオン(171)
  • アズワン(168)
  • CKD(130)
  • bitstrong(ビットストロング)(130)
  • ナリカ(119)
  • マザーツール(117)
  • シンワ測定(115)
  • 安立計器(111)
  • 安藤計器製工所(110)
  • エンペックス気象計(102)
  • A-Gas Japan(101)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 信号出力ケーブル (2m) 小野測器

    信号出力ケーブル (2m)

    小野測器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    信号出力ケーブル
    ケーブル長(m)2コネクタ(接続元)BNC/(接続先)ミニミニ・プラグ(Φ2.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防風スクリーン 小野測器

    防風スクリーン

    小野測器
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    風の音の影響を軽減する騒音計の防風スクリーン(ウィンドスクリーン)
    用途予備品。劣化したときの交換用として 適合:LA-1200シリーズ/LA-1300シリーズ/LA-1400シリーズ/LA-3000シリーズ/LA-4300シリーズ/LA-4000シリーズ/LA-7000シリーズ適合LA-500シリーズ/LA-1200シリーズ/LA-1300シリーズ/LA-1400シリーズ/LA-3000シリーズ/LA-4300シリーズ/LA-4000シリーズ/LA-7000シリーズ
  • 信号ケーブル 小野測器

    信号ケーブル

    小野測器
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    標準信号ケーブル(NPシリーズ加速センサ用)
    種類ローノイズケーブルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)1.2
  • 加速度ピックアップ用ワックス 小野測器

    加速度ピックアップ用ワックス

    小野測器
    9,998税込10,998
    1個(20mL)
    当日出荷
    加速度ピックアップ用ワックス。加速度センサを測定対象に取付けます。 接着タイプのセンサ用です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロホンホルダー 小野測器

    マイクロホンホルダー

    小野測器
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    1/2インチ用マイクロホンホルダ。
    用途カメラ三脚 取付用
  • ミニチュア/BNC 変換コネクタ 小野測器

    ミニチュア/BNC 変換コネクタ

    小野測器
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ミニチュア/BNC変換コネクタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ 小野測器

    ACアダプタ

    小野測器
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    LA-1411/1441A/4441A/HT-5500のAC100V電源ケーブル
    全長(m)3.5出力電圧(V)DC5.9定格出力電流(A)3.5入力電圧(V)AC100(50/60Hz)コネクタEIAJRC-5320A電圧区分2(出力)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合) 小野測器

    騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合)

    小野測器
    144,800税込159,280
    1個
    3日以内出荷
    信頼性の高い計量法(平成27年施行)、IEC 61672-1 に適合 数々の機能を満載したハイコストパフォーマンス騒音計ながら使いやすさを追求 しかもシンプル操作、高性能、ワイドレンジに対応、延長ケーブルはBNCコネクタ(別売AG-2000シリーズ)
    質量(g)360(電池含む)出力(AC)バーインジケータ上限値にて:0.707Vrms/F.S(ノーマルレンジ)、2.236Vrms/F.S(ワイドレンジ)、(DC)バーインジケータ上限値にて:2.5V/F.S、10dBあたりの電圧変化量:0.25V電源単3形乾電池×2本(付属)、または外部電源(別売PB-7090)測定項目Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(L-high、L5、L10、L50、L90、L95、L-low、L-ave)本体寸法(mm)78×263×47表示LEDバックライト付液晶半透過型124x64ドットマトリックス、数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示測定時間手動、任意設定(199h59m59s(max))レベルレンジ20~90dB、30~90dB、40~100dB、50~110dB、60~120dB、70~130dB(ノーマルレンジ)/40~120dB(ワイドレンジ)測定レベル範囲(dB)26~135(A特性)電池寿命(連続時間)約8時間(LR6アルカリ電池使用、23℃/バックライト消灯時/RS-232C・USB非使用時)負荷抵抗10kΩ以上周波数重み付け特性A/C/Z表示更新時間数値表示:1s、バーインジケータ:0.1s、トレンド画面:0.2sRoHS指令(10物質対応)対応直線動作範囲(dB)100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ)
  • マグネットベース 小野測器

    マグネットベース

    小野測器
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    加速度検出器用マグネットベース NPシリーズ加速度検出器に取り付けて使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NP-3000シリ ーズ プリアンプ内蔵型 3軸 加速度検出器 小野測器

    NP-3000シリ ーズ プリアンプ内蔵型 3軸 加速度検出器

    小野測器
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 ・ 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
    用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。構造シェア型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.2×14.2×14.2(突起物を除く)コネクタDR-4S-4、横出しケーブル対応:NP-0222/0232取付ねじ接着又はマウンティンググリップM5メネジ仕様接地/絶縁:ケース接地RoHS指令(10物質対応)対応
  • NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器

    NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器

    小野測器
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
    用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表質量(g)20タイプ汎用使用温度範囲(℃)-20~+110外形寸法(mm)14(Hex)×23(H)構造シェア型感度1.0mV/(m/s2)±1dB材質(ケース)SUS303取付ねじM5メネジ周波数範囲5Hz~5kHz±0.5dB、5Hz~12kHz±3dBケーブル対応:NP-0120/0130シリーズコネクタ10-32同軸、ミニチュアコネクタ、横出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)2200
  • 信号ケーブル 3M 小野測器

    信号ケーブル 3M

    小野測器
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    種類ローノイズケーブルケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 信号ケーブ 小野測器

    信号ケーブ

    小野測器
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    種類ローノイズケーブル使用温度範囲(℃)マイクロコネクタ:-20~160、ミニチュアコネクタ:-20~110接続接続元:NP-2910、3110、3412、3414、3418RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)1.2
  • プリアンプ内蔵型加速度検出器  NP-3000シリーズ 小野測器

    プリアンプ内蔵型加速度検出器 NP-3000シリーズ

    小野測器
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    構造シェア型RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロホン延長ケーブル 小野測器

    マイクロホン延長ケーブル

    小野測器
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    LA-1411/1441A/4441A用マイク部延長のためのケーブル マイクと騒音計本体をBNCケーブルで延長。 MI-0301マイクロホンフォルダー付 延長ケーブルを複数つないで長くできます。
    適合LA-1411/LA-1441A/LA-4441ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型マイクロホン 小野測器

    小型マイクロホン

    小野測器
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
    今まで設置が困難だった空間にも、音場への影響を与えず使用ができる「超小型マイクロホン」です。 超小型!狭い空間でも外乱にならず音圧測定が可能 超軽量!両面テープで固定も可能 TEDS、CEマーキングに対応
    用途狭い場所の音圧計測/複数使用による音圧分布計測付属品データシート:1 部、取扱説明書:(和英)各 1 部適合【CEマーキング】EMC 指令 2014/30/EU 規格 EN61326-1、RoHS 指令 2011/65/EU 規格 EN50581【TEDS】IEEE 1451.4:2004 Version: 1.0、Template :27 Microphone with built-in Preamplifier質量(g)約 48(製品)/ 約 0.3(センサ部のみ)タイプ自由音場型使用温度範囲(℃)-30 ~ +80 センサ部の先端から 2500 mm 以内 / 0 ~ +50 センサ部の先端から 2500 mm 以外(プリアンプ部のコネクタまで)外形寸法(mm)プリアンプ部:Φ13.6×46.8(BNCコネクタ込み)、ケーブル(ブッシュ込):2850電圧(V)DC18 ~ 26(定格 24)感度-37 .0± 3 dB re.1 V/Pa (14 mV/Pa)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサ部:4.7×7.1×3.3周波数範囲200 ~ 16 kHz (± 2.5 dB)電流(mA)2.2 ~ 4.9(定格 4.0)保存温度範囲(℃)-10 ~ +60 (センサ部、プリアンプ部)音圧レベル(dB)114 以上(1 kHz、全高調波歪率:3 %)駆動方式CCLD(定電流駆動)RoHS指令(10物質対応)対応自己雑音レベル(dB)36 以下(A特性)保存湿度範囲(%RH)0 ~ 90(結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)0 ~ 90(結露しないこと)
  • PS-P20022B/SPU25A105  ACアダプタ(国内用) 小野測器

    PS-P20022B/SPU25A105 ACアダプタ(国内用)

    小野測器
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    CH-1100※、CH-1200※、CH-1200A、PS-1300用ACアダプタです。 CH-0010、CH-0011 代替品 (※CH-1100/1200は販売終了しています)
    付属品電源ケーブル付属(国内用)定格出力DC12V/2.08ARoHS指令(10物質対応)対応有効長(m)1.8定格入力AC100~240V
  • NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器 小野測器

    NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器

    小野測器
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型・軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
    用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地付属品取り外し工具、取扱説明書、出荷特性表質量(g)0.2タイプ超小型・軽量使用温度範囲(℃)-50~+160構造シェア型感度0.035pC/(m/s2)±20%材質(ケース)チタン取付ねじ接着周波数範囲fc~1kHz ±5%、fc~6kHz ±10%、fc~20kHz ±3dBコネクタケーブル:直出し3m、径Φ0.8mm、コネクタ:10-32同軸(ミニチュア)RoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)100000外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)3.5×2.5
  • 反射マーク 小野測器

    反射マーク

    小野測器
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    LVシリーズ用 再帰性反射材(反射マーク)シール
    サイズA4タイプシートタイプ内容10枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • 信号ケーブル延長用コネクタ 小野測器

    信号ケーブル延長用コネクタ

    小野測器
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    信号ケーブル延長用コネクタ
    用途ケーブル延長時の接続コネクタとして使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長ケーブル 10m 小野測器

    延長ケーブル 10m

    小野測器
    11,980税込13,178
    1本
    6日以内出荷
    BS/GSシリーズリニアゲージセンサー用の信号延長ケーブルです。
    長さ(m)10接続BS/GSシリーズ リニアゲージセンサ接続先DGシリーズ ゲージカウンタ
  • ディジタルゲージカウンタ 小野測器

    ディジタルゲージカウンタ

    小野測器
    209,800税込230,780
    1台
    6日以内出荷
    DG-2310は、小野測器製リニアゲージセンサー(BS/GSシリーズ)と組み合わせて使用することにより、寸法や変位を測定・表示する2ch多機能ゲージカウンタです。2chの信号間の和・差演算機能(A+B、A-B)をはじめ、最大値・最小値・レンジ等の各種演算処理機能を装備、またコンパレーター機能を使用しての合否判定・警報指令等が可能です。さらに、豊富な外部出力により、PLCや、パソコン、レコーダ等に接続できますので、測定データの記録・管理も容易に行えます。
    表示方式メイン表示部 極性(-) & 数字赤色LED6桁、サブ表示部 LCD 16文字×2ライン、コンパレータ出力表示 UPPER(赤)/GOOD(緑)/LOWER(赤)分解能(μm)切替機能/0.5 、1 、10アナログ出力【信号】0 ~ ±10 V/F.S(F.Sは任意設定可)、変換方式 12bit D/A方式、更新時間 10 ms 以内機能演算/A+B、A-B、A、B入力信号90°位相差信号(方形波)、DC ~ 100 kHz【外部制御】入力信号の形式 電圧入力、無電圧接点入力、入力信号の種類 リセット/ピークホールド/ホールド/キープロテクト通信方式【RS-232C】ボーレート 2400/4800/9600 bps適合センサGS/BSシリーズリニアゲージセンサ (HSシリーズセンサは不適合)出力信号【コンパレータ】設定範囲 0 ~ ±999999、出力項目 LOWER/GOOD/UPPER、出力形式 半導体リレー(各1メイク接点)、出力容量 最大接点容量 DC 30 V 0.1 A 、更新時間 10 ms 以内オフセット設定範囲:0 ~ ±999999ピークホールド機能最大値(MAX)、最小値(MIN)、最大値-最小値(RANGE)入出力信号【BCD】出力信号(BCD、極性、判定、エラー) オープンコレクタ(耐電圧: MAX 30 V)、入力信号(リセット、ホールド) 電圧入力 (Hi +4 ~ +5.25 V、Lo 0 ~ +1 V)
  • リニヤゲージセンサ GS-5050A 小野測器

    リニヤゲージセンサ GS-5050A

    小野測器
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    仕様●測定範囲:50mm●分解能:10 μm●指示精度(+20 ℃において):10 μm●最大応答速度 ※1:1(4)m/s●測定力(下向き)※2:3 N 以下●測定力変更範囲(オプション)※2:●摺動回数(メーカー条件による):1500 万回●保護等級(コネクタ部分を除く):IP5X●ステム径:Φ15mm+0-0、009●供給電源:DC 4、5 V~DC 5、5 V●消費電流(DC5V供給時):120 mA 以下●信号出力(DC5V供給時):2相方形波信号 位相差90 °±20 °出力電圧 Hi:4、5 V 以上 Lo:0、4 V 以下●出力インピーダンス:約22 Ω●耐振動(非通電時)※3:147 m/s2 3軸各方向(各75分)10 Hz から 150 Hzスイープ 10サイクル●耐衝撃(非通電時)※3:1470 m/s2 3軸各方向各向き ±X、Y、Z各3回 正弦半波 作用時間 6 ms●使用温度範囲:0 ℃~40 ℃●質量(ケーブル、コネクタを含む):約570 g●付属品:取扱説明書、スパナ●※1 メーカーゲージカウンタ使用の時、()内はDG-4140/DG-4160*/DG-4190*/DG-5100A/DG-3000で使用時。 *販売終了製品●※2 上向き使用でスピンドルが完全に戻らない場合があります。●※3 測定中の耐振動・耐衝撃は表記値を保証しません。●※4 信号ケーブルの途中切断、改造の場合CEマーキング非適合になります。●コード番号:119-0164435アズワン品番67-4835-94
  • リニヤゲージセンサ GS-4813A 小野測器

    リニヤゲージセンサ GS-4813A

    小野測器
    79,980税込87,978
    1個
    13日以内出荷
    仕様●測定範囲:13mm●分解能:1μm●指示精度(+20 ℃において):2μm●最大応答速度 ※1:0、3(1、2)m/s●測定力(下向き)※2:2 N以下●摺動回数(メーカー条件による):1500万回●保護等級:IP66G(コネクタ部分を除く)●ステム径:Φ15mm+0-0、009●供給電源:DC 4、5 V~DC 5、5 V●消費電流(DC5V供給時):120 mA 以下●信号出力(DC5V供給時):2相方形波信号 位相差90 °±20 °●出力電圧 Hi:4、5 V 以上 Lo:0、4 V 以下●出力インピーダンス:約 22 Ω●耐振動(非通電時)※3:196 m/s2 3軸各方向(各75分)10 Hz から●:150 Hz スイープ 10サイクル●耐衝撃(非通電時)※3:1960 m/s2 3軸各方向各向き ±X、Y、Z各3回●正弦半波 作用時間 6 ms●使用温度範囲:0 ℃~40 ℃●保存温度範囲:-10 ℃~55 ℃●ケーブル長:約4、9 m●質量(ケーブル、コネクタを含む):約325 g●付属品:取扱説明書、スパナ●コード番号:119-0164433アズワン品番67-4835-92
  • 音響校正器 小野測器

    音響校正器

    小野測器
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    音圧レベルや騒音レベルを正しく測定するためには、測定の前後に騒音計の指示値を確認する必要があります。 音響校正器は、サウンドレベルメータ(騒音計)が正確な値を指示していることを点検および維持するために用います。 音響校正器の方式には、スピーカ方式とピストンホンがあり、 発生する音圧レベルや周波数が異なります。 JIS C 1515,IEC 60942 の規格で定められおり、性能により、 クラス1・クラス2などに分類されます
    周囲温度(℃)-10 ~ 50 (結露なきこと)相対湿度(%RH)25 ~ 90 (39 ℃ 以上の露点を超える周囲温度、湿度を除く)静圧(kPa)65~108
  • PS-P20023C ACアダプタ(電源ケーブル別売り) 小野測器

    PS-P20023C ACアダプタ(電源ケーブル別売り)

    小野測器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    適合CF-4700、CF-4500※、CF-7200※/7200A、CF-9000シリーズ、DS-2000※シリーズ、DS-3000シリーズ(4段まで)※、SQ60W15P※、PS-P20018A※、PS-P20023A※代替(※は販売終了しています)(電源ケーブル別売り)RoHS指令(10物質対応)対応
  • NPシリーズ加速度検出器専用 信号ケーブル 小野測器

    NPシリーズ加速度検出器専用 信号ケーブル

    小野測器
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    専用信号ケーブル NPシリーズ加速度検出器の専用ケーブルになります。
    仕様接続元(検出器):NP-3560B、(NP-3560A)使用温度範囲(℃)-90~+200ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)A部:2.54、B部:1.96
  • NPシリーズ加速度検出器専用 信号ケーブル 小野測器

    NPシリーズ加速度検出器専用 信号ケーブル

    小野測器
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    専用信号ケーブル NPシリーズ加速度検出器の専用ケーブルになります。
    仕様接続元(検出器):NP-3331B、3331N30(NP-3331、3331A、3331N20)使用温度範囲(℃)-20~+110ケーブル径(Φmm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器

    NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器

    小野測器
    91,980税込101,178
    1個
    3日以内出荷
    サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
    用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表質量(g)50タイプ簡易防水・TEDS対応・CE適合・フロート使用温度範囲(℃)-20~+85外形寸法(mm)17(Hex)×37.5(H)構造シェア型感度5.0mV/(m/s2)±10%材質(ケース)SUS303取付ねじM5メネジ周波数範囲2Hz~4kHz±5%、2Hz~10kHz±3dBケーブル対応:NP-0140シリーズコネクタTNCコネクタ上出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)700
  • NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器

    NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器

    小野測器
    91,980税込101,178
    1個
    3日以内出荷
    サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
    用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表質量(g)46タイプ高感度使用温度範囲(℃)-20~+110外形寸法(mm)17(Hex)×32(H)構造シェア型感度10mV/(m/s2)±1dB材質(ケース)SUS303取付ねじM5メネジ周波数範囲5Hz~4kHz±0.5dB、5Hz~10kHz±3dBケーブル対応:NP-0120/0130シリーズコネクタ10-32同軸、ミニチュアコネクタ、横出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)220
  • NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器

    NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器

    小野測器
    97,980税込107,778
    1個
    3日以内出荷
    サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
    用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地付属品専用ケーブル(3m)、M3×0.5 L=4、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表質量(g)5.4タイプ小型・汎用使用温度範囲(℃)-20~+110外形寸法(mm)11(Hex)×14.5(H)構造シェア型感度0.5mV/(m/s2)±1dB材質(ケース)チタン取付ねじM3メネジ周波数範囲5Hz~6kHz±0.5dB、5Hz~15kHz±3dBケーブル対応:NP-0150シリーズコネクタM3同軸、マイクロコネクタ、横出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)4400
  • NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器

    NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器

    小野測器
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
    用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地付属品M3×0.5 L=4、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表質量(g)5.5タイプ小型・軽量使用温度範囲(℃)-30~+110外形寸法(mm)10(Hex)×12.5(H)構造シェア型感度1.0mV/(m/s2)±1dB材質(ケース)SUS303取付ねじM3メネジ周波数範囲2Hz~8kHz±0.5dB、0.8Hz~16kHz±3dBケーブル対応:NP-0150シリーズコネクタM3同軸、マイクロコネクタ、横出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)2200
  • NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器

    NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器

    小野測器
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
    用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地付属品イモネジ M3、取扱説明書、出荷特性表質量(g)1.9タイプ小型・軽量使用温度範囲(℃)-30~+110外形寸法(mm)7(Hex)×11.5(H)構造シェア型感度1.0mV/(m/s2)±10%材質(ケース)チタン取付ねじM3メネジ周波数範囲2Hz~6kHz±0.5dB、0.8Hz~16kHz±3dBケーブル対応:NP-0150シリーズコネクタM3同軸、マイクロコネクタ、上出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)2200
  • NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器 小野測器

    NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器

    小野測器
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
    用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地付属品取扱説明書、出荷特性表質量(g)0.6タイプ小型・軽量使用温度範囲(℃)-20~+160構造シェア型感度0.16pC/(m/s2)±2dB材質(ケース)チタン取付ねじ接着周波数範囲fc~10kHz ±0.5dB、fc~20kHz ±3dBコネクタケーブル:直出し3m、径Φ1mm、コネクタ:10-32同軸(ミニチュア)RoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)10000外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)6.5×3.7
  • 3軸用延長ケーブル 小野測器

    3軸用延長ケーブル

    小野測器
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    種類ローノイズケーブル使用温度範囲(℃)-50~+125接続NP-3572、3574、(NP-3560)、NP-3576N20、NP-3578N20、(NP-3576N10、NP-3578N10)用延長ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2.6
  • 加速度検出器 NP-2910 小野測器

    加速度検出器 NP-2910

    小野測器
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷
    NP-2910はスタンダートな加速度検出器となっております。 電荷出力型のため、チャージアンプ(別売)必要ですが、プリアンプ内蔵型と比較し、一般的により高温でご使用いただくことが出来ます。
    付属品荷特性表材質チタン(ケース)質量(g)約2取付方式接着使用温度範囲(℃)-20~+160外形寸法(mm)7×10構造シェア型周波数(kHz)約63感度0.3pC/(m/s2)±2dB)周波数範囲(Hz)fc~10±0.5dB、fc~20±3dB絶縁抵抗(MΩ)10000以上ケーブルNP-0150シリーズ耐衝撃性100000m/s2コネクタM3同軸(マイクロコネクタ)横出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)50000静電容量(pF)500±20%
  • 耐屈曲延長ケーブル 5m 小野測器

    耐屈曲延長ケーブル 5m

    小野測器
    21,980税込24,178
    1本
    6日以内出荷
    BS/GSシリーズリニアゲージセンサー用の耐屈曲信号延長ケーブルです。
    長さ(m)5接続BS/GSシリーズ リニアゲージセンサ接続先DGシリーズ ゲージカウンタ
  • 耐屈曲延長ケーブル 30m 小野測器

    耐屈曲延長ケーブル 30m

    小野測器
    71,980税込79,178
    1本
    6日以内出荷
    BS/GSシリーズリニアゲージセンサー用の耐屈曲信号延長ケーブルです。
    長さ(m)30接続BS/GSシリーズ リニアゲージセンサ接続先DGシリーズ ゲージカウンタ
  • エアリフター (13mm ストローク用) 小野測器

    エアリフター (13mm ストローク用)

    小野測器
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    小野測器製リニアゲージ用アクセサリーです。
    適合ゲージ/GS-1713/1813/6713/6813/4713/4813/3813
  • 耐屈曲延長ケーブル 10m 小野測器

    耐屈曲延長ケーブル 10m

    小野測器
    32,980税込36,278
    1本
    6日以内出荷
    BS/GSシリーズリニアゲージセンサー用の耐屈曲信号延長ケーブルです。
    長さ(m)10接続BS/GSシリーズ リニアゲージセンサ接続先DGシリーズ ゲージカウンタ
環境測定(自然環境/安全環境)