受信ユニット 受信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)翌々日出荷
漏水センサー送信機の監視をメインにした警報音付きの5CH受信ユニットです。送信機は、最大60台まで登録でき、5グループ(チャンネル)に分けて登録できます。
用途送信機からの電波を受信するとチャイム音/アラーム音が鳴動します。トラスコ品番201-0546セット内容アンテナ1本、キー2本、本体取付ネジ4本材質樹脂幅(mm)240高さ(mm)308タイプ受信ユニット奥行(mm)54電源(V)AC100 50/60Hz またはDC10~30(極性あり)音量(dB)0~80
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
温度表示器佐藤計量器製作所税込¥131,780¥119,800