温度計・温湿度計 (37) ブランド: CHINO(チノー)出荷目安: 当日すべて解除
リボンカセット 84-0044 CHINO(チノー) 当日出荷
仕様 赤 黒 青 緑 茶 紫 1個入り RZ-RB100 適合機種 KL/AL3000/KL4000/AL4000
防水形ハンディ放射温度計 CHINO(チノー) (3件のレビュー) 当日出荷 から 14日以内出荷
IR-TE2は、品物にふれずに離れたところから、簡単に表面温度を測定することができます。
測定ポイントは、レーザービームで確認しながら測定できます。汚れても水洗いできる防水タイプ(IP67の防塵防水構造)、ケースは衛生的な抗菌仕様ABS樹脂を使用しています。
自然食品にはない青色パッキン仕様で破片が食品に混入しても発見が容易です。
落としても壊れにくい耐衝撃構造です。トレーサビリティ証明書(別売)の発行ができ、HACCP、ISO9000用機器として最適です。
用途 食材受入れ時の温度測定、調理温度測定、冷凍・冷蔵車の温度測定、土木・建設の温度測定、工場・プラントの温度測定 測定範囲(℃) -40~300 放射率 0.8~1.0(可変)(0.05ステップ) 質量(g) 123 保護構造 IP67 防塵防水構造 電源 アルカリ単4乾電池2本(連続使用で約10時間) 表示分解能 0.5℃(最小)/1℃ 材質(ケース) ABS樹脂(抗菌仕様) 分解能 0.5℃、ただし-20℃以下:1℃、100℃以上:1℃ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 59.6×119.6×54 精度定格 測定値の±1%±1digitまたは±2℃±1digitのいずれか大きい値、ただし-30~0.1℃:±3℃±1digit、-30℃以下:±5℃±1digit 測定温度範囲(℃) -40~300 測定位置確認 レーザービームにて中心点を指示(消費生活用製品安全法適合) 測定径(Φmm) 45(測定距離500mmの場合) 温度表示方式 デジタル 特性 防塵防水 応答性 1秒(90%応答) 温度計の種類 放射温度計(ハンディタイプ)
防水型中心温度計 CHINO(チノー) (2件のレビュー) 当日出荷 から 14日以内出荷
食品に突き刺して内部温度を測定する針状プローブK熱電対センサーです。表示部・センサー部一体型で握りやすい形状です。プローブ部は耐薬品・耐熱構造です。わずか2秒の応答で簡単測定できます。防水構造かつ落下などに強い耐衝撃構造です。電池寿命2500時間の長寿命です。品質重視の日本製です。大きく見やすい液晶表示です。
用途 食品製造分野での食品の内部温度測定。 材質 (センサー)SUS304 質量(g) 60 使用温度範囲(℃) -10~50 保護構造 IP67 電源 内蔵式使い切りタイプ(約2500時間使用可能) 最小表示 (温度)0.1℃ 測定範囲(℃) -40~260 温度範囲(℃) 260 ケース色 DIC G-146相当色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×183×45 材質(ケース) PBT センサー K熱電対、金属保護管タイプセンサ先端形状:60°尖り 文字高(mm) 12 センサー寸法(mm) Φ3.2、先端部25/Φ16 測定対象 食品 材質(キャップ) ABS 使用湿度範囲 0~80%RH(結露なきこと) 電池寿命(時間) 2500以上 表示桁数 3(LCD) センサー長 130mm キャップ色 透明 オートパワーオフ 30分(キー操作でもオフ可) 設置方式 ハンディタイプ 保存温度範囲(℃) -20~60 保存湿度(%) 80RH以下(結露なきこと) 温度表示方式 デジタル 特性 防水 応答性 2秒(90%応答) 温度計の種類 防水中心温度計
ハンディ温湿度計(プローブ形) CHINO(チノー) (1件のレビュー) 当日出荷 から 14日以内出荷
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。
小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル
用途 日常の温度・湿度チェック、空調機の点検 温度測定範囲(℃) -20~70 湿度測定範囲(%) 5~95RH 質量(g) 約130(電池除く) タイプ プローブ分離型 電源 単4アルカリ電池2本 測定項目 温度・湿度 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル 応答性 40秒 湿度測定範囲(%RH) 5~95
ハンディ温湿度計(プローブ形) CHINO(チノー) 当日出荷 から 14日以内出荷
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。
小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
演算機能(最大値・最小値・平均値)搭載の標準モデル
高所測定用伸縮シャフトセットタイプ
用途 日常の温度・湿度チェック、空調機の点検 温度測定範囲(℃) -20~70 湿度測定範囲(%) 5~95RH 質量(g) 約250(電池除く) タイプ プローブ分離型 電源 単4アルカリ電池2本 測定項目 温度・湿度 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル 応答性 40秒 湿度測定範囲(%RH) 5~95
デジタルハンディ温度計 CHINO(チノー) 当日出荷 から 14日以内出荷
大きな液晶画面(56×42mm)で見やすくなっています。
1台で熱電対K、T及びPt100Ωをマルチ計測できます。
質量(g) 250 電源 単3乾電池×2本(付属) 測定範囲(℃) -200~1370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×36.3×164 温度測定範囲(℃) 熱電対/K:-200~1370、T:-200~ 400・測温低抗体、Pt100:-200~ 500 温度表示 (最小)0.1/1℃ 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル
ハンディ温湿度計(一体形) CHINO(チノー) 当日出荷 から 14日以内出荷
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。
小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
1ボタンの簡単モデル
センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能
用途 日常の温度・湿度チェック、空調機の点検 温度測定範囲(℃) -10~45 湿度測定範囲(%) 5~95RH タイプ センサーユニット一体型 質量(g) 約92(電池除く) 電源 単4アルカリ電池2本 測定項目 温度・湿度 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル 応答性 40秒 湿度測定範囲(%RH) 5~95
打点インク CHINO(チノー) 当日出荷
仕様 1~6P打点用 6色 5cc 各1個入り/1.赤 2.黒 3.空 4.緑 5.茶 6.紫 適合機種 旧AH/旧AL
デジタルハンディ温度計 CHINO(チノー) 当日出荷 から 14日以内出荷
大きな画面に温度表示
数字を測定値と演算数値などを2段階で常時表示
バックライトを搭載
多彩な温度センサに対応
マルチレンジ入力
補正機能搭載
計測データを本体に保存
長時間の計測が可能
入力種類 マルチレンジ 熱電対:K、T、R 測温抵抗体:Pt100 測定範囲(℃) (熱電対)K:-200~1370、T:-200~400、R:0~1760、(測温抵抗体)Pt100:-200~500 表示分解能 1℃:-200~1370℃、0.1℃:-99.9~199.9℃(手動設定、R熱電対は1℃のみ設定可能) 入力点数 2 機能 ホールド、警報(任意の設定値を判別し、マーク表示)、温度補正、電源オートオフ、時計表示、【演算機能】最大、最小、平均Mチャンネル間差演算、【手動データ収録機能】最大99データ、【自動データ収録機能】最大10000データ/チャンネル、【モニタ機能】データ出力周期2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、1分、3分、5分、10分、20分、30分、1時間、2時間、6時間、12時間、24時間の16種から任意選択 測定周期(秒) 約1.5 精度定格 【表示分解能1℃のとき】熱電対K、T、測温抵抗体:±(測定値の0.1%+1℃)、熱電対R:±(測定値の0.2%+1℃)、【分解能0.1℃のとき】熱電対K、T:±(測定値の0.1%+0.5℃)、測温抵抗体-99.9~-0.1℃:±(測定値の0.1%+0.3℃)、0.0~199.9℃:±(測定値の0.1%+0.2℃) 電池寿命 連続測定時:500時間(バックライト非点灯時)、自動データ収録時:約1年 インターフェイス 通信:USB
端子アダプタ 測温抵抗体用 CHINO(チノー) 当日出荷
MCシリーズ用端子アダプタ 測温抵抗体用
汎用形・一般工業用センサの接続に便利です。
放射温度計 CHINO(チノー) 当日出荷 から 60日以内出荷
IR-HAシリーズは小形・軽量のハンディタイプ放射温度計で、中温(300~1000℃)用、高温(600~2000℃)用に加え、2色形(600~2000℃)と単色形(400~3000℃)が切替えて使える高機能形が用意されています。固定焦点ながら測定距離4mで測定径がΦ20mmと小さく、直視ファインダ付きですので狙ったポイントを素早く測定することができます。
本体後部の表示部のほかにファインダ内にも測定値表示があるので、ターゲットを確認しながら測定値を見ることができます。
測定波長が0.9μm、1.55μmと短いので放射率の影響度合いが小さくなります。
K熱電対入力を持っており、K熱電対指示に合せた放射率補正ができます。
仕様 (信号変調)ピーク、ディレイ 測定範囲(℃) 600~2000 方式 視定:直視ファインダ(切り替え)、演算:最高値、最低値、平均値 測定方式 狭帯域放射温度計 表示方式 LCDデジタル表示4桁、ファインダ内部および外部表示 精度(℃) ±1℃以内 分解能(℃) 1 記憶方式 SDカード 2GB以下 応答時間(秒) 0.2 測定距離(mm) 4000 測定波長(μm) 0.9 検出素子 Si 精度定格 1000℃未満:±6℃/1000~1500℃未満:測定値の±0.6%/1500℃以上:測定値の±1.2% 測定温度範囲(℃) 600~2000 放射率補正 0.100~1.900(0.01ステップ) 測定径(Φmm) 20 通信機能 RS-232C
ハンディ温湿度計(一体形) CHINO(チノー) 当日出荷 から 14日以内出荷
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。
小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル
センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能
用途 日常の温度・湿度チェック、空調機の点検 温度測定範囲(℃) -10~45 湿度測定範囲(%) 5~95RH タイプ 平均値なども表示できる標準モデル 質量(g) 約92(電池除く) 電源 単4アルカリ電池2本 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル 応答性 40秒
防滴形温度カードロガー CHINO(チノー) 当日出荷 から 14日以内出荷
最大6000データの温度を収録できます。
温度センサは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。
IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。
パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
種別 本体 寸法(mm) 54×110×20.5 質量(g) 約95 電源 単4乾電池×2本(付属) 精度 ±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit) 材質(ケース) ABS樹脂(IP64) 入力点数 1点 温度測定範囲(℃) -40~60、0~100、50~150 使用環境温度(℃) -20~55(本体) データ数 6000(60分間隔・約8ヶ月) 通信機能 標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続) 積算機能 H積算またはL積算
打点用インク2色 CHINO(チノー) 当日出荷
仕様 1~2P打点用 2色 5cc 各3個入り1.赤 2.黒 適合機種 EH3/EH/ET/EA
送信機 CHINO(チノー) 当日出荷 から 60日以内出荷
センサにはサーミスタ、温湿度、熱電対、測温抵抗体、電圧入力を用意
16000データの内蔵メモリー
中継機能を標準装備
登録した受信機に依存せずに通信経路を変更可能
AC電源仕様は停電時のバックアップ電源を内蔵
仕様 (受信機)イーサネット接続モデル専用 容量 (収録)16000データ/チャンネル 記録モード エンドレス/ワンタイム 記録間隔 5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、2時間、3時間
防水型中心温度計(Bluetooth Low Energy搭載) CHINO(チノー) 当日出荷 から 14日以内出荷
MF500Bは、食品内部温度を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。 IP67の防水構造で水洗いできるウォッシャブル構造です。
Bluetooth通信で測定したデータを転送
わずか2秒で測定
見やすい大きな液晶表示
落としても安心
1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。
質量(g) 70 測定範囲(℃) -40~260 表示分解能 0.1℃(測定温度-9.9~99.9℃)1℃(その他測定温度) 材質(ケース) PBT樹脂 表示部 LCD表示、3桁 センサー 接地形K熱電対、金属保護管(SUS304) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55×45×183 材質(キャップ) PP樹脂 通信方式 Bluetoothバージョン4.1 or later 電池 リチウムポリマ充電池(内蔵)充電時間:最大4時間※充電器 MV9500-B(別売) 精度定格 測定温度-9.9~99.9℃・・・±0.5℃±1digit/その他温度・・・±1.0℃±1digit(周囲温度25℃において) オートパワーオフ 5分(キー操作にてオフも可能) 電池寿命 2500時間(25℃において) 特性 防水、耐衝撃 応答性 2秒(90%応答)
ワイヤレスウォッチャ 受信器 CHINO(チノー) (1件のレビュー) 当日出荷
ワイヤレスウォッチャ専用受信器。送信器60台を一括管理。専用アプリケーションソフトを標準付属しています。
医薬品製造・保管庫の環境データ測定用にPart11対応セキュリティー機能付アプリケーションソフトを準備(別売)しております。データのセキュリティー機能が必要な場合、お問い合わせください。
用途 食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。
研究分野における低温・高温チャンバーの監視。 質量(g) 110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×31×75 構成 受信器1台 対 送信器 最大60台(中継器含む) RoHS指令(10物質対応) 対応
温湿度カードロガー CHINO(チノー) 当日出荷
温度・湿度を同時に計測。それぞれ6000データを収録できます。
収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。
測定範囲 -40~60℃/0~100%RH 種別 本体 寸法(mm) 54×105×14 質量(g) 約80 電源 単4乾電池×2本(付属) 測定項目 温度・湿度 材質(ケース) ABS樹脂 入力点数 温度/1点、湿度/1点 温度測定範囲(℃) -30~60 使用環境温度(℃) -20~55(本体) 記憶容量 各6000 データ数 温度・湿度各3000(10分間隔・約20日間) 温度測定精度 ±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit) 通信機能 標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続) 湿度測定精度 ±3%RH(at25±2℃、0~99%RH) 温度表示方式 デジタル 特性 なし 記録間隔 1~60分で任意設定 湿度測定範囲(%RH) 0~100
カードロガー用データ読取器 CHINO(チノー) 当日出荷
アズワン品番 1-5622-14 種別 データ読取器 寸法(mm) 59.5×31.5×107 質量(g) 約180 対応OS Windows(R)98/2000/Me/XP 通信方法 カードロガーとデータ読取器間/非接触赤外線方式、データ読取器とパソコン間/USB ver2.0準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応
食品用デジタル温度計 CHINO(チノー) 当日出荷 から 14日以内出荷
測定範囲(℃) -40~260 材質(グリップ) 樹脂製 寸法(mm) 174×58×29 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル
ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器) CHINO(チノー) (1件のレビュー) 当日出荷 から 60日以内出荷
サーミスタ外付モデル
送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。
最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。
送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。
検査成績書を標準付属しています。
用途 食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。
研究分野における低温・高温チャンバーの監視。 測定範囲(℃) -40.0~80.0
ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器) CHINO(チノー) 当日出荷 から 60日以内出荷
サーミスタ内蔵モデル
送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。
最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。
送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。
検査成績書を標準付属しています。
用途 食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。
研究分野における低温・高温チャンバーの監視。 測定範囲(℃) -10.0~50.0
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品 ページ: 1/ 3
振動計 アミッタリ 税込 ¥ 71,478 ¥ 64,980 バスケットへ