カテゴリ
絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(272)
- 0~100(161)
- 0~150(73)
- 0~200(90)
- 50~100(46)
- 100~150(39)
- 150~200(40)
- 200~250(31)
- 250~300(28)
- 300~360(33)
- -9.9~50(28)
- -10~50(86)
- -10~60(32)
- -20~50(82)
- -20~70(45)
- -20~100(46)
- -30~50(107)
- -40~80(48)
- -40~250(36)
- -50~300(34)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(31)
- 理研計器(2,006)
- SKC(環境測定)(501)
- ガステック(475)
- 佐藤計量器製作所(409)
- testo(テストー)(370)
- エスコ(331)
- CHINO(チノー)(241)
- 新コスモス電機(179)
- リオン(171)
- アズワン(166)
- CKD(130)
- bitstrong(ビットストロング)(129)
- ナリカ(118)
- シンワ測定(116)
- マザーツール(116)
- 安立計器(111)
- 安藤計器製工所(109)
- エンペックス気象計(105)
- A-Gas Japan(101)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

サーモメータ・テープ
testo(テストー)¥5,598~税込¥6,158~1冊(10枚)当日出荷から23日以内出荷感温性物質を含んでいる簡易温度測定シールです。貼付後、1秒以内に色が不可逆変化するので、手軽に温度測定・管理ができます。測定方式不可逆性
AL棒状温度計(0-100℃)
佐藤計量器製作所¥819~税込¥901~1本ほか当日出荷から15日以内出荷シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付全長(mm)300測定範囲(℃)0-100温度精度±1℃収納ケース筒入最小目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
アルコール検知器プリンターセット(本体+無線プリンター)
東洋マーク製作所¥99,980税込¥109,9781セット当日出荷付属品プリンター幅(mm)64高さ(mm)133質量(g)198(電池含む)使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)33電源1.5V単3アルカリ乾電池×2個測定範囲(mg/L)0.00~2.5精度±0.025mg/Lセンサー電気化学式センサー保証期間1年電池寿命約2000回起動時間(秒)約5(アルコール反応時は最大2分)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)133×64×33保管温度範囲(℃)-10~50アズワン品番65-2332-66検知時間(秒)約10データ記録件数500使用可能回数15000回・アルコール検知500回・使用年数1年のいずれか先に到達したもの
ステンレス保護管センサ
T&D(ティアンドデイ)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサ仕様攪拌水中 約11秒(90%応答)適合TR-71wf、TR-73U材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線測定範囲(℃)-40~110ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )耐熱温度(℃)-50~115温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なしアズワン品番61-8493-94RoHS指令(10物質対応)対応
サーモペイント(R) 不可逆性 130度
日油技研工業¥13,980税込¥15,3781個欠品中「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標ですトラスコ品番838-5083変色温度(℃)130発色うす赤紫→青紫
真空用サーモラベル(R)4点表示
日油技研工業¥5,498税込¥6,0481箱(10枚)4日以内出荷色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。トラスコ品番463-5329質量(g)5タイプ4点表示タイプ寸法(Φmm)(エレメント)2測定方式不可逆性シートサイズ(mm)8×20変色の経過淡黄→黒変色温度(℃)40/45/50/55
棒状温度計(転がり防止ゴム有り)
シンワ測定(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1本ほか当日出荷から20日以内出荷長さ(mm)300径(Φmm)6設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
卓上型アルコールチェッカー用プリンター
東洋マーク製作所(2件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷検査データを、検査と同時に記録紙にプリントします。AC-007をより便利に活用し、検査結果を記録紙に印字します。検査表や作業日報に添付し、業務効率のアップと検査結果保存で正確さを計ります。付属品9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻)電源AC100V本体接続用電源コード本体質量(g)485(記録紙含む)適合サイズ(mm)(記録紙)幅58×外径60×内径12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×85×165記録紙約900回記録可能
寒暖計(並板イエロー)
シンワ測定¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から14日以内出荷スタンダードな温度計です。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。寸法(mm)250×42×17全長(mm)250材質(本体)低発泡スチロール樹脂質量(g)551目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-30~50精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
ポケッタブル振動計
リオン(1件のレビュー)¥149,800~税込¥164,780~1台ほか当日出荷から30日以内出荷ピックアップと本体を一体化したポケットに入る250gの超小型振動計。 現場で用いる振動計として操作性と機能に最大限考慮し、設計。 産業機械設備の保守保全、製品開発の設計、現場での品質管理など広範囲な用途に適します。 振動検出部を押し当てるだけで、広い振動範囲をカバーする圧電式速度ピックアップを使用。 アンバランス、ミスアライメント(低振動数領域)からベアリング振動(高域振動数)まで測定可能。 加速度(m/s2Peak)、速度(mm/sRMS)、変位(mmP-P)の測定が可能。 ワイドレンジ設計で、測定レンジの切替が不要。 測定値はホールドでき、読み取りが容易。 電源スイッチの無い、電源自動シャット・オフ方式。 ISO2954振動シビリアティメータ規格準拠。
デジタル温湿度計
佐藤計量器製作所¥28,980~税込¥31,878~1個ほか当日出荷から12日以内出荷相対湿度・乾球、湿球温度・露点温度が測れるポケットサイズの湿度計です。 センサを埃などから保護する回転式保護キャップ機能付です。 外部温度センサが付属しています。 オートパワーオフ機能(時間設定可能)付です。 持ち運びに便利なソフトケース付です。材質本体:ABS樹脂、外部温度センサ感温部:SUS寸法(mm)48.4×24.7×178.5電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2本設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
湿度インジケータ(不可逆)
アセイ工業¥19,900~税込¥21,890~1缶(50枚)当日出荷不可逆性湿度感知カード。設定湿度がかかった状態で24時間経過後に反応。屋内専用。RoHS対応。用途半導体や部品材料、精密機器などの輸送や保管時の湿度管理にご利用頂けます。仕様5点表示タイプ区分化学変化タイプ外形寸法(mm)75×105有効期限(年)半(ご購入後)精度±5%RH(25℃時)反応湿度(%RH)50・60・70・80・90
WAX示温インク
アセイ工業¥5,898~税込¥6,488~1本(50g)当日出荷から6日以内出荷不可逆性温度感知インク。化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。金属、樹脂など様々な箇所への塗布が可能。凸凹部分や広い面積、熱伝対の付きにくい箇所の温度管理が可能。屋内専用。RoHS対応。用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。区分ワックスタイプ有効期限(年)1(ご購入後)精度(℃)±2変色白→透明/半透明RoHS指令(10物質対応)対応
サーモカラーセンサー 5温表示タイプ
アセイ工業¥3,898~税込¥4,288~1ケース(20枚)当日出荷不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用(5FC100、5FC125は化学合成インクを採用)。貼り付け可能シールタイプ。RoHS対応。用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。測定方式不可逆性精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
デジタル温湿度計
カスタム¥22,980~税込¥25,278~1台ほか当日出荷から22日以内出荷相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。 測定値を固定するホールド機能付。 オートパワーオフ機能付(解除可能)。 MAX/MIXメモリ機能付。用途ビルメンテナンスなどの現場に。 空調設備など その他温湿度チェック全般付属品取扱説明書、外部センサートラスコ品番353-0914質量(g)約95(電池含む)奥行(mm)25電源(V)1.5(単4乾電池×1個)電源単4形乾電池 2個測定項目相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度精度【内蔵センサー】温度(T1):±0.6℃(0~+50℃)、湿度:±3%RH(25℃/10~90%RH)・±5%RH(それ以外)、湿球温度:±0.2℃(30~90%RH)/演算精度・±0.3℃(それ以外)/演算精度、露点温度:±0.5℃(40~90%RH)/演算精度・±1.0℃(それ以外)/演算精度、【外部センサー】温度(T2):±0.6℃(-20~+50℃)・±1.2℃(それ以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×178×25温度測定範囲(℃)【内蔵センサー】温度(T1):-20~50/、湿球温度(WB):-21.6~49/露点温度(DP):-49~49、【外部センサー】温度(T2):-20~70分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)5~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×178保存温湿度範囲0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)サンプリング周期1回/秒設置方法ハンディタイプアズワン品番5-3034-21温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応寸法(高さ)(mm)178分解能(%RH)0.1
カートリッジペン(赤)
佐藤計量器製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン。赤適合シグマシリーズ、シグマIIシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペントラスコ品番805-1165色赤
折りたたみ式風速計
カスタム(5件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷コンパクトな折りたたみ式風速計。 温度測定も可能。 風速、温度の最大値表示機能付。 13データの平均表示機能付。付属品電池(CR-2032 3V)×1ハンドストラップ取扱説明書トラスコ品番213-6481測定範囲m/s:0.9~26.8ft/min:175~5500KNT:1.7~52km/hr:3.2~96.5MPH:2~60BF:1~10℃:-18~+50質量(g)約90電源CR-2032(3V)リチウム電池 1個ベアリングサファイアの軸受ベアリング精度風速:±(3%rdg+0.2dgt)温度:±1表示3.5桁LCD表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×47×26分解能m/s:0.1ft/min:20KNT:0.3km/hr:0.7MPH:0.2BF:1℃:0.1温度測定範囲(℃)-18.0~+50.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×26×47風速測定範囲(m/s)1.1~20.0検知方式ベーン式アズワン品番8-5628-01RoHS指令(10物質対応)対応
記録紙
KOKUSAI(国際チャート)¥18,980税込¥20,8781箱(10冊)当日出荷国内製造。国内製紙メーカーの計測用紙使用仕様サイズ:113mm巾×全長12.5mアズワン品番65-3734-77
フック付き温度湿度計
MAG¥769税込¥8461個5日以内出荷小型の温度・湿度計用途フック付きでぶら下げて使える色ホワイト質量(g)40寸法H63×W75×D18湿度(%RH)10~95%RH温度表示マイナス10℃~プラス50℃電池CR2032コイン電池×1個【別売】
熱中症環境チェックモニター30
E-TUMG¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷文字板上部にWBGT参考値を示し、下部に温度計・湿度計をわかりやすく表示した温湿度計です。遠くからでも視認性のよい直径30cm。JIS3級防雨型相当の防雨仕様で屋外でも使用が可能です。用途熱中症対策、壁掛け用仕様JIS3級防雨型材質ABS樹脂、塩ビ、アルミ材質量(g)570寸法(Φmm)300本体厚さ(mm)40測定対象WBGT参考値・温度計・湿度計設置方法壁掛け特性防雨
デジタル照度計
NSK¥3,798税込¥4,1781個当日出荷照度(Lux)と温度(℃)を同時に測定できるデジタル照度計です。最大200,000Luxまで対応し、屋外の強い日差しから室内の照明環境まで幅広く測定可能。オフィスや工場、学校、研究室、店舗などの環境チェックに最適です。HOLD機能で測定値を固定できるほか、MAX・MIN表示により測定中の最大値・最小値の確認も可能。最大12件までの測定値を記録できるため、比較や管理にも便利です。約500msの高速サンプリングでスムーズな測定ができ、視認性の高い液晶ディスプレイを採用。コンパクトで軽量設計のため持ち運びしやすく、現場作業や点検業務にも対応します。照明環境の見える化に役立つ実用的な測定機器です。用途照度、温度を簡易的に測定するデジタル照度計です。仕様サンプリングレート:約500(ms)材質●本体、カバー、台座:ABS●液晶:ガラス電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)本体寸法(mm)W80×H80×D30本体質量(g)85測定精度±3%rdg ±8dgt(10,000Lux未満)/±4%rdg ±10dgt(10,000Lux以上)分解能0.1(1,000Lux未満)/1(1,000Lux以上)温度測定範囲(℃)0~40精度(℃)温度:±2.5連続使用時間(時間)約60機能オートオフ:約1~15分(条件により変動)、HOLD/MAX/MIN/記録(最大12件)使用温湿度範囲0~40℃ 、 10~90%温度分解能(℃)0.1照度(Lux)0~200,000(0~200K)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温度計 A ミニ グレー
シンワ測定¥729税込¥8021個翌日出荷コンパクトなので場所を選ばずにお使いいただけます。画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。マグネット、フック穴、スタンド付で様々な場所に設置できます。用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度管理に。材質本体:ABS樹脂 / 磁石:ネオジム測定範囲-9.9~50℃最小表示0.1℃精度0~40℃:±1℃ / それ以外:±1.5℃製品質量(g)22使用電池CR2032×1測定間隔30秒マグネット有
デジタル温湿度計 E たて型 最高・最低 ホワイト
シンワ測定¥1,598税込¥1,7581個当日出荷熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせし、年間を通して使用できます。画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。マグネット、フック穴、スタンド付で様々な場所に設置できます。用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。材質本体:ABS樹脂 / 磁石:ネオジム測定範囲温度:-9.9~50℃ / 湿度:20~95%最小表示温度:0.1℃ / 湿度:1%精度【温度】0~40℃:±1℃ / それ以外:±1.5℃【湿度】40~80%:±5% / それ以外:±10%製品質量(g)89使用電池単4アルカリ乾電池×1測定間隔30秒マグネット有
NFC・Bluetooth通信 温度・湿度・衝撃データロガー
藤田電機製作所¥39,980税込¥43,9781個当日出荷温度・湿度・衝撃と全てを兼ね揃えた、NFCとBluetooth対応の二刀流データロガーです。NFCでは読み取りリーダーやスマートフォンをかざすだけでスピーディーにデータを取得し、現場での作業を簡単に。Bluetoothを使えば、離れた場所からでもリアルタイムで温度を確認でき、複数ロガーの同時管理や遠隔操作にも対応します。「機内モード」を搭載しており、航空機輸送や電波制限のある環境で使用可能。また、海外輸送に必要な各種証明書を取得済みで、安心してご利用いただけます。スマートフォン、タブレット、パソコンなど用途に合わせたデータ閲覧ができ、シンプルな操作で、効率的な温度管理を実現する一台です。用途温度・湿度・衝撃チェック仕様【データ保護機能】電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる測定範囲温度/-40℃ ~ 80℃ ・ 湿度/0% ~ 99%RH ・ 衝撃/3G ~ 125G容量【記録】温度/16000件 ・ 湿度/16000件 ・ 衝撃/16000件(x,y,z 各軸)電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個対応OSBluetooth通信(5.0 Bluetooth Low Energy) iOS 16.6以降、Android 8.0以降測定精度温度/±0.3℃(-10℃ ~ 50℃) ±0.5℃(-40℃ ~ -10℃/50℃ ~ 80℃) ・ 湿度/±3%(5℃ ~ 45℃) ・ 衝撃/±15%センサー温度/サーミスタ ・ 湿度/静電容量型 ・ 衝撃/加速度センサ温度測定範囲(℃)-40~80測定対象温度 ・ 湿度 ・ 衝撃湿度測定範囲(%)0~99インターフェースNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 Windows OSで使用してください)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34電池寿命約4カ月(通信頻度、ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)記録間隔温度 ・ 湿度/1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔 ・ 衝撃/リアルタイム方式測定分解能温度/0.1℃ ・ 湿度/1% ・ 衝撃/1G通信距離(m)約10(見通しによる距離であり、障害物及び温度や電磁環境により短くなる事が有る)
デジタルサウンドレベルモニタ
NSK¥9,980税込¥10,9781個当日出荷・騒音+温度/湿度も可視化し、環境管理に最適です。・デジタル表示の文字サイズ(タテ53×ヨコ33mm)が大きく視認性が高い。・壁掛け/置き型兼用で、設置場所を選ばない充電タイプ。・測定値の騒音レベルによって顔マークが表示される騒音レベルインジケータ表示付き。・バッテリー残量および充電状態によりランプの色が変わるバッテリー残量ランプ付き。用途・変化する音を騒音値(dB)として騒音測定します。・作業現場、オフィスなどの労働環境の改善やご近所トラブル回避の目安として。・マイクセンサが周囲の音の大きさを測定し、騒音値をデジタル表示する機器です。・3段階(高速/中速/低速)の測定速度で切替可能。・画面明るさ調整可能セット内容本体、充電用ケーブル(約2.5m)測定範囲40~100dBA材質(本体)PP使用温度範囲(℃)5~40電流(A)1電源(V)3.7本体質量(g)約320寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×90×35分解能0.1dBA連続使用時間画面明るさ最大時で5時間※画面の明るさによって変わります周波数補正特性A気圧(hPa)約860~1060周波数範囲(Hz)50~8.5k使用湿度範囲20~70%測定誤差【温度】±3℃、【湿度】±10℃※周囲環境による充電電圧(V)5充電時間(時間)約6 ※充電条件による内蔵電池リチウムポリマーバッテリー容量(mAh)2000RoHS指令(10物質対応)対応
4in1ガス検知器
はくでん¥41,980税込¥46,1781個当日出荷O2、LEL(可燃性ガス)、CO、H2Sの4種類のガスを同時連続で検出する携帯式マルチガス検出器です。各ガス濃度の測定値はディスプレイに表示されます。低濃度/高濃度のアラーム設定とSTEL/TWAアラーム機能を設定することができます。あらかじめ設定されたアラーム設定を超えた場合、音声、光、振動によるアラームでユーザーに警告します。仕様【STEL警報値】短時間曝露耐性(15分)【TWA警報値】時間加重平均(8時間の有毒ガス累積暴露量を指す。)【値設定】上・下限アラーム値設定【方式】音、光、振動のトリプルアラーム、アラーム値は設定可能、アラーム音は最大80dB【ゼロ設定】有り【標準ガス設定】有り【測定可能ガス】酸素/一酸化炭素/硫化水素/可燃性ガス測定範囲酸素:0~30%VOL (精度±5%FS)分解能:0.1%VOL/一酸化炭素: 0~999ppm(精度±10%)分解能:1ppm/硫化水素: 0~500ppm(精度±5ppm)分解能:1ppm/可燃性ガス:0~100%LEL(精度±5%FS)分解能1%LELセンサー【原理】電気化学的原理バッテリー3.7V 1800mAhリチウム電池(付属)測定機能【エアポンプ】有り(オプション必須)動作環境-10~50℃応答速度<60秒保管温度(℃)0~40ポート【充電】Micro USB DC 5V使用湿度範囲(%RH)15~95バッテリー動作時間6時間アラーム無しの場合
温度ロガー使い切りタイプ -30~+60℃ ディスプレイ付き NIST対応校正証明書付
bitstrong(ビットストロング)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか当日出荷から5日以内出荷輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガー。1 回使い捨てタイプで回収不要。軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付けも可能。付属のソフトウェア(Windowsのみ)により使用前にログ間隔、開始遅延などの設定変更が可能。-30~+60℃に対応し、汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応。配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作。PDF・CSV自動生成機能。本体ディスプレイでログ状況を確認可能。RTCA/DO-160G環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能。防塵・防水保護等級IP67に準拠。NISTトレーサビリティ対応の校正証明書を付属用途輸送時の温度記録や管理付属品NISTトレーサブル対応較正証明書、日本語取扱説明書仕様記録容量:32000寸法(mm)95.5×49×7.8質量(g)25温度測定範囲(℃)-30~60精度(℃)±0.5(-20~40)、±1(その他)測定対象温度インターフェースUSB 2.0温度分解能(℃)0.1貯蔵期間2年(未使用)記録ファイル形式生成:PDF、CSV防水保護等級IP67記録間隔10秒~18時間記録開始ボタン、タイマーアラーム上限/下限、単回/積算を設定可能
振動計
はくでん¥32,980税込¥36,2781個当日出荷使い分けができる測定用プローブチップが複数付属し、加速度・速度・変位測定が可能な携帯型振動計です。測定範囲加速度:0.1-199.9m/s2ピーク値、速度:0.1-199.9m/s 実効値、変位:0.001-1.999mm ピーク値質量(g)129電源単4電池×2(別売)本体寸法(mm)183×67×30測定精度±10%±2digits機能自動電源オフ:1分間無操作で自動電源オフ動作環境0~40℃, 30~90%RH電池寿命連続使用20時間測定周波数範囲加速度:10Hz-1KHz(LO)、1KHz~15KHz(HI)、速度:10Hz-1KHz、変位:10Hz-1KHz
デジタル温湿度計 大画面 時計機能付き
オーム電機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。 見やすい大画面表示。 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き。 カレンダー表示・時計機能付き。 置き・掛け両用付属品保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル質量(g)約110(電池除く)精度時計:約±40秒/月外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)93×102×22使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売)表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)湿度測定精度40~80%で±8% 左記以外で±10%
温度が見やすい温湿度計 時計・快適表示付
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。 見やすい大画面表示。 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き。 快適表示機能付き。 カレンダー表示・時計機能付き。 置き掛け両用付属品保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル色ホワイト質量(g)本体…約110(電池除く)精度時計:約±40秒/月外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)93×102×22使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売)表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)湿度測定精度40~80%で±8% 左記以外で±10%
温度が見やすい温湿度計 健康サポート付
オーム電機¥879税込¥9671個当日出荷温度が大きく表示されて見やすい。 インフルエンザ・熱中症注意機能付き。 冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。4段階で熱中症予防指針を表示します。日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.4に基づいてWBGT値を算出し、下記の4段階で熱中症の予防指針を表示します。・危険…すべての生活活動でおこる危険性。・厳重警戒…すべての生活活動でおこる危険性。・警戒…中等度以上の生活活動でおこる危険性。・注意…強い生活活動でおこる危険性。 風邪やインフルエンザ対策に役立つ快適表示機能付き。快適表示に切り替えると、下記の3段階で快適レベルを表示します。・高…湿度60%を超えている。・快適…湿度50~60%。・低…湿度50%未満。 フック穴付きで壁掛けができます。 スタンド付きで据え置きができます。 マグネット内蔵で金属面に取り付けできます付属品保証書付取扱説明書、動作確認用テスト電池材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリル色ブラック質量(g)約30(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×58×17使用電源DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃ ※0℃以下では保証できません電池寿命約1年(新品のリチウム電池使用時)湿度測定精度40~80%で±5%、左記以外で±7% ※20%未満90%以上は保証できません
デジタル温湿度計「リテーモ・ミニ」
ドリテック¥999税込¥1,0991個当日出荷・手のひらに乗るミニサイズの温湿度計。・熱中症・インフルエンザの危険度をかわいい表情でお知らせ。・玄関やキッチンなど狭い場所にも置きやすい。・便利な壁掛けフック穴とストラップ穴付用途室内の温度、湿度の測定・管理。仕様熱中症/インフルエンザ表示:熱中症:4段階インフルエンザ:2段階材質ABS樹脂本体寸法(mm)約 幅55×奥行22×高さ53本体質量(g)約41(電池質量を含む)液晶サイズ44×39mm電源(個)単4形乾電池×1(動作確認用)温湿度表示温度:-10.0~50.0℃、湿度:10~99%RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)温度0.0~40.0:±1-10.0~-0.1、40.1~50.0:±2湿度50~80%:±5%20~49%、81~95%:±10%※
放射温度計 ガンタイプ -50 ~ +400℃ レーザーマーカー付き
bitstrong(ビットストロング)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷放射温度計 BS-GM321は、トリガーを対象物に向けて引くだけで簡単に温度測定が可能です。レーザーマーカーで照準を合わせることにより、測定範囲(スポットサイズ)を把握しやすく、より正確な測定を実現します。見やすい液晶ディスプレイには測定値が表示され、バックライト機能により暗所でも容易に測定値を確認できます。用途高温で危険な場所や、手が届きにくい場所にある物体の表面温度を、トリガーを引くだけで安全かつ迅速に測定できます。【利用例】。・熱中症対策:校庭の温度確認、建物内の温度管理など。・暮らし:お風呂や湯たんぽなど、生活用品の温度管理。・食品加工: 食品の温度管理、冷凍・冷蔵庫の温度チェック。・DIY: エンジンやモーターの温度、配管の温度などを測定し、異常がないか確認する。・設備メンテナンス: 機械設備の温度測定、電気設備の温度測定、配管の温度測定。・自動車整備: エンジンの温度測定、ブレーキの温度測定。・研究開発: 実験装置の温度測定、試料の温度測定。・飼育: ペットの飼育環境の温度管理。温度範囲(℃)-50 ~ +400測定精度(℃)繰り返し:読み取り値の1 %または 1(いずれか大きい方の値を適用)、0~+400℃:±1.5 または ±1.5 %(いずれか大きい方の値を適用)、-50~0℃:±3D:S比12:1応答時間(秒)0.5(95%応答)動作温度範囲(℃)0~40保管温度範囲(℃)-20~60電源(V)1.5、単4電池×2 本仕様●スペクトル応答:5 ~ 14 μm色ブルー質量(g)100奥行(mm)85寸法(幅)38mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38× 145 × 85精度(℃)繰り返し:読み取り値の1 %または 1、0 ~ +400:±1.5 または ±1.5 %・-50 ~ 0:±3※いずれか大きい方の値を適用分解能(℃)0.1応答時間0.5 秒 (95 %応答)測定波長(μm)5~14放射率0.10~1.00 (出荷時0.95)ディスプレイ液晶ディスプレイ測定温度範囲(℃)-50 ~ +400動作温度(℃)0 ~ 40動作湿度(%)10~95 (結露なきこと、30℃まで)レーザークラスクラス2保管温度(℃)-20 ~ 60寸法(高さ)(mm)145距離対測定範囲比(D対S)12:1バッテリー寿命12 時間(レーザーOFF時)レーザーの有無あり波長(μm)5~14
モバイルCOモニター
bitstrong(ビットストロング)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・コンパクトで急速充電可能なCOモニターです。・ボタンを2秒間押し続けるとテストが開始され、素早く測定できます。・CO濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の目安となるアラーム設定ができます。・COセンサーは電気化学センサーです。・CO、温度、湿度を測定し、数値を表示します。・リチウムバッテリーを内蔵しており急速充電ができ、ストラップも付属しているので携帯しての使用に便利です。・5分間操作しないと省電力モードになりますが、測定は継続しており設定値を超えるとアラームが鳴ります。用途住居の各エリア、各種工場、ビニールハウスでの作業などに適しており、アウトドア・キャンプ等にもお勧めです。その他【測定頻度】1秒質量(g)100測定方式電気化学センサー表示【カラーバー】緑色:0~49 ppm 、黄色:50~99 ppm 、赤色:100 ppm以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×76×30温度測定範囲(℃)-10~ 50(± 1.5℃)バッテリー内蔵リチウム電池(3.7V、1000mAh)対象ガスCOバッテリー容量(Ah)1入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売)梱包内容本体、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書測定範囲(ppm)【CO濃度】0~500(± 10%)湿度測定範囲(%RH)0~ 95(±5%)