絞り込み
ブランド
直流電流(A)
直流電圧(V)
交流電流(A)
校正証明書
なし・付き
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 電気測定

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4,067件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 51mm 赤 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 51mm 赤

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller 絶縁体ブーツ BU-23-0 黒 MUELLER ELECTRIC

    Mueller 絶縁体ブーツ BU-23-0 黒

    MUELLER ELECTRIC
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    仕様Muellerテストクリップ絶縁体. 各種テストクリップ用のPVC絶縁体ブーツ色黒材質(絶縁体)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト テストアダプタ, 4mm プラグ, 2mm ソケット, 黒 24.0106-21 MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト テストアダプタ, 4mm プラグ, 2mm ソケット, 黒 24.0106-21

    MULTI-CONTACT
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黒プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 2mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 25A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = オス - メスチップジャックアダプタ(2mm-4mm径). チップジャック2mm径と4mm径を相互変換するアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller BU-111-2 ケルビンクリップ MUELLER ELECTRIC

    Mueller BU-111-2 ケルビンクリップ

    MUELLER ELECTRIC
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 50Aジョー開口 = 25mm色 = 赤絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルマルチテスター ELPA

    デジタルマルチテスター

    ELPA
    ¥3,988税込¥4,387
    1個
    当日出荷
    背面の内蔵マグネットで本体を固定できます。 豊富な測定項目。 ディスプレイホールド機能。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。 導通ブザーとダイオードテストも可能。 本体横にテストリード収納可能。
    仕様リラティブ測定(相対比較)交流/直流電圧4/40/400/600V静電容量50n/500n/5μ/50μ/100μF導通テスト約50Ω以下でブザー
  • 低圧用検電器 共立電気計器

    低圧用検電器

    共立電気計器
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    交流/直流両用で幅広い現場に対応。太陽光発電設備の保守や点検に! ブザー音とLEDで検電の確認が可能 AC80V~600V/DC40V~750Vの広い動作電圧範囲 AC検電は裸線/被覆線の感度切替が可能 DC検電は付属のリード線を接地で確実に検電(裸線)
    使用電圧範囲(V)AC80~600・DC40~750使用周波数(Hz)50/60共用幅(mm)19高さ(mm)133質量(g)約17(電池含む、リード線除く)奥行(mm)19.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×133×19.5使用電池ボタン型電池 LR-44(1.5V)×2ディスプレイ光、音動作表示LED断続発光、ブザー断続音リード線長さ(mm)715(クリップ部含まず)対象電線AC(裸線/被覆線)・DC(裸線)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC2000V/1分間(本体:検知子~導電性クリップ間 , リード線:先端金属部~クリップ間)発音体50cm離れた位置で50dB以上発光体8000ルクスの明るさで確認可能
  • ケーブルトレーサー JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルトレーサー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    配線経路の探査ができる(屋内配線・同軸線・LAN配線) 導通検査(電線)が可能。アナログとデジタルの2方式で探査精度が向上。 電話配線の通電チェックが可能。LEDライト付。受信器を送信器に収納でき、携帯に便利。
    付属品収納ケース、クリップ付コード(長さ:約200mm)、電話用コード(長さ:約200mm)仕様配線の探査・信号周波数:150kHz、探査電圧:1km、導通検査・検査電圧:13V寸法(mm)送信器:86×135×38、受信器:35×187×29出力電圧23Vp-p表示導通状態:SCAN_LED点灯機能電池交換お知らせ、オートパワーオフ使用電池送信器・受信器:006P_9V×1(アルカリ電池推奨)ディスプレイ光使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下
  • ターミネーション 岩崎通信機(IWATSU)

    ターミネーション

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥8,998税込¥9,898
    1式
    当日出荷
    インピーダンス(Ω)50
  • 4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル) PMK(IWATSU)

    4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル)

    PMK(IWATSU)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷
    4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル)。 測定ケーブルの導体抵抗や接触抵抗の影響を少なくすることにより、高確度な抵抗の測定ができます。特に、低抵抗の測定に威力を発揮します。
    長さ(cm)90
  • USBオシロスコープ デジタル用テストクリップ Pico Technology

    USBオシロスコープ デジタル用テストクリップ

    Pico Technology
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    仕様ロジック試験クリップ12個のパック(MSO専用)
  • 交流電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    交流電流測定用クランプメータ

    共立電気計器(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値。 活線チェックが可能なNCV機能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリパック HIOKI(日置電機)

    バッテリパック

    HIOKI(日置電機)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    当日出荷
    適合MR8880・LR8400・LR8401・LR8402アズワン品番64-3413-15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーカー配線チェッカー 活線対応セット JEFCOM(ジェフコム)

    ブレーカー配線チェッカー 活線対応セット

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    当日出荷
    活線状態のブレーカー配線探査。 5つの機能(直接検電、被覆検電、導通、極性、ブレーカー探査機能) 音と光でわかりやすい。 感度調整ボリューム付。 薄型ブレーカー対応(100V/200V)
    セット内容活線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード、収納ケース幅(mm)110高さ(mm)200奥行(mm)45測定方式接触式、非接触式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×45×200ディスプレイ音、光感度調整あり導通テストあり電源の種類電池
  • 計量データロガー/クイックUSBアダプター用本体付属接続ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    計量データロガー/クイックUSBアダプター用本体付属接続ケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    セット内容AD-1688計量データロガー、AD-8527クイックUSBアダプター用RS-232C通信ケーブル 1mケーブル長(m)約1RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルマルチメータ 共立電気計器

    デジタルマルチメータ

    共立電気計器
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付き) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V 準拠 オプションのクランプセンサを用いて、電流値を簡単測定(SENSORモードで電流値を直読可能)
    適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS)クランプ60.00/200.0A (オートレンジ)、±1.5%rdg±3dgt + センサの確度周波数ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |±0.1%rdg|±3dgt、ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz |±0.1%rdg|±3dgt交流電流(A)6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgt [40~500Hz]使用電池単4形乾電池 R03 (1.5V)×2(オートパワーセーブ 約15分)直流電流(A)6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgtDUTY10~90% ±1.0%rdg±3dgt [50/60Hz]ダイオードテスト開放電圧:<3.0V外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(フラットホルダ装着時)155×75×35、(ウイングホルダ装着時)155×75×40キャパシタンス(F)60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF、±2.0%rdg±5dgt (60/600nF)、±5.0%rdg±5dgt (6/60/600/1000μF)導通(Ω)600(90以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-1000Bシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-1000Bシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1台ほか
    4日以内出荷から21日以内出荷
    大画面7インチLCD(WVGA)搭載 最高50,000回/秒の高速波形更新 最大10Mポイントのロングメモリを搭載 10種類の豊富なトリガタイプ 38項目の自動測定機能を搭載 Go-NoGo判定機能 500kポイントのFFT機能を搭載 間欠的なイベント観測に便利なセグメントメモリ機能搭載(オプション) USBメモリに波形データを自動的に保存できるデータログ機能搭載(フリーアプリケーション) USB標準装備、4CHモデルにはLANも装備
    付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分)仕様カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)、単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット質量(kg)約2.8消費電力(W)30電源電圧AC100V~240V 50~60Hz感度(垂直)1mV/div~10V/div、(トリガ)1div、(外部トリガ)DC~100MHz;約100mV寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×208×127.3分解能8ビット機能(セグメントメモリ/オプション)最大29000波形をトリガ毎に取得。メモリ長:1Kポイント>・統計演算:セグメント機能時の自動測定値の統計が可能、(波形サーチ+FFTピークサーチ/オプション)サーチ条件で波形に最大10000マークを設定・検索。最大ピークを10まで表示可能。しきい値の設定可能・ピークのイベント<周波数、振幅>を一覧表示可能。一覧をCSVでUSBへ保存できます。(デジタルフィルタ/フリーアプリケーション)ローパス/ハイパスフィルタを設定可能・CHごと、CH連動も可能。範囲:1Hz~500MHz、(データログ/フリーアプリケーション)波形データまたは画面イメージを設定間隔で設定時間までUSBメモリまたはリモートディスクLAN経由で記録します。<br>時間:2秒~2分<波形データ>、5秒~2分、時間:5分~100時間時間周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジインターフェース(Ethernetポート・4CHモデル)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポートリモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能判定出力(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力表示更新レート50000波形/秒コントロール機能(パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能サンプリング(レート)最高1GS/s、使用CH数による、2CH使用時:500MS/s、3CH以上:250MS/sディスプレイ7 インチ WVGA TFT LCD入力インピーダンス1MΩ// 約16pF最大入力電圧300V rms、CAT I波形(保存)24セット極性ノーマル、反転遅延時間FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相入力結合方式AC、DC、GND使用環境条件0℃~50℃、相対湿度≦ 80% at 40℃以下、相対湿度≦ 45% at 41℃~ 50℃オフセット(ポジション範囲)1mV/div:±1.25V、2mV/div~100mV/div:±2.5V、200mV/div ~10V/div:±125V言語表示日本語、英語その他使用可能RoHS指令(10物質対応)対応演算項目+・-・×・÷・FFT・FFTrms、ユーザー定義演算、ソースCH:CH1~CH4、Ref1~Ref4、(FFT)選択CHのスペクトラム振幅を表示、垂直スケール:リニアRMSまたはdBVrmsに設定可能、水平スケール:変更可能、垂直/水平ポジション:設定可能、FFTウインドウ:方形、ハミング、ハニング、ブラックマンを選択、FFT波形メモリ長:最大1Mポイント<波形メモリ:10Mポイント時>、(定義)積分・微分・log・Ln・Exp・Sqrt・Abs・Rad・Deg・Sin・Cos・Tan・Asin・Acos・Atan帯域制限70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz周波数カウンタ6桁、2Hz~定格周波数までのトリガ入力チャンネルの信号を測定平均2~256回、選択可能カーソル測定カーソル間の電圧差ΔV(電流差ΔA)、カーソル間の時間差(ΔT)、FFT時:周波数と振幅(dBまたはV)USBポートUSB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出、USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロールまたは印刷DCゲイン確度±3%フルスケール:2mV/div~10V/div、±4%フルスケール:1mV/div
  • 実効値型電子機器用ログ記録マルチメータ フルーク(FLUKE)

    実効値型電子機器用ログ記録マルチメータ

    フルーク(FLUKE)
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    次世代の高性能産業用ロギング・マルチメーターで、電子工学、プラント自動化、配電、電気機械設備に関する複雑な問題を解決するよう設計されています。データを記録し、画面にグラフ表示する機能があるため、すばやく問題を解決し、ダウンタイムを最小限にすることができます。他の作業のためにシステムやプロセスから離れなければならない場合は、無人モニタリングを続けます。
    分解能DC電圧:50.000mV/500.00mV/5.0000V/50.000V/500.00V/1000.0V、AC電圧:50.000mV/500.00mV/5.0000V/50.000V/500.00V/1000.0V、DC電流:500.00μA/5000.0μA/50.000mA/400.00mA/5.0000A/10.000A、AC電流:500.00μA/5000.0μA/50.000mA/400.00mA/5.0000A/10.000A、温度:-200.0℃~1350.0℃、抵抗:50.000Ω/500.00Ω/5.0000kΩ/50.000kΩ/500.00kΩ/5.0000MΩ/50.00MΩ/500.0MΩ、静電容量:1.000nF/10.00nF/100.0nF/1.000μF/10.00μF/100.0μF/1000μF/10.00mF/100.00mF、周波数:99.999Hz/999.99Hz/9.9999kHz/99.999kHz/999.99kHzバッテリー単3アルカリ電池(NEDA15AIECLR6)6本レンジ温度:-200.0℃~1350.0℃、抵抗:50.000Ω/500.00Ω/5.0000kΩ/50.000kΩ/500.00kΩ/5.0000MΩ/50.00MΩ/500.0MΩ、静電容量:1.000nF/10.00nF/100.0nF/1.000μF/10.00μF/100.0μF/1000μF/10.00mF/100.00mF、周波数:99.999Hz/999.99Hz/9.9999kHz/99.999kHz/999.99kHz使用電池単三アルカリ電池(NEDA 15A IEC LR6)6本交流電圧50mV/500mV/5V/50V/500V/1000V寿命最低100時間、ロギングモード:200時間直流電圧50mV/500mV/5V/50V/500V/1000V直流電流500μA/5000μA/50mA/400mA/5A/10A交流電流500μA/5000μA/50mA/400mA/5A/10A動作/保管温度(℃)-20~55/-40~60寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)222×102×60相対湿度(%RH)0~90(0~37℃)、0~65(37~45℃)、0~45(45~55℃)
  • デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)

    デジタル・マルチメータ

    フルーク(FLUKE)(3件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。 電圧、抵抗、導通、静電容量 10 A までの AC/DC 電流測定および電流周波数のための入力端子 データホールド
    仕様●電磁適合性:韓国製を使用する場合のみ適用されます。 クラス A 装置 (工業放送および通信装置)寸法(mm)142×69×28周波数(Hz)50/500/5k/50k/100k分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V(交流電圧)、0.001V・0.01V・0.1V(直流電圧)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.01nF・0.1nF・0.001μF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz・0.1kHz(周波数)、0.10%(デューティー比)、0.001A・0.01A(交流電流)0.001A・0.01A(直流電流)機能過負荷保護電池寿命(時間)最小200電池単4電池2本、NEDA24A、IECLR03ディスプレイ6000 カウント、毎秒 3 回更新安全性IEC 61010-1: 600 V CAT III、汚染度 2動作/保管温度(℃)0~+40/-30~+60デューティー比1 %~99 %温度係数0.1 X (仕様確度) /℃ (<18 ℃ または >28 ℃)静電容量[確度:2 % + 5]50.00nF・500.0nF、[確度:5 % + 5]5.000μF・50.00μF・500.0μF・1000μF直流電流(DCA)4.000mA、10.00A((40 Hz ~ 200 Hz)[確度:1.5%+3]交流電流(ACA)4.000mA、10.00A((40 Hz ~ 200 Hz)[確度:1.5%+3]動作湿度(%)<10℃で結露なし、10~30℃で≦90%、30~40℃で≦75%、「40MΩレンジ」10℃~30℃で≦80%、30℃~40℃で≦70%電流ヒューズ入力電流のヒューズ保護:11 A、1000 V 速断型ヒューズ、Fluke 指定部品のみ。環境「電磁」IEC 61326-1: 持ち運び可能最大電圧(V)「任意の端子とアース間」600IP等級IEC 60529: IP 40使用高度(m)2000、(保管)12000
  • 受動電圧プローブ  150MHz ×10 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    受動電圧プローブ 150MHz ×10

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    タイプ減衰器×10機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)150入力インピーダンス10MΩ/12.5pF最大入力電圧DC600立ち上がり時間約2.3nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)20~35
  • スペクトラムアナライザ用アクセサリ DCブロック・50Ω、0.1MHz~8GHz テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    スペクトラムアナライザ用アクセサリ DCブロック・50Ω、0.1MHz~8GHz

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    4日以内出荷
    DCブロックSMA-SMAアダプタ
    タイプDCブロック SMA(F)-SMA(M)アダプタ周波数(Hz)0.1MHz~8GHz抵抗(Ω)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧特別高圧交流用検電器 長谷川電機工業

    高圧特別高圧交流用検電器

    長谷川電機工業
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    使用電圧範囲AC 3kV~34.5kV周波数(Hz)50/60共用トラスコ品番731-0188全長(mm)伸ばした時:1382、縮めた時:846質量(g)340使用温度範囲-10℃~+50℃使用電池LR44(1.5V)×2ディスプレイ光、音動作開始電圧(V)対地電圧裸線:AC500V±100VΦ5mmOC線:AC3000V以下対象電線交流絶縁抵抗絶縁耐力と同 じ箇所、2000MS2以上 (DC1000Vメガー)絶縁耐力先端検知金具と掘り部間 :AC70kV、1分間防水性坊滴
  • アナログ・クランプメーター マルチ計測器

    アナログ・クランプメーター

    マルチ計測器
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    多機能搭載低価格クランプ・メータ IEC61010-1,CAT III600V準拠
    付属品ハードケース、テストリードトラスコ品番838-4969寸法(mm)69(W)×210(H)×34(D)mm測定範囲交流電流:0~6/15/60/150/600A交流電圧:0~300/600V直流電圧:0~60V抵抗:0~1KΩ/100KΩ温度:専用プローブにより-50℃~200℃CT窓径40mm許容誤差電流・電圧:フルスケールの±3.0%以下抵抗:目盛長の±3.0%以下
  • 漏電遮断器テスタ 共立電気計器

    漏電遮断器テスタ

    共立電気計器(2件のレビュー)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1台ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    漏電ブレーカの良否判定に最適! 簡単操作(リモート測定) 電圧自動判別 動作時間測定 感度電流測定 接触電圧自動検出 防塵防滴 バックライト
    電圧(V)電圧測定:測定範囲(80~450 50/60Hz)/確度(2% rdg ± 4dgt)付属品7128A(専用測定コード)、7129A(専用ワニグチコード)、8017(先端金具ロング)×2、9121(肩掛けベルト)、9147(コードケース)、取扱説明書、肩掛ベルト、コードケース、単3形乾電池R6×8測定範囲×5:試験時間0ms~200ms、×1:試験時間0ms~2000ms、×1/2:試験時間0ms~2000ms、感度電流:定格感度電流の40%~110%(5%毎に電流上昇)試験時間300ms×15回質量(g)約960(電池含む)奥行(mm)89電源単3形乾電池R6(1.5V) ×8適合規格IEC 61010-1 CAT III 300V、CAT II 400V 汚染度2、IEC 61010-031、IEC 61557-1、6、IEC 60529 (IP54)定格電圧(V)100±10%、200-10%~32%、400±10%(50/60Hz)耐電圧AC3700V/1分間(電気回路と外箱間)表示1999(3 1/2桁)大型LCD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×167×89測定回数1200回以上(×1/2レンジ100mAにて30秒間隔で測定)機能パワーセーブ:(1) スイッチ操作後約3分でLCD表示が消えパワーセーブ状態、 (消費電流約70μA)になります。(2) バックライト点灯後約1分間でバックライトが消灯します。レンジ×5、×1、×1/2、感度電流(mA)使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×8使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)保存温湿度範囲-20℃~60℃、相対湿度85%(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)167×186×89確度×5:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=+2%~+8%、×1:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=+2%~+8%、×1/2:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=-8%~-2%、感度電流(mA):各ステップの試験電流に対し-4%~+4%定格感度電流(mA)×5:15/30/50/100、×1・×1/2・感度電流:15/30/50/100/200/500絶縁抵抗10MΩ以上/1000V(電気回路と外箱間)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流電流・直流電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    交流電流・直流電流測定用クランプメータ

    共立電気計器
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    DC0.001Aからの測定が可能な超小型高感度タイプ 高感度タイプの超小型AC/DCクランプメータ 最小分解能はAC電流0.1mADC電流1mA 記録計出力端子付
    付属品9071(携帯用ケース)、角型006P(9V)×1、取扱説明書出力記録計出力:AC200mA/2/20Aに対してDC200mV、DC2/20Aに対してDC200mV連続使用時間(時間)約20(DC使用時)、約40(AC使用時)周波数範囲(Hz)DC、40~2k使用電池角形006P(9V)×1被測定導体径最大Φ7.5mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC750/1分間
  • リモートスイッチ付測定プローブ 共立電気計器

    リモートスイッチ付測定プローブ

    共立電気計器(1件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルマルチメータ 共立電気計器

    デジタルマルチメータ

    共立電気計器(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    多機能型DMM 温度測定機能 6040カウントのバーグラフ付ディスプレイ 最小値/最大値の記録ができるMIN/MAX機能 測定変位を表示するREL機能 DUTY測定機能 オートレンジ、マニュアルレンジの切換可能 電池電圧警告機能 電流レンジをヒューズ保護 ホルスター温度プローブ付
    ダイオードテスト開放電圧:約2.8V(約0.4mA測定電流)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリセット HIOKI(日置電機)

    バッテリセット

    HIOKI(日置電機)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    バッテリパック9459とPW3360シリーズに固定するためのカバーのセット。
    アズワン品番64-3413-65RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルマルチメータ 共立電気計器

    デジタルマルチメータ

    共立電気計器
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高確度かつ高性能で信頼のある測定。現場の過酷な使用環境で高い安全性。データ管理を強力にサポート(KEW1051を除く)
    外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)192×90×49RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートテストピン カイセ

    ストレートテストピン

    カイセ(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.5ピン長さ(mm)25最大電圧(V)100
  • アナログマルチメータ 三和電気計器

    アナログマルチメータ

    三和電気計器
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで温度測定が可能 バッテリーチェック
    直流電圧(V)0.25/2.5/5/10/50/100/500交流電圧(V)10/50/250/500直流電流(A)50μ/2.5m/25m/0.25抵抗(Ω)2k/20k/200k/2M付属品テストリード(TL-61:全長約0.9m/ピン先19mm)、予備ヒューズ(F0305)、携帯ケース(C-SPH)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ幅(mm)99高さ(mm)144質量(g)約270奥行(mm)41電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2温度(℃)-20~200(別売プローブ T-THP使用)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×144×41周波数特性AC10Vレンジ 40Hz~100kHz:変動値±3%以内測定機能コンデンサ容量使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)内蔵ヒューズF0305 0.5A/250V/IR300A Φ6.3×30mm ガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)500μ(概略値)RoHS指令(10物質対応)対応特性20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで温度測定が可能 バッテリーチェック
  • 高電圧測定プローブ 三和電気計器

    高電圧測定プローブ

    三和電気計器(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    直流の高電圧測定用プローブ
    用途ブラウン管のアノード電圧測定用
  • デジタルマルチメータ 三和電気計器

    デジタルマルチメータ

    三和電気計器(2件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能 9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ) 最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ) 別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
    用途研究開発や設備メンテナンス直流電圧(V)60m/600m/9.999/99.99/999.9交流電圧(V)60m/600m/9.999/99.99/999.9直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10抵抗(Ω)600/6k/60k/600k/6M/60M付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ幅(mm)86高さ(mm)184質量(g)約430(ホルスタ含む)奥行(mm)52周波数(Hz)15~50k、ロジック周波数:5~1M電源6F22(9V形マンガン電池)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52測定方式平均値方式表示数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×184×52周波数特性V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続約60(マンガン電池)サンプルレート(回/s)5(数値部)、60(バーグラフ部)使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ6.3×32mm セラミック管デューティー比0~100%許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m導通チェック20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満RoHS指令(10物質対応)対応特性6000&9999カウント 国際規格IEC61010-01 CAT.Ⅲ600V、CAT.Ⅱ1000Vに準拠 ACV及びDCV測定の最小分解能0.01mV 高速応答バーグラフ 「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) 光リンクUSBインターフェース(オプション) 金属面に吊り下げられるマグネットが付属
  • パソコン接続用ソフト PC Link7 三和電気計器

    パソコン接続用ソフト PC Link7

    三和電気計器(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    8台同時接続可能なデータ取込ソフト
    種別パソコン接続用ソフト PC Link7OS(動作環境)WINDOWS 7(32bit/64bit)/8(32bit/64bit)/10(32bit/64bit)いずれも日本語版RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高低圧用検電器 共立電気計器

    高低圧用検電器

    共立電気計器(2件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台ほか
    当日出荷から28日以内出荷
    高低圧用検電器(AC80V~7000V) 超小型軽量設計で携帯に便利 検知部を被測定物に接触させるだけの簡単測定 検知部に導電ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全 音と光で安全確実に検電 防滴構造IPX1(防滴I形) TESTスイッチで内部回路と電池のチェックが可能 低圧から高圧まで検電可能(AC80V~7000V)
    使用電圧範囲(V)AC80~7000使用周波数(Hz)50/60共用幅(mm)Φ23.8高さ(mm)198質量(g)約50(電池含む)測定方式接触式漏洩電流絶縁耐力試験時に0.1mA以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ23.8×198ディスプレイ光、音導通テストあり対象電線交流RoHS指令(10物質対応)対応高圧不動作距離対地電圧AC4000Vの電線に対して5cm以下
  • スーパーサウンド3Eチェッカー JEFCOM(ジェフコム)

    スーパーサウンド3Eチェッカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    音・光で、導通・検電・極性をチェック 交流の場合、ケーブル被覆の上から検電(直接触もOK)できます。 ※直流の場合は被覆の上からでは検電できません。
    電源アルカリボタン電池LR44 2個
  • アナログマルチテスタ 三和電気計器

    アナログマルチテスタ

    三和電気計器(7件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    高入力内部抵抗 発信器内蔵型のワイドなコンデンサ容量測定 簡易トランジスタチェック機能付き 小電力用の測定用に設計された、携帯用アナログマルチテスタ。 小型の通信機器や、家電製品、電灯線電圧や各種電池をはじめ、コンデンサの静電(コンデンサ)容量やトランジスタチェッカとしてもご利用いただけます
    直流電圧(V)120m/3/12/30/120/300/1000交流電圧(V)3/12/30/120/300/750直流電流(A)30μ/0.3m/3m/30m/0.3抵抗(Ω)5k/50k/500k/5M/50M付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、クリップリード(CL-506b:全長約0.3m 黒のみ)、予備ヒューズ(F1176)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ幅(mm)106高さ(mm)165質量(g)約370奥行(mm)46電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2 、6F22(9Vマンガン電池)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×106×46寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×165×46周波数特性AC12Vレンジ以下 40Hz~30kHz、AC30Vレンジ 40Hz~10kHz:変動値±3%以内使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りであって結露のないこと 5~31℃で80%RH(最大)、31℃を超え40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/IR1500A Φ5×20mm セラミック管直流電流増幅率0~1000(概略値)許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下結露の無いこと 姿勢(本器の置かれている状態):水平に対して±5°以内±2℃ 45~75%RH以下結露の無いことコンデンサ容量(F)C1:50p~0.2μF C2:0.01μ~20μF C3:1~2000μFRoHS指令(10物質対応)対応特性26chスイッチ採用、ワイドな測定能力 50pF~2000μFのコンデンサ容量測定 高入力抵抗50kΩ/V(DC3~300Vレンジ)DC極性切替が可能
  • サウンドエレチェッカー JEFCOM(ジェフコム)

    サウンドエレチェッカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1個
    欠品中
    コンセントに差し込んでチェックできる!_x000D_。光と音で判定する電圧チェッカー。_x000D_。コンセント等の検電テストに。_x000D_。エアコン専用コンセントの100V・200V判定に。
  • デジタル液晶マルチテスター ELPA

    デジタル液晶マルチテスター

    ELPA
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。表示を固定、ディスプレイホールド機能。暗い所で使えるバックライト搭載。滑りを防ぐホルスター(本体のゴムカバー)が付属。直流/交流電圧測定・抵抗測定・導通試験を自動選択するオートファンクションモード。本体背面にLEDライト付き。ダイオードテスト。非接触検電。活線検知
    付属品テストリード 1組、ホルスター、取扱説明書仕様●直流/交流電圧:400mV/4/40/400/600V●導通試験:約50Ω以下でブザー周波数4/40/400Hz/4/40/400kHz/4MHz抵抗400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ静電容量4/40/400nF/4/40/400μF/4mF
  • デジタルマルチテスター コンパクトサイズ 多機能 バックライト付き オーム電機

    デジタルマルチテスター コンパクトサイズ 多機能 バックライト付き

    オーム電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1組
    翌々日出荷
    コンパクトサイズで使いやすい多機能デジタルマルチテスター。衝撃に強いクッションカバー付き。作業効率を高めるデータ保持機能付き。暗い場所でも見やすいバックライト付き。テストリード、006P 9V乾電池付き。ヒューズ内蔵
    付属品ヒューズ、テストリード、クッションカバー、006P 9V乾電池、保証書付取扱説明書仕様●クッションカバー:あり●テストリード:赤/黒質量(g)約150タイプコンパクトサイズ電源(V)006P 9乾電池表示方式デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×115×32機能データ保持:ありヒューズ200mA/250V言語表示日本語表記記載なしバックライトあり
電気測定