カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- Hirschmann Test & Measurement(530)
- HIOKI(日置電機)(372)
- フルーク(FLUKE)(358)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(286)
- Schutzinger(231)
- 共立電気計器(230)
- MUELLER ELECTRIC(219)
- RS PRO(201)
- 三和電気計器(136)
- エスコ(126)
- RIGOL(リゴル)(123)
- MULTI-CONTACT(98)
- はくでん(88)
- 横河計測(76)
- カイセ(76)
- MCP(73)
- Pico Technology(66)
- マルチ計測器(64)
- マザーツール(59)
- ブランドをもっと見る
直流電流(A)
交流電圧(V)
直流電圧(V)
交流電流(A)
商品豆知識

直流安定化電源
カスタム(8件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から22日以内出荷小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。用途電気機器の作動、実験、検証などに付属品取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ電圧負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV質量(g)1350入力電圧(V)AC100(50~60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160冷却方式強制冷却機能PSE対応校正可使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと)電流(mA)負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40動作表示デジタル3.5桁LED表示保存温湿度範囲-20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)確度電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts)入力変動電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mAリップル、ノイズ電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA効率85%以上RoHS指令(10物質対応)対応出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式ロードレギュレーション電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA
アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)
共立電気計器(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台ほか当日出荷から14日以内出荷現場での測定スピードを最大限追求4レンジ絶縁抵抗計 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能交流電圧(V)0~600(45~65Hz)直流電圧(V)0~600付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書質量(g)約430(電池含む)奥行(mm)46寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)156×97×46保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2短絡電流(mA)1.5以下使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応
携帯形電流信号発生器
MG(旧エム・システム技研)(6件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。 現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。 小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。 機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。 信号方式は2線式/4線式に対応。付属品テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本)仕様使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴穴径(Φmm)モニタ端子/Φ2電圧(V)4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5出力モニタ/出力電流を直接測定接続Φ2のテストプラグ連続使用時間(時間)約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池)材質(ハウジング)ABS樹脂出力範囲共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能LED色赤色(POWERスイッチON時点灯)負荷抵抗4線式モード/(許容)750Ωモニター出力共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能最大入力電圧2線式モード/公称DC24V(DC28V以下)動作切換スイッチ2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能固定出力共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
低圧用検電器
マザーツール(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷被覆の上から検電 LEDとブザーで検知 感度調整ボリューム付用途コード類の活電チェックに コンセント通電チェックに使用電圧範囲(V)AC50~600周波数(Hz)50/60共用幅(mm)26高さ(mm)145質量(g)約34.5(電池含む)奥行(mm)31電源LR-44(1.5V)×2 お試し電池付測定方式接触式表示(検知)LED/ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×145×31ディスプレイ光、音使用環境温度(℃)0~40感度調整あり対象電線交流使用環境湿度(%)80RH以下
交流電流測定用クランプメータ
共立電気計器(3件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1台ほか当日出荷から7日以内出荷AC20/200Aのレンジ切替 データホールドスイッチ付 電源及びレンジスイッチはロータリータイプ付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2分解能0.01A (最小)連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約10分)応答時間(秒)約1使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2被測定導体径最大Φ24mmオートパワーオフ約10分安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)147×58.5×26RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
交直両用クランプメータ
三和電気計器(5件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から10日以内出荷4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付 40A/400Aの直流および交流電流測定+オートレンジ式デジタルマルチメータ(交流電圧、直流電圧、抵抗) ゼロボタンを押すことにより相対値測定可能 データホールド機能、レンジホールド機能付 約30分で自動的に電源OFFになるオートパワーオフ 電池消耗表示機能 導通ブザー付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM400)、取扱説明書種別クランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×50×28周波数特性50~500Hz電池寿命(時間)連続約50(アルカリ電池)表示桁数4000サンプルレート(回/s)2(数値部)、20(バーグラフ部)使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少直流電流40/400許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V導通チェック約40Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.5VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付40A/400Aの直流および交流電流測定 データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) 導通ブザー オートパワーオフ(約30分) 解除不可 電池消耗表示機能導体サイズ(mm)10×34
Pomona BNC メス → フリーエンド, テストリード, 黒 , 赤
POMONA(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 149mmセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒 , 赤素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +55℃BNC対自由端リード線2本. 赤及び黒の成形ケーブルアセンブリ。一方の端にBNCコネクタ(オス又はメス)。 もう一方の端に赤と黒の自由端ワイヤ。
アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)
HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。最小表示0.1MΩ適合規格JIS C1302:2018定格電圧(V)4レンジ【DC125、DC250、DC500、DC1000】測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能確度表示値の±5%抵抗値(MΩ)125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5、1000V/1RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値(DC125V)100MΩ、(DC250V)100MΩ、(DC500V)100MΩ、(DC1000V)2000MΩ有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ過負荷保護AC660V(10s)
携帯用ケース(DT4281、DT4282用)
HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷トラスコ品番448-5467質量(g)70アズワン品番64-3413-81RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)
HIOKI(日置電機)(6件のレビュー)¥75,980~税込¥83,578~1セット22日以内出荷50V/125V/250V/500V/1000Vの5レンジ絶縁抵抗計です。高速反応時間(日置電気社比)対応です。本体一体型ケース付です。新JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計です。スイッチ付きリードで暗い所でも明るく照らします。用途各種設備の絶縁測定へ。付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、一体型ハードケースタイプスイッチ付きリード適合規格JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000表示半透過型FSTN液晶、バックライト連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて)絶縁抵抗(Ω)0.01~1000Ω確度(DC50V)±4%rdg.、(DC125V)±4%rdg.、(DC250V)±4%rdg.、(DC500V)±4%rdg.、(DC1000V)±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50Hz/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)
デジタルテスタ
SK(新潟精機)(15件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷コンパクトに持ち運べるポケットサイズ。ソフトケース付用途電気製品や部品のチェック、各種測定が1台でOK直流電圧(DCV)400m/4/40/400/600交流電圧(ACV)4/40/400/600直流電流40mA/200mA交流電流40mA/200mA抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M付属品テスト用電池LR44×2個(本体内蔵)・ソフトケース形状ハンドヘルド幅(mm)69高さ(mm)120質量(g)100奥行(mm)20周波数(Hz)10/100/1k/10k/100k電源LR44×2個測定項目直流電圧、交流電圧、抵抗、直流電流、交流電流、周波数、静電容量、ダイオード測定、導通測定表示4000カウント液晶表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×120×20消費電流(mA)約1.4レンジ切替オートレンジ電池寿命(連続時間)約100ダイオードテスト開放端子間電圧約0.4V静電容量4n/40n/400n/4μ/40μ/100μFオートパワーオフ約15分寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)70×120×18導通テスト約50Ω以下でブザー音測定周期(回/秒)2~3
マルチデジタルテスター バックライト付 データ保持 衝撃保護カバー
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。コンパクトな多機能タイプ。 モニターは見やすいバックライト仕様。 データ保持機能で作業効率がさらにUP。 衝撃に強いクッションカバー付き付属品9V形(006P形)角形乾電池(動作確認用)…1個、ヒューズ(200mA/250V)(本体に内蔵)…1個、テストリード(赤・黒)…1組、取扱説明書(保証書兼用)…1冊質量(g)150(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×115×32使用電池9V形(006P形)角形乾電池×1個
デジタルマルチメータ
三和電気計器(6件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から10日以内出荷真の実行値対応/温度測定(K型熱電対付属)/直流交流15Aまで測定可能用途研究開発・設備メンテナンス直流電圧(V)400m/4/40/400/1000交流電圧(V)4/40/400/1000直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/15交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/15抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250CD:全長約2m)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ幅(mm)82質量(g)約360奥行(mm)44周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2温度(℃)-20~300(K型センサ付)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44測定方式真の実効値方式表示数値部4000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×166×44周波数特性45~500Hz(4Vレンジ)、45~1kHz(40Vレンジ以上、ACA)電池寿命(時間)DCVにて連続約150(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:約1.5V内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応
非接触式検相器スリムタイプ
HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から19日以内出荷光る矢印でより分かりやすく 金属非接触で安全作業 作業がはかどるマグネット付き 単3電池2本で70時間使用可能 急な電池切れを防ぐ電池チェック機能 電池長持ちに貢献オートパワーオフ。使用電圧範囲(V)三相AC70~600V(正弦波、連続)使用周波数(Hz)45~66付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書トラスコ品番778-1334質量(g)200電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW)適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326測定項目検相(正相・逆相)ケーブル長(m)0.7測定方式非接触式表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯/逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×75×30連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時)機能検相機能(正相、逆相)測定原理静電誘導式使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし)電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフRoHS指令(10物質対応)対応接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2
ACリーククランプメータ
HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷挟みやすいジョーでらくらく作業。センサー部を挟みやすい形状にしたことで、安全かつ簡単にクランプでき、作業時間を短縮。 漏れ電流から負荷電流まで測定。0.60mA~600.0Aまで確度保証。1台で、さまざまな現場に対応できます。 コンパレータ機能で探査時間を短縮。しきい値を設定し、比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。用途漏電トラブル対応・絶縁管理に付属品携帯用ケース×1、ストラップ×1、取扱説明書×1、使用上の注意×1、単4アルカリ乾電池(LR03)×1仕様フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能使用温度範囲(℃)-10~65適合規格安全性:EN61010 A タイプ電流センサ、測定カテゴリ:CAT Ⅲ 300 V、EMC:EN61326測定方式真の実効値方式(True RMS)連続使用時間(時間)32h(Z3210未装着時)、16h(Z3210装着時、無線通信)測定周波数範囲(Hz)40~999.9その他の機能コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定表示範囲ゼロ表示:5カウント以下表示更新レート5回/秒外部磁界の影響AC400A/mの外部磁界において:最大70mA(6000Aレンジ以下)、最大40A(6000Aレンジ以上)保存温度範囲(℃)-10~65確度範囲:0.6mA~600A電圧レンジ(V)[交流]機能なし使用場所屋内使用、汚染度2、高度2000mまで測定可能導体径(Φmm)24以下RoHS指令(10物質対応)対応特性フィルター特性:180Hz±30Hzにて-3dB(フィルター機能ON時)出力機能機能なしクレストファクタ4000カウント以下 4.5 、4000カウント超、6000カウント以下 3ピーク検出2ms以上(フィルター機能OFF時)電流レンジ[交流]60mA、600mA、6A、60A、600A、5レンジ、真の実効値整流基本確度[交流電流レンジ]45-66Hz:±1.5%rdg±5dgt(60.00mA~6.000A)±2.5%rdg±5dgt(60.00A~600.0A)使用湿度範囲(%RH)-10~40℃:80以下、40~45℃:60以下、45~65℃:50以下
デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)
HIOKI(日置電機)(3件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1台ほか当日出荷から22日以内出荷PV専用レンジ付5レンジデジタル絶縁抵抗計。 PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定。PV専用ファンクション搭載、測定時間4秒。JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載。1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載。コンパレータ機能搭載。コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計。定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000交流電圧(V)420/600直流電圧(V)4.2/42/420/1000測定範囲【PVΩ測定】(DC500V)0.2~500MΩ/±4%rdg.、501~2000MΩ/±8%rdg.、(DC1000V)0.2~1000MΩ/±4%rdg.、1010~4000MΩ/±8%rdg.、(その他)0~0.199MΩ/±2%rdg.±6dgt.【絶縁抵抗測定】(DC50V)0.2~10MΩ/±4%rdg.、10.1~100MΩ/±8%rdg.、(DC125V)0.2~25.0MΩ/±4%rdg.、25.1~250MΩ/±8%rdg.、(DC250V)0.2~50MΩ/±4%rdg.、50.1~500MΩ/±8%rdg.、(DC500V)0.2~500MΩ/±4%rdg.、501~2000MΩ/±8%rdg.、(DC1000V)0.2~1000MΩ/±4%rdg.、1010~4000MΩ/±8%rdg.質量(g)600(電池含む、テストリード含まず)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4適合規格JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V表示半透過型FSTN液晶、バックライト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×177×53連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間比較判定:0.8秒、PV比較判定:4秒(メーカー規定の条件にて)抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限:0.05、0.125、0.25、0.5、1確度【絶縁抵抗測定】±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~1000V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、(1000V超の範囲は確度保証なし)交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、(600V超の範囲は確度保証なし)抵抗値(MΩ)(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)、DC1200V(10s)
非接触検相器
共立電気計器(5件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台ほか当日出荷から7日以内出荷電線の被覆の上から安全に測定 2mm2~325mm2(IV)の電線に対応 配電盤内に設置が出来るマグネット付用途検相・欠相・接地相(デルタ結線時)のチェックに最適測定範囲三相 AC70~1000(正弦波、連続)測定周波数範囲(Hz)45~66付属品9096(携帯用ケース)、単3アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書仕様正相:回転矢印緑色 LED 順次点滅(右回り)、正相文字緑色 LED 点灯、ブザー断続音●逆相:回転矢印赤色 LED 順次点滅(左回り)、逆相文字赤色 LED 点灯、ブザー連続音全長(mm)112質量(g)約380奥行(mm)36適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅳ600V、CAT.Ⅲ 1000V 汚染度2 IEC 61326、IEC 61557-1、7測定項目欠相/相順/接地相確認コード長さ(m)約0.7(測定/R:赤 S:白 T:青)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×112×36連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約10分)測定機能検相(正相、逆相)・欠相の有無及び接地相のチェック可能使用電池単3アルカリ乾電池(LR6)×4測定原理静電誘導方式使用温湿度範囲-10~50℃、80%(結露なきこと)表示機能LEDライトアップ機能保存温湿度範囲-20~60℃、80%(結露なきこと)被測定導体径Φ2.4~30mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)112×61×36電池電圧表示(警告)電池消耗時/電源LED点減RoHS指令(10物質対応)対応
フォークカレントテスタ
共立電気計器(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から7日以内出荷単相三線の負荷バランス、DC回路の電流測定に、強い味方が誕生! 新開発のオープンセンサでAC/DCの電流測定が可能 非接触電圧感知機能で活線チェック DC電流レンジはゼロアジャスト機能でワンタッチゼロ調整 データホールド機能(AC A/DC Aのみ) 国際安全規格 IEC 61010-1 CAT.Ⅲ300V準拠付属品取扱説明書、R03(UM-4:単四電池)×2、携帯ケース仕様クレストファクター(波高率):波高値と実効値の比のことであり、ダイナミックレンジ広さを示すものです。クレストファクターは、波形歪みのない正弦波で、1.41です。この値から外れると波形が、歪んでいることを意味します。その他クレストファクター(波高率)とは波高値と実効値の比のことであり、ダイナミックレンジ広さを示すものです。クレストファクターは、波形歪みのない正弦波で、1.41です。この値から外れると波形が、歪んでいることを意味します。適合規格IEC61010-1過電圧CAT.Ⅲ 300V 汚染度2分解能AC/DC 0.1A (最小)連続使用時間(時間)ACA:約46 DCA:約52最大表示1049カウント使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2(オートパワーオフ約10分)クレストファクター(波高率)(CF)2.5電圧感知機能NCV:非接触で電圧の有無を判別(非覆線・裸線兼用)、80V以上電圧検出時に「Hi」表示の点滅およびブザーの断続音被測定導体径最大Φ10mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)161×40×30確度交流電流:0~100A ±2%rdg±5dgt(50/60Hz)・直流電流:0~100A ±2.0%rdg±5dgtRoHS指令(10物質対応)対応特性真の実効値測定で、歪んだ波形に威力を発揮●オートパワーOFF機能
プログラマブル直流電源 SPEシリーズ
OWON(オウオン)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷1チャンネル 最大出力: 150W, 200W, 300W 出力分解能: 10mV / 1mA シーケンス出力: 10ステップ 2.8インチLCD インターフェース: USBデバイス SCPIコマンドをサポート モバイル・デバイスを充電可能なUSBチャージ専用ポート 小型軽量、約1.5kg用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様1チャンネル最大出力: 150W, 200W, 300W出力分解能: 10mV / 1mAシーケンス出力: 10ステップ2.8インチLCDインターフェース: USBデバイスSCPIコマンドをサポートモバイルデバイスを充電可能なUSBチャージ専用ポート(Uモデルは急速充電をサポート)質量(kg)約1.5チャンネル数1ch分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226冷却方式温度制御空冷ファン応答時間過渡(50%-100% 定格負荷):≦1.0msインターフェースUSBデバイスディスプレイ2.8インチ LCD電源電圧変動電圧:≦30mV、電流:≦20mA動作温度(℃)0-40温度係数(ppm/℃)出力(0℃-40℃)・リードバック:電圧100、電流200ロードレギュレーション電圧:≦30mV、電流:≦20mA
デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)
HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1台ほか当日出荷から22日以内出荷パッと判定 一目でわかる! コンパレータ機能搭載の高速タイプ JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計 パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能) 安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒 ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明 200mAによる導通チェック機能 スイッチ付きリードL9788-10を使用すればリードで測定の開始と停止が可能です。 手元を照らすライトも付いているので、暗所での作業に便利です。 ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能。用途電気工事の絶縁抵抗検査、定期点検の絶縁抵抗測定、絶縁点検、漏電探査定格電圧(V)DC50/125/250/500/1000交流電圧(V)420/600直流電圧(V)4.2/42/420/600仕様低抵抗レンジ:(接地線導通チェック用)10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4表示半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ機能絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間(秒)コンパレータ判定結果応答時間:約0.3(メーカー規定の条件にて)入力抵抗直流・交流電圧:100kΩ以上過負荷保護AC660V(10s)定格測定電圧(V/MΩ)【有効最大表示値】DC50/100、DC125/250、DC250/500、DC500/2000、DC1000/4000
デジタルクランプメータ
三和電気計器(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から10日以内出荷IEC61010に準拠した安全設計 小型軽量コンパクトサイズ 非正弦波も測定可能な真の実効値(TrueRMS)変換方式 オートパワーオフ(約15分)機能付(解除可能) バックライト用途電気工事や各種産業機器の電流測定。付属品キャリングポーチ(C-DCL10)、取扱説明書種別クランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×54×31周波数特性5~400Hz電池寿命(時間)約500表示桁数6000サンプルレート(回/s)2(数値部)使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300VRoHS指令(10物質対応)対応特性IEC61010に準拠した安全設計 コンパクトなポケットサイズ 真の実効値(TrueRMS)変換方式 堅牢なCTセンサ採用 オートパワーオフ(約15分)機能付き 解除可 バックライト導体サイズ(mm)10×25
アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)
共立電気計器(2件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台ほか当日出荷から7日以内出荷一目でわかる見やすいスケール目盛 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能 JISC1302:2018に準拠した設計交流電圧(V)0~600(45~65Hz)直流電圧(V)0~600付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書質量(g)約430(電池含む)奥行(mm)46適合規格JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)156×97×46保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2短絡電流(mA)1.5以下使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付アナログテスタ
カスタム(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から22日以内出荷背面にマグネットを内蔵(特許登録番号 第4898359号)。車両や配電盤等の金属面に本体を固定でき、両手で測定できます。 導通チェック時にブザーとLEDの両方でお知らせします。 テストリード先端は接触不良の起こりにくい金メッキ処理を行っています。用途工業現場での電圧等のチェック 電気工作での電圧等のチェック 学校での技術実習等のチェック交流電圧(V)(レンジ)50、250、500、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V直流電流(mA)(レンジ)25、250、(確度)フルスケールの±5%抵抗(Ω)(レンジ)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(確度)メモリ長の±5%付属品取扱説明書(保証書付き)質量(g)約210(電池含む)電圧(V)電池電圧 BAT:1.5、9、(確度)GOOD、?、BADでの区分け電源単4形乾電池×1本(電池別売)適合規格IEC61010-1 CAT.III 300V / CAT.II 600V測定項目交流電圧、直流電圧、直流電流、抵抗、導通、パッテリーチェック、デシベル、金メッキテストリード直流電圧(V)(レンジ)10、50、250、500、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×120×25騒音値(dB)‐6 ~ +56機能磁石校正可使用温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ACリーククランプメータ
HIOKI(日置電機)¥57,980~税込¥63,778~1台ほか当日出荷から22日以内出荷間欠漏電を手軽に可視化。記録データをタブレットに転送し、漏電が発生した時間と場所を簡単に確認できます。(オプションZ3210を併用) 高精度高信頼性の漏れ電流測定が可能です。リーククランプの国際規格”IEC61557-13”に準拠 コンパレータ機能で比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。 フィルタ機能で商用周波数成分のみを表示します。 電流値と周波数を同時に確認できるデュアル表示画面 自動ホールド【AUTO HOLD】は測定値の安定を検出してホールド。より確実な数値の読み取りができます。 電流実効値の最大/最小/平均【MAX/MIN/AVG】を保持し、トラブル時の挙動分析をサポート 波形のピーク値【PEAK】測定で、瞬間的な変動を確認 突入電流【INRUSH】が測定でき、機器の初動不具合の解析や予兆の診断に役立ちます。用途漏電探査、接地線の漏れ電流確認、機器の予防保全、ブレーカ容量など負荷電流の確認仕様フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:75×20連続使用時間(時間)48(Z3210未装着時)、30h(Z3210装着時、無線通信)測定周波数範囲(Hz)15~2000その他の機能最大/ 最小/ 平均/ 波高値最大/ 波高値最小値の表示、 表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定通信方式Bluetooth(オプションZ3210が必要)測定機能交流電流、突入電流(Inrush)、波高値(Peak)、周波数、コンパレータ機能(COMP)、イベント機能(EVENT)表示更新レート5回/秒検波方式真の実効値整流(RMS)確度規定範囲:0.06mA~200A最大カウント数6000電圧レンジ(V)[交流]機能なし測定可能導体径(Φmm)40クレストファクタ3 (200A レンジ以外)、15 (200A レンジ)周波数レンジ15Hz~2000Hz電流レンジ[交流]6mA、60mA、600mA、6A、60A、200A、6レンジ、真の実効値整流基本確度[交流電流レンジ]45-400Hz:±1%rdg±5dgt(6mA~6A)±1.5%rdg±5dgt(60A、200A)/15Hz-45Hz:400Hz-2kHz:±2%rdg±5dgt
GL用入出力ケーブル
グラフテック(GRAPHTEC)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷仕様オプションの入出力ケーブルを接続することによりデジタルI/Oを使用できます。適合GL240、GL240-SD長さ(m)2先端切りっ放し
テスト・リード・セット
フルーク(FLUKE)¥9,198税込¥10,1181組当日出荷さまざまな接続に対応する、テスト・リードとプローブの便利なセットです。1組(赤、黒)の快適グリップ・プローブと、PVC絶縁直角シュラウド・バナナ・プラグ(4mm)が含まれています。仕様快適グリップ・プローブ 1 組 (赤、黒)、1.22 m の PVC 絶縁テスト・リードと直角シュラウド・バナナ・プラグ、汎用測定での使用を推奨トラスコ品番765-7633質量(g)91機能CAT II 1000 V、10 A 規格CAT IV 600 V、CAT III 1000 V (保護キャップ付きの場合)CSA 認定
マグネット付きストラップ
HIOKI(日置電機)(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷適合LR5001・LR5011・LR5021・LR5031・LR5041・LR5042・LR5043LR5051・LR5061・DT4221・DT4222・LR8512・LR8514・LR8515アズワン品番64-3413-74RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCクランプメータ
HIOKI(日置電機)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 防じん防水性能:IP54 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1仕様高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能電圧(V)(交流+直流) 6~1000(±1% rdg.±13 dgt.)温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算測定方式(交流)真の実効値測定方式周波数9.999Hz~999.9Hz(基本確度:±0.1% rdg.±1 dgt.)機能直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)導通範囲(ブザー)(Ω)導通ONしきい値:25Ω±10Ω導通OFFしきい値:245Ω±10Ω防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)IP54(保管時)ダイオード1.8V(基本確度:0.7%rdg.±5dgt.)静電容量1μF~1000μF(基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.)安全規格CAT III 1000 V、CAT IV 600 V検電Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V、50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800