絞り込み
ブランド
直流電流(A)
直流電圧(V)
交流電流(A)
校正証明書
なし・付き
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

50ページ目: 電気測定

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4,726件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Digital Discovery DIGILENT

    Digital Discovery

    DIGILENT
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    32チャンネルロジックアナライザ:1.2~3.3V CMOS、8チャンネル@800MS/s、16チャンネル@400MS/s、32チャンネル@200MS/s 11種類のインタプリタを内蔵し、スクリプトによるカスタムインタプリタの作成も可能 バスアナライザ(SPI、I2C、UART、CAN、AVR)を搭載したプロトコルアナライザ 16チャネルパターンジェネレータ:1.2~3.3V CMOS、100MS/s 16チャネルの仮想デジタルI/O:ボタン、スイッチ、LEDなどを搭載し、ロジックトレーニングに最適 4チャネルのプログラマブル電源(1.2~3.3V/100mA)を搭載。ロジックアナライザの入力バッファとパターンジェネレータの入出力バッファに同一電圧を供給することで、被測定回路との論理レベルの互換性を維持します。 すべての入出力をプログラム可能。デジタルIOプルの選択が可能、ドライブ/スルー/プル/周波数を選択可能、ロジックレベルは1.2Vと3.3Vを選択可能。 ※注:200MS/s以上の速度で入力するには、専用の高速アダプター&ロジックプローブが必要になります。
    セット内容Digital Discovery本体 ×1、2×6フライワイヤー信号ケーブル ×1、2×16フライワイヤー信号ケーブル ×1、USBタイプA-microB接続ケーブル ×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBオシロスコープ 2CH 100M はくでん

    USBオシロスコープ 2CH 100M

    はくでん
    73,980税込81,378
    1個
    6日以内出荷
    デュアルチャンネル、ソフトウェア上でそれぞれのチャンネルのパラメータを設定可能です。帯域幅100MHz、最大250MS/sのリアルタイムサンプリングレート。PWM出力と3.3V矩形波校正機能を搭載。USBでPCに直接接続し、通信と電源供給を行うため、追加の電源は不要です。Windows XP、Win 7、Win 8.1、Win 10、Win 11に対応しています。
    対応OSWindows XP、Win7、Win8、Win8.1、Win10(32/64bit)入力インピーダンス1MΩ/25pF保存形式txt、csv、excel、oscxxx、jpgレコード長1K~62M(50μS~60S)トリガモードオート、ノーマル、シングルショット、トリガ無し最大入力電圧(V)±60.0(×1)、±600.0(×10)(DC+AC peak)
  • USBオシロスコープ 2CH 20M はくでん

    USBオシロスコープ 2CH 20M

    はくでん
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷
    デュアルチャンネル、ソフトウェア上でそれぞれのチャンネルのパラメータを設定可能です。帯域幅20MHz、最大50MS/sのリアルタイムサンプリングレート。PWM出力と3.3V矩形波校正機能を搭載。USBでPCに直接接続し、通信と電源供給を行うため、追加の電源は不要です。Windows XP、Win 7、Win 8.1、Win 10、Win 11に対応しています。
    対応OSWindows XP、Win7、Win8、Win8.1、Win10(32/64bit)入力インピーダンス1MΩ/25pF保存形式txt、csv、excel、oscxxx、jpgレコード長1K~62M(50μS~60S)トリガモードオート、ノーマル、シングルショット、トリガ無し最大入力電圧(V)±60.0(×1)、±600.0(×10)(DC+AC peak)
  • USBオシロスコープ 2CH 50M はくでん

    USBオシロスコープ 2CH 50M

    はくでん
    58,980税込64,878
    1個
    6日以内出荷
    デュアルチャンネル、ソフトウェア上でそれぞれのチャンネルのパラメータを設定可能です。帯域幅50MHz、最大200MS/sのリアルタイムサンプリングレート。PWM出力と3.3V矩形波校正機能を搭載。USBでPCに直接接続し、通信と電源供給を行うため、追加の電源は不要です。Windows XP、Win 7、Win 8.1、Win 10、Win 11に対応しています。
    レコード長64K~60M(50MS~60S)
  • バナナプラグ はくでん

    バナナプラグ

    はくでん
    649税込714
    1個
    6日以内出荷
    組み立てが容易なバナナプラグです。
    内径(mm)Φ4
  • バナナソケット はくでん

    バナナソケット

    はくでん
    139税込153
    1個
    6日以内出荷
    Φ4mmのバナナプラグを接続することに適したソケットです。ナットが付属しています。
    内径(mm)Φ4
  • 絶縁抵抗計 フルーク(FLUKE)

    絶縁抵抗計

    フルーク(FLUKE)
    889,800税込978,780
    1個
    24日以内出荷
    付属品AC285ワニ口クリップ、テストケーブル、AC電源コード、ソフトケース、USBーIRケーブル、FLUKE View Forms Basic、わに口クリップ3個、テストプローブ2本、テストリード3本、ハードケーストラスコ品番434-9201RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモグラフィ用保全窓 フルーク(FLUKE)

    サーモグラフィ用保全窓

    フルーク(FLUKE)
    43,980税込48,378
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リチウムイオンバッテリー フルーク(FLUKE)

    リチウムイオンバッテリー

    フルーク(FLUKE)
    73,980税込81,378
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番434-2963RoHS指令(10物質対応)対応
  • ScopeMeter 190シリーズII用吊り下げフック フルーク(FLUKE)

    ScopeMeter 190シリーズII用吊り下げフック

    フルーク(FLUKE)
    19,980税込21,978
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番616-7074RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサル電源アダプター フルーク(FLUKE)

    ユニバーサル電源アダプター

    フルーク(FLUKE)
    47,980税込52,778
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC3000A フレキシブル電流クランプ フルーク(FLUKE)

    AC3000A フレキシブル電流クランプ

    フルーク(FLUKE)
    139,800税込153,780
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)10~50k
  • キャリングケースセット フルーク(FLUKE)

    キャリングケースセット

    フルーク(FLUKE)
    129,800税込142,780
    1個
    24日以内出荷
    付属品ソフトケーストラスコ品番583-1248測定レンジDC 1000A、AC 600ArmsRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハード・ケース フルーク(FLUKE)

    ハード・ケース

    フルーク(FLUKE)
    59,980税込65,978
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC6000A フレキシブル電流クランプ フルーク(FLUKE)

    AC6000A フレキシブル電流クランプ

    フルーク(FLUKE)
    159,800税込175,780
    1個
    24日以内出荷
    仕様出力電圧(mV/A):100、10、1測定レンジ60A、600A、6000A電池単3アルカリ電池x2RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)10~50k基本確度レンジの1%
  • プロセスメーター/クランプメーター フルーク(FLUKE)

    プロセスメーター/クランプメーター

    フルーク(FLUKE)
    329,800税込362,780
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番435-0759RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロフェッショナル・ツール・バックパック フルーク(FLUKE)

    プロフェッショナル・ツール・バックパック

    フルーク(FLUKE)
    53,980税込59,378
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番582-8054寸法(mm)508×330×235RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロスコープ用ソフト・キャリング・ケース フルーク(FLUKE)

    オシロスコープ用ソフト・キャリング・ケース

    フルーク(FLUKE)
    22,980税込25,278
    1個
    24日以内出荷
    付属品FLUKE753、754標準付属品トラスコ品番434-9216RoHS指令(10物質対応)対応
  • 誘導型ピックアッププローブ フルーク(FLUKE)

    誘導型ピックアッププローブ

    フルーク(FLUKE)
    21,980税込24,178
    1個
    24日以内出荷
    仕様対応測定器:88シリーズトラスコ品番583-1185コネクタ4mmデュアルバナナプラグ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エキストラ・ハード・ケース フルーク(FLUKE)

    エキストラ・ハード・ケース

    フルーク(FLUKE)
    42,980税込47,278
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番434-9218寸法(cm)34.3×46.5×17.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC電流クランプ フルーク(FLUKE)

    AC電流クランプ

    フルーク(FLUKE)
    93,980税込103,378
    1個
    24日以内出荷
    仕様出力電圧(mV/A):1トラスコ品番583-2743寸法(mm)150×70×30ケーブル長(m)出力:2.5測定レンジ400A電池9Vアルカリ乾電池確度最基本:2%+0.6mA導体径(mm)最大:Φ32RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)5~10k
  • オシロスコープ用アクセサリー フルーク(FLUKE)

    オシロスコープ用アクセサリー

    フルーク(FLUKE)
    38,980税込42,878
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番594-4434セット内容赤・グレー・黒 各1本ケーブル長(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧ポンプ・キット フルーク(FLUKE)

    油圧ポンプ・キット

    フルーク(FLUKE)
    279,800税込307,780
    1個
    24日以内出荷
    付属品700HTP-2 ポンプ×1、1/4NPT IEC フィッティング×1、1/8NPTオスー1/4NPTオス・フィッティング×1、1/4NPTオスー1/4BSPメス・フィッティング×2トラスコ品番434-2961機能付属の690HTP-2 テスト・ポンプを使用して最大 68950 kPa の圧力を生成RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC/DC電流クランプ フルーク(FLUKE)

    AC/DC電流クランプ

    フルーク(FLUKE)
    109,800税込120,780
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番582-9614測定レンジDC 1000A、AC 600ArmsRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC3000A 電流クランプ フルーク(FLUKE)

    AC3000A 電流クランプ

    フルーク(FLUKE)
    159,800税込175,780
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番583-1158RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)5~10k
  • オシロスコープ 190 フルーク(FLUKE)

    オシロスコープ 190

    フルーク(FLUKE)
    639,800税込703,780
    1台
    24日以内出荷
    付属品BP290バッテリー、BC190/830電源アダプター、USBケーブル、ストラップ、VPS421 電圧プローブ2本トラスコ品番595-0804電源(V)AC100 リチウムイオンバッテリー 3.5時間チャンネル数2周波数帯域(MHz)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドキュメント作成ソフトウェア フルーク(FLUKE)

    ドキュメント作成ソフトウェア

    フルーク(FLUKE)
    26,980税込29,678
    1枚
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC/DCクランプ フルーク(FLUKE)

    AC/DCクランプ

    フルーク(FLUKE)
    269,800税込296,780
    1個
    24日以内出荷
    仕様●安全評価:IEC 1010 および CSA-C22.2 番号1010-1 設置カテゴリー II、作動電圧 600V●帯域幅:1Hz ~ 20kHzトラスコ品番435-0734出力信号10A レンジ 100mV/A | 100A レンジ 10mV/A確度基本 (DC~1kHz):50mA~10A +/- 3%+50mA(100mV/A 設定)導体径(mm)最大:11.8RoHS指令(10物質対応)対応電流レンジ0.1~100A DC または0.1~70A AC動作電圧(V)600 AC rms
  • 検電器 フルーク(FLUKE)

    検電器

    フルーク(FLUKE)
    29,980税込32,978
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番434-9163電池単4電池×2本(付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールド付きバナナ - フルーク(FLUKE)

    シールド付きバナナ -

    フルーク(FLUKE)
    19,980税込21,978
    1個
    24日以内出荷
    仕様測定カテゴリー:CAT IV 600Vトラスコ品番434-9236構成2個セットプラグBNC(メス)ーバナナ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 120B用ソフト・キャリング・ケース フルーク(FLUKE)

    120B用ソフト・キャリング・ケース

    フルーク(FLUKE)
    48,980税込53,878
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番435-0784RoHS指令(10物質対応)対応
  • 700、740シリーズ用バッテリー フルーク(FLUKE)

    700、740シリーズ用バッテリー

    フルーク(FLUKE)
    48,980税込53,878
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番435-0777電圧(V)DC7.2対応機種FLUKE700、740シリーズバッテリー容量(mAh)3500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサル温度プローブ フルーク(FLUKE)

    ユニバーサル温度プローブ

    フルーク(FLUKE)
    80,980税込89,078
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番435-0770出力1mV/℃ または 1mV/°F (切り替え可能)測定範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフト・ケース フルーク(FLUKE)

    ソフト・ケース

    フルーク(FLUKE)
    23,980税込26,378
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番434-9224RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対プラグキット フルーク(FLUKE)

    熱電対プラグキット

    フルーク(FLUKE)
    26,980税込29,678
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホース・キット付属品 フルーク(FLUKE)

    ホース・キット付属品

    フルーク(FLUKE)
    30,980税込34,078
    1個
    24日以内出荷
    付属品1/8NPTメス―1/4BSPメス×1、1/8NPTオス・クイック・コネクト×2、ホース 1m×3トラスコ品番594-6022RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルRTDアダプター フルーク(FLUKE)

    ユニバーサルRTDアダプター

    フルーク(FLUKE)
    44,980税込49,478
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番594-2884RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハードケース フルーク(FLUKE)

    ハードケース

    フルーク(FLUKE)
    54,980税込60,478
    1個
    24日以内出荷
    仕様フルークテストツール、アクセサリーのためのハードケースです。内部には振動・衝撃から保護するスポンジが入っています。トラスコ品番594-4372RoHS指令(10物質対応)対応
  • K型オス ミニコネクター フルーク(FLUKE)

    K型オス ミニコネクター

    フルーク(FLUKE)
    9,798税込10,778
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番435-0745定格200℃までRoHS指令(10物質対応)対応
電気測定
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
50ページ目: 電気測定 【通販モノタロウ】 測定用品