絞り込み
ブランド
直流電流(A)
直流電圧(V)
交流電流(A)
校正証明書
なし・付き
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

46ページ目: 電気測定

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4,726件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オシロスコープ用 パッシブ・プローブ レクロイ(テレダイン・ジャパン)

    オシロスコープ用 パッシブ・プローブ

    レクロイ(テレダイン・ジャパン)
    36,980税込40,678
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 延長ケーブル マグネスケール

    延長ケーブル

    マグネスケール
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • 高分解能直流電子負荷 ITECH[測定用品]

    高分解能直流電子負荷

    ITECH[測定用品]
    439,800税込483,780
    1台
    47日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非接触電圧テスター HANMATEK

    非接触電圧テスター

    HANMATEK
    2,198税込2,418
    1式
    6日以内出荷
    非接触式電圧検出で安全に測定 12V~1000V ACの電圧範囲を非接触で検出可能。手を触れずにライブ/ゼロラインを判定できるため、作業中の電気事故を大幅に低減します。調整可能な感度で精度を自在に設定 感度を調整可能な設計により、環境に応じた最適な検出感度を設定できます。微弱な電圧でも正確に検出できる高感度性能を実現。デジタル表示で読み取りやすく明確 デジタル表示タイプの採用により、電圧の有無やライン状態を一目で確認できます。視認性に優れ、暗所でも安心して使用可能です。高精度クラス0.1で信頼性を確保 精度クラス0.1を達成しており、工業現場や家庭での電気作業においても高い信頼性を発揮します。正確な電圧判定が可能で、誤判断を防ぎます。バッテリー駆動で持ち運びも楽々 バッテリー駆動タイプで、設置場所を選ばず使用可能。本体サイズは10cmとコンパクトで、工具箱や作業服のポケットにも収まります。CE認証取得で品質と安全性を保証 CE認証を取得しており、欧州市場での使用にも対応。安全性と品質基準を満たした製品として、信頼してご使用いただけます。
  • ドライバー付き非接触電圧検出器 HANMATEK

    ドライバー付き非接触電圧検出器

    HANMATEK
    2,398税込2,638
    1式
    6日以内出荷
    HANMATEK AC3 2 in 1 ドライバー付き電圧検出器 AC3モデルは、ドライバー機能と非接触電圧検出が一体となった実用的な電気工具です。電源の有無を素早く確認でき、作業の安全性を高めます。活線・ゼロラインの正確な判定 活線とゼロラインを明確に判別できるため、電気作業時のリスクを大幅に低減します。電源オフの確認にも最適な設計です。非接触式で安全に電圧を検出 直接触れない非接触式設計により、安全に電圧を検出できます。作業中のショートや感電の危険を回避し、安心して使用可能です。電池駆動で持ち運びしやすい 電池駆動タイプで、場所を選ばず使用できます。パッケージ重量は0.100 kgと軽量で、ポケットや工具箱に収納しやすいです。デジタル表示で読み取りやすく デジタル表示タイプで、電圧状態を明確に確認できます。視認性が高く、暗所でも安心して使える仕様です。CE認証取得で信頼性を確保 CE認証を取得しており、欧州市場での安全基準を満たしています。品質と信頼性が保証された製品です。1個入りのシンプルなパッケージ 各パックは1個入りで、必要なときにすぐに使える構成です。パッケージサイズは10 × 3 × 3 cmとコンパクトで、保管も楽です
  • デジタルマルチメータ HANMATEK

    デジタルマルチメータ

    HANMATEK
    3,500税込3,850
    1式
    6日以内出荷
    HANMATEK DM20 プロフェッショナルマルチメータ AC/DC電圧・電流を測定可能な高精度デジタルマルチメータです。AC電流10A、DC電流10A対応で、幅広い電気測定に活用できます。自動レンジ機能で使いやすい オートレンジ対応で、測定範囲を自動で切り替えるため、初心者でも簡単に操作可能です。電圧は10-60-600V、電流は10Aまで対応しています。多様な測定機能を搭載 抵抗測定範囲は600Ω-6kΩ-60kΩ-600kΩ-60MΩまでカバー。トランジスタテストやNCV機能も備え、電気工事やDIY作業に最適です。明確なデジタルディスプレイ デジタル表示タイプで、測定値がはっきりと確認できます。視認性に優れ、明るい場所でも読み取りやすく、作業効率を向上させます。安全認証取得で信頼性抜群 CEおよびRoHS認証を取得しており、安全性と環境配慮が確認されています。家庭用・プロ用問わず安心して使用可能です。コンパクトで持ち運びしやすい サイズは16×11×4cm、重量は0.280kgと軽量コンパクト。工具箱や作業バッグにすっきり収納でき、現場作業にも最適です。付属品は本体1台のみ 本体1台のみの販売で、電池は別途必要です。シンプルな構成ながら、必要な機能をすべて備えた実用的なマルチメータです。
  • サウンドエレチェッカー JEFCOM(ジェフコム)

    サウンドエレチェッカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    コンセントに差し込んでチェックできる!_x000D_。光と音で判定する電圧チェッカー。_x000D_。コンセント等の検電テストに。_x000D_。エアコン専用コンセントの100V・200V判定に。
  • オシロスコーププローブキット HANMATEK

    オシロスコーププローブキット

    HANMATEK
    1,998税込2,198
    1式
    6日以内出荷
    HANMATEK製高精度オシロスコーププローブキット 1:10の減衰比を備えた高精度プローブキットで、正確な信号測定が可能です。高信頼性の測定結果を実現します。最大200MHzの広帯域対応 60MHz 100MHz 150MHz 200MHzの帯域幅に対応し、高周波信号の測定も安定して行えます。広範な用途に適した性能です。1x 10xの切り替えが可能 1xと10xの切り替えが可能で、測定環境に応じて最適な設定が選べます。高電圧測定や低電圧精度測定に柔軟に対応します。入力インピーダンス1MΩ 10MΩ 入力抵抗1MΩ 10MΩの設計により、回路への負荷を最小限に抑え、信号の歪みを軽減します。高精度な測定を実現します。120cmの長さのケーブル 120cmの長さのケーブルで、測定位置の自由度が高く、オシロスコープとの距離を気にせず作業が可能です。実用性に優れています。CE認証取得で安心安全 CE認証を取得しており、安全性と品質の信頼性が確認されています。工業用・研究用の現場でも安心して使用できます。1PCS HM5060 + 1PCS HM5100のセット 1PCS HM5060と1PCS HM5100のセットで、異なる測定ニーズに対応。複数の測定環境で活用可能です。
  • 高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X)) Micsig

    高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))

    Micsig
    1台
    取扱い終了
    【CMRR】DC:>-80dB、100kHz: >-60dB、10MHz: >-30dB、100MHz: >-26dB。精度:±2%、同相除去比(CMRR):>-80dB、デュアルレンジ切替、5MHz 帯域幅制限機能、インターフェース:BNC。日本総代理店1年保証付き。商品詳細やお問い合わせについては、総代理店T&Mコーポレーション公式(tm-co.co.jp)よりご連絡ください。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
  • 0 フルーク(FLUKE)

    0

    フルーク(FLUKE)
    9,498税込10,448
    1個ほか
    12日以内出荷から30日以内出荷
  • 電源供給アダプタ 横河計測

    電源供給アダプタ

    横河計測
    14,980税込16,478
    1個
    65日以内出荷
  • 電流クランププローブ(CW500用) 横河計測

    電流クランププローブ(CW500用)

    横河計測
    28,980税込31,878
    1台
    65日以内出荷
  • 電流クランププローブ(50A用 横河計測

    電流クランププローブ(50A用

    横河計測
    25,980税込28,578
    1台
    65日以内出荷
  • 電流クランププローブ(500A用 横河計測

    電流クランププローブ(500A用

    横河計測
    31,980税込35,178
    1台
    65日以内出荷
  • 電流クランププローブ(200A用 横河計測

    電流クランププローブ(200A用

    横河計測
    25,980税込28,578
    1台
    65日以内出荷
  • 電流クランププローブ(100A用 横河計測

    電流クランププローブ(100A用

    横河計測
    24,980税込27,478
    1台
    65日以内出荷
  • 通信ケーブル RS232C(CA71用) 横河計測

    通信ケーブル RS232C(CA71用)

    横河計測
    14,980税込16,478
    1個
    65日以内出荷
  • 端子アダプタ(CA71用) 横河計測

    端子アダプタ(CA71用)

    横河計測
    3,998税込4,398
    1個
    21日以内出荷
    ・温度測定時使用
  • 端子アダプタ(CA150用) 横河計測

    端子アダプタ(CA150用)

    横河計測
    5,898税込6,488
    1個
    21日以内出荷
    ・温度測定時使用
  • 温度プローブ 横河計測

    温度プローブ

    横河計測
    10,980税込12,078
    1個
    21日以内出荷
  • 携帯用ケース(CA71用) 横河計測

    携帯用ケース(CA71用)

    横河計測
    8,198税込9,018
    1個
    14日以内出荷
    ・発生・測定用リードケーブル、端子アダプタ、 予備電池4本、ヒューズ、ACアダプタ、 取扱説明書の収納が可能
  • 携帯ケース 横河計測

    携帯ケース

    横河計測
    11,980税込13,178
    1個
    65日以内出荷
  • 延長コード(電流クランププローブ用 横河計測

    延長コード(電流クランププローブ用

    横河計測
    5,898税込6,488
    1本
    65日以内出荷
  • 入力端子アダプタ 横河計測

    入力端子アダプタ

    横河計測
    4,598税込5,058
    1個
    21日以内出荷
    ・バナナ(オス)‐バインディングポスト変換
  • バナナ-DIN 変換ケーブル 横河計測

    バナナ-DIN 変換ケーブル

    横河計測
    6,698税込7,368
    1個
    65日以内出荷
  • ディジタル絶縁抵抗計 横河計測

    ディジタル絶縁抵抗計

    横河計測
    69,980税込76,978
    1台
    21日以内出荷
    ・コンパレータによる良否色判定・約0.5秒の高速測定・USB通信・測定値メモリ・PIとDAR測定・経過時間表示・交流直流電圧測定(オートレンジ)・LED自動ライト・シリアルNo.表示・自動放電・活線警告・ブザー警告・バッテリチェック
  • テストリード(CA450/TY用) 横河計測

    テストリード(CA450/TY用)

    横河計測
    2,298税込2,528
    1セット
    21日以内出荷
    ・600V CATIV 1000 CATIII 赤黒1組
  • ストラップ 横河計測

    ストラップ

    横河計測
    2,398税込2,638
    1個
    21日以内出荷
    ・壁掛け用、ラバーブーツに接続
  • クランププローブ 横河計測

    クランププローブ

    横河計測
    26,980税込29,678
    1台
    65日以内出荷
    ・20Hz~20kHzのワイドな周波数特性・オシロレコーダ等による波形観測やディジタルマルチメータでの電流測定が可能・CT方式により電源が不要の高性能クランププローブ・小形・軽量・ローコストタイプ
  • クランプテスタ 横河計測

    クランプテスタ

    横河計測
    46,980税込51,678
    1台
    65日以内出荷
    ・交流電流と直流電流測定を基本とした大口径(測定可能導体径:Φ55mm)タイプ・交流/直流電圧測定機能・抵抗測定(導通チェック)機能・出力機能・平均値検波方式・スリープ機能(約10分でパワーダウン)・データホールド機能・最大値測定機能(電圧・電流のみ)・マニュアルレンジ
  • アクセサリー収納ケース 横河計測

    アクセサリー収納ケース

    横河計測
    2,698税込2,968
    1個
    21日以内出荷
    ・アクセサリー収納用
  • RJセンサー(CA71用) 横河計測

    RJセンサー(CA71用)

    横河計測
    15,980税込17,578
    1個
    21日以内出荷
    ・基準接点 補償用センサー
  • BNC-ワニグチケーブル 横河計測

    BNC-ワニグチケーブル

    横河計測
    6,198税込6,818
    1個
    21日以内出荷
    ・非絶縁、42V以下
  • BNC-BNCケーブル(2M) 横河計測

    BNC-BNCケーブル(2M)

    横河計測
    9,998税込10,998
    1個
    21日以内出荷
  • ACアダプタ AC100V(CA300シリーズ/CA71用) 横河計測

    ACアダプタ AC100V(CA300シリーズ/CA71用)

    横河計測
    6,998税込7,698
    1個
    21日以内出荷
  • 磁石ストラップ付き保護ホルダー フルーク(FLUKE)

    磁石ストラップ付き保護ホルダー

    フルーク(FLUKE)
    13,980税込15,378
    1個
    12日以内出荷
    トラスコ品番582-9645フック磁石付きフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真の実効値AC/DC 60Aワイヤレス電流クランプ FLUKE-A283FC フルーク(FLUKE)

    真の実効値AC/DC 60Aワイヤレス電流クランプ FLUKE-A283FC

    フルーク(FLUKE)
    58,980税込64,878
    1個
    77日以内出荷
    ワイヤレス接続により、測定値を簡単に送信できるため、面倒な配線なしにエンクロージャに電流クランプを取り付けることができます。これによって少し離れた場所から安全に測定できます。クランプは薄型のジョー設計を採用しており、コンバイナー・ボックスや狭いスペースに簡単にアクセスできるため、測定プロセスの全体的な効率が向上します。
    仕様測定カテゴリ:CAT III 1500 V、CAT IV 1000 Vトラスコ品番692-0059幅(mm)91高さ(mm)226奥行(mm)42交流電流(A)60直流電流(A)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • メーターおよびアクセサリー用ギア・ボックス フルーク(FLUKE)

    メーターおよびアクセサリー用ギア・ボックス

    フルーク(FLUKE)
    32,980税込36,278
    1個
    47日以内出荷
    内部にはギアを入れて保護するのに十分な深さとスペースがあり、アクセサリーやその他の必需品を入れる余地もあります。ふた部分のゴム製ガスケットによって、ほこりが遮断され、内部を湿気から守ることができます。リフト・アウト・トレイを使用して、あらゆるものを整理できます。ふたの上部にはスナップ開閉式の仕切りがあり、ヒューズ、バッテリー、プローブ、リードなどの小型部品を簡単に取り出せます。使用しないコードやテスト・リードを巻き付けておける、5 つのフックおよびループ・ストラップが含まれています。内部にトレー、ふた部に収納スペースがありアクセサリーなどを整理して収納出来ます。ロックできます。キャリー・ハンドルが大きいため、楽に持ち運べます。
    トラスコ品番434-9239RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルスター フルーク(FLUKE)

    ホルスター

    フルーク(FLUKE)
    6,298税込6,928
    1個
    47日以内出荷
    工具袋ベルトに通せるベルトループ付き
    トラスコ品番582-9628寸法(mm)192×90×38対応機種FLUKE T5RoHS指令(10物質対応)対応
  • テスト・リード TL175-HV フルーク(FLUKE)

    テスト・リード TL175-HV

    フルーク(FLUKE)
    9,098税込10,008
    1個
    47日以内出荷
    CAT III 1500VおよびCAT IV 1000Vの安全規格に適合し、ソーラーや産業用途での高電圧テストに最適です。
    仕様測定カテゴリ:CAT II 1500V、CAT III 1500V、CAT IV 1000Vトラスコ品番692-0062品名Fluke TL175-HV CAT III 1500 V TwistGuard テスト・リード適合規格IEC 61010-031リード線長さ(mm)1500RoHS指令(10物質対応)対応
電気測定