絞り込み

ISMSLINNER01 SUS シフトインナーケーブル 2100mm 1本
SHIMANO(シマノ)¥689税込¥7581本7日以内出荷用途ステンレススチール インナーケーブル 外径 1.2 mm x 2100 mm (インナーエンドキャップを含む)
ISMSH12J クリート SPD-SL用 ブルー
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981ペア4日以内出荷SM-SH12 CLEAT SET FOR FRONT CENTER PIVOT (M5 X 8) PAIR FOR JAPAN MARKET IND.PACK色ブルー
ISMSH11J クリート SPD-SL用 イエロー
SHIMANO(シマノ)¥2,198税込¥2,4181ペア当日出荷SM-SH11 CLEAT SET FOR SELF-ALIGNING MODE (M5 X 8) PAIR FOR JAPAN MARKET IND.PACK色イエロー
BC-9000 ポリマーコーティング ロード用ブレーキインナー1.6×2000mm
SHIMANO(シマノ)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷ポリマーコーティングがされたブレーキインナーケーブル Φ 1.6mm x 2000mm用途ロード用ケーブル長(mm)インナー:2000径(mm)1.6
SHIMANO ディスクブレーキマウントアダプター SM-MA90 P/S
SHIMANO(シマノ)¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷タイプキャリパー/フレームタイプ:P/S対応リアローター対応ディスクブレーキローター:160mm
MTB スチール ブレーキインナーBOX(100本入)
SHIMANO(シマノ)¥16,980税込¥18,6781個(100本)欠品中スティールインナーケーブル長さ2050mm ワークショップ向けの100本入り材質スティール長さ(mm)1本あたり:2050
ISMSH51J クリート SPDクリート シングルリリース(クリートナットナシ)
SHIMANO(シマノ)¥1,498税込¥1,6481ペア当日出荷SM-SH51 CLEAT SET FOR SINGLE RELEASE MODE (PAIR) WITHOUT CLEAT NUT FOR JAPAN MARKET IND.PACK
ISMSH10J クリート SPD-SL用 レッド
SHIMANO(シマノ)¥1,998税込¥2,1981ペア4日以内出荷SM-SH10 CLEAT SET FOR FIXED MODE (M5 X 8) PAIR FOR JAPAN MARKET IND.PACK色レッド
ISTR4020RBI デュアルコントロールレバー 右 11S
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷洗練されたレバーのデザインで、ロードパフォーマンスに自信を与えます。TIAGRA 2x11スピードデュアルコントロールレバーには、定評のあるSHIMANO 105シリーズの先進的なエルゴノミクスを継承しています。多様な手の形状を調査して開発された新しいレバーポジションとブラケットのデザインにより、ロードサイクリストに快適性と確かな操作感を提供します。上質なレバータッチ、油圧ディスクブレーキの信頼できる制動力、そしてTIAGRA 2x11スピードシステムならではのスムーズで直感的な変速が、ロードサイクリングに精密性と自信をもたらします。レバー形状を改良し、握り幅を短くすることで、様々な手のサイズでも快適にレバーへ届くようになりました。用途Brake Type:HYDRAULLIC-DISC-BR。左/右:Right。Shifter Type:Dual Control Lever。ブレーキレバー|推奨ブレーキキャリパー:BR-RS405。シフトレバー|リアスピード:11
ISTR4020LI デュアルコントロールレバー 左 2S
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷洗練されたレバーのデザインで、ロードパフォーマンスに自信を与えます。TIAGRA 2x11スピードデュアルコントロールレバーには、定評のあるSHIMANO 105シリーズの先進的なエルゴノミクスを継承しています。多様な手の形状を調査して開発された新しいレバーポジションとブラケットのデザインにより、ロードサイクリストに快適性と確かな操作感を提供します。上質なレバータッチ、油圧ディスクブレーキの信頼できる制動力、そしてTIAGRA 2x11スピードシステムならではのスムーズで直感的な変速が、ロードサイクリングに精密性と自信をもたらします。レバー形状を改良し、握り幅を短くすることで、様々な手のサイズでも快適にレバーへ届くようになりました。用途Brake Type:HYDRAULLIC-DISC-BR。左/右:Left。Shifter Type:Dual Control Lever。ブレーキレバー|推奨ブレーキキャリパー:BR-RS405。シフトレバー|フロントスピード:2
ISMSLINNERBOX02 ポリマーコート シフトインナーケーブル 2100mm×20本
SHIMANO(シマノ)¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷用途ポリマーコーティング シフトインナーケーブル 2100 mm (20本入り)
ISMSLINNER04 ポリマーコーティング シフトインナーケーブル 2500mm 1本
SHIMANO(シマノ)¥2,298税込¥2,5281本7日以内出荷用途外径 1.2 mm x 2500 mm インナーエンドキャップ ロングノーズアウターキャップ(2個)ノーズカバー(リアディレーラー用)(1個)付き
ISMBCINNERBOX06 ポリマーコートティング ブレーキ インナーケーブル 2000mm 20本
SHIMANO(シマノ)¥28,980税込¥31,8781セット(20本)7日以内出荷用途ポリマーコーティング ブレーキインナーケーブル 2000 1セット 20本入り
ISMBCINNERBOX05 ロード SUS ブレーキ インナーケーブル 1.6×2050mm 100本
SHIMANO(シマノ)¥27,980税込¥30,7781セット(100本)7日以内出荷用途ロード用 SUS ブレーキ インナーボックス 1.6 x 2050 mm(100本入り)
ISMBCINNERBOX04 MTB SUS ブレーキインナーケーブル 1.6×2050mm 100本
SHIMANO(シマノ)¥29,980税込¥32,9781セット(100本)7日以内出荷用途MTB SUSブレーキ インナーボックス MTB 外径 1.6 mm ステンレス 1.6 x 2050 mm(100本入り)
ISMBCINNER04 ダブルエンド スチール ブレーキ インナーケーブル 1.6×2050mm 10本セット
SHIMANO(シマノ)¥2,998税込¥3,2981セット(10本)7日以内出荷用途外径 1.6 mm x 2050 mm / 10パック
SIL-TECロード用ブレーキインナーBOX 50本入
SHIMANO(シマノ)¥26,980税込¥29,6781個(50本)7日以内出荷SIL-TECコーティングがされたブレーキインナーケーブルのワークショップ向けBOX 50本入り用途ROAD用長さ(mm)1本あたり:2050
ロード スチール ブレーキインナーBOX(100本入)
SHIMANO(シマノ)¥15,980税込¥17,5781箱(100本)7日以内出荷ロード用のスティールブレーキインナーケーブル ワークショップ向けの100本入り用途ロード用材質スティールケーブル長(mm)ワイヤー1本あたり:2050
ステンレスブレーキインナーケーブル1.6X3500mm(レース用)
SHIMANO(シマノ)¥749税込¥8241個7日以内出荷タンデム車向けのステンレスブレーキインナー 長さ3500mm(旧シマノパートNO Y80035014の後継品)用途自転車用ブレーキです。長さ(mm)3500
ブレーキオイル ISMLVOIL01 低粘度オイル 100ml
SHIMANO(シマノ)¥1,398税込¥1,5381本8日以内出荷どんな気温やトレイルの条件でも、信頼できる制動力を確保。容量(mL)100
SM-RT70 ディスクブレーキ ローター センターロック ICE TECHNOLOGIES
SHIMANO(シマノ)¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷から9日以内出荷・アイステクノロジーによる放熱性能で、いつでも安定した制動を実現放熱性の向上ステンレス/アルミ/ステンレスの3層サンドイッチ構造・軽量
SM-MA90 P/PM ディスクブレーキマウントアダプター
SHIMANO(シマノ)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷タイプキャリパー/フレームタイプ:P/PM対応フロントまたはリアローター対応ディスクブレーキローター:203mm
SM-MA90 P/P ディスクブレーキマウントアダプター
SHIMANO(シマノ)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷タイプキャリパー/フレームタイプ:P/P対応フロントまたはリアローター対応ディスクブレーキローター:160-180mm
SG-S7051-11 ALFINE DI2 内装ハブ ディスクブレーキ 11スピード
SHIMANO(シマノ)¥47,980税込¥52,7781本9日以内出荷内部構造を改善し駆動効率をアップ スムーズな変速性能 アシストバイクにも対応可能寸法(mm)O.L.D. :135、フランジ間:57.3、オフセット:3.15サイズスポーク:#13/#14質量(g)平均1665タイプブレーキ/マウント:AセンターロックディスクブレーキシリーズALFINE S7050/S705 シリーズ構造シフト構造:DI2寸法P.C.D.(mm)左/右:92.6ギヤ比トータル:409%、1:0.527、2:0.681、3:0.77、4:0.878、5:0.995、6:1.134、7:1.292、8:1.462、9:1.667、10:1.888、11:2.153フランジ幅(mm)左/右:3.2/3.2フランジ径(Φmm)104.3
SG-C7050-5V STEPS E-バイク専用DI2内装ハブ V-BRAKE 5スピード
SHIMANO(シマノ)¥26,980税込¥29,6781本6日以内出荷統合型ドライブトレインとアシスト より自然なライディングを実現するフルオートシフティング 効率的なバッテリー消費でライディング範囲が向上 ミッドシップモーター用の高いシフティング性能 シンフォマチック 最適化されたペダリング環境 ミッドシップモーター用の高いシフティング性能 より高い強度と耐久性仕様スポーク穴:36H、リアスピード :5寸法(mm)O.L.D. :135、フランジ間:58.3、オフセット:3.7質量(g)平均1670タイプブレーキ/マウント:AV-BRAKEシリーズSHIMANO STEPS E6100 シリーズ / SHIMANO STEPS E5000 シリーズ寸法P.C.D.(mm)左/右:92.6フランジ幅(mm)左/右:3.2/3.2フランジ径(Φmm)105.2