絞り込み
ブランド
- ケーエム(KM)
- LION (ライオン事務器)(36)
- サプリナ(4)
- ノーブランド(3)
- 佐々木精工(3)
- toyo(トーヨー/東洋精器工業)(2)
- イーストマン(2)
- エスコ(1)
- ハシマ(1)
- アイエヌジー(1)
- 是村旭ダイヤモンド工業(1)

KR-A 単相100V 丸刃型裁断機
ケーエム(KM)¥159,800~税込¥175,780~1台5日以内出荷から23日以内出荷精密な設計、完全な品質管理のもとに作られておりますのでバランスよく、安全性にもすぐれております。 製品のオールダイカスト化によって、軽量で作業が容易になり女子作業者でも十分使いこなせます。 各部品は最新の技術、工法で作られておりますので、耐久性はもとより、互換性にもすぐれております。 独自の特許方式を採用しておりますのでグラインダーの調整交換が素早く容易にできます。 ナイフはハイス材に独自の処理をした最高級のものを採用しており、砥石はナイフに最もよくあった材質のものをセットしておりますので切れ味はつねに最高の状態でご使用いただけます。用途毛織物、布帛、メリヤス、フェルト、防水布、帆布、麻、各種化学繊維などあらゆる生地の裁断ができます。特にカーペット裁断には抜群の切れ味を発揮します。質量(kg)8出力(W)200電圧(V)単相100
Vシャープナー
ケーエム(KM)¥22,980税込¥25,2781台欠品中バンドナイフ用簡易型研磨装置。どこのメーカーにも対応。研磨ペーパーを張り替える事により研磨力が回復。卓上型で、どこのメーカーのバンドナイフにも対応。リング型ペーパーが計算された角度に固定されており常に刃先角度の一定した刃先が得られます。スペアパーツとして研磨ペーパーがあります。(#100,#120,#180)
RS-100NA 単相100V 八角刃裁断機(4)
ケーエム(KM)(1件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781台当日出荷新機構によって、一枚の薄物から、あらゆる素材まで、素晴らしい切れ味を発揮します。 製品のオールダイキャスト化で、軽量で使いやすく、シンプルなデザインを追求した小型丸刃裁断機です。用途毛織物、布帛、メリヤス、フェルト、防水布、帆布、麻、各種化学繊維などあらゆる生地の裁断ができます。特にカーペット裁断には抜群の切れ味を発揮します。形状ナイフ:八角刃(丸刃オプション)電圧(V)単相100寸法(inch)4
KS-AUV 単相100V 竪刃型裁断機
ケーエム(KM)¥219,800~税込¥241,780~1台5日以内出荷から23日以内出荷独自開発のモーターを採用しており、パワーに優れ、作業中の温度も低く、快適な裁断作業ができます。 オイルタンクからガイド回転部門に自動給油されます。 レバーを軽く押さえるだけで、ナイフが自動的にす早く研磨されます。又、ナイフの研磨角度は常に一定に保たれ鋭い切れ味が持続します。 スタンドはストレートタイプで裁断生地の抵抗が少なく大きなナイフストロークは抜群の切れ味を発揮します。 滑らかに低くしてありますので、生地への切り込みがスムーズにでき、裁断後の素材もスムーズに流れます。質量(kg)14.5電圧(V)単相100電力(W)500
KS-EU 単相100V 竪刃型裁断機
ケーエム(KM)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷から5日以内出荷製品のオールダイカスト化によって、いっそう軽量化し操作が容易になり、どなたでも十分使いこなせます。 使用中でも、ハンドプーリーが回転いたしません。また、起動スイッチの部分も、安全な絶縁装備がなされていますので、作業者は安全です。 エンドレスベルトの研磨装置によって、レバーを軽く押さえるだけで、研磨ベルトは常に回転しつつ上下に動き、短時間で鋭く研ぎあがります。研磨角度もたえず一定にしており、切れ味は常に持続します。用途毛織物、布帛、メリヤス、フェルト、防水布、帆布、麻、各種化学繊維等あらゆる生地の裁断ができます。質量(kg)9出力(W)200電圧(V)単相100
KS-AUV 三相200V 竪刃型裁断機
ケーエム(KM)¥269,800~税込¥296,780~1台5日以内出荷から30日以内出荷独自開発のモーターを採用しており、パワーに優れ、作業中の温度も低く、快適な裁断作業ができます。 オイルタンクからガイド回転部門に自動給油されます。 レバーを軽く押さえるだけで、ナイフが自動的にす早く研磨されます。又、ナイフの研磨角度は常に一定に保たれ鋭い切れ味が持続します。 スタンドはストレートタイプで裁断生地の抵抗が少なく大きなナイフストロークは抜群の切れ味を発揮します。 滑らかに低くしてありますので、生地への切り込みがスムーズにでき、裁断後の素材もスムーズに流れます。質量(kg)14.5電圧(V)三相200電力(W)500
KS-AUV 単相200V 竪刃型裁断機
ケーエム(KM)¥199,800~税込¥219,780~1台5日以内出荷から16日以内出荷独自開発のモーターを採用しており、パワーに優れ、作業中の温度も低く、快適な裁断作業ができます。 オイルタンクからガイド回転部門に自動給油されます。 レバーを軽く押さえるだけで、ナイフが自動的にす早く研磨されます。又、ナイフの研磨角度は常に一定に保たれ鋭い切れ味が持続します。 スタンドはストレートタイプで裁断生地の抵抗が少なく大きなナイフストロークは抜群の切れ味を発揮します。 滑らかに低くしてありますので、生地への切り込みがスムーズにでき、裁断後の素材もスムーズに流れます。質量(kg)14.5電圧(V)単相200電力(W)500