絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • IDEC(和泉電気)(957)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(382)
  • omron(オムロン)(295)
  • 富士電機(243)
  • エスコ(223)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(192)
  • ミヤマ電器(152)
  • RS PRO(145)
  • マルヤス電業(92)
  • Panasonic(パナソニック)(84)
  • タカハ機工(61)
  • オジデン(大阪自動電機)(59)
  • シュナイダーエレクトリック(53)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(34)
  • GB(33)
  • 国際電業(32)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(29)
  • YIJIA(27)
  • サンミューロン(23)
動作方式
  • その他(242)
  • オルタネイト(309)
  • プッシュプル(15)
  • プッシュロック・ターンリセット(92)
  • モーメンタリ(487)
  • 引張形(2)
接点構成
  • 1a(394)
  • 1a1b(515)
  • 1a1c(33)
  • 1a2b(94)
  • 1a3b(46)
  • 1b(314)
  • 1c(329)
  • 2a(333)
  • 2a1b(62)
  • 2a2a(16)
  • 2a2b(264)
  • 2b(290)
  • 2c(275)
  • 3a(67)
  • 3a1b(63)
  • 3b(83)
  • 3c(99)
  • 4a(110)
  • 4b(90)
  • その他(183)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,008)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スイッチとは、電気回路で電流の流れをボタンやレバーなどで開閉して制御したり、電気回路の方向を変更させる機器のことです。一般的な電気器具や照明器具などで使用されるスイッチはオンとオフ、入れる、切る、などの表現で表すように電源の開閉として使用。一方で、電気回路の方向を変えるスイッチは、強弱や種類などの選択肢をボタンなどを使って選ぶものです。スイッチの中には、物体を検知して作動することのできるマイクロスイッチや指で押すタイプのボタンスイッチ、数字を合わせて組み合わせにより制御するタイプのスイッチなど、あらゆる種類のスイッチがあります。
3,374件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(基本形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(141件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
15Aハイスナップスイッチ Panasonic(パナソニック)15AハイスナップスイッチPanasonic(パナソニック)(70件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から40日以内出荷
タイプ標準タイプ保護構造IP40定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による)ハンドル形状標準トグル接点材質AgZnO系合金操作部形状トグルタイプ強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機セレクタスイッチ AR22シリーズ富士電機(20件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から31日以内出荷
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)22操作部形状ツマミ形タイプ標準タイプ種類セレクタ耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
トグルスイッチ MS-500シリーズ ミヤマ電器トグルスイッチ MS-500シリーズミヤマ電器(37件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間取付板厚(mm)最大3電流容量6A125V.AC
セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機セレクタスイッチ AR30シリーズ富士電機(13件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から23日以内出荷
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
取付穴径(Φmm)30定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)AC/DC600タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(44件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
種類露出形ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)相対湿度45~85%耐電圧(V/min)AC2500
押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)富士電機(16件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22.3/25.5端子形状ねじ端子保護構造IP65ボタン部寸法(mm)Φ24仕様操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています材質丸リング:樹脂製規格UL、CSA、TUVフレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式モメンタリ機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から28日以内出荷
トグルスイッチ用ON-OFF文字板 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ用ON-OFF文字板NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(29件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷
トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。
適合M6ブッシング用材質アルミニウム質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(61件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
用途ホイストやクレーン操作用種類間接操作用定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC220/AC440絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC500形状防雨形材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M4ネジ(圧着端子式)相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2500保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
波動スイッチ(照光) スナップインタイプ ミヤマ電器波動スイッチ(照光) スナップインタイプミヤマ電器(69件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
端子形状タブ端子#250スイッチ特性OFF-ON種類波動スイッチ絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカースイッチ A8A omron(オムロン)ロッカースイッチ A8Aomron(オムロン)(25件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から81日以内出荷
安全性重視の電源用ロッカースイッチ独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。
周囲湿度(%RH)45~85以下許容操作速度(m/s)0.001~0.5
カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(35件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等RoHS指令(10物質対応)対応
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(アルミ地色)
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から21日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
押ボタンゴムカバー IDEC(和泉電気)押ボタンゴムカバーIDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好
適合本体Φ30ABNシリーズ種別突形ボタン用材質ニトリルゴム使用周囲温度(℃)-5~60寸法D11寸法AΦ28寸法B19寸法CΦ38
押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形 富士電機押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形富士電機(11件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
接点・トランスユニットの追加・交換が容易 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています。
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65ボタン部寸法(mm)Φ24材質丸リング:樹脂製耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500定格絶縁電圧(V)AC/DC600フレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+80機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
マグネット付 押ボタンカバー モノタロウマグネット付 押ボタンカバーモノタロウ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
樹脂カバーにマグネットが付いたマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。 誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。 無地仕様なので、ラベルなどに印字して貼り付けて使うこともできます。
用途押ボタンや操作スイッチ、機械などの誤作動防止用カバーとして材質ポリカーボネート寸法(mm)85×85×45透明
ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(28件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等機能動作ON - OFF使用温度範囲(℃)-10~70規格RoHS、UL、C-UL絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)ボタン倒れ角度(°)30±4操作部色色(本体)電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)RoHS指令(10物質対応)対応
メガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマークメガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチアイマーク(10件のレビュー)
349税込384
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。縦(mm)50横(mm)40厚さ(mm)2穴径(Φmm)30.5材質透明アクリル(裏面白地塗装)質量(g)3書体丸ゴシック(JIS書体)
メガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマークメガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチアイマーク(3件のレビュー)
369税込406
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。縦(mm)40横(mm)30厚さ(mm)2穴径(Φmm)22.5材質透明アクリル(裏面白地塗装)質量(g)2書体丸ゴシック(JIS書体)
動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(21件のレビュー)
5,398税込5,938
1台ほか
当日出荷
ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。 開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。 屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。 電動機の運転・停止用です。 鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。
種類防雨形取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。耐電圧(V/min)AC2500
Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(平形)IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から6日以内出荷
高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズ 富士電機非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズ富士電機(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化接点・トランスユニットの追加・交換が容易2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています。
取付寸法(mm)Φ30.5種類非常停止用押しボタンフレーム丸フレームボタン色定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)材質(リング)(丸)樹脂製条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機(6件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65フレーム丸フレーム
ハイプロ押釦開閉器 露出形 Panasonic(パナソニック)ハイプロ押釦開閉器 露出形Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用種類露出形ボタン数2定格使用電圧(V)AC440絶縁抵抗(MΩ)5以上ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)端子ねじM3.5接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5材質(ケース)プラスチック
小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小型トグルスイッチ(パネルシール形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(23件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状はんだ付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電気的開閉耐久性25000回以上絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ 富士電機非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ富士電機(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
リリースアーム方式で簡単着脱Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応パネル厚の調整が不要接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ2方向配線で作業効率アップ優れた接触信頼性充電部保護カバーを標準付属標準品で海外規格の認定を取得
取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用タイプ非照光タイプフレーム丸フレームボタン色耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)材質(リング)(丸)樹脂製条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)材質(リング)樹脂製
Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
778税込856
1個
当日出荷から6日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)。
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
パドロックカバー IDEC(和泉電気)パドロックカバーIDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
材質本体:ポリアリレート樹脂パッキン:ニトリルゴム
Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット) IDEC(和泉電気)Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
ボリューム用銘板 ユーボンボリューム用銘板ユーボン(4件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷
ボリュームスイッチ用のアルミ銘鈑です。 アルミ地に黒色プリントを行い、黒ベースに銀色メモリ表示となっています。
寸法B(Φmm)(取付穴)9
押ボタンスイッチ LP01シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ LP01シリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(27件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
種類非照光式規格UL、C-UL接点構成切替接点(C接点)ボタン形状端子形状はんだ耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)動作方式モメンタリ耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)操作操作量:約3mm接点材質機械的開閉耐久性500000回以上電気的開閉耐久性50000回以上機能動作ON-色(本体)適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5パネル取付方式ねじ取付最大取付パネル厚(mm)2~6.5電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
フットスイッチ汎用タイプ 国際電業フットスイッチ汎用タイプ国際電業(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲湿度85%RH以下
丸穴スイッチ取付穴プラグ IDEC(和泉電気)丸穴スイッチ取付穴プラグIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
329税込362
1パック(5個)ほか
当日出荷
用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用
波動スイッチ DS-059シリーズ ミヤマ電器波動スイッチ DS-059シリーズミヤマ電器(51件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
回路SPST(2P)絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間電流容量5A.125V.AC 3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)富士電機(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)ボタン部寸法(mm)Φ24
押ボタンゴムカバー IDEC(和泉電気)押ボタンゴムカバーIDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
558税込614
1個
当日出荷
金属性取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンの防水性をより確実にします。(リングと同様に取り付けます。)耐油性にも良好です。
適合本体Φ25TWSシリーズ種別突形ボタン用材質ニトリルゴム使用周囲温度(℃)-5~60寸法D11寸法AΦ33寸法B19寸法CΦ23
...

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ