FA現場のお役立ち情報
44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接点構成」から絞り込む
  • Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ

    IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    保護構造IP65本体形状分離形接点材質銀接点
  • Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
    種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 多方向スイッチ 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 多方向スイッチ

    富士電機(10件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷
    接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
    タイプ多方向スイッチ種類多方向保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60端子ねじプラス・マイナス両用ねじ、またははんだ兼タブ(#110)端子取付寸法(mm)Φ30.5絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.33Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ボール形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)ロック無条件付短絡電流(A)1000色(ボール)黒耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。
    種類短レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
  • Φ16 LBシリーズ レバースイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ レバースイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種別レバースイッチ形状丸形保護構造IP67取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ インターロック付 IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ インターロック付

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類インターロック付使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
  • ARN形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)

    ARN形モノレバースイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    4日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • ジョイスティック(JLF-TP-8Y)用レバーボール 赤 三和電子

    ジョイスティック(JLF-TP-8Y)用レバーボール 赤

    三和電子
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷
    基盤タイプジョイスティックレバー【JLF-TP-8Y】用のレバーボール(赤)です。
  • ARN形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)

    ARN形モノレバースイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    4日以内出荷から37日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)色(ツマミ)黒機械的寿命(万回)50以上
  • 125V/10A レバースイッチ(黒) エスコ

    125V/10A レバースイッチ(黒)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥315税込¥347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-12色黒極数2極単投定格電圧125V端子形状ファストン端子取付穴径(Φmm)19.2定格通電電流(A)10操作部色黒スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC色(ツマミ)黒投数単投
  • 125V/10A レバースイッチ(白) エスコ

    125V/10A レバースイッチ(白)

    エスコ
    ¥315税込¥347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-11色黒極数2極単投定格電圧125V端子形状ファストン端子定格通電電流(A)10操作部色白スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC色(ツマミ)白投数単投
  • 125V/10A レバースイッチ(赤) エスコ

    125V/10A レバースイッチ(赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥315税込¥347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-10色黒極数2極単投定格電圧125V端子形状ファストン端子取付穴径(Φmm)12.9定格通電電流(A)10操作部色赤スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC色(ツマミ)赤
  • 1000シリーズ 小形接点式ジョイスティック IDEC(和泉電気)

    1000シリーズ 小形接点式ジョイスティック

    IDEC(和泉電気)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • RS Pro ジョイスティックスイッチ,2軸 RS PRO

    RS Pro ジョイスティックスイッチ,2軸

    RS PRO
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    翌々日出荷
    仕様RSパネル取り付けジョイスティック、汚れや水が混入するおそれがある場所に最適なパネル取り付けジョイスティックです。プッシュボタンスイッチを取り付けた場合は、定格が0.1A@50Vdcとなります。(スプリングリターン及びオープンスクエアゲートを装備) X/Y制御範囲:約20°保護構造IP65スイッチバネ復帰定格電圧(V)AC250端子形状クイックコネクトノッチ角度(°)±12動作方式バネ復帰端末仕様クイックコネクトハンドル高さ(mm)34.5保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~65軸数2定格通電電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~65処理方法ノブラベル(ジョイスティック)±12°コンタクト定格電流(A)5@250Vacコンタクト定格電圧(V)AC250機械的寿命(万回)20操作方向2方向パネル奥行き(mm)21.5
  • RS Pro ジョイスティックスイッチ,2軸 RS PRO

    RS Pro ジョイスティックスイッチ,2軸

    RS PRO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    仕様RSパネル取り付けジョイスティック、汚れや水が混入するおそれがある場所に最適なパネル取り付けジョイスティックです。プッシュボタンスイッチを取り付けた場合は、定格が0.1A@50Vdcとなります。(スプリングリターン及びオープンスクエアゲートを装備) X/Y制御範囲:約20°保護構造IP65スイッチバネ復帰定格電圧(V)AC250端子形状クイックコネクト動作方式バネ復帰端末仕様クイックコネクトハンドル高さ(mm)37保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~65軸数2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~65処理方法ノブラベル(ジョイスティック)±12°コンタクト定格電流(A)5@250Vacコンタクト定格電圧(V)AC250機械的寿命(万回)20パネル奥行き(mm)21.5
  • 8000シリーズ 堅牢形接点式ジョイスティック IDEC(和泉電気)

    8000シリーズ 堅牢形接点式ジョイスティック

    IDEC(和泉電気)
    ¥219,800税込¥241,780
    1箱(5個)
    92日以内出荷
  • 基板タイプジョイスティックレバー 三和電子

    基板タイプジョイスティックレバー

    三和電子
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    主にビデオゲームなどで使われている小型のジョイスティックレバー 入力精度が高く、メンテナンスが簡便 基板装着タイプですのでコネクターを差込むだけで配線完了。 4-8方向の切替えがワンタッチで可能。レバー裏のガイドチップを回すだけで変更可能。 従来品より小型、軽量になっていますので狭いスペースに取付可能。
    取付寸法(mm)65(2ヶ所止め)傾斜角度(°)±8.5度操作方向多方向
  • ジョイスティック(JLF-TP-8Y)用ハーネス(5PINコネクタ付) 三和電子

    ジョイスティック(JLF-TP-8Y)用ハーネス(5PINコネクタ付)

    三和電子
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    JLF-TP専用の片側がカットされているハーネスです。 コネクターのついていない筐体でもこのハーネスで接続可能です。
    長さ(mm)500
  • 大型ジョイスティックスイッチ マリンテック

    大型ジョイスティックスイッチ

    マリンテック
    ¥4,298税込¥4,728
    1式
    6日以内出荷
    ネジ締めのみで取り付け簡単!。耐油・防塵に優れた4方向作動のジョイスティック!。スイッチが大きいので切り替えやすい!。モーメンタリー式:バネ内蔵・一度スイッチを入れたら手を離すと自動的にOFFになる。推奨取り付け穴:30mm。上下左右4方向作動。ロボットやラジコンなどのモーター駆動の操作に最適。防水規格IP67相当
    寸法(mm)145×49高さ(mm)ジョイスティック:78質量(g)179電圧(V)~600保護構造IP67スイッチモーメンタリー定格電圧(V)~600定格電流(A)15(150V時)、10(250V時)、5(600V時)動作方式モーメンタリー取付穴径(Φmm)30(推奨)定格通電電流(A)5防水性IP67操作方式モーメンタリ―式操作方向上下左右4方向
  • 小型ジョイスティックスイッチ マリンテック

    小型ジョイスティックスイッチ

    マリンテック
    ¥3,198税込¥3,518
    1式
    6日以内出荷
    ネジ締めのみで取り付け簡単!。耐油・防塵に優れた2方向作動のジョイスティック!。スイッチが大きいので切り替えやすい!。周囲動作温度は-25~70℃と広く、アウトドアや厳しい状況下でも安定使用可能。オルタネイト式:1度スイッチを入れたら手を離しても自動的にON状態を保持するタイプ。推奨取り付け穴:30mm。上下2方向作動。レバーを動かす度にON/OFFが切り替わるラッチング型。防水規格IP65相当
    寸法(mm)120×40高さ(mm)ジョイスティック:65質量(g)110電圧(V)~660保護構造IP65スイッチトグルスイッチ定格電圧(V)~660定格電流(A)10(240V時)、3(660V時)動作方式オルタネイト式使用周囲温度(℃)-25~70取付穴径(Φmm)30(推奨)定格通電電流(A)10防水性IP65操作方式オルタネイト式操作方向上下2方向
  • 大型ジョイスティックスイッチ マリンテック

    大型ジョイスティックスイッチ

    マリンテック
    ¥4,198税込¥4,618
    1式
    6日以内出荷
    ネジ締めのみで取り付け簡単!。耐油・防塵に優れた上下2方向作動のジョイスティック!。スイッチが大きいので切り替えやすい!。オルタネイト式:1度スイッチを入れたら手を離しても自動的にON状態を保持するタイプ。推奨取り付け穴:30mm。レバーを動かす度にON/OFFが切り替わるラッチング型。上下2方向作動。防水規格IP67相当
    寸法(mm)145×49高さ(mm)ジョイスティック:78質量(g)167電圧(V)~600保護構造IP67スイッチトグルスイッチ定格電圧(V)~600定格電流(A)15(150V時)、10(250V時)、5(600V時)動作方式オルタネイト式取付穴径(Φmm)30(推奨)定格通電電流(A)10防水性IP67操作方式オルタネイト式操作方向上下2方向
  • HT4P形 セーフティコマンダ 壁掛け金具 IDEC(和泉電気)

    HT4P形 セーフティコマンダ 壁掛け金具

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
  • HT4P形 セーフティコマンダ ゴムチューブ IDEC(和泉電気)

    HT4P形 セーフティコマンダ ゴムチューブ

    IDEC(和泉電気)
    ¥669税込¥736
    1個
    26日以内出荷
  • HT3P形セーフティコマンダ 壁掛け金具 IDEC(和泉電気)

    HT3P形セーフティコマンダ 壁掛け金具

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    28日以内出荷
  • モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)

    モノレバースイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    17日以内出荷
  • HT4P形 セーフティコマンダ ショルダーストラップ IDEC(和泉電気)

    HT4P形 セーフティコマンダ ショルダーストラップ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    28日以内出荷
  • HT4P形 セーフティコマンダ 伸縮ロック解除キー IDEC(和泉電気)

    HT4P形 セーフティコマンダ 伸縮ロック解除キー

    IDEC(和泉電気)
    ¥669税込¥736
    1個
    26日以内出荷
  • HT4P形 セーフティコマンダ 非常停止スイッチガード IDEC(和泉電気)

    HT4P形 セーフティコマンダ 非常停止スイッチガード

    IDEC(和泉電気)
    ¥858税込¥944
    1個
    4日以内出荷
  • HT4P形 セーフティコマンダ ハンドストラップ IDEC(和泉電気)

    HT4P形 セーフティコマンダ ハンドストラップ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    28日以内出荷
  • HT4P形 セーフティコマンダ IDEC(和泉電気)

    HT4P形 セーフティコマンダ

    IDEC(和泉電気)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    4日以内出荷
    仕様●スペーサ:アルミ製●ゴムチューブ:ゴム製
  • HT3P形セーフティコマンダ IDEC(和泉電気)

    HT3P形セーフティコマンダ

    IDEC(和泉電気)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
  • 8000シリーズ 堅牢形接点式ジョイスティック IDEC(和泉電気)

    8000シリーズ 堅牢形接点式ジョイスティック

    IDEC(和泉電気)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル形状円錐形
  • TSシリーズジョイスティック IDEC(和泉電気)

    TSシリーズジョイスティック

    IDEC(和泉電気)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    4日以内出荷
    動作方式自動復帰復帰方式自動復帰
  • ARN・ARNS形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)

    ARN・ARNS形モノレバースイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    109日以内出荷
    種類短レバータイプ保護構造IP65(IEC 60529)段数1(コンタクトブロック)接点構成1a動作方式(上)自己保持/(下)自己保持取付穴径(Φmm)30.5レバー色黒操作部色黒色(ツマミ)黒機械的寿命(万回)50以上操作方向上・下
  • ARN・ARNS形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)

    ARN・ARNS形モノレバースイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷
    モノレバースイッチ(ARN・ARNS形)は、4つの動作を1本のレバーで自由自在にコントロールできる4方向操作スイッチです。
    種類長レバータイプ保護構造IP65(IEC 60529)取付穴径(Φmm)30.5レバー色黒操作部色黒色(ツマミ)黒機械的寿命(万回)50以上操作方向上・右・下・左
  • レバースイッチ ALEシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    レバースイッチ ALEシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。 微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。 プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)。 操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。 全品種UL規格認定品です。(ファイルNo. E42375)
    使用温度範囲(℃)-20~+85定格最大:AC/DC60V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μAブラケット付き動作方式レバー・ロッカー定格通電電流最大:AC/DC60V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500)使用周囲温度(℃)-20~+85接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85操作部形状スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応操作方式レバー・ロッカー耐電圧(V)AC250 1分間
  • HW1Mシリーズ IDEC(和泉電気)

    HW1Mシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    保護構造IP65端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)取付穴径(Φmm)22操作部形状レバースイッチ
  • ARN形モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)

    ARN形モノレバースイッチ 長レバータイプ

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    色【ツマミ】黒、【レバーの握り】黒種類長レバータイプ保護構造IP65(IEC 60529)段数4(コンタクトブロック)接点構成1a1b耐電圧AC2,500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-25~+50(氷結しないこと)動作方式(上)自己保持/(右)自動復帰/(左)自動復帰定格通電電流10A保存温度(℃)-35~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V メガ)接点仕様銀接点機械的寿命50万回以上色(ツマミ)黒電気的寿命50万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85 (結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上操作方向上・右・左
  • ARN形モノレバースイッチ 短レバータイプ IDEC(和泉電気)

    ARN形モノレバースイッチ 短レバータイプ

    IDEC(和泉電気)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    色【ツマミ】黒、【レバーの握り】黒種類短レバータイプ保護構造IP65(IEC 60529)段数3(コンタクトブロック)接点構成(上)1a/(右)2a/(下)1a/(左)2a耐電圧AC2,500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-25~+50(氷結しないこと)動作方式(上)自己保持/(右)自動復帰/(下)自己保持/(左)自動復帰定格通電電流10A保存温度(℃)-35~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V メガ)接点仕様金接点機械的寿命50万回以上色(ツマミ)黒電気的寿命50万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85 (結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上操作方向上・右・下・左
  • 1000シリーズ 小形接点式ジョイスティック IDEC(和泉電気)

    1000シリーズ 小形接点式ジョイスティック

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    4日以内出荷
レバースイッチ