絞り込み
ブランド
定格電圧(V)
接点構成
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: リレー

2,042件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RSZE1S48M シュナイダーエレクトリックRSZE1S48Mシュナイダーエレクトリック
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
幅(mm)15.5質量(kg)0.05タイプテストボタンなし(制御)極数2使用環境温度(℃)-25~85汚染度(使用環境)3過電圧保護IIIRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85IP等級IEC 60529に準拠したIP20コイルと接点間の耐電圧(kV)3.6定格電圧範囲(V)最大250(AC)
ソリッドステートリレー azbil(旧:山武)ソリッドステートリレーazbil(旧:山武)
6,998税込7,698
1個
61日以内出荷
負荷電圧(V)AC60~280使用周囲温度(℃)-20~80漏れ電流(mA)9以下復帰電圧DC1.0V以上動作時間(ms)1/2サイクル+1以下入力電流(mA)12以下復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下入力電圧範囲(V)4.5~30耐電圧(V)AC2500動作電圧(V)DC4.5以下
RY2Sシリーズ IDEC(和泉電気)RY2SシリーズIDEC(和泉電気)
719税込791
1個
3日以内出荷から63日以内出荷
種類ミニチュアリレー接点構成2c端子形状ソルダ端子
RJ2Vシリーズ IDEC(和泉電気)RJ2VシリーズIDEC(和泉電気)
979税込1,077特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
種類パワーリレー端子形状プリント基板用端子
RH3Bシリーズ IDEC(和泉電気)RH3BシリーズIDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個ほか
63日以内出荷から86日以内出荷
種類パワーリレー接点構成3c端子形状ブレード端子
裏面配線用ソケット IDEC(和泉電気)裏面配線用ソケットIDEC(和泉電気)
69税込76特価
1個
当日出荷から68日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250
警報リレー アナンシェータリレーRV形 富士電機警報リレー アナンシェータリレーRV形富士電機
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
種類安全リレー
ターミナルリレー DC出力品 富士電機ターミナルリレー DC出力品富士電機
4,998税込5,498
1個
91日以内出荷から111日以内出荷
種類ターミナルリレー入出力DC入力-DC出力
コントロールリレー 適用ソケット 富士電機コントロールリレー 適用ソケット富士電機(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類リレーソケット
シグナルリレー G3VM omron(オムロン)シグナルリレー G3VMomron(オムロン)
919税込1,011
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
用途通信機器、各種計測機器、セキュリティ機器、産業機器
分散型電源対応系統連系用複合継電器用ユニットケース K2ZC-N omron(オムロン)分散型電源対応系統連系用複合継電器用ユニットケース K2ZC-Nomron(オムロン)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
分散型電源を電力系統に連系するための保護継電器がさらに小さく、保護ユニットも充実エネルギーの総合効率を高めるコージェネレーションシステムや、自然エネルギーを利用する風力発電など、分散型電源の普及が進んできています。本継電器は、分散型電源における需要家内事故や分散型電源と連系する電力線事故を検知して、系統・システムを保護する保護継電器です。本継電器は資源エネルギー庁から示された「系統連系技術要件ガイドライン」に記載されている機種・機能を満足し、20数機種のラインアップにより最適な保護システムを構築することができます。発電機用と受電端/構内フィーダーにも対応可能。2種類の継電器要素をもつユニットを品揃え。各ユニットに可変できる動作時間回路が内蔵されており、協調設計が容易。継電器をロックするロック端子を全機種に搭載。DSRは、電圧が突然ゼロになるような短絡事故時においても、確実に方向性を判定。配線容易なカバー付き2段チドリ端子台を採用。
付属品固定ねじ(M6×25)4個
汎用リレー ソケット 金具 IDEC(和泉電気)汎用リレー ソケット 金具IDEC(和泉電気)
499税込549
1個
3日以内出荷
適合タイマ:GT5Y-4ばね:リレー用SFA-502ばね:タイマ用SFA-511質量(g)約53極数4適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60999-1耐電圧AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格電流(A)6端子ねじM3±両用ねじ(セルフアップ)適合電線(mm2)1.25(2mm2max)最大締付トルク(N・m)端子ねじ:1.2絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-55~+70(ただし氷結しないこと)推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])0.6~1.0適合リレーIDEC:RU4S、RU42S、RY4S、RY42S配線方式表面配線形ソケット(DINレール取付)
ソリッドステート・リレー G3NAシリーズ omron(オムロン)ソリッドステート・リレー G3NAシリーズomron(オムロン)
5,398税込5,938
1個
61日以内出荷から66日以内出荷
スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RVシリーズ omron(オムロン)スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RVシリーズomron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
共用ソケット 角形ソケット PY 10個入 PYシリーズ オムロンヘルスケア共用ソケット 角形ソケット PY 10個入 PYシリーズオムロンヘルスケア
7,998税込8,798
1箱(10個)
16日以内出荷
角形ソケット、丸形ソケット、および保持金具、リレーソケットPYF用渡りバー
仕様オムロン形式:PYFZ-14-Wアズワン品番65-2777-19
SUシリーズ リレーソケット IDEC(和泉電気)SUシリーズ リレーソケットIDEC(和泉電気)
89税込98
1箱(10個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
DN/DFシリーズ リレーソケット IDEC(和泉電気)DN/DFシリーズ リレーソケットIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1箱(10個)
3日以内出荷
10/25A 15-32VDC SIL SSR Sensata / Crydom10/25A 15-32VDC SIL SSRSensata / Crydom
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TX-Sリレー Panasonic(パナソニック)TX-SリレーPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1箱(40個)
32日以内出荷から92日以内出荷
定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ
用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ質量(g)約2規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
HEリレー端子台 Panasonic(パナソニック)HEリレー端子台Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から42日以内出荷
FL1F形スマートリレー インストラクションマニュアル IDEC(和泉電気)FL1F形スマートリレー インストラクションマニュアルIDEC(和泉電気)
6,298税込6,928
1台
3日以内出荷
種類その他アクセサリ
漏電保護リレー 分離形 富士電機漏電保護リレー 分離形富士電機
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から61日以内出荷
定格電圧(V)max. 600[50/60Hz](主回路)検出方式漏電:電子式・電流動作形リセット方式リセットボタンを押す。または制御電源OFF消費電力(VA)0.5(動作時2漏電表示方式電気式(LED表示)連続通電電流(A)5(内蔵)定格不動作電流(mA)定格感度流量の50%保持方法接点:電気式保持定格投入電流(A)10(AC200V)、6(AC415V)(内蔵)〔L負荷〕
パワーリレー omron(オムロン)パワーリレーomron(オムロン)
199税込219
1個
9日以内出荷から91日以内出荷
プリント基板用リレー(コイル電圧6VDC) Excel Cell Electronicプリント基板用リレー(コイル電圧6VDC)Excel Cell Electronic
619税込681
1個
5日以内出荷
仕様【接点部定格/抵抗負荷DC】30V-5A【接点部定格/抵抗負荷AC】250V-5A寸法(mm)20.0×10.0×10.5コイル定格電圧(V)DC6極数接点/1c電流(mA)コイル定格/33.3復帰電圧(定格/コイル)5%以上動作電圧(定格/コイル)75%以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)実装タイププリント基板
プリント基板用リレー(コイル電圧5VDC) Excel Cell Electronicプリント基板用リレー(コイル電圧5VDC)Excel Cell Electronic
619税込681
1個
5日以内出荷
仕様【接点部定格/抵抗負荷DC】30V-5A【接点部定格/抵抗負荷AC】250V-5A寸法(mm)20.0×10.0×10.5コイル定格電圧(V)DC5極数接点/1c電流(mA)コイル定格/40.0復帰電圧(定格/コイル)5%以上動作電圧(定格/コイル)75%以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)実装タイププリント基板
リードリレー GB[制御機器]リードリレーGB[制御機器]
229税込252
1個
5日以内出荷
シングルインラインのリードリレー 2.54ピッチの基板に使えるリレーです。
コイル定格電圧(V)5接点1回路 ノーマルオープン A接点電流(mA)コイル定格/10関連資料(0.1MB)接点定格0.5A 125VDC
プリント板ソケット Panasonic(パナソニック)プリント板ソケットPanasonic(パナソニック)
569税込626
1個
5日以内出荷
シングルスティブル型(1a、1a1b、2a用)
対象DSパワーリレー シングルスティブル型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.13MB)
車用リレーソケット(5極) GB[制御機器]車用リレーソケット(5極)GB[制御機器]
749税込824
1個
5日以内出荷
接点1C
アズビル ソウサタン azbil(旧:山武)アズビル ソウサタンazbil(旧:山武)
129,800税込142,780
1個
31日以内出荷から41日以内出荷
SSR端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズ AUTONICS(オートニクス)SSR端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズAUTONICS(オートニクス)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
ワンタッチ方式のScrewlessタイプで結線の利便性向上と作業工数を削減無接点リレーで、長寿命、応答速度が速いジャンパバー使用有無による個別およびCommonの入/出力を選択可能ジャンパバーでNPN Common、PNP Common選択可能動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易UL Listed及びCE安全認証取得保護構造IP20(IEC規格)DIN Rail 及び ねじ止め方式で設置可能製品内部のEjectorで簡単なSSR交換が可能SSR 保護カバー
付属品ジャンパバー1個、エジェクタ1個適合SSR:AQZ202D(Panasonic)材質端子台: PA66、導電板: 黄銅、ケース&ベース: PPS質量(g)約118(約65電流(A)60VAC~/DC 50/60Hz 2.7(定格負荷電圧及び電流)保護構造IP20(IEC規格)定格電圧(V)24DC±10%耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間端子間ピッチ(mm)5形態端子形態:スクリューレス使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH表示灯青色LED適合電線単線:Φ0.6~Φ1.25mm(60℃ only)、撚線:AWG22~16(0.3~1.25mm2)(60℃ only)絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流≦3mA
ソリッドステートリレー(放熱フィン付) CHINO(チノー)ソリッドステートリレー(放熱フィン付)CHINO(チノー)
4,798税込5,278
1セット
22日以内出荷
定格入力電圧(V)5~24 DC構成本体+放熱フィン+DINレール取付器具付消費電流(mA)入力:7以下(25℃環境下にて)定格負荷電圧(V)100~240 AC動作時間負荷電流の1/2サイクル+1ms以下復帰時間負荷電流の1/2サイクル+1ms以下適合負荷抵抗負荷サージオン電流耐量(A)非繰り返し:150(10A仕様)/220(20A仕様)/440(40A仕様)
リレーソケット ワイドミュラーリレーソケットワイドミュラー
739税込813
1個
3日以内出荷
幅(mm)15.9黒色高さ(mm)102.1奥行(mm)42.6深さ(mm)42.7適合レールTS 35動作温度(℃)-40 ...55保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応湿度(%)5~85、結露なしコンポーネントUL94 可燃性等級:ハウジングUL94 可燃性等級:V-2コンポーネント:プッシャーUL94 可燃性等級:HBコンポーネント:取付け脚UL94 可燃性等級:HBコンポーネント:保持クリップUL94 可燃性等級:HB
リレーモジュール ワイドミュラーリレーモジュールワイドミュラー
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
幅(mm)12.8黒色高さ(mm)89.4奥行(mm)87.8深さ(mm)87.8対応テストボタンが使用可能:いいえ、メカニカルスイッチの位置表示:いいえ、レール:TS 35高度(m)動作:≦ 2000 海面より上に正味質量(g)55.83動作温度(℃)-40 ...60保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応湿度(%)5~95%相対湿度、Tu = 40℃、結露なしコンポーネントUL94 可燃性等級:コンポーネント:ハウジングUL94 可燃性等級:V-0コンポーネント:保持クリップUL94 可燃性等級:V-0コンポーネント:プッシャーUL94 可燃性等級:V-0
RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:530 V ac/dc パネルマウント RS PRORS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:530 V ac/dc パネルマウントRS PRO
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
The RS ProSolid State Relay family designed to switch various loads such as heating elements, motors and transformers. The relay is capable of switching high voltages up to 600 VACrms. The built-in varistor secures transient protection for heavy industrial applications.3 phase 55A per phase solid state relay Control voltage: 24-275 VAC24-50 VDC Zero Switching Rated operational voltage: 42-530VACrms Blocking Voltage 1200Vp Non rep surge current t=10ms 600Ap Drop out voltage 1.2VDC Input current <23mA On-state Voltage drop1.6Vrms Industrial housing Built in LED Built in varistor, suitable for heavy applications Response time pickup @50Hz= 10ms Operating temp: -300℃ to 800℃ (-220°F to 176°F)
仕様最大負荷電流 = 55 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V ac/dc最小負荷電圧 = 42 V ac/dcスイッチングタイプ = ゼロスイッチング最小負荷電流 = 23 mA出力装置 = バリスタシリーズ = RZ3ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:8 A 最大負荷電圧:60 V ac/dc 表面実装 RS PRORS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:8 A 最大負荷電圧:60 V ac/dc 表面実装RS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
The RS Pro DC switching relay for PCB mounting is used in applications where there isneed for fast switching of small DC loads withhigh input/output insulation of more than 4000 VACrms. The DC switching relay always switches on and off in accordance with the applied control voltage.Miniature DC SSR mounted on Din EN adapter Control voltage 4.25VDC 32VDC Isolation inputoutput 4000 VACrms Operating Temp -200℃ to 800℃ (-40°F1760°F) Blocking Voltage 60VDC Dropout VoltageVDC Minimal Operational Load 1mA Surface mount technology Switching Frequency <100Hz Off state leakage current <0.01mADC Potting compound Flame retardant Silicone rubber. Extende life, flexible encapsulation
仕様最大負荷電流 = 8 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 60 V ac/dc最小負荷電圧 = 1 V ac/dcスイッチングタイプ = DCスイッチング最小負荷電流 = 5 mAシリーズ = RM1DRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:4 A 最大負荷電圧:60 V DINレール RS PRORS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:4 A 最大負荷電圧:60 V DINレールRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
The RS Pro DC switching relay for PCB mounting is used in applications where there isneed for fast switching of small DC loads withhigh input/output insulation of more than 4000 VACrms. The DC switching relay always switches on and off in accordance with the applied control voltage.Miniature DC SSR mounted on Din EN adapter Control voltage4.25VDC 32VDC Isolation inputoutput4000 VACrms Operating Temp: -200℃ to 800℃ (-40°F1760°F) Blocking Voltage 60VDC Dropout VoltageVDC Minimal Operational Load 1mA Surface mount technology Switching Frequency <100Hz Off state leakage current <0.01mADC Potting compound Flame retardant Silicone rubber
仕様最大負荷電流 = 4 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V最小負荷電圧 = 1 V dcスイッチングタイプ = DCスイッチング最小負荷電流 = 5 mAシリーズ = RM1DRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 A 最大負荷電圧:60 V ac/dc パネルマウント RS PRORS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 A 最大負荷電圧:60 V ac/dc パネルマウントRS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
The RS Pro RM1D series expands of DC solid state switching solutions up to 100for supply voltages up to 60 VDC, up to 50for supply voltages of maximum 200 VDC and up to 10for supply voltages of maximum 500 VDC. This new range is suitable for panel mounting or for mounting onheatsink. The switching of the RM1D is controlled byDC voltage in the range ofto 32 V. An LED indicates control voltage presence on the SSR.DC Panel Mount SSR 60VDC 100A 4- 32VDC Control Voltage, with LED indication High switching frequency 1000Hz Clip on IP20 Terminal Cover Self-lifting terminals Isolation inputoutput: 3750 Vrms Operational voltage1 VDC -60 VDC Leakage currentrated voltage: 0.1 mADC Pickup Voltage:VDC Dropout voltage: 1.2 VDC Response Pickup<100 Us Operating Temp-200℃ to 800℃ (-40°F1760°F)
仕様最大負荷電流 = 100 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 60 V ac/dc最小負荷電圧 = 1 V ac/dcスイッチングタイプ = DCスイッチング最小負荷電流 = 5 mA接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETシリーズ = RM1DRoHS指令(10物質対応)対応
補助継電器 高容量形(単接点) 富士電機補助継電器 高容量形(単接点)富士電機
3,198税込3,518
1個
14日以内出荷
タイプ-種類補助継電器極数4接点構成高容量(単接点)定格電流(A)-定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)-可逆/非可逆-
補助継電器 標準形(ツイン接点) 富士電機補助継電器 標準形(ツイン接点)富士電機
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
タイプ-種類補助継電器極数4定格電流(A)-定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)-可逆/非可逆-
回転バックロック方式 小口リール XF2Mシリーズ omron(オムロン)回転バックロック方式 小口リール XF2Mシリーズomron(オムロン)
33,980税込37,378
1箱(100個)
16日以内出荷
部品点数を削減する上下両接点方式を実現。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。金めっきタイプ。ハロゲンフリー対応。
仕様●リール種類:小口リール●極数:30アズワン品番67-8028-77
リレー