シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
705件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCDCコンバーター DCプラグつき マリンテック

    DCDCコンバーター DCプラグつき

    マリンテック
    ¥5,998税込¥6,598
    1式
    6日以内出荷
    本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC8V~35Vのワイドレンジ。出力電圧DC24V(定電圧)。電流は最大5Aまで。変換効率は90%以上。DCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
    材質本体:樹脂モールド出力(W)120出力電圧(V)DC24 定電圧入力電圧(V)DC8~35出力電流(A)5(最大)プラグ形状5.5mm-2.1mm(外径-内径)
  • 可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ 三菱電機

    可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ

    三菱電機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690
  • 非常引綱スイッチ 関西オートメーション

    非常引綱スイッチ

    関西オートメーション
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
  • FREQROL-E800 (単相200V)クラス 三菱電機

    FREQROL-E800 (単相200V)クラス

    三菱電機
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    3日以内出荷から100日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 送風機用インバーター三相 Panasonic(パナソニック)

    送風機用インバーター三相

    Panasonic(パナソニック)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    4日以内出荷
    1)多彩な外部制御。外部からの運転/停止はもとより、DC0~5V・DC0~10V・DC4~20mAによる周波数変更が可能です。2)低騒音運転。高キャリア正弦波PWM方式により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音での運転が可能です。3)遠隔からの運転モードの設定。簡易型遠隔風量調整スイッチ(オプション)により、運転/停止および周波数変更が遠隔から行えます。4)周波数ジャンプの設定が最大3点。特定周波数で共振が生じた場合、その周波数を最大3点まで回避設定ができます。5)送風機に適したパラメータに初期設定。送風機に適したパラメータに初期設定しているため、余分な設定をする必要はありません。(一部設定は必要)。6)運転周波数を記憶。電源を一度遮断しても、前回運転した周波数を記憶しています。
    出力電圧(V)三相200入力電圧(V)三相200
  • インタロックユニット HCシリーズ 日立産機システム

    インタロックユニット HCシリーズ

    日立産機システム
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    用途可逆運転回路の電磁接触器の同時投入を機械的にロックして防止します。(可逆形電磁接触器は標準装備)
  • 標準形電磁接触器 HCシリーズ 直流操作形 (非可逆) 日立産機システム

    標準形電磁接触器 HCシリーズ 直流操作形 (非可逆)

    日立産機システム
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
    動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:拡張カードモジュール ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:拡張カードモジュール

    ボッシュ・レックスロス
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    本拡張カードモジュールはインバータ VFC&EFCシリーズのカスタマイジングOptionカードを使用する際に必要になるオプション製品です。 このモジュールにOptionカードを格納し使用します。 拡張カードモジュールには、スロットを 2 つ備えています。Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
    質量(kg)0.2通信規格未定義
  • 2電磁接触器式自動スターデルタ始動器 SNQNシリーズ 富士電機

    2電磁接触器式自動スターデルタ始動器 SNQNシリーズ

    富士電機
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    5日以内出荷から72日以内出荷
    3電磁接触器式に比べ回路が簡単で小形、経済的です。 ポンプ、送風機、工作機械などの軽負荷始動の用途に適しています。
    仕様(サーマルリレー仕様)2素子付主回路電圧(V)AC200~240
  • インバータ EFC5610シリーズ (3相400V) ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ (3相400V)

    ボッシュ・レックスロス
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。 CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 (3相400V)の出力範囲は、0.4~160(重負荷)/200(標準) kWです。 汎用インバータEFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 効率: >95% 制御方式: V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御: EFC 5610 は同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現しています。 EMCフィルタ内蔵: ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減します。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能です。 安全トルクオフ(STO): 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保します。 ディレーティング: EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しません。 通信オプションの追加: PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富のオプション対応: I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード等。また、様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等)です。 IoT対応: Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮します。 Indraworks DsのPCソフト: パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
    周波数(Hz)50/60 ±5 %制御方式V/f、SVC、FOC定格周波数(Hz)0~400定格出力電圧入力電圧対応定格容量(kW)重負荷:0.4~160、軽負荷:7.5~200RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類誘導/同期推奨EMCフィルタC3
  • 小型LED延長パネル 東芝シュネデール・インバータ

    小型LED延長パネル

    東芝シュネデール・インバータ
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    仕様RKP010Z-A1用種別LED延長パネル適合ケーブルCAB0071(1m)、CAB0073(3m)、CAB0075(5m)
  • インバータ FR-F720PJシリーズ 三菱電機

    インバータ FR-F720PJシリーズ

    三菱電機
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    4日以内出荷から33日以内出荷
    工場出荷時から換気送風機用にパラメータ設定がされていますので、面倒な初期設定が不要 電動式シャッター(システム部材)との組合せ時も、パラメータ設定が不要 「Mダイヤル」による周波数変更にファンが即連動しますので、風量調節が容易 Soft-PWM制御により、騒音増加・ノイズを最小限に抑制 充実した保護機能を搭載 電源高調波抑制用DCリアクトルFR-HELが接続可能 共振周波数を避ける周波数ジャンプ(3点)が可能 多彩な入出力に対応 風量・温度などの制御が簡単にできるPID制御を搭載 見やすい日本語表示
    用途三菱換気送風機用交流電圧許容変動(V)170~264 50Hz/60Hz周波数許容変動±5%定格入力交流電圧(V)3相 200~240 50Hz/60Hz出力過負荷電流定格120%60s、150%0.5s(反限時特性)
  • 機械ラッチ式電磁継電器 三菱電機

    機械ラッチ式電磁継電器

    三菱電機
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    長さ(mm)75幅(mm)43厚さ(mm)133.5質量(kg)0.39種類継電器フレームT5補助接点3a2b定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
  • センサ 東横化学

    センサ

    東横化学
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    15日以内出荷
    質量(g)約55ケーブル長(m)2材質(ケース)PFA保護等級IP67相当消費電流(mA)30以下使用周囲温度(℃)-10~60材質(ケーブル)FEP被覆(3芯シース線)防水仕様密閉方式動作形態LED表示→正常時:緑点灯、漏液時:赤点滅 、据付異常時:赤点滅ブザー→正常時:OFF、漏液時:ON 、据付異常時:OFF出力→正常時:ON 、漏液時:OFF 、据付異常時:OFF供給電圧(V)DC24(±10%)
  • コンタクタ シュナイダーエレクトリック

    コンタクタ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    5日以内出荷から82日以内出荷
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E2 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E2

    富士電機
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 12 富士電機

    標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 12

    富士電機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5
  • 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 06 富士電機

    標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 06

    富士電機
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:0.75適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:2.2
  • 電磁開閉器 重負荷始動用 富士電機

    電磁開閉器 重負荷始動用

    富士電機
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
  • 電磁開閉器 ケースカバー付可逆形 富士電機

    電磁開閉器 ケースカバー付可逆形

    富士電機
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁開閉器保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式可逆式(パーフェクトロック付)リセット方式手動ケースの有無ケースカバー付端子カバーなし
  • 電磁開閉器 可逆形 2Eサーマルリレー付 富士電機

    電磁開閉器 可逆形 2Eサーマルリレー付

    富士電機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    10日以内出荷から32日以内出荷
    種類電磁開閉器動作方式可逆式
  • シーケンサRシリーズ (MELSECIQ-R) シーケンサCPUユニット 三菱電機

    シーケンサRシリーズ (MELSECIQ-R) シーケンサCPUユニット

    三菱電機
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    当日出荷
    オートメーションの新たな時代を切り拓く革新的次世代コントローラです。
    仕様ハードウェア仕様 演算制御方式:ストアードプログラム繰返し演算トラスコ品番376-3228幅(mm)27.8高さ(mm)106奥行(mm)110入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)プログラムメモリ容量20Kステップ(80Kバイト)Ethernetポート10BASE-T/100BASE-TX×1
  • サーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ 日立産機システム

    サーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ

    日立産機システム
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    当日出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    用途サーマルリレー TRC32-1E、TRC32-2E を単体で盤面に取り付ける際に組み合わせて使用します。適合機種TRC32-1E、TRC32-2E取付け方法ねじ、DINレール
  • 端子カバー 三菱電機

    端子カバー

    三菱電機
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.02外形寸法(mm)91.6×51×52.2対応機種FW-S、FW-V、FW-F
  • CC-Link通信カード 富士電機

    CC-Link通信カード

    富士電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    欠品中
    電源3相 200V
  • インバータ用オプション 取付互換アタッチメント FR-AATシリーズ 三菱電機

    インバータ用オプション 取付互換アタッチメント FR-AATシリーズ

    三菱電機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E02 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E02

    富士電機
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE02取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)20周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形 富士電機

    電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形

    富士電機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁接触器
  • 電磁開閉器 可逆形 直流操作形 富士電機

    電磁開閉器 可逆形 直流操作形

    富士電機
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    10日以内出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器動作方式可逆式
  • 充電部保護カバー 富士電機

    充電部保護カバー

    富士電機
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    種類関連商品
  • 電磁接触器 低電圧補償形 富士電機

    電磁接触器 低電圧補償形

    富士電機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    種類電磁接触器
  • 電磁開閉器 標準形 SW-N2S 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-N2S

    富士電機
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    長さ(mm)177幅(mm)111厚さ(mm)88タイプ標準形種類電磁開閉器補助接点2a2b定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)50/(380~440V)48適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):22
  • 接続モジュール 富士電機

    接続モジュール

    富士電機
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    適合機種SK06A、09A、12A・SK06G、09G、12G・SK06L、09L、12L質量(g)25
  • 静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (長さ250mm) 亀岡電子

    静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (長さ250mm)

    亀岡電子
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    15日以内出荷
    容器の外からレベル管理。液体に触れずに液面レベルをリニア検出!。非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。
    適合パイプ径(Φmm)30液面レベル範囲(mm)0 ~ 250
  • 静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (耐熱耐薬250mm) 亀岡電子

    静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (耐熱耐薬250mm)

    亀岡電子
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    15日以内出荷
    容器の外からレベル管理。液体に触れずに液面レベルをリニア検出!。非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。
    適合パイプ径(Φmm)30液面レベル範囲(mm)0 ~ 250
  • 静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (長さ40mm) 亀岡電子

    静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (長さ40mm)

    亀岡電子
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    15日以内出荷
    容器の外からレベル管理。液体に触れずに液面レベルをリニア検出!。非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。
    取付方式付属のインシュロックタイにて、巻き付け結束固定。/平面には、両面テープなどで貼り付けてください。使用温度範囲(℃)0~40保護構造IP-63コード長さ(m)1(外形Φ2.8 ビニル単芯電線+外形Φ2.9 同軸経由)適合パイプ径(Φmm)10絶縁抵抗(MΩ)リード線一括と電極表面間 50 以上(500V DC メガーにて)耐電圧(V)リード線一括と電極表面間 AC 500(50/60Hz)1分間液面レベル範囲(mm)0~40使用湿度範囲(%RH)35 ~ 75
  • 液面レベルセンサ アンプ電極セット 亀岡電子

    液面レベルセンサ アンプ電極セット

    亀岡電子
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    15日以内出荷
    アンプCLA-A04A(電流出力)と電極CLA-D30P150のセットになります。
    セット内容CLA-A04A(電流出力)+CLA-D30P150
  • ALINCO製 DCDCコンバーター アルインコ

    ALINCO製 DCDCコンバーター

    アルインコ
    ¥27,980税込¥30,778
    1式
    6日以内出荷
    DC24VをDC12Vに変換。DC/DCコンバータ 最大出力20A。【出力系統】。ネジ式ターミナル(前面)1系統(20A)。シガーライターソケット(前面)1系統(10A)。USB型コネクター(前面)2系統(5A)
    質量(kg)1.7出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC24出力電流(A)20(連続)最大22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×59×170保護回路出力過電圧:リレーによる電源遮断方式ヒューズ容量(A)20
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1台
    21日以内出荷
    ・双接点化による高接触信頼性(DC5V,3mA)。・豊富なオプションユニット。・IEC35mm幅レ-ルにワンタッチで取付け可能。・世界の規格に標準品で適合(UL,CSA,CE etc.)
    その他【電磁接触器定格電流値】補助継電器区分製品本体備考ケースカバー無標準形 / サーマルリレー無 / 端子カバー付
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    21日以内出荷
    電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。ミラーコンタクトを標準装備。豊富なオプションの取りそろえ。高寿命タイプ(SC)
    タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付定格電流(A)電磁接触器:50適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:11、主回路AC400V~AC440V:22コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
モーター制御・インバータ・電磁開閉器