絞り込み
極数
- 6P(1)
- 8P(1)
- 9P(1)
端子ねじ
- M3(1)
- M3.5(1)
- M4(1)
端子間ピッチ(mm)
- 9.5(1)
- 10(1)
- 13(1)
寸法A(mm)
- 102
- 30(4)
- 62(4)
- 64(4)
- 84(4)
- 100(4)
- 104(3)
- 106(3)
- 108(3)
- 111(4)
- 111.5(3)
- 118(3)
- 118.4(3)
- 124(3)
- 128(5)
- 139(4)
- 160(5)
- 162(4)
- 184(5)
- -(4)
- 寸法A(mm)をもっと見る
寸法B(mm)
- 92(2)
- 95(1)
ブランド
- サトーパーツ(2)
- パトライト(PATLITE)(1)
サトーパーツ・パトライト(PATLITE)

ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ
パトライト(PATLITE)(31件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM3.5×8最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000定格電流(JIS)(A)20
端子台 中継用2列型 ML-3391 カバー、取付部品付
サトーパーツ(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から6日以内出荷仕様ML-3391とML-1000-C5(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)9.5端子ねじM3×6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000