絞り込み
極数
  • 3P(2)
  • 12P(1)
  • 13P(1)
端子ねじ
  • M2.6(1)
  • M3(1)
  • M6(1)
  • M8(2)
端子間ピッチ(mm)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 27(2)
寸法A(mm)
  • 111
  • 30(4)
  • 62(4)
  • 64(4)
  • 84(4)
  • 100(4)
  • 102(3)
  • 104(3)
  • 106(3)
  • 108(3)
  • 111.5(3)
  • 118(4)
  • 118.4(3)
  • 124(3)
  • 128(5)
  • 139(4)
  • 160(5)
  • 162(4)
  • 184(5)
  • -(4)
寸法B(mm)
  • 98(1)
  • 100(1)
  • 103(1)
  • 104.3(1)
ブランド
  • サトーパーツ(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
サトーパーツ・PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×6適合電線(mm2)1.25締付トルク(N・m)0.6~0.9結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)10
端子台 貫通型 サトーパーツ端子台 貫通型サトーパーツ(2件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC3000
端子台 中継用2列型 ML-24 サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-24サトーパーツ(4件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM2.6×5端子間ピッチ(mm)8定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC1500
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 130A TXUMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 130A TXUMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,498税込3,848
1個
12日以内出荷から71日以内出荷
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)1000端子間ピッチ(mm)27端子ねじM8×15適合電線(mm2)38結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)130定格電流(IEC)(A)140定格電流(UL)(A)115

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

端子台