絞り込み
極数
  • 8P(1)
  • 10P(1)
  • 34P(3)
端子ねじ
  • M3(2)
  • M3.5(1)
  • M4(1)
端子間ピッチ(mm)
  • 7(2)
  • 11(1)
  • 13(1)
寸法A(mm)
  • 128
  • 30(4)
  • 62(4)
  • 100(4)
  • 102(3)
  • 104(3)
  • 111(4)
  • 118(4)
  • 118.4(3)
  • 119(3)
  • 138(3)
  • 139(4)
  • 140.6(3)
  • 156(3)
  • 160(5)
  • 162(4)
  • 162.6(3)
  • 173.6(3)
  • 184(5)
  • -(3)
寸法B(mm)
  • 18(1)
  • 100(1)
  • 108(2)
  • 118(1)
  • 119(1)
ブランド
  • サトーパーツ(2)
  • 東洋技研(2)
  • omron(オムロン)(1)
サトーパーツ・東洋技研・omron(オムロン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ端子台(PCN7シリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCN7シリーズ)東洋技研
4,298税込4,728
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式DINレール/直付け仕様-
端子台 貫通型 サトーパーツ端子台 貫通型サトーパーツ(2件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC3000
コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2Domron(オムロン)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
端子ねじは脱落防止構造を採用 圧着端子は丸端子とY端子が共用可能 端子カバーはオープン状態で固定が可能
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
コネクタ端子台(PCN7R(圧着端子式)シリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCN7R(圧着端子式)シリーズ)東洋技研
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷から28日以内出荷
小形化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。 DINレール取付け、直取付、双方に対応します。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ/フラット端子ねじM3×9.5端子間ピッチ(mm)7定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1材質【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0【基板】ガラエポ定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC600結線方法丸型圧着端子用
端子台 中継用2列型 ML-1765 カバー、取付部品付 サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-1765 カバー、取付部品付サトーパーツ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×6端子間ピッチ(mm)11定格電流(UL)(A)15仕様ML-1765とML-1000-C2(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

端子台