絞り込み
極数
- 3P(1)
- 4P(1)
- 34P(1)
端子ねじ
- M5(1)
- M6(1)
- M8(1)
端子間ピッチ(mm)
- 21(1)
- 27(1)
寸法A(mm)
- 111(1)
- 113(1)
- 128(1)
寸法B(mm)
- 100
- 22(6)
- 30.48(3)
- 33(4)
- 62(3)
- 109(4)
- 109.7(3)
- 110(6)
- 131.9(3)
- 143(3)
- 144(3)
- 152(7)
- 154(4)
- 164.9(3)
- 175(3)
- 187(3)
- 197.8(3)
- 208.8(3)
- 219.9(3)
- -(4)
- 寸法B(mm)をもっと見る
ブランド
- omron(オムロン)(1)
- サトーパーツ(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
omron(オムロン)・サトーパーツ・パトライト(PATLITE)
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D
omron(オムロン)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷端子ねじは脱落防止構造を採用 圧着端子は丸端子とY端子が共用可能 端子カバーはオープン状態で固定が可能絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 130A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥3,498税込¥3,8481個31日以内出荷から71日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)1000端子間ピッチ(mm)27端子ねじM8×15適合電線(mm2)38結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)130定格電流(IEC)(A)140定格電流(UL)(A)115