絞り込み
極数
  • 3P(1)
  • 4P(1)
  • 34P(1)
端子ねじ
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(1)
端子間ピッチ(mm)
  • 21(1)
  • 27(1)
寸法A(mm)
  • 111(1)
  • 113(1)
  • 128(1)
寸法B(mm)
  • 100
  • 22(6)
  • 30.48(3)
  • 33(4)
  • 62(3)
  • 109(4)
  • 109.7(3)
  • 110(7)
  • 131.9(3)
  • 143(3)
  • 144(3)
  • 152(7)
  • 154(4)
  • 164.9(3)
  • 175(3)
  • 187(3)
  • 197.8(3)
  • 208.8(3)
  • 219.9(3)
  • -(4)
ブランド
  • omron(オムロン)(1)
  • サトーパーツ(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
omron(オムロン)・サトーパーツ・PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子台 貫通型 サトーパーツ端子台 貫通型サトーパーツ(2件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC3000
コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2Domron(オムロン)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
端子ねじは脱落防止構造を採用 圧着端子は丸端子とY端子が共用可能 端子カバーはオープン状態で固定が可能
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 130A TXUMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 130A TXUMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,498税込3,848
1個
12日以内出荷から71日以内出荷
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)1000端子間ピッチ(mm)27端子ねじM8×15適合電線(mm2)38結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)130定格電流(IEC)(A)140定格電流(UL)(A)115

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

端子台