絞り込み
極数
- 2P(4)
- 3P(4)
- 4P(4)
- 6P(4)
- 8P(3)
- 10P(4)
- 11P(1)
- 12P(4)
- 13P(1)
- 14P(3)
- 15P(3)
- 16P(4)
- 17P(1)
- 18P(4)
- 19P(1)
- 20P(4)
- 22P(4)
- 24P(4)
- 25P(4)
- 30P(4)
- 極数をもっと見る
端子ねじ
- M4(6)
端子間ピッチ(mm)
- 12
- 3.5(37)
- 3.81(23)
- 4.2(14)
- 5(45)
- 5.08(19)
- 5.2(19)
- 6(17)
- 7(29)
- 7.62(20)
- 8(56)
- 9.5(10)
- 10(46)
- 11(31)
- 14(18)
- 15(8)
- 16(10)
- 19(15)
- 25(9)
- -(20)
- 端子間ピッチ(mm)をもっと見る
寸法A(mm)
- 47(1)
- 59(1)
- 71(1)
- 95(1)
- 119(1)
- 143(1)
- 167(1)
- 191(1)
- 203(1)
- 215(1)
- 239(1)
- 263(1)
- 287(1)
- 311(1)
- 323(1)
- 383(1)
寸法B(mm)
- 37(1)
- 49(1)
- 61(1)
- 85(1)
- 109(1)
- 133(1)
- 157(1)
- 181(1)
- 193(1)
- 205(1)
- 229(1)
- 253(1)
- 277(1)
- 301(1)
- 313(1)
- 373(1)
ブランド
- ワゴジャパン(10)
- IDEC(和泉電気)(3)
- パトライト(PATLITE)(2)
- 日東工業(1)
- 日機(1)
- ユーボン(1)
ワゴジャパン・IDEC(和泉電気)・パトライト(PATLITE)・日東工業・日機・ユーボン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形
IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)¥87税込¥961個当日出荷取付方式DINレール結線方式ネジ端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ
パトライト(PATLITE)(16件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から41日以内出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×10端子間ピッチ(mm)12定格電流(JIS)(A)30材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)端子形状タッチダウン形相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
TBE 固定式端子台(経済形)
日東工業(7件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から22日以内出荷Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可
固定端子台
IDEC(和泉電気)¥349~税込¥384~1個当日出荷から31日以内出荷ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用材質変性PPE樹脂保護構造IP20定格電圧(V)800材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
ねじ端子台(組式) 40A TLシリーズ
パトライト(PATLITE)¥399~税込¥439~1個当日出荷から41日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)12端子ねじM4×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(UL)(A)30
中継用端子台 10個入
日機¥8,998税込¥9,8981袋(10個)5日以内出荷12極あり、切り離しができるため簡単に配線が可能です。用途ケーブルの接続・中継用材質(本体)ナイロン66定格電圧(V)300難燃性難燃グレード:UL94V-2(UL94V-0)入数(個)10RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール端子台
ワゴジャパン¥18,980税込¥20,8781袋(10個)7日以内出荷端子間ピッチ(mm)12仕様3線用色グレー取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)76(90)適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対2定格電流(UL)(A)85
スプリング式レールマウント端子台2016シリーズ アース用
ワゴジャパン¥25,980税込¥28,5781パック(20個)86日以内出荷取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)12定格電流(UL)(A)85色グリーンイエロー定格電圧(V)800適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子ブロック
ワゴジャパン¥14,980~税込¥16,478~1パック(50個)5日以内出荷から26日以内出荷結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子台
ワゴジャパン¥62,980~税込¥69,278~1パック(100個)5日以内出荷結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20色グレー定格電圧(V)630適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)インパルス電圧(V)8
スプリング式レールマウント サイドエントリー端子台282~284シリーズ 2線中継・分岐端子台
ワゴジャパン¥36,980~税込¥40,678~1パック(50個)5日以内出荷取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)12定格電流(UL)(A)65仕様2線中継端子台;16(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP定格電圧(V)800定格電流(A)76適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
スプリング式レールマウント端子台283シリーズ アース用
ワゴジャパン¥46,980税込¥51,6781パック(20個)5日以内出荷取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)12定格電流(UL)(A)65色グリーンイエロー仕様3線アース線端子台;16(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP質量(g)57.3適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2
スプリング式レールマウント端子台283シリーズ
ワゴジャパン¥27,980税込¥30,7781パック(20個)5日以内出荷取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)12定格電流(UL)(A)65色グレー仕様3線中継端子台;16(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP質量(g)45.331定格電圧(V)800定格電流(A)76適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
スプリング式レールマウント端子台283シリーズ アース用
ワゴジャパン¥34,980税込¥38,4781パック(20個)5日以内出荷取付方式DINレール結線方式スクリューレス色グリーンイエロー適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2
スプリング式レールマウント端子台283シリーズ
ワゴジャパン¥17,980~税込¥19,778~1パック(20個)5日以内出荷取付方式DINレール結線方式スクリューレス定格電圧(V)800定格電流(A)76適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
スプリング式レールマウント端子台2016シリーズ
ワゴジャパン¥8,198~税込¥9,018~1パック(20個)5日以内出荷から36日以内出荷取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)12定格電流(UL)(A)85定格電圧(V)800定格電流(A)76(90)適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。