絞り込み
端子ねじ
  • M4(2)
極数
  • 2P(2)
  • 3P(2)
  • 4P(2)
  • 6P(2)
  • 8P(2)
  • 10P(2)
  • 12P(2)
  • 14P(2)
  • 15P(2)
  • 16P(2)
  • 18P(2)
  • 20P(2)
  • 22P(2)
  • 24P(2)
  • 25P(2)
  • 30P(2)
端子間ピッチ(mm)
  • 12
  • 3.5(5)
  • 7(11)
  • 7.62(12)
  • 8(15)
  • 9.5(7)
  • 10(16)
  • 10.16(6)
  • 11(21)
  • 11.5(2)
  • 14(11)
  • 14.5(3)
  • 15(4)
  • 16(6)
  • 19(4)
  • 25(6)
  • 27(6)
  • 39(4)
  • 47(3)
  • -(4)
寸法B(mm)
  • 37(1)
  • 49(1)
  • 61(1)
  • 85(1)
  • 109(1)
  • 133(1)
  • 157(1)
  • 181(1)
  • 193(1)
  • 205(1)
  • 229(1)
  • 253(1)
  • 277(1)
  • 301(1)
  • 313(1)
  • 373(1)
寸法A(mm)
  • 47(1)
  • 59(1)
  • 71(1)
  • 95(1)
  • 119(1)
  • 143(1)
  • 167(1)
  • 191(1)
  • 203(1)
  • 215(1)
  • 239(1)
  • 263(1)
  • 287(1)
  • 311(1)
  • 323(1)
  • 383(1)
ブランド
  • パトライト(PATLITE)(2)
  • 日機(1)
パトライト(PATLITE)・日機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ねじから絞り込む
M4(2)
  • ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ

    パトライト(PATLITE)(16件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)12温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM4×10最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000定格電流(JIS)(A)30
  • ねじ端子台(組式) 40A TLシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 40A TLシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    399税込439
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)12端子ねじM4×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(UL)(A)30
  • 中継用端子台 10個入 日機

    中継用端子台 10個入

    日機
    8,998税込9,898
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    12極あり、切り離しができるため簡単に配線が可能です。
    用途ケーブルの接続・中継用材質(本体)ナイロン66定格電圧(V)300難燃性難燃グレード:UL94V-2(UL94V-0)入数(個)10RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ式端子台